絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 8.1(24)
- 8.2(24)
- 8.3(25)
- 8.4(23)
- 8.5(28)
- 8.6(24)
- 8.7(25)
- 8.8(25)
- 8.9(20)
- 9(29)
- 9.1(26)
- 9.2(29)
- 9.3(31)
- 9.4(26)
- 9.5(32)
- 9.6(37)
- 9.7(37)
- 9.8(39)
- 9.9(31)
- 10(50)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(3)
- 4.7(2)
- 4.8(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 7(3)
- 8(3)
- 9.6(5)
- 9.7(5)
- 9.8(6)
- 9.9(3)
- 10(57)
- 10.1(3)
- 10.2(5)
- 10.3(3)
- 10.4(2)
- 10.5(4)
- 10.6(3)
- 11(1)
- 12(4)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 89
- 40(223)
- 45(186)
- 50(187)
- 58(118)
- 60(138)
- 66(197)
- 70(148)
- 74(112)
- 75(122)
- 79(121)
- 80(146)
- 82(120)
- 90(127)
- 95(111)
- 100(210)
- 102(118)
- 115(167)
- 118(130)
- 150(99)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(1)
- その他(1)
- 超硬合金(84)
溝長(mm)
- 25(6)
- 31(2)
- 32(4)
- 34(5)
- 35(3)
- 36(1)
- 38(2)
- 39(6)
- 40(3)
- 41(2)
- 42(5)
- 43(9)
- 43.0(2)
- 45(4)
- 47(42)
- 48(1)
- 53(1)
- 55(3)
- 57(1)
- 58(1)
表面処理
- DLCコーティング(1)
- PVDコーティング(9)
- その他(9)
- アルミナ系コーティング(6)
- クロム系コーティング(2)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(27)
- ノンコーティング(6)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
- モノタロウ(1)
- WIDIA(28)
- グーリング(16)
- ケナメタル(14)
- NACHI(不二越)(8)
- WIDIN(6)
- タンガロイ(5)
- 京セラ(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- RYOCO(菱高精機)(4)
- ワルター(4)
- マパール(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- サンドビック(3)
- 三菱マテリアル(3)
- ミラー(3)
- SPHINX(2)
- TOTIME(2)
- プロトティップ(2)
- ギガ・セレクションーリミテッド(2)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・WIDIA・グーリング・ケナメタル・NACHI(不二越)・WIDIN・タンガロイ・京セラ・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・RYOCO(菱高精機)・ワルター・マパール・OSG(オーエスジー)・サンドビック・三菱マテリアル・ミラー・SPHINX・TOTIME・プロトティップ・ギガ・セレクションーリミテッド・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応

超硬ストレートドリル
(139件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25
超硬ドリル 2Dタイプ AD-2D
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から11日以内出荷刃先剛性と切削抵抗の両立で幅広い加工材料に推奨する超硬ドリル。 高い耐摩耗性、じん性を誇るEgiAsコーティングを採用し、長寿命化を実現。 切りくず排出性を向上させるワイド溝、切りくずを細かく分断するウェーブ刃形。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。用途低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(~35HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ材質超硬タイプ2D表面処理EgiAs(イージアス)コーティングねじれ角(°)30適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:〇、調質鋼(35~45HRC):〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎直径許容差h8
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ
YG-1(6件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381本当日出荷高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールなし)
京セラ¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールなし材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
DLC ドリルレギュラ
NACHI(不二越)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
アクアTREVOドリル スタブ
NACHI(不二越)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。材質超硬先端角(°)135シャンク径公差h6ねじれ角(°)30直径許容差h7
超硬マックスドリルショート
WIDIN¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から3日以内出荷ドリル専用超微粒子0.5μ素材と高い表面硬度と高耐熱酸化温度と潤滑性のあるTiALN-HH(チタンアルミシリコン系コートにより、高い硬さの被削材と長寿命化に対応します。材質超硬ねじれ角(°)30
超硬ドリル難削材3×D用 Signumコート
グーリング¥17,980~税込¥19,778~1本4日以内出荷5500HVの高硬度コーティングと強靱な刃先形状により、チタンやニッケル基合金において長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途一般鋼、特殊合金、チタン合金、難削材用。
超硬OHノンステップボーラー(3Dタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ3Dねじれ角(°)21~34
高能率 超硬コーティングソリッドドリル KDA (3D クーラントホールあり)
京セラ¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・コストのバランスを追求。汎用性に優れた超硬ソリッドドリル、遂に登場!。汎用性を追及した設計とレパートリー。多様な加工に対応。Type N:クーラントホールなし Type C:クーラントホールあり。3Dと5Dをそれぞれラインナップ。耐摩耗性・耐熱性に優れたアルミクロム(AlCr)系コーティングを採用。波型設計の切れ刃と特殊フルート形状。炭素鋼だけでなく、金型鋼をはじめ、ステンレス鋼、鋳鉄加工などに対応。用途軟鋼・低炭素鋼、炭素鋼(~25HRC)、合金鋼・工具鋼(~48HRC)、ステンレス鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄の穴あけ仕様クーラントホールあり材質超硬先端角(°)140シャンク径公差h6ねじれ角(°)22~32加工穴深さ(l/d)3Dドリル径公差(mm)m7
アクアドリルEX オイルホールロング10D
NACHI(不二越)¥24,980税込¥27,4781本3日以内出荷から5日以内出荷安定したウエット加工 MQL加工が可能なドリルです。ドリル径の10倍までの高能率穴加工用です。
パワーMAXドリルHP3D外部給油タイプ
WIDIN¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷ダブルマージン形状により穴径精度・真直精度・穴面粗さを高精度に仕上げます。耐摩耗性、耐酸化性及び平滑性に非常に優れたTiAlN+HHコーティングの採用により切り屑排出性の向上と工具寿命の延長を実現。用途工具鋼・調質鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・焼入鋼(~HRC55)材質超々微粒子刃数2先端角(°)140゜表面処理TiAlN+HHコートねじれ角30゜
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥9,498~税込¥10,448~1本当日出荷から翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬全長(mm)89溝長(mm)47先端角(°)140シャンク長(mm)40表面処理FIREコートシャンク径(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ストレートドリル
三和製作所(三和バイト)¥11,880~税込¥13,068~1本5日以内出荷鋼・鋳鉄の高効率加工に特化したドリル。トリプルマージンを採用し高精度加工を実現。新コーティング(ISAコート)を採用し長寿命を実現。
高能率超硬ドリル8512 内部給油タイプ 3xD
グーリング¥14,980~税込¥16,478~1本翌々日出荷から20日以内出荷従来のSUS用ドリルとの比較で、送り速度50%、工具寿命60%UPの高能率加工が可能です。平滑なPERROXコーティングは、耐熱、耐摩耗性が高く、構成刃先を抑制し安定加工が可能です。用途被削材:ステンレス鋼、チタン合金
超硬ドリル鋳鉄用 FIREコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781本4日以内出荷FC・FCDに適した刃形状で、特殊ラジアスポイントにより耐摩耗性に優れ、通り穴加工に於いては抜け側のバリを抑制します。従来のFC用ドリルに比べ長寿命です。用途鋳鉄、ダグタイル鋳鉄、特殊鋳鉄GGV/ADI用。
超硬ドリル3×D用 FIREコート
グーリング¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷内部給油方式によりノンステップで高能率穴あけ加工が可能です。用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。
超硬ステンレス用ドリル nanoAコート
グーリング¥23,980~税込¥26,378~1本4日以内出荷ステンレス加工において高切削速度と長寿命で高精度な穴加工を実現します。用途ステンレス、特殊合金、チタン用。
NCスポットドリル90° FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
NCスポットドリル120°FIREコート
グーリング¥39,980税込¥43,9781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。FIREコーティングにより高速加工が可能で、しかも長寿命です。用途一般鋼、アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理FIREコート
高能率ドリル RT100XF オイルホール付き 3D
グーリング¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷から20日以内出荷ダブルマージン、ナノポリッシュ等の最適化された工具形状により、高い送り速度と優れた切屑排出を実現します。用途一般構造用鋼、快削鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、軸受鋼等に。材質超硬
NCスポットドリル90°
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
NCスポットドリル120°
グーリング¥31,980税込¥35,1781本翌々日出荷から20日以内出荷センタリングと面取りを同時加工できます。用途アルミ、鋳鉄用。センター穴/面取り用。材質超硬サイズレギュラ表面処理無処理
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、高硬度材。)
タイテックス¥17,980~税込¥19,778~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、高硬度材。穴あけ加工。仕様TiN材質K30F TiNRoHS指令(10物質対応)対応
アクアドリルEX オイルホール 3フルート10D
NACHI(不二越)¥29,980税込¥32,9781本3日以内出荷から5日以内出荷切削バランスに優れた3枚刃で高精度穴加工に最適です。ドリル径の10倍までの高能率穴あけが可能です。
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WB10RDコート(メートルねじ)
プロトティップ¥61,980税込¥68,1781個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN+ZrN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
Supreme TC611超硬ねじ切りカッター WJ30RCコート(メートルねじ)
プロトティップ¥47,980~税込¥52,778~1個9日以内出荷Supreme(シュプリーム)高性能ねじ切りカッターです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TiAlN材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬3枚刃ドリルMaximiza(被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷超硬3枚刃ドリルMaximizaです。用途被削材:鋼、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。)
ワルター¥6,698~税込¥7,368~1本翌々日出荷から9日以内出荷汎用超硬ツイストドリルです。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質K30F ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ツイストドリル Perform DC150(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。)
ワルター¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から9日以内出荷あらゆる被削材に汎用的に使用可能。精密性、プロセス信頼性、コスト効率を実現用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、高硬度材。材質超硬合金(WJ30EJ)表面処理コーティングRoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D(刃径×3倍)