絞り込み
ねじの呼び
- M5.3
- 3.1mm(232)
- 4mm(466)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,695)
- M2.3(560)
- M2.5(696)
- M2.6(1,364)
- M3(4,938)
- M3.5(1,365)
- M3.8(481)
- M4(7,514)
- M4.2(417)
- M4.5(437)
- M4.8(217)
- M5(5,169)
- M6(4,265)
- M8(2,324)
- M10(982)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 35(1)
- 38(2)
- 55(1)
- 65(1)
- 75(1)
- 90(7)
- 100(9)
- 105(5)
- 120(15)
- 130(4)
- 140(1)
- 150(9)
- 180(8)
- 200(5)
- 210(1)
- 220(3)
材質
- ステンレスすべて(11)
- SUS304(1)
- SUS305(1)
- SUS410(5)
- SUSXM7(1)
- 鉄(23)
取付穴形状

十字穴(10)

四角穴(1)
表面処理
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(5)
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(4)
- クロメート(1)
- ジオメット(1)
- ディスゴ(1)
- パシペート(5)
- ユニクロ(7)
- 茶ブロンズ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(1)
- 1.6(1)
- 3.18(1)
1.58(16山)・1.6・3.18
ねじ穴寸法
- No.2(3)
No.2
ブランド
- 大阪魂(24)
- ウイング(11)
- 若井産業(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ヤマヒロ(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・ウイング・若井産業・INAX(LIXIL)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・ヤマヒロ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入
ウイング(11件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181箱(50本)当日出荷サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ステンレスコーススレッド・ロングタイプ
ウイング¥3,998~税込¥4,398~1箱(50本)当日出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。長さがうれしいロングタイプ。施工性に優れた先端先割カット付。用途を問わない十字穴2番付のラッパ頭。用途あらゆる内装造作作業、外装造作作業。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)65頭径(Φmm)9表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ
ウイング¥849税込¥9341箱(15本)ほか当日出荷から翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
ステン堅木コース 極
若井産業(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181パック(35本)当日出荷から翌々日出荷錆に強く、ねじ切れにくいステンレスコーススレッド誕生! 四角いねじ山がシャープに切り込んでいく 摩擦抵抗を少なくし、ねじ切れを最小限 トルク低減でバッテリー長持ち!材質ステンレス
堅木用コーススレッド
若井産業¥4,798税込¥5,2781箱(90本)当日出荷から5日以内出荷防錆力に優れたSUS305J1を使用 堅い木に対して「ねじ切れにくい」 トルク低減で「バッテリーが長持ち」材質SUS305J1
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉
ウイング¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。材質鉄ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
シルバービス〈プラケース入〉ナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(90本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
ウイング¥4,698税込¥5,1681箱(90本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
タピックスロング ユニクロ
八幡ねじ¥1,600税込¥1,7601セット(4本×5パック)ほか当日出荷から3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。先端特殊加工により、木割れしにくい。ドライバー3番。用途角材などの太い木に打ち込む際、コーススレッドと比較し打込みがスムーズでスピードが速い。材質鉄呼び5.3表面処理ユニクロめっき
ユニクロ (カットツキ)コース ラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷ビス先端のカット刃が木の繊維を切断しながら食い込んで行くので無理がなく、木割れ・頭飛びを起こしません。 鋭いビス先で食い付きも良く、作業性が向上します。サイズ5.3×200×63寸法d(mm)9寸法S(mm)63ねじ径d5.3
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ
ウイング¥13,980税込¥15,3781箱(500本)ほか翌日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ
ウイング¥6,998税込¥7,6981箱(900本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
アルスタッチ
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(400個)3日以内出荷ALC下地にランナーを固定する専用ネジです。仕様クロムフリーサイズ5.3×38全長L(mm)38仕上三価ユニクロ頭部厚(mm)10.5ねじ径d5.3頭径D(Φmm)10.5ねじ長さS(mm)全ねじアズワン品番65-2097-68ねじピッチp(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
外装壁タイル用コンクリート用ビス
INAX(LIXIL)¥54,980~税込¥60,478~1ケース5日以内出荷ねじ頭径(mm)Φ9ねじの呼びM5.3材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理ねじ径(Φmm)5.3
サンサンビス(SUS410/ジオメット)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(200個)ほか翌々日出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)3.18寸法d(mm)5.3表面処理ジオメット寸法B(mm)7寸法h(mm)6適合母材MDF他、硬質木材を含む木質材全般寸法dk(mm)12.5ねじの呼びM5.3寸法SL(mm)全ねじ
(+)(カット付)コーススレッドラッパ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥2,898税込¥3,1881箱(100個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)120寸法d(mm)5.3寸法S(mm)63寸法D(mm)9表面処理3価ホワイトねじの呼びM5.3