カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状
材質
- ステンレスすべて(619)
- ASL516(3)
- SUS304(382)
- SUS305(7)
- SUS305J1(1)
- SUS316L(8)
- SUS410(39)
- SUS430(1)
- SUSXM7(33)
- チタン(9)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(4)
- レニー(RENY)(2)
- 鉄すべて(1,161)
- SWCH(6)
- SWCH18A(5)
- SWRCH(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- 3価クロメート(18)
- 3価ステンコート(29)
- 3価ブラック(75)
- 3価ホワイト(117)
- 3価ユニクロ(22)
- つや消し黒(20)
- カラー(99)
- クロメート(126)
- クローム(53)
- ゼロクローム(49)
- ダクロタイズド(21)
- ニッケル(92)
- ノンクローム(94)
- パシペート(27)
- ユニクロ(167)
- ラスパート(65)
- 生地/未処理(29)
- 茶ブロンズ(93)
- 黒亜鉛(72)
- 黒染め(86)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(12)
- 0.5(73)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(112)
- 0.79(32山)(203)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(262)
- 1(23)
- 1.05(24山)(584)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(165)
- 1.41(18山)(623)
- 1.58(16山)(734)
- 1.81(14山)(273)
- 2.11(12山)(319)
- 2.54(10山)(223)
- 2.82(9山)(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.41(18山)・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T6・T8・T10・T20・T25・T30・T40
ブランド
- 大阪魂(2,352)
- TRUSCO(69)
- 若井産業(69)
- ウイング(66)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(63)
- OHSATO(大里)(36)
- 日本パワーファスニング(32)
- ヤマヒロ(22)
- エスコ(20)
- 三星産業貿易(18)
- シネジック(17)
- サンコーテクノ(16)
- 八幡ねじ(14)
- サイマコーポレーション(13)
- TERADA(寺田電機製作所)(12)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(11)
- コノエ(9)
- KNフジニッテイ(9)
- 九飛勢螺(8)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・若井産業・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・ヤマヒロ・エスコ・三星産業貿易・シネジック・サンコーテクノ・八幡ねじ・サイマコーポレーション・TERADA(寺田電機製作所)・MARVEL CORPORATION(マーベル)・コノエ・KNフジニッテイ・九飛勢螺・ブランドをもっと見る
43ページ目: タッピングねじ
特価
本日9月14日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ナベ頭低トルクねじ Sタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,698~税込¥1,868~1缶(270本)ほか3日以内出荷ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラス No.2RoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Pタイプ ステンレス ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1缶(320本)ほか3日以内出荷頭部がナベ頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ナベ頭低トルクねじ Bタイプ(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(1000本)ほか3日以内出荷ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,298~税込¥1,428~1缶(60本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNo.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじA型(SUS410相当) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1缶(270本)ほか3日以内出荷タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール適合ドライバープラスNO.2RoHS指令(10物質対応)対応
トラス頭タッピングねじB1型(スチール) ヘキサゴンパック入り
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1缶(340本)ほか3日以内出荷1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
トラスタッピングねじ(ユニクロ・小箱)
コノエ¥3,398税込¥3,7381箱(1000本)当日出荷部材にめねじが切られていなくても締結可能なネジです。ナベ頭より頭部の径が大きくより強い締め付けが必要な際に向いています。用途木材・薄鋼板・ハードボードなどに。トラスコ品番267-3751材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)25寸法d(mm)4頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)9.4適合ドライバープラスNo.2
板金金具止めビス ステンレス
ウイング¥1,998税込¥2,1981箱(350本)ほか翌々日出荷首下補強形状。頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! ステンレス410製。 25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。材質ステンレスSUS410頭径(Φmm)9.5表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
留付金具ビス・スリム〈箱入〉
ウイング¥1,998税込¥2,1981箱(500本)翌々日出荷斜め打ちになっても、金具のビス穴に干渉しないスリムタイプ3.7×32mm。 首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。材質鉄ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)9.5表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)3.7×32穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
留付金具ビス〈箱入〉
ウイング¥1,998税込¥2,1981箱(500本)翌々日出荷サイディングメーカー純正ビスと同サイズの4.1×35mm。 首下補強形状。ビスを締めこんだ時の頭飛びを最大限防止。 粗い1条ネジに先端先割カットをプラス。 サビを強力に防止するシルバーコート仕上げ。材質鉄ねじ長さ(mm)31頭径(Φmm)8表面処理シルバーコートねじ径×長さ(mm)4.1×35穴の形状十字穴2番
プレミアムビス〈徳用箱入〉
ウイング¥2,198税込¥2,4181箱(170本)ほか翌々日出荷軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い! ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。 従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
プレミアムビス〈プラケース入〉
ウイング¥499税込¥5491箱(90本)ほか翌々日出荷軽やかで速い!打込みトルクが最後まで軽く、打込みスピードが最高に速い! ジャギーカットが木割れを防止し、打込みトルクを効果的に低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に低減させる。 従来品比でねじ込み作業効率1.5倍を実現。材質鉄表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
黒螺子(くろびす)〈ビニール袋入〉
ウイング¥499税込¥5491箱(12本)ほか翌々日出荷打込みトルクを大幅に低減!作業効率大幅アップ! ネジ山に入ったノッチラインが材料を効果的に切削し打込みトルクを低減。 ローレットが軸部の摩擦抵抗を大幅に減らし打込みトルクを低減。摩擦抵抗の少ない表面処理黒パーカーが打込みトルクを低減。材質鉄頭径(Φmm)9表面処理黒パーカー穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレス座付
ウイング¥13,980税込¥15,3781箱(800本)ほか翌日出荷から翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ
ウイング¥13,980税込¥15,3781箱(1200本)ほか翌日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉座付
ウイング¥6,998税込¥7,6981箱(1300本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ
ウイング¥6,998税込¥7,6981箱(900本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉座付
ウイング¥849税込¥9341箱(130本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ボードビス〈徳用箱入〉
ウイング¥3,298税込¥3,6281箱(2000本)ほか翌々日出荷確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
デカサラビス〈箱入〉
ウイング¥3,998~税込¥4,398~1箱(100本)翌々日出荷先端細かな2条ネジ+カットが素早い食いつきと軽い打ち込みを実現。 フレキ付のデカいサラ頭(四角穴3番)で超強力な抑え込みとフラットな仕上がり。 軸部ローレットが最後までストレスのない軽い打ち込みを実現。(90mm、105mmはローレットがついていません。)また、表面処理シルバーコートが打ち込み時の摩擦抵抗を減らし、錆を強力に防ぐ。用途断熱パネルに。 土蔵、土壁の改修に。 屋根、床等角材の締結に。材質鉄ねじ長さ(mm)40+20表面処理シルバーコート穴の形状四角穴3番
コンパネビス・フレキ無〈箱入〉軽天下地用
ウイング¥1,398税込¥1,5381箱(580本)翌々日出荷軽天下地専用コンパネビス。先端2条で軽天下地に素早く食いつく。フレキ無しタイプ。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)7表面処理シルバーディスゴねじ径×長さ(mm)3.6×25穴の形状十字穴2番
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
若井産業¥5,998税込¥6,5981箱(200本)5日以内出荷毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用。四角ビットNO3、1本付用途デッキ材施工用材質鉄全長(mm)90色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.5ねじ部長さ(mm)45
鉄 デッキスレンダービス ブロンズ
若井産業¥2,998~税込¥3,298~1箱(200本)5日以内出荷毛羽立ちを抑える大型フレキ、硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まります。粘り強い鋼材を採用用途デッキ材施工用材質鉄色ブロンズねじ寸法(mm)Φ5.5頭径(mm)9.5
Wカットビス ラッパ
若井産業¥4,498税込¥4,9481箱(950本)5日以内出荷Wカット(先端と胴部)が揉み込み抵抗力を軽減!用途大引きと根太の取り付け、上りかまちの取り付け、硬質材・集成材への取り付け材質鉄全長(mm)50表面処理クロメートねじ寸法(mm)Φ4.2頭径(mm)8ねじ部長さ(mm)35
デッキ専用ビス 生地
若井産業¥7,998税込¥8,7981箱(100本)5日以内出荷ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、四角ビットNO3 1本付き用途デッキ材施工用材質SUS305J1全長(mm)90ねじ寸法(mm)Φ6頭径(mm)10ねじ部長さ(mm)42
デッキ専用ビス 生地
若井産業¥5,298~税込¥5,828~1箱(100本)5日以内出荷ねじ切れ・頭飛び・錆の発生を軽減!。特殊形状により楽な打ち込みを実現!。ねじ頭がデッキ材によく沈むフレキ頭を採用!。穴採用、ビット付き用途デッキ材施工用材質SUS305J1ねじ寸法(mm)Φ6頭径(mm)10
ステンレス 樋受金具専用ビス(黒ラスパート)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,398~税込¥4,838~1箱(200本)ほか6日以内出荷・トラス頭で、樋受け金具(釘穴付き)をしっかり留め付けます。 ・表面処理:黒ラスパート用途樋受け金具の留め付け(木下地)材質/仕上ステンレスSUS410/黒ラスパート寸法d(mm)3.5
GROVE コーススレッドステンレスビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥27,980~税込¥30,778~1ケース(100本×20箱)翌々日出荷ステンレスコーススレッドは建築工事全般に使用されているビスです。SUS410ステンレス鋼製に加え、表面パシベート処理(※ステンレス防錆処理)でとても錆に強く、屋外での使用に最適です。建築工事全般に使用されているビス!コーススレッドステンレスです。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY材質SUS410長さ(mm)295色ステンレス寸法(幅W×高さH)(mm)435×140