絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,592)
  • IKO(日本トムソン)(7,893)
  • NSK(日本精工)(6,752)
  • SMC(6,402)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,159)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,793)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,451)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,065)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7,888)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(93)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(165)
サービス分類
  • オーダー・加工(313)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
82,996件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VベルトA形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトA形 (スタンダード)

    バンドー化学(159件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。市販性がある。(入手しやすい)。取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形A
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(194件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • VベルトA形 (レッド) バンドー化学

    VベルトA形 (レッド)

    バンドー化学(134件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト角度(°)40ベルト形A
  • VベルトB形 スタンダード バンドー化学

    VベルトB形 スタンダード

    バンドー化学(73件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷から39日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形B
  • Vベルト A形 スタンダード モノタロウ

    Vベルト A形 スタンダード

    モノタロウ(173件のレビュー)
    319税込351
    1本
    当日出荷
    一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです。
    用途伝導用ベルトに。種別A形材質ゴム種類Vベルト引張強度(kN)4.4伸長率(%)3販売区分業務用
  • VベルトA形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(237件のレビュー)
    769税込846
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(333件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • VベルトB形 (レッド) バンドー化学

    VベルトB形 (レッド)

    バンドー化学(108件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルトベルト形B
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(86件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 ジョイントリンク 1列

    椿本チエイン(67件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のジョイントリンクです。
    材質(本体)スチールタイプジョイントリンク種類ローラーチェーン列数1
  • VベルトB形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトB形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(144件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード種類Vベルト
  • ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウ

    ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形

    モノタロウ(343件のレビュー)
    72税込79
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)

    ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)

    NTN(エヌティーエヌ)(220件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(167件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RSローラーチェーン 1列 椿本チエイン

    RSローラーチェーン 1列

    椿本チエイン(55件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    大きな減速比が得られます。(一般的には1:7まで) 比較的長い軸間距離(通常は4m以下)がとれます。 軸間距離に自由度が大きいです。 多軸伝動が可能です。 両面が使用可能です。 取り付け取替えが容易です。 短い軸間距離でチェーンに支持があるなら軸が垂直でも駆動使用可能です。 JIS、ANSI、ISO規格品であり入手が容易です。 同一トルクでベルトに比べてスプロケット径を小さくできます。力の伝達が多くの歯数で行われるので、スプロケットの歯の摩擦は歯車よりも有利です。歯車に比べ衝撃吸収能力が高いです。
    付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)スチールタイプユニット単位種類ローラーチェーン列数1
  • 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 ZZ

    NTN(エヌティーエヌ)(71件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    モノタロウ(248件のレビュー)
    129税込142
    1個
    当日出荷
    最も代表的な転がり軸受です。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • 鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ

    鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ

    ツバキ・ナカシマ(108件のレビュー)
    57税込63
    1個ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
  • 深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(158件のレビュー)
    419税込461
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 開放形

    NTN(エヌティーエヌ)(144件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(226件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列 椿本チエイン

    RSローラチェーン用 オフセットリンク 1列

    椿本チエイン(31件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RSローラチェーン用のオフセットトリンクです。
    材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1
  • ジョイントリンク 1列 モノタロウ

    ジョイントリンク 1列

    モノタロウ(73件のレビュー)
    39税込43
    1個
    当日出荷
    ローラーチェーン用のジョイントリンクです。
    用途チェーン連結用に材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • 標準ローラーチェーン モノタロウ

    標準ローラーチェーン

    モノタロウ(82件のレビュー)
    499税込549
    1本
    当日出荷
    一般的に使用されているチェーンです。
    用途機器の伝導に付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)種類ローラーチェーン列数1販売区分業務用
  • VベルトA形(レッド) 三ツ星ベルト

    VベルトA形(レッド)

    三ツ星ベルト(79件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    動力伝動の手段として最も普及したベルト。 経済的で入手しやすく、交換も容易です。 レッドVベルトは、耐熱・耐油・耐屈曲性・静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難熱・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)等の優れた性能を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは過酷な条件下でも優れた耐久性を発揮します。
    タイプレッドラベル
  • ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ

    ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)

    モノタロウ(138件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触ゴムシール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • VベルトM形(スタンダード) DONGIL RUBBER BELT

    VベルトM形(スタンダード)

    DONGIL RUBBER BELT(35件のレビュー)
    729税込802
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    カバー布が内部を保護し、耐久力に優れます。 特殊コードの仕様により伸率が少なく、寿命が長いです。 耐熱性、耐油性及び耐摩耗性に優れます。 静電気発生を防止し、安全です。 走行中すべりが少ないため、動力伝達効果に優れます。
    種別M材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-40~70角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)50ベルト形M
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ

    NSK(日本精工)(83件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
  • リンクボール BL型(右ねじタイプ) THK

    リンクボール BL型(右ねじタイプ)

    THK(101件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    RBL形のコンパクトタイプで、ホルダに強度亜鉛合金を使用し、ボール付きシャンク部と直角にホルダを形成させています。 球面部状上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。
    材質ホルダ/高強度亜鉛合金ボール付シャンク(軽浸炭炭素鋼球硬度)/Hv650以上ボール付シャンク(シャンク部)/S35C(HRC20~28、クロメート処理)ブーツ/NBR系特殊合成ゴムタイプ右ねじタイプJISクラスJIS2級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)

    深溝玉軸受 6200番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)

    NTN(エヌティーエヌ)(94件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形) NSK(日本精工)

    単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形)

    NSK(日本精工)(114件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側接触ゴムシール形
  • 深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ

    深溝玉軸受 6000番台 ZZ

    モノタロウ(157件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
  • キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品) TRUSCO

    キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)

    TRUSCO(23件のレビュー)
    149税込164
    1本
    当日出荷
    必要な長さに切断し、ご使用いただけます。
    用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
  • ベアリングナット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングナット

    NTN(エヌティーエヌ)(6件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途アダプタおよび軸に使用します。
  • VベルトM形 (レッド) バンドー化学

    VベルトM形 (レッド)

    バンドー化学(43件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から49日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能-電気抵抗は米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能-特殊合成ゴム配合により耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類Vベルト材質(ベルト)ゴムベルト形M
  • DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受 NMB(ミネベア)

    DDL-ZZ Series 薄型両シールドラジアル玉軸受

    NMB(ミネベア)(273件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    パソコンを中心とした情報通信機器や家電製品、自動車の制御モーターなどに多く使用されるミニチュアベアリングです。 高精度が要求される回転機器などの軸を安定的に回転させるために、軸を受ける部分に使用される精密部品です。
    材質(本体)マルテンサイト系ステンレス鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質マルテンサイト系ステンレス鋼
  • ACサーボ用バッテリ 三菱電機

    ACサーボ用バッテリ

    三菱電機(12件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。 アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
    用途絶対位置データの保持
  • ピロー形ユニット 旭精工

    ピロー形ユニット

    旭精工(13件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    合理的な自動調心性 軸受と軸受箱の完全な密封装置により完全に防じん 軸受と軸受箱との完全な互換性により軸受だけを取り替えることが可能 軸受箱外表面の塗装はメラニン樹脂系の焼き付け塗料を使用し、塗膜の密着性が良く美しい光沢を長時間保持
    形状ピロー形ユニット
...

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品