カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • メカニカル部品/機構部品
      • メカニカル部品
        • ベアリング(軸受)(31)
        • 直動部品(3)
        • 伝導部品(1)

メカニカル部品 :「NSK 686」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(10件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ 680番台NSK(日本精工)(25件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレスベアリング番台600
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(88件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(32件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無) NTN(エヌティーエヌ)ミニチュア玉軸受・小径玉軸受 ZZ(標準形)(フランジ無)NTN(エヌティーエヌ)(217件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
ミニチュア玉軸受は呼び軸受外径D<9mm、小径玉軸受は呼び軸受内径d<10mm・呼び軸受外径D≧9mm寸法範囲の玉軸受で、主要寸法が国際的なISO規格及びANSI/ABMA規格によるメートル系とインチ系のものがあります。一般に多く使われるシール・シールド軸受は、大部分が幅寸法を開放形より1~2mm広くしています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼フランジフランジ無JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニアチュアベアリング ZZ 600番台 NSK(日本精工)ミニアチュアベアリング ZZ 600番台NSK(日本精工)(110件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受)NSK(日本精工)(18件のレビュー)
239税込263特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
単列深溝形の軸受です。 内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。 摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間 NSK(日本精工)深溝玉軸受 6200番台 VV C3隙間NSK(日本精工)(5件のレビュー)
324税込356
1個
当日出荷から5日以内出荷
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形 EZO(北日本精機)ステンレスボールベアリング 680番台 接触両シール形EZO(北日本精機)
359税込395
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 686ZZ NSK(日本精工)小径玉軸受(単列深溝玉軸受) 686ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK】686AZZ1MC3E内径d(Φmm)6幅B1(mm)5呼び番号686許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑40000基本定格荷重Cor(N)440基本定格荷重Cr(N)1080シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686 NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686NSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】686U-H-MC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS686シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686DD NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686DDNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】686-H-DDMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS686シールド形状両側接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686ZZ NSK(日本精工)ステンレス小径玉軸受(単列深溝玉軸受) SS686ZZNSK(日本精工)
499税込549
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
備考ステンレス保持器外径D(Φmm)13幅B(mm)5番号【NSK名番】686-H-ZZMC3 MAZ P内径d(Φmm)6呼び番号SS686シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F686ZZ NSK(日本精工)フランジ付き小径玉軸受(単列深溝玉軸受) F686ZZNSK(日本精工)
599税込659
1個
当日出荷
・単列深溝形の軸受です。・内輪、外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしているラジアル玉軸受けです。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
外径D(Φmm)13番号【NSK名番】F686ZZMC3 MAZ P寸法D2(mm)15内径d(Φmm)6寸法C2(mm)1.1幅B1(mm)5呼び番号F686シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
深溝玉軸受 6200番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(193件のレビュー)
279税込307
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(27件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング NSK(日本精工)ベアリングNSK(日本精工)
269税込296
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
ミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形 モノタロウミニチュアベアリング 両側鋼板シールド形モノタロウ(339件のレビュー)
72税込79
1個
当日出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ベアリング スペーシア NSK(日本精工)ベアリング スペーシアNSK(日本精工)
549税込604
1個
当日出荷から97日以内出荷
ミニチュア玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(18件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(6件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
コンパクトFAシリーズ NSK(日本精工)コンパクトFAシリーズNSK(日本精工)
81,980税込90,178
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エンドデフレクタ方式の高速・静音・コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。 聴覚で約半減に相当する6dB低減を実現しました。 ナット外径を最大で30%の小型化を実現しています。XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。 許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。 グリスニップル(M5×8)を標準装備し、給油口を2ヶ所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行なえます。 グリース保持性に優れる接触シール「ストレージシール」でグリース保持性能とクリーン環境を実現します。
標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3207SA-2Z-C5Z5 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) 工作機械用ボールねじ SA W3207SA-2Z-C5Z5NSK(日本精工)
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
・循環方式:チューブ式・ボールサイズに見合ったパイプを始点と終点間に渡して循環する方式・仕様(軸径・リード)対応範囲がひろい・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができます
ストローク【呼び】650【最大】686ボール径(Φmm)3.175軸端形状【左側】Iリード(mm)5有効巻数(巻)2.5×2ねじ軸仕様【径】32【谷径】29.2【長さ(L0)】1029【長さ(La)】800【長さ(Lt)】780ねじれ方向
標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1520N1D0761 NSK(日本精工)標準ボールねじ(軸端完成品) コンパクトFAシリーズ(一般用) PSS PSS1520N1D0761NSK(日本精工)
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
・エンドデフレクタ方式の高速、静音、コンパクト化を多彩なニーズに即応するために「コンパクトFAシリーズ」として標準在庫化しました。・静音、聴覚で約半減に相当する6dB(A)低減を実現しました。・コンパクト、ナット外径を最大で30%の小型化(メーカー比)を実現しています。・XYテーブルの薄型化をはじめ、さまざまな機器や装置のコンパクト設計が可能です。・高速、許容回転数最大5000min-1まで対応し、使用条件の幅が格段に広がります。・グリースニップル標準装備、グリースニップル(M5×0.8)を標準装備し、給油口を2箇所設定することにより、使いやすさを追求しました。集中配管との接続も容易に行えます。・ストレージレール、ストレージシールを採用しており、ナット外観寸法がチューブ式と比較しさらにコンパクトな設計となっています。・低形設計、コンパクトFA型に合わせた専用の低型サポートユニットを設定、他に類を見ない低型設計が可能です。・容易なストローク設定、支持側サポートユニットを反固定側のボールねじ部外径にはめ込むことにより、固定‐支持構造のフレキシブルなストローク設置が可能になります。・支持側専用サポートユニットをご用意しています。
ストローク【呼び】600【最大Lt-L】635寸法L1(mm)【ねじ軸】18精度【リード変動(vu)】0.025【リード誤差(ep)】0.035寸法La(mm)【ねじ軸】704寸法Lt(mm)【ねじ軸】686外径d(Φmm)【ねじ】15ナット全長(mm)51寸法L0(mm)【ねじ軸】761リードl(mm)20
ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 開放形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(1件のレビュー)
269税込296
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼RoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア ステンレス玉軸受 開放形NSKマイクロプレシジョン(ISC)(30件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(本体)SUS440CRoHS指令(10物質対応)対応JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質SUS440C
ガイドフォロア NSKマイクロプレシジョン(ISC)ガイドフォロアNSKマイクロプレシジョン(ISC)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
材質シャフト/SUS420J2、ハウジング/SUS420J2、キャップ・間座/SUS303、ベアリング/SUJ2、六角ナット/ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
単列深溝玉軸受 6864M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6864MNSK(日本精工)
499,800税込549,780
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)400幅B(mm)38番号【NSK】6864M寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)320呼び番号6864シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6868M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6868MNSK(日本精工)
539,800税込593,780
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)420幅B(mm)38番号【NSK】6868M寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)340呼び番号6868シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
単列深溝玉軸受 6860M NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6860MNSK(日本精工)
429,800税込472,780
1個
8日以内出荷
・単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中でも最も代表的な形式です。・ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。・摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途に最も適しています。
仕様止め輪なし外径D(Φmm)380幅B(mm)38番号【NSK】6860M寸法r(mm)【r】最小2.1内径d(Φmm)300呼び番号6860シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列
ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付 NSKマイクロプレシジョン(ISC)ミニチュア玉軸受 両側鋼板シールド形 フランジ付NSKマイクロプレシジョン(ISC)(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側鋼板シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
深溝玉軸受 6000番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 ZZNTN(エヌティーエヌ)(82件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から6日以内出荷
ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形) NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6000番台 VV (両側非接触ゴムシール形)NSK(日本精工)(29件のレビュー)
339税込373特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。 ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
シールド形状両側非接触シール形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼ベアリング番台6000
ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台 NSK(日本精工)ステンレスミニアチュアベアリングZZ フランジタイプ 680番台NSK(日本精工)(9件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレスJIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフランジ付き軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質ステンレス
バイピッチチェーン SK2 椿本チエインバイピッチチェーン SK2椿本チエイン
83税込91
1リンク
8日以内出荷から41日以内出荷
材質(本体)スチールタイプリンク単位種類アタッチ付チェーンユニットリンク数-チェーン形式バイピッチチェーンアタッチメント型式SK2

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品