絞り込み
幅(mm)
厚さ(μm)
長さ(m)
ブランド
- モノタロウ(28)
- サンコー(三甲)(25)
- 大化工業(24)
- 司化成(23)
- TRUSCO(19)
- 積水樹脂(13)
- エコシステム(11)
- 高千穂交易(11)
- サンキープ(旧:サンユー印刷)(11)
- 三友(9)
- エスコ(7)
- 伊藤忠リーテイルリンク(4)
- 大日製罐(DIC)(3)
- ノーブランド(3)
- ハンディ・クラウン(3)
- シモジマ(3)
- オルディ(3)
- 三友産業社(3)
- RS PRO(3)
- RABLISS(3)
- ブランドをもっと見る
5ページ目: ストレッチフィルム

伸縮リングベルト「ベンリー」
菊地シート(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷ストレッチフィルムの代替商品として使用します。 繰り返し使用できます。 使用後はストレッチフィルムのようにゴミが出ないので環境にも優しいです。 荷が不均一の場合にも適しています。 ベルトの調節で約50センチ長さが調節できます。 荷物周囲長さは4000~4400mmです。用途荷の上部から覆い被せて、荷崩れを防止します。トラスコ品番352-9096厚さ(mm)0.55質量(kg)1.4最大使用荷重(kg)250繰り返し・詰め替え対応
タピレンコアレスラップ
大化工業¥42,980税込¥47,2781箱(8巻)当日出荷紙管のかわりにライナー紙を使用しているので、ラップを使い切ったあと、リサイクル回収が可能です。 従来品の約20%軽量化しており、作業性が良好です。 従来の紙管付同様、フィルムは最後までご使用になれます。 無紙管タイプ(内径:3インチ)用途荷崩れ防止材質ポリエチレン(PE)タイプ無紙管タイプ質量(g/本)約2100引張強度(kgs/cm2)479
包装用ラップホルダ(ラップロッド) 300mmフィルム幅対応アタッチメント
高千穂交易¥22,980税込¥25,2781本5日以内出荷ストレッチフィルムのラッピング作業をより簡単にするホルダーです。WR-26500(500mmフィルム幅対応製品)の柄のパーツと併用して使用する300mmフィルム幅対応アタッチメントパーツとなります。単独では使用できません。背の高い荷物も楽にラッピングでき、低い位置にある荷物は膝と腰を曲げる必要がありません。フォークリフトに持ち上げたまま安全にラッピング可能です。キャップはねじ方式でフィルムを簡単に固定したり外すことができます。頑強なアルミ合金と強化繊維プラスチックを採用し軽量化と頑丈さを実現しました。
ハンディラップ詰替
三友¥859税込¥9451個7日以内出荷ポリエチレン製の透明なフィルムで、強い伸縮性を持ちます。粘着剤を使用せず、フィルム同士の自己粘着性で密着するため、簡単に梱包作業が行えます。用途梱包、結束、荷造りなど軽量物用のPEフィルムです。幅(mm)100厚さ(μm)20
ストレッチフィルム
三友¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷ポリエチレン製の透明なフィルムで、強い伸縮性を持ちます。粘着剤を使用せず、フィルム同士の自己粘着性で密着するため、簡単に梱包作業が行えます。用途パレットや段ボールの結束・固定に使用され、運搬中の荷崩れや破損リスクを減らします。幅(mm)500厚さ(μm)20
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥13,980~税込¥15,378~1巻4日以内出荷高延伸3~5倍でコストダウンが可能。従来のフィルムに比べ、フィルム使用量を大幅に削減できます。インパクト強度、突差強度に優れています。応力緩和(内部応力の経時変化)が少ないです。柔軟性に優れ、結束力が過大になりません。延伸後も高い粘着性を保持します。フィルムがかさばらず、開梱後の処理も簡単です用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
機械用ストレッチフィルム プレストレッチフィルム
積水樹脂¥19,980~税込¥21,978~1巻4日以内出荷独自の押出技術から生まれた、高強度フィルム。従来よりも薄いにもかかわらず引き裂き強度が強く、厚手のフィルムからの切り替えによりコストダウンに貢献します。開梱時にかさばらないため、廃棄物量が削減でき、環境負荷を低減いたします用途パレット積み商品の荷崩れを防ぐ幅(mm)500色透明
機械用ストレッチフィルム
積水樹脂¥25,980~税込¥28,578~1ケース(2巻)4日以内出荷角のある固い結束物や、重量のある金属部材などを包んでも破れにくいタフな仕様です。背の低い荷物や、細長い資材のピンポイント結束に最適です用途パイプ、棒鋼、木材などの細長い資材の結束、背が低くコンパクトなパレット貨物の包装幅(mm)250色透明厚さ(μm)23
手巻用ストレッチフィルム レスコア
積水樹脂¥17,980~税込¥19,778~1ケース(6巻)ほか4日以内出荷100巻使用で約40kgの廃棄物を削減。環境のことを考えて、紙管の代わりにライナー紙を採用しました。従来の紙管(約500g/本)に比べ、紙使用量を約1/10(約50g/2枚)に減量しました。また、ご使用後のライナー紙は、古紙回収、リサイクル可能な環境配慮製品です。薄型のライナー紙は廃棄処理も簡単、かさばらず産業廃棄物削減。従来品の紙管同様、フィルムは最後までご使用になれます用途パレット出荷の荷崩れ防止やホコリの付着防止に色透明
手巻用ストレッチフィルム
積水樹脂¥19,980税込¥21,9781ケース(6巻)4日以内出荷強靭で粘着性に優れ、作業性が抜群。伸ばし易く抜群の強靭性を発揮します。粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。作業は手軽で簡単に出来ます。輸送に安全なパレット貨物の結束を施します用途荷崩れ防止、汚れ防止、パレット貨物の結束幅(mm)300色透明1巻長さ(m)500厚さ(μm)18
手巻用ストレッチフィルム
積水樹脂¥35,980~税込¥39,578~1ケース(24巻)ほか4日以内出荷小物の梱包や結束に特化した小幅のハンディ用ストレッチフィルムです。物流現場でのパレット梱包に使われる一般的なストレッチフィルムとは異なり、手軽に巻き付けられます用途長尺物の結束、書類や書籍の整理、小口商品の梱包色透明1巻長さ(m)500厚さ(μm)25
手巻用ストレッチフィルム
積水樹脂¥21,980税込¥24,1781ケース(6巻)4日以内出荷厚みがあるため、尖った角のある荷物や、重い結束物を包んでも破れにくい強靭さをもっています。標準的な500mm幅に比べて軽いため、腕への負担が少ないです用途硬くて角が鋭利なものの梱包幅(mm)350色透明1巻長さ(m)300厚さ(μm)25
手巻用ストレッチフィルム
積水樹脂¥25,980~税込¥28,578~1ケース(6巻)4日以内出荷パレット積みの荷崩れ防止、ホコリ、汚れ防止に使用する物流用ラップ。色付き仕様のため、出荷先別や製品種類別の「色分け分別」や、配送中の「目隠し、個人情報保護」に優れた効果を発揮します用途物流倉庫での出荷先、製品種類の仕分け、運搬中の荷崩れ防止、および保管時のホコリ、汚れ防止幅(mm)5001巻長さ(m)300
ストレッチフィルムホルダー ハンドルタイプ
ネルソンラップ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷背の高い荷物でも楽にラッピングが可能で、低い位置で作業でも腰やひざを曲げる必要がなく負担が軽減します。独自のブレーキ機構でしっかりとテンションをかけてフィルムを巻けます。アルミ製のハンドルなので軽量で取り回しが簡単です。特殊ベアリングによりスムーズにフィルムが回転します。用途ストレッチフィルム巻き作業に。トラスコ品番716-6898材質本体:アルミニウム、ハンドル部:アルミニウム+ゴム、エンドキャップ、テンションナット、ベース板:超高分子量ポリエチレン本体寸法(mm)奥行155本体寸法(mm)高さ1220適合幅(mm)フイルム:300~500紙管径(inch)3本体寸法(mm)幅155
ストレッチフィルムホルダー 300~500mm幅用
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷ストレッチフィルムの幅に応じて、使用できる画期的な商品です。適合フイルム幅:300mm、500mmトラスコ品番722-5914材質亜鉛本体寸法(mm)奥行88本体寸法(mm)高さ380適合管径(Φinch)紙管径:2、3本体寸法(mm)幅251
ストレッチフィルム
アイモニカ¥1,298税込¥1,4281本6日以内出荷15ミクロンの薄手省資源タイプ。高い強度と強靭な伸び、弾性、優れた粘着力で荷崩れを防止します。高い透明度で梱包後も中身の確認が容易。作業時の静音性にも優れ、快適な作業環境を提供します用途木材や長尺物の束ねに。引っ越し時の家具を保護や荷物の整理に。物流用品として、トラック輸送の荷崩れ防止、物流センター内での荷崩れ防止、複数の商品を結束、荷物の保管に。パレットに積んだ段ボール等の荷崩れ防止に最適。輸送や保管時の振動から荷物を守り、防水・防塵・汚損対策としても機能します。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15紙管内径(mm)77
ダイカラップ
大化工業¥17,980~税込¥19,778~1巻4日以内出荷・パレット積みの荷崩れ防止や保護、梱包に使用される汎用の機械巻き用ストレッチフィルムです。・フィルム同士が自己粘着するため、テープを使わずに素早く確実に荷物を固定できます用途・荷物の荷崩れ防止。・配送中や保管時のホコリや汚れ防止幅(mm)500色透明タイプ汎用タイプ パワータイプ(コンベンショナル)紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)4日以内出荷・荷崩れ防止用ストレッチフィルムです。・一般的な梱包や輸送時の荷物保護に広く使用されています。・強度と扱いやすさのバランスが取れた中間的な厚みです用途・荷崩れ防止用。・段ボールのまとめ。・汚れ防止幅(mm)300色透明長さ(m)500厚さ(μm)18紙管内径(inch)3
ダイカラップ エッジ強化タイプ
大化工業¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)4日以内出荷・フィルムのエッジ(端部)を強化したストレッチフィルムです。・エッジ部分から切れにくい為、梱包作業の効率化が図れます用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500(485)色透明備考幅()内の数値は端部特殊加工後の幅長さ(m)750厚さ(μm)6
ダイカラップ
大化工業¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷・従来品よりも厚みが薄くても本製品は、同等かそれ以上の破断強度を示します。包装形態、機械調整等で変更サイズは多少前後します。・安心の日本生産品。・従来の3.5倍延伸。・省資源、CO2削減、減容化用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥19,980税込¥21,9781巻4日以内出荷・パレット上の荷崩れ防止などに使用される機械巻き用のストレッチフィルムです用途・パレット積みの荷崩れ防止や防塵・防水用途幅(mm)500色透明タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)3000厚さ(μm)12紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥14,980税込¥16,4781箱(6巻)4日以内出荷・厚みがあり丈夫なストレッチフィルムです用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)350色透明長さ(m)300厚さ(μm)25紙管内径(inch)3
ダイカラップ
大化工業¥18,980~税込¥20,878~1巻4日以内出荷・300%延伸対応の機械巻きストレッチフィルムです。・強粘着用途・パレットに積まれた荷物の荷崩れ防止や、輸送時の防塵・防水対策幅(mm)500色透明タイプ延伸タイプ紙管内径(inch)3
まとめるらっぷ こまきくん
大化工業¥26,980~税込¥29,678~1箱(18巻)ほか4日以内出荷・従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。・ラップ同士がくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。・粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません用途・引越し時の梱包用。・ホース、電気コードをまとめる。・カーペット、すだれ、ござ等の保管。・新聞、雑誌の結束色透明長さ(m)300厚さ(μm)23紙管内径(inch)3
くろラップ 機械巻
大化工業¥17,980税込¥19,7781巻4日以内出荷・荷物などの行き先、、内容などに応じ色分けし、ひと目で仕分け作業効率を大きく改善できます。・紫外線防止に役立ちます用途・荷崩れ防止。・工場内製品仕分け。・紫外線防止幅(mm)500色黒タイプパワータイプ(コンベンショナル)長さ(m)1000厚さ(μm)25紙管内径(inch)3
インチラップ
大化工業¥18,980税込¥20,8781箱(6巻)4日以内出荷・中間的厚さのストレッチフィルムです。・安心して使用できしっかりと巻けます用途・荷崩れ防止、ホコリよけ幅(mm)300色透明長さ(m)500厚さ(μm)18紙管内径(inch)1
ストレッチフィルム梱包用 15μ(ミクロン) KO451
RABLISS¥10,980税込¥12,0781ケース(6本)3日以内出荷機械を使わず、必要な場所ですぐに巻ける手巻きタイプ。中身が見えやすい透明フィルムで梱包後も内容物を確認しやすく、仕分け・保管時にも便利。本製品はポリエチレン(PE)素材を使用しています。塩化ビニル樹脂(PVC)は使用しておりません。用途15ミクロン: 標準的な物流梱包向け材質ポリエチレン(PE)幅(mm)500質量(kg)ケース:約14.5長さ(m)300厚さ(μm)15本体質量(kg)約2.3寸法(cm)ケース:約36×24×53環境対応塩化ビニル樹脂(PVC)不使用
フィルムパットT518
サンコー(三甲)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷用途全面線シボ加工でどこでもラベルが貼れる材質リサイクルPP色ブラック外寸(mm)Φ518×19/フィルムパットキャップ(801606):Φ96×60キャップパットに対して圧入方式にて挿入RoHS指令(10物質対応)対応接地フィルム接地側:基本フラット面
ECOフレンドリーストレッチフィルム
大日製罐(DIC)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか翌日出荷から翌々日出荷・PCR原料を30%配合した環境配慮型のストレッチフィルムです。・PCR原料とは「Post-Consumer Recycle原料」の略で、消費者が使用した後に回収・再資源化された再生原料のことを指します。バージン原料の使用量を30%削減し、CO?排出量の低減に貢献します。幅(mm)500長さ(m)300厚さ(μm)15内径(inch)3RoHS指令(10物質対応)対応
ストレッチフィルム 厚さ14μ 幅300mm
伊藤忠リーテイルリンク¥16,980税込¥18,6781ケース(6巻)6日以内出荷手巻き用のストレッチフィルムです。用途搬送上の荷崩れ防止に材質MLLDPE、LLDPE幅(mm)300長さ(m)500厚さ(μm)14紙管径(inch)3
ストレッチフィルム
オルディ¥16,980~税込¥18,678~1箱(6個)10日以内出荷から11日以内出荷ツルツルタイプの低密度ポリエチレン(LDPE)製のフィルムです。用途キッチン厨房でのゴミ袋・ポリ袋。家庭用、業務用に。材質LD(低密度ポリエチレン)色透明耐冷温度(℃)-30
KS ストレッチフィルム
カミマル¥11,980税込¥13,1781箱(6本)4日以内出荷静電気を帯びた伸縮性を持つフィルムです。手巻き用ですので幅広くご利用いただけます。用途梱包・包装・養生・マスキング・荷崩れ防止幅(mm)500長さ(m)300入数(本)6
ラップロッドカート
高千穂交易¥47,980税込¥52,7781台翌々日出荷職場環境を安心・安全・快適にするラップロッド専用カートです。ラップロッドを2本まで収納可能です。キャスター付きで移動が簡単です。バスケット付で作業に必要な小物も一緒に保管・移動できます。予備フィルムを2本保管可能です。用途ラップロッドの収納に。職場環境の5S向上に。
フィルムパット520
サンコー(三甲)¥4,298税込¥4,7281個50日以内出荷フィルムパットの外径Φ520mmタイプ材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ520×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット375
サンコー(三甲)¥2,598税込¥2,8581個50日以内出荷フィルムパットの外径Φ375mmタイプ材質リサイクルPP質量(kg)14.4色再生ブラック外寸(mm)1100×800×140動荷重(kg)1000静荷重(kg)4000RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット490
サンコー(三甲)¥3,898税込¥4,2881個50日以内出荷フィルムパットの外径Φ490mmタイプ材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ490×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット467
サンコー(三甲)¥3,998税込¥4,3981個50日以内出荷フィルムパットの外径Φ467mmタイプ材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ467×20RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムパット340
サンコー(三甲)¥2,298税込¥2,5281個50日以内出荷フィルムパットの外径Φ340mmタイプ。フィルム接地側は基本フラット面。キャップはパットに対し圧入方式にて挿入材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ340×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット397
サンコー(三甲)¥3,198税込¥3,5181個50日以内出荷フィルムロール用当て板。ロールのしわの発生を抑制し、品質を保持材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ397×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
フィルムパット476
サンコー(三甲)¥4,198税込¥4,6181個50日以内出荷フィルムパットの外径Φ476mmタイプ材質リサイクルPP色再生ブラック外寸(mm)Φ476×20RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応