絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: パッキン類

掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
1,147件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    13,980税込15,378
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
  • オイルシール UD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UD型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    25,980税込28,578
    1包(10個)
    10日以内出荷
    U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています
    仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004249厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4901-49
  • オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    2,198税込2,418
    1包(20個)
    10日以内出荷
    フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
  • オイルシール AD型 10個入 NBR 武蔵オイルシール工業

    オイルシール AD型 10個入 NBR

    武蔵オイルシール工業
    3,298税込3,628
    1包(10個)
    10日以内出荷
    A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
  • Oリングセット NBR-90 武蔵オイルシール工業

    Oリングセット NBR-90

    武蔵オイルシール工業
    4,698税込5,168
    1セット
    9日以内出荷から10日以内出荷
    Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます
  • ニチアスソフトシール(R) ニチアス

    ニチアスソフトシール(R)

    ニチアス
    31,980税込35,178
    1巻
    当日出荷から33日以内出荷
    非常に柔らかく粘着テープ付きのため、複雑な形状のシール面にも容易に取り付け可能です。食品衛生法適合品です。
    材質PTFE厚さ(mm)1長さ(m)15使用温度範囲(℃)-100~260適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、芳香族炭化水素、有機溶剤、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、液化ガスなどの極低温流体など
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径20A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径20A

    日本バルカー
    559税込615
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)20適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)28各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径150A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径150A

    日本バルカー
    3,898税込4,288
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)6最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)150適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)167各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径250A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径250A

    日本バルカー
    8,298税込9,128
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)10最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)250適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)270各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径32A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径32A

    日本バルカー
    879税込967
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/4最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)32適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)43各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径80A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径80A

    日本バルカー
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)3最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)80適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)90各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径125A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径125A

    日本バルカー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)5最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)125適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)141各種認証ISO認証取得工場製
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径40A

    日本バルカー
    949税込1,044
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)49
  • 渦巻き形ガスケット エスコ

    渦巻き形ガスケット

    エスコ
    1,740税込1,914
    1枚
    翌日出荷から8日以内出荷
    JIS10K。耐熱性、耐圧性、シール性に優れています。渦巻ガスケットは、高温高圧用として合理的に設計された最も一般的なセミメタルガスケットです。内外輪があることにより、締付管理が容易であり、特に蒸気配管では優れた性能を発揮します。
    用途一般配管フランジ種別うず巻き形ガスケット材質【内輪、外輪】SUS304厚さ(mm)4.5JIS規格JIS B- 2404耐熱温度(℃)-200~650(蒸気)最高使用温度(℃)【酸化雰囲気】450、【非酸化雰囲気(蒸気等)】650ガスケット【係数 m値】3適合流体水系流体、ガス・腐蝕性流体呼び圧力10K圧力(MPa)【水系流体】限界43.1、【ガス、腐蝕性流体】限界25.9最小圧力(MPa)【締付】68.9
  • PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ コンサス

    PE NWフランジキャップ NWCAP-PEシリーズ

    コンサス
    659税込725
    1個
    7日以内出荷
    真空配管用のNWフランジシール面保護キャップです。製品輸送や、保管時に、シール面保護キャップとしてご使用いただけます。
    仕様●材質:PE材質ポリエチレンアズワン品番65-9554-72
  • ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット V7020G-Jシリーズ

    日本バルカー
    2,998税込3,298
    1枚
    当日出荷
    。PTFEの弱点であるコールドフロー(クリープ現象)を改善するため、無機質の充填剤を配合したガスケットです。耐薬品性、非粘着性に優れたPTFEシートガスケットです。石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。
  • NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE ニチアス

    NAボルテックスガスケット TOMBO NO.1834-NA-EOE

    ニチアス
    6,898税込7,588
    1枚
    22日以内出荷
    フープ状の金属板と軟質耐熱ペーパーを交互に巻き付けた、経済的な渦巻き型ガスケットです。特徴的なシール構造から高温高圧の条件でも使用できます。フランジとの馴染みが良いため、メタルガスケットよりも低い締付力でシール可能です。
    用途各種配管・機器のフランジ用ガスケット。種別渦巻ガスケット材質フープ材:ステンレス(SUS304)、外輪材:ステンレス(SUS304)厚さ(mm)4.5適合流体水系/油系/ガス系材質(フィラー)ノンアスベストペーパー
  • ユニオンパッキン(ノンアスベスト) クリンガー

    ユニオンパッキン(ノンアスベスト)

    クリンガー
    599税込659
    1袋(10枚)
    当日出荷
    アスベストを含有していません。 表面に固着防止処理を施し、取り替えが簡単です。
    用途ユニオン継手用パッキン。 配管継手、給湯設備。材質ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL ニチアス

    ニチアス ナフロンカーボンファイバーパッキンL

    ニチアス
    17,980税込19,778
    1巻
    当日出荷
    カーボンファイバーを編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した回転機器用パッキンです。
    用途各種ポンプ、攪拌機など。材質カーボンファイバー、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤長さ(m)3使用温度範囲(℃)260適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)
  • ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K) 日本バルカー

    ノンアスジョイントシートガスケット”NO.6500(外パッキン・5K)

    日本バルカー
    369税込406
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    各種産業の配管フランジ用、機器用のガスケットとして適しています。水道用器具に対する適正はJIS S 3200-7に基づき確認しています。
    用途石油精製・化学、船舶などの各種産業配管フランジ、弁ボンネット、各種機器用。材質非石綿繊維、ゴムバインダー規格JIS規格品使用圧力(MPa)水系流体:3.0[30]、油系流体:3.0[30]、ガス系流体:1.0[10]主成分NBR、アラミド繊維、ロックウール、無機充填材適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、など印刷文字色調ブルー
  • 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    25A/3.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    50A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    970税込1,067
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など
  • 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    50A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,780税込1,958
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    32A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,370税込1,507
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径32A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    25A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    1,230税込1,353
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K) エスコ

    20A/1.5mm 全面フランジパッキン(耐薬品/10K)

    エスコ
    770税込847
    1枚
    翌日出荷
    材質PTFE厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系・油系・腐食性流体:-100~100呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
  • 150A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    150A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    9,670税込10,637
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    65A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    3,630税込3,993
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径65A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    25A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 10A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    10A/3.0mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,050税込1,155
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径10A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    100A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,598税込2,858
    1枚
    当日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    80A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    2,380税込2,618
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径80A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 50A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    50A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K) エスコ

    25A/1.5mm 全面フランジパッキン(高温用/10K)

    エスコ
    1,080税込1,188
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260呼び径25A適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    3,660税込4,026
    1枚
    4日以内出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ

    20A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K

    エスコ
    515税込567
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径20A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力10K
  • 100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    100A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    2,560税込2,816
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K) エスコ

    150A/1.5mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/5K)

    エスコ
    3,110税込3,421
    1枚
    翌日出荷
    材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
  • 100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    100A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    4,510税込4,961
    1枚
    翌々日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径100A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K

配管・水廻り設備部材』には他にこんなカテゴリがあります

パッキン類