カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(30)
- SUS316(4)
- SUS316L(16)
- その他(33)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(40)
- エラストマー(3)
- クロロプレンゴム(CR)(6)
- グラファイト(黒鉛)(10)
- ゴム(61)
- ニトリルゴム(NBR)(37)
- ノンアスベスト(24)
- フッ素ゴム(3)
- フッ素樹脂(7)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(182)
- 二トリルゴム(NBR)(214)
- 天然ゴム(NR)(12)
- 炭素繊維(7)
- 炭素鋼(35)
- 鉄(4)
- 材質をもっと見る
適合流体
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(542)
- 武蔵オイルシール工業(171)
- 日本バルカー(112)
- ニチアス(91)
- コンサス(45)
- ダイコー(38)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(28)
- Matex(26)
- アキツ(12)
- セキスイ(10)
- TRUSCO(10)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る

エスロンパッキン 10Kタイプ
エスロン¥999税込¥1,0991枚当日出荷耐食性に優れたゴム(EPDM)製のパッキンです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく高い水圧で安心してご使用いただけます。ダブルの丸突起リブで、高いシール性があります。用途化学工場薬品配管・半導体工場廃水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど。トラスコ品番322-8070種別フランジ用全面パッキン材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)0~100呼び径(B)4呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8外径(mm)208内径(mm)106RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K使用圧力(kPa)10
ブラックハイパーガスケット 呼び径25A
日本バルカー¥729~税込¥802~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)25適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)35各種認証ISO認証取得工場製
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥969税込¥1,0661枚当日出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:100A●外径:210mm●呼び径B:4●呼び径A:100●穴数(個):8●使用圧力(K):10●ボルト穴中心径(mm):175●穴径(mm):19●呼び径(mm):114.30●内径(mm):115●外径(mm):210●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5393材質CRゴム厚さ(mm)3内径(Φmm)115呼び径(B)4外径(Φmm)210呼び径(A)100ボルト穴数8個ボルト穴径(Φmm)19最高使用温度(℃)80アズワン品番67-2335-55
フランジ用全面パッキン(天然ゴム) (10K)
ダイコー(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷ゴム材質の中で最も弾性を持った、一般的な材料です。用途塩ビ系配管・水系配管・工業用ガスケット材質天然ゴム厚さ(mm)3最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)70呼び圧力10K
フランジパッキン FR4635
ASK¥219~税込¥241~1枚当日出荷ガスケットペースト不要です。 アスベストを含有しないジョイントシートです。 従来のアスベスト製品と同様に取り扱うことができます。 特殊耐熱バインダーを使用することで、耐熱性が向上しています。 急激な温度変化、圧力変化に耐えられます。 高圧下でも高いシール性を維持できます。 フランジとの固着が少ないため、ガスケット交換時の施工時間を短縮できます。 十分な圧縮強度を有しているため、アスベスト製品と同様の締め付けが可能です。用途JISフランジ用パッキン、水系流体、油系流体、ガス系流体(塩酸や水酸化ナトリウムなど、使用できない流体もあります)材質耐熱性の高い無機繊維及び無機充填材にNBRを加え圧延したシート厚さ(mm)2使用温度範囲-40~350℃(飽和蒸気250℃)特性耐熱性
フランジ用全面パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー¥1,698~税込¥1,868~1枚5日以内出荷から9日以内出荷PTFEに無機質充てん材を配合し、シート状にしたものです。用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。種別フランジ用全面パッキン色ベージュ使用温度範囲(℃)-200~+200フランジタイプ全面座(FF)主成分PTFE、シリカ耐圧力(MPa)4特性耐薬品性、耐熱性、低温特性
エムフロンシール KCF型 MP5015
武蔵オイルシール工業¥1,498~税込¥1,648~1個8日以内出荷から10日以内出荷エムフロンシールとは、シール材にエムフロン(R)を使用したシールです クリーン性を要求される機械・機器への使用も可能にした、高い潤滑性を持った高機能シールです 四フッ化エチレン樹脂(PTFE)に特殊充填剤を配合し、自己潤滑性・低摩擦性・耐摩擦性を向上させ、広い温度範囲を持った高機能シール材です 充填剤には、カーボン繊維・ガラス繊維・ブロンズ・グラファイト・二硫化モリブデンなどがあり使用用途に合わせた配合によりシール性能を高めております 又、食品衛生法に適合した配合もあり、食品機械・機器等にも使用ができます シール部のエムフロン(R)を金属環で挟み込んだカシメ組み立て型であります 金属環とエムフロン(R)とのカシメ部分からの漏れを防ぐ為、特殊加工を施しております エムフロン(R)は、他のシール材と比較して耐熱性に優れ、高速回転用として機能性の高い材料であります エムフロン(R)は、他の材料と比較しまして全般的に優れた性能を持っております 1)エムフロンシールは合成ゴムのオイルシールに比べて、「キズ」が付き易く変形を起こし易い為取り扱いには注意をしてください 製品の保管は、包装したままで保管をして下さい 2)軸への装着は、軸端に「かえり」や「キズ」がないか確認をして下さい 又スプラインやキー溝等がある時は、装着治具を使用してエムフロン(R)にキズが付かないように装着をして下さい 3)軸を挿入する時は、できるだけ刻印面より挿入して下さい 4)ハウジングの穴入口は角の面取りをして下さい 穴に嵌め込むには「手動プレス」のようなものを使用し、等金具で均等に挿入してください ハンマー等で叩くような方法は避けて下さい
ブラックハイパーガスケット 呼び径50A
日本バルカー¥1,198~税込¥1,318~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
ブラックハイパーガスケット 呼び径15A
日本バルカー¥539~税込¥593~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1/2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)15適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)22各種認証ISO認証取得工場製
フランジパッキンJIS10K用 CRシリーズ
アキツ¥699税込¥7691枚当日出荷耐候性・耐オゾン性に優れ、多少の耐油性もあるゴムです。全体的な物性が非常に均衡のとれたゴムです。仕様●使用温度範囲(℃):-10~80℃●厚さ(mm):3●呼び径:80A●穴数(個):8●呼び径A:80●呼び径B:3●使用圧力(K):10●外径:185mm●呼び径(mm):89.10●ボルト穴中心径(mm):150●穴径(mm):19●内径(mm):90●外径(mm):185●肉厚3mm●材質/仕上:CRゴム●原産国:日本●コード番号:850-5469アズワン品番67-2335-57
125A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥4,010税込¥4,4111枚当日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径125A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
グランドパッキン D4101 フッ素樹脂含浸炭化繊維
ダイコー¥3,998~税込¥4,398~1巻当日出荷炭化繊維にフッ素樹脂(PTFE)と特殊潤滑油を配合・含浸させ特殊角編方法を用いた復元性の高いグランドパッキンです。用途一般化学薬品・海水・オイル用ポンプ仕様ポンプ、往復運動機器、回転機器材質炭素繊維・フッ素樹脂ディスパーション・潤滑油色黒長さ(m)3使用温度範囲(℃)200最高使用周速度(m/s)【軸周速】25編組角編特性復元性許容PV値(MPa・m/s)10圧力(MPa)1pH範囲2~12
蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート
Matex¥9,398~税込¥10,338~1枚当日出荷から7日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
ナフロンPTFEクッションガスケット TOMBO NO.9010-A-5-S5Kタイプ
ニチアス¥349~税込¥384~1枚当日出荷から4日以内出荷材質被覆材:フッ素樹脂(PTFE)、芯材:ジョイントシートガスケット厚さ(mm)2.8色白呼び圧力5K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)10Kタイプ
ニチアス¥2,698~税込¥2,968~1枚当日出荷から4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力10K
ナフロンファイバーパッキン-T
ニチアス¥9,698~税込¥10,668~1巻(3m)5日以内出荷から23日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 PTFE製のため、溶剤やファインケミカルにも溶解したり抽出するものはなく理想的なケミカル用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質PTFE長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)4許容PV値(MPa・m/s)4
グランドパッキン バルフロン系・白色 V#7233
日本バルカー¥6,298~税込¥6,928~1個当日出荷から12日以内出荷PTFE繊維糸をPTFEディスパージョンで処理し、断面角形に編組したコイルパッキンです。 100%PTFEですので、ほとんどの腐食性流体に侵されません。 腐食性流体を取扱うケミカル用弁軸シールに最適です。 食品衛生法・食品・添加物等規格基準に適合しています。用途腐食性流体弁用色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3pH値0~14最高使用温度(℃)260適合流体【第1推奨】アルコール系溶剤、芳香族系溶剤、ケトン・エステル類、酸化性酸以外の強酸、酸化性酸・酸化剤、強アルカリ、支燃性ガス、【第2推奨製品】弱酸・弱アルカリ、不燃性ガス、可燃性ガス特性耐食性断面タイプ角形
フランジ用中パッキン (NAジョイントシート)
ニチアス(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から5日以内出荷無機繊維とアラミド繊維に無機充填材を加え、バインダーとして耐油性合成ゴムを配合した、石綿を一切含まない茶色のNA(非石綿)ジョイントシートです。用途各種配管のフランジ・バルブ・機器などのガスケット種別フランジ用中パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-100~183JIS規格JIS F 0602 HJ、JIS F 7102 HJH密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐圧力(MPa)水系・油系流体/最大3、ガス系流体/最大1柔軟性(厚さの12倍の直径丸棒)縦・横/割れない圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)特性耐油性
NAジョイントシートガスケット
ニチアス¥179~税込¥197~1枚当日出荷から5日以内出荷アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。用途各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5寸法(mm)1S:1270×1270、3S:1270×3810、6S:2540×3810、9S:3810×3810質量(kg)1S:4.35使用圧力10k密度(g/cm3)1.84引張強力(N/mm2)24.1耐油性IRM903油150℃×5h:厚さ増加率3%、引張強さ減少率23%、IRM903油40℃×48h:厚さ増加率4%、引張強さ減少率4%、圧縮率6%、復元率64%圧縮率(%)7(34.3N/mm2)復元率(%)65(34.3N/mm2)締付圧力(N/mm2)最小設計:25.5
グランドパッキン #6521L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,398~税込¥10,338~1箱(3m)6日以内出荷炭化繊維を格子編みし、潤滑成分としてPTFEディスパージョンと特殊潤滑剤を含浸処理したグランドパッキンです。耐圧性が高く、ポンプの圧力変動があってもシール特性への影響が少ない。大口径軸でも安定している特徴を持っています。用途機器(ポンプ、バルブ、攪拌機、船尾管など)。流体(清水、工業用水、海水、油など)材質炭化繊維・PTFE樹脂・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1.2許容PV値(MPa・m/min)9.8MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)200(80を超える流体には冷却必要)適合流体清水、工業用水、海水、油など色調黒
グランドパッキン #4536WL
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥8,498~税込¥9,348~1箱(3m)6日以内出荷無機繊維を中芯に外側を柔軟で低弾圧のアラミド繊維で被覆した編糸で格子編みし、PTFEディスパージョンと潤滑剤を含侵したグランドパッキン用途溶剤、酸、アルカリを扱うポンプ、流体汚染を嫌うポンプ、低速回転機器材質アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)1許容PV値(MPa・m/min)6.5MPaG・m/s以下最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体溶剤・酸・アルカリ・薬液色調白特性耐酸・アルカリ主原料アラミド繊維・PTFE樹脂・無機繊維・特殊潤滑剤pH範囲2~13
グランドパッキン #4527L
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥9,698~税込¥10,668~1箱(3m)6日以内出荷ケミカルポンプでの使用に耐えれるように高純度黒鉛と耐薬品性潤滑剤を複合したPTFE繊維を用い、格子編みしたグランドパッキンです。グランドパッキン構成材由来の優れた耐薬品性を誇ります。PTFEをベースレジンとし、潤滑成分をあらかじめ複合した独自の耐薬品性繊維を編糸に採用しています。格子編みにより非常に柔軟で軸との接触も均一なため、シール性と長期安定性に優れています。用途水、油、酸、アルカリを扱うポンプ。製紙ポンプ、消火ポンプタイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2主成分PTFE樹脂・黒鉛・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260(80を超える流体には冷却必要)適合流体水、油、酸、アルカリ色調暗灰特性耐薬品、耐アルカリpH範囲0~14
ガスケットシート RS PRO グラファイト
RS PRO¥9,398~税込¥10,338~1個翌々日出荷から7日以内出荷材質グラファイト長さ(mm)750幅(mm)500色黒最高使用圧力100バール最高使用温度(℃)700RoHS指令(10物質対応)対応
TOMBO No.9039炭素繊維パッキン
ニチアス¥6,798~税込¥7,478~1巻当日出荷PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維を編組し、PTFEディスパージョンと特殊潤滑剤で処理した経済的な回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機、船舶用スタンチューブなど。材質PAN(ポリアクリロニトリル)系炭素繊維、PTFEディスパージョン、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)200使用pH範囲2~12適合流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)16.5
TOMBO No.9038ジーフロンパッキン
ニチアス¥9,598~税込¥10,558~1巻当日出荷PTFEディスパージョンと耐熱性潤滑剤で処理した黒鉛入りPTFE繊維を編組し、さらにPTFEディスパージョン処理した回転機器用パッキンです。用途各種ポンプ、攪拌機など。材質黒鉛入りPTFE、PTFEディスパージョン、耐熱性潤滑剤色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2使用流体水系流体、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(禁止流体除く)最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14最高使用速度(m/s)16許容PV値(MPa・m/s)15
高温用ガスケットペースト
エスコ¥10,400税込¥11,4401個当日出荷2.5kgポリエチレン缶入 耐油、耐溶剤性に富む水溶性バインダーにマイカ微粉末を配合した油系流体に適しています。色クリーム使用温度範囲(℃)-200~900内容量(kg)2.5適合流体石油系油、油ガス、溶剤、溶剤蒸気、動植物油、炭化水素系流体、排気ガスなど標準塗布量(g/m2)300(8.3/缶)
フランジ用 中パッキン(ノンアスベスト) (1.5T 5K)
ダイコー¥49~税込¥54~1枚当日出荷から5日以内出荷材質ノンアスジョイントシート厚さ(mm)1.5使用流体水系・油系などの一般配管最高使用温度(℃)150耐圧力(MPa)(圧力限界)水系流体:2、油系流体:2、ガス系流体:1呼び圧力5K
1.5mm ユニオンパッキン
エスコ¥60~税込¥66~1枚当日出荷から翌日出荷種別ユニオンパッキン材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)水系・油系流体:3、ガス系流体:1耐熱温度(℃)水系流体:-100~183、油系・ガス系流体:-100~180適合流体水系、油系、ガス系
グラファイト系渦巻き型ガスケット(SUS304)外輪SUS304
ダイコー¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷種別うず巻き形ガスケット材質【金属保護部分】外輪SUS304、【シール部分】SUS系フープ材厚さ(mm)4.5使用温度範囲(℃)-270~+450最高使用圧力(MPa)29.4適合流体高温・高圧の蒸気・LNG・液体窒素、液体水素材質(フィラー)膨張黒鉛![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,930税込¥3,2231個当日出荷エスコ品番EA351DK-80厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K
アラミドファイバーパッキン
ニチアス¥10,980~税込¥12,078~1巻(3m)3日以内出荷から8日以内出荷他のグランドパッキンより、耐摩耗性にすぐれているため、長期間安定して、シールができます。 他のグランドパッキンより、スラリーに適しています。パルプや製紙工場など、スラリーを使用する箇所に、適しています。 耐熱性に優れています。用途各種ポンプ、攪拌機、プランジャーなど。材質アラミド繊維長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体水系流体(清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、弱酸、弱アルカリ、スラリー特性耐摩耗性、耐熱性最高使用速度(m/s)10許容PV値(MPa・m/s)16.5
グランドパッキン バルフロン系・黒色 V#7203
日本バルカー¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から12日以内出荷PTFEに黒鉛と潤滑油を加工により一体化した繊維糸とアラミッド繊維糸をPTFEと潤滑油で処理し、コーナー部がアラミッド繊維となるように配し、断面角形に強固に編組したコイルパッキンです。 アラミド繊維糸の強度、黒鉛入りPTFE繊維糸の潤滑性を兼ね備えた高性能のハイブリッドパッキンです。 No.7202とほぼ同等の特性がありますが、さらに高圧力、高荷重の加わる回転機器・往復機器用軸シールに最適です。用途攪拌機等回転軸用仕様【軸への攻撃性】良適合スクリューフィーダー、攪拌機色黒長さ(m)3最高使用圧力(MPa)【回転ポンプ軸】2.0、【機器】9.8pH値2~13最高使用温度(℃)260適合流体回転ポンプ軸用:(第1推奨製品)スラリー液、泥水、原油・重油、(第2推奨製品)パルプ液/機器用:(第1推奨製品)汚水、泥水、(第2推奨製品)粉体、スラリー液、空気、ガス、溶剤ベーパー類最高使用速度(m/s)【回転ポンプ軸】20、【機器】5許容PV値(MPa・m/s)14.7断面タイプ角形
200g グランドパッキン
エスコ(1件のレビュー)¥5,500税込¥6,0501箱(200g)当日出荷どんなサイズ、形状のスタフィングボックスにも使用できる万能グランドパッキンです。エスコ品番EA351BB-1使用温度範囲(℃)-200~300内容量(g)200摩擦係数0.02~0.016
うず巻き形ガスケット(内外輪付) ブラックタイト
日本バルカー¥1,698~税込¥1,868~1個11日以内出荷うず巻形ガスケットは、フィラー材として無機質紙テープ、バルカホイル(膨張黒鉛)テープやバルフロン(PTFE)テープを用いたうず巻形ガスケットで、V字形にくせ付けされたフープによる、豊かな弾性を有するガスケットです。石油精製・化学、電力、ガス、船舶など各種産業における高温高圧の流体を扱う配管フランジ、熱交換器、塔槽類、バルブボンネットなど各種機器の接合面のガスケットとして適しています。バルカホイル(膨張黒鉛)をフィラー材として用いたうず巻形ガスケットで、内外輪を取り付けたタイプです。内外輪付ガスケットの外輪はガスケットの補強と締付量を規制する目安として役立ち、しかもガスケットのセンタリングを容易にします。このガスケットはまた内輪の併用により過度に締め付けられても内径側が変形する懸念がありません。このために内外輪付は平面座フランジに装着できるもっとも信頼性の高い高温・高圧用ガスケットといえます。気密性に優れているため、ガス体や真空シール性能が大幅に向上します。熱サイクルや圧力サイクルに対して優れた追従性を有するので、増締めが少なくてすみます。耐放射線性に優れています。(原子力仕様の製品も有ります。)用途特に高温・高圧の蒸気、熱媒油(HTS を除く)に最適なガスケットです。極低温用にも適しています。種別うず巻き形ガスケット種類ブラックタイト適合流体水、海水、熱水、水蒸気、原油、アルコール、動植物油、熱媒油、一般溶剤、弱酸、弱アルカリ、強酸・強アルカリ、空気、窒素ガス、不活性ガス、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、極低温流体、などグリーン購入法適合呼び厚さ(mm)4.5










































![[JIS10K] 80A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50635357-170413-02.jpg)