カテゴリ
絞り込み
呼び径(A)
厚さ(mm)
材質
- SUS304(30)
- SUS316(4)
- SUS316L(16)
- その他(33)
- エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)(40)
- エラストマー(3)
- クロロプレンゴム(CR)(6)
- グラファイト(黒鉛)(10)
- ゴム(61)
- ニトリルゴム(NBR)(37)
- ノンアスベスト(24)
- フッ素ゴム(3)
- フッ素樹脂(7)
- ポリエチレン(PE)(4)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(182)
- 二トリルゴム(NBR)(214)
- 天然ゴム(NR)(12)
- 炭素繊維(7)
- 炭素鋼(35)
- 鉄(4)
- 材質をもっと見る
適合流体
特性
低温特性・固着防止・弾力・柔軟・熱放射・絶縁・耐候・耐圧・耐塩素水・耐摩耗・耐水・耐油・耐炭化水素・耐熱・耐蒸気・耐薬品・耐酸・アルカリ・耐食
ブランド
- モノタロウ(2)
- エスコ(542)
- 武蔵オイルシール工業(171)
- 日本バルカー(112)
- ニチアス(91)
- コンサス(45)
- ダイコー(38)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(28)
- Matex(26)
- アキツ(12)
- セキスイ(10)
- TRUSCO(10)
- ノーブランド(7)
- アサヒAV(6)
- スリーボンド(4)
- 三桂製作所(4)
- 日栄インテック(4)
- ASK(3)
- 旦暮商店(3)
- RS PRO(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・武蔵オイルシール工業・日本バルカー・ニチアス・コンサス・ダイコー・PILLAR(旧:日本ピラー工業)・Matex・アキツ・セキスイ・TRUSCO・ノーブランド・アサヒAV・スリーボンド・三桂製作所・日栄インテック・ASK・旦暮商店・RS PRO・ブランドをもっと見る

20A/1.5mm 全面フランジパッキン(10K)
エスコ¥515税込¥5671枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径20A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
100A/2.0mm 全面フランジパッキン(5K)
エスコ¥1,610税込¥1,7711枚翌日出荷材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
150A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥6,210税込¥6,8311枚当日出荷材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
125A/3.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥4,870税込¥5,3571枚欠品中材質PTFE厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径125A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
150A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥4,190税込¥4,6091枚9日以内出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径150A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
50A/2.0mm 内フランジパッキン(耐薬品/10K
エスコ¥1,120税込¥1,2321枚当日出荷材質PTFE厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水・油系・ガス系・腐食性流体:-100~100呼び径50A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品性呼び圧力10K
100A/1.5mm 内フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200呼び径100A呼び圧力10K
ナフロンPTFE低クリープガスケット TOMBO NO.9007-LC(内パッキン)5Kタイプ
ニチアス¥699~税込¥769~1枚4日以内出荷材質フッ素樹脂(PTFE)、シリカ厚さ(mm)3使用圧力5K
フッ素樹脂(PTFE)フランジパッキン JIS-5K
フロンケミカル¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズ(ボルト穴付)に準じていますので、既設のフランジへ取り付け可能です。 オールPTFE製です。(PTFEを特殊成形し、ソフトで柔軟性に富む素材となっております)材質PTFE厚さ(mm)3ボルト穴数4
635x 635x3.0mm 汎用性ノンアスベストジョイントシート
エスコ¥9,420税込¥10,3621個翌日出荷エスコ品番EA351NE-3長さ(mm)635幅(mm)635厚さ(mm)3寸法(mm)635×635最高圧力(MPa)3耐熱温度(℃)-50~150![[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634894-170413-02.jpg)
[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,440税込¥2,6841個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-80厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)呼び径(A)80呼び圧力10K![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)
[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン
エスコ¥2,990税込¥3,2891個翌日出荷エスコ品番EA351DJ-100厚さ(mm)1.6フランジタイプ全面座(FF)JIS規格JIS 10K呼び径(A)100呼び圧力10K
アルメタルパッキン-AF
ニチアス¥14,980~税込¥16,478~1巻(3.63m)13日以内出荷から17日以内出荷メタリックパッキンの中では、柔軟性と弾力性に富み、熱放散性にも優れたパッキンです。長さ(m)3.63最高使用温度(℃)550適合流体水系流体、油系流体編組スパイラル状特性柔軟性、弾力性、熱放射性
ナフロンファイバーパッキン(ソフト)
ニチアス¥9,998~税込¥10,998~1巻(3m)3日以内出荷から10日以内出荷PTFEは、非常に優れた耐薬品性を持ち、強酸から強アルカリまで、ほとんどすべての流体に使用できます。 流体をほとんど汚染しません。用途各種ポンプ、攪拌機など。長さ(m)3最高使用圧力(MPa)2最高使用温度(℃)260使用pH範囲0~14適合流体水系流体(純水、清水、排水、汚水、海水)、各種油系流体、有機溶剤、炭化水素、化学薬品、腐食性流体(強酸、強アルカリ)特性耐薬品性最高使用速度(m/s)8許容PV値(MPa・m/s)10
スリーシートF型(超低面圧用)
スリーボンド¥10,980~税込¥12,078~1枚6日以内出荷極めて低い締付面圧でも粘性体がにじみでてくるように考慮されてあり面圧が不均一で低い接合面でも効果を発揮します。仕様締付面圧基準:30~80kg/cm2寸法(mm)900×1000色マークなし使用温度範囲(℃)-40~100
フランジ用中パッキン(バルカロンガスケット)
日本バルカー¥649~税込¥714~1枚5日以内出荷耐薬品性、耐熱性、低温特性 種別フランジ用中パッキン用途耐薬品・耐熱性を必要とする、あるいはLNG、液体窒素、液体酸素、エチレンなどの極低温の管フランジ、機器などのガスケットとして使用します。高濃度のアルカリには不向きです。厚さ(mm)2.0
グランドパッキン #6711
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥32,980~税込¥36,278~1箱(3m)6日以内出荷ニッケル合金で補強した膨張黒鉛編糸を袋編みし、表面に微粉末黒鉛を処理したグランドパッキンです。高温、高圧バルブに使用されます。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調黒主原料黒鉛・ニッケル合金・特殊潤滑剤pH範囲0~14
グランドパッキン #6315CH
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥5,598~税込¥6,158~1箱(3m)6日以内出荷膨張黒鉛糸の中心材の外側をステンレス線で補強した膨張黒鉛編糸で袋編みした後、特殊潤滑剤と微粉末黒鉛による低摺動化処理を施した低トルクグランドパッキンです。バルブ用グランドパッキンとして広範な条件に適用できるだけでなく応力緩和特性に優れ、バルブステムの低摺動特性などバルブ用途として使い勝手を追求しています。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)25.9最高使用温度(℃)650(※)酸化性雰囲気下でのご使用はパッキン部の温度を450以下にして下さい。色調黒主原料黒鉛・ステンレス鋼・特殊潤滑剤
グランドパッキン #4519
PILLAR(旧:日本ピラー工業)¥13,980~税込¥15,378~1箱(3m)6日以内出荷紡績した炭素繊維の糸をパッキンの中芯材に使用し、PTFE繊維を表面被覆したグランドパッキンです。炭素繊維により耐熱性と弾性、PTFE繊維により耐薬品性と低摺動抵抗を実現しています。高頻度作動弁・調整弁での使用に最適です。タイプシールパッキン長さ(m)3最高使用圧力(MPa)10.3主成分PTFE樹脂・炭素繊維・特殊潤滑剤最高使用温度(℃)260色調白特性耐熱性、弾性、耐薬品性、低摺動抵抗pH範囲0~14
グランドパッキン ケミカル流体万能 高周速回転軸用
日本バルカー¥57,980税込¥63,7781巻当日出荷熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性に優れています。食品衛生法適合品。主にポンプ用として使用します。用途食品・医療用等、汚染を嫌う回転ポンプ用軸シールに最適です。使用条件により回転機器用軸シールにも使用可能です。トラスコ品番850-5317材質主としてPTFE繊維幅(mm)9.5色白高さ(mm)9.5長さ(m)3最高使用温度(℃)260適合流体ケミカル流体使用上の注意切断にはカッターが必要です。特性熱膨張、耐熱伝導、耐化学薬品性
グランドパッキン 多用途用
日本バルカー¥7,898~税込¥8,688~1巻当日出荷白色で潤滑剤を使用していないのでクリーンなシール材です。主としてバルブや攪拌機などの回転機器用に使用できるマルチタイプです。用途酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素などの回転機器、回転・往復動ポンプ、バルブ用軸シールとして多目的に使用できます。仕様【軸への攻撃性】優材質主としてアラミド繊維糸および人造無機繊維色白長さ(m)3最高使用圧力(MPa)14.7最高使用温度(℃)260使用pH範囲2~13適合流体酸、アルカリ、溶剤、油、一般ガス、炭化水素最高使用速度(m/s)1
グラシール(R)ガスケットテープ 膨張黒鉛製テープ 0.13mm X X 7.6mt TOMBO No.1220シリーズ
アズワン¥18,980~税込¥20,878~1巻10日以内出荷フランジ面に直接貼り付け、フリーサイズのガスケットとして。硬質ガスケット(TOMBO No.1850、1841)に貼り付けて補助シール材として。*ジョイントシートなどの軟質ガスケットには貼り合わせないで下さい。使用温度:酸化雰囲気 -240~400℃ 非酸化雰囲気 -240~800℃ 使用圧力:~3.0MPa、片面粘着剤付
シールワッシャ SWS-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SWS6X13-K 100個入
武蔵オイルシール工業¥9,998税込¥10,9981包(100個)9日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):6.5●呼び径(Φ):6.0●内径(Φd):5.8●外径(ΦD):13.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SWS●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SUS304●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004813厚さ(mm)1.3内径(Φmm)5.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4907-07
シールワッシャ SW-K型 頭付ボルト用 内径締代あり NBR SW8X16-K 100個入
武蔵オイルシール工業¥8,698税込¥9,5681包(100個)10日以内出荷優れた特殊ゴムの使用で耐油、耐熱、引張強さに優れています 取付が簡単で作業性に優れています 特殊合成ゴムの優れた強度により繰返しの使用が出来ます パッキング部がリップ構造になっておりシール性に優れています 従来の銅パッキン等に比べ取付面が多少粗くても使用出来ます 用途:耐腐食性・耐薬品性を要求される場合使用されます仕様●適用穴径最大(Φ):8.5●呼び径(Φ):8.0●内径(Φd):7.8●外径(ΦD):16.3●厚みt:1.3●最大締メ付トルクN-cm(Kgf-cm):2,156(220)●シールワッシヤーは取り扱いが簡単な上、締付箇所からの漏洩及び塵芥侵入を完全に防止出来るため極めて広範囲の用途に使用されております●シールワッシャーの●シールワッシャーの種類●型式:SW●使用箇所:頭付ボルト用●パッキング:NBR●金属:SPCC●シールワッシャーを構成する材料●パッキング(リップ部)に使用される材料●種類:ニトリルゴムNBR●特性及び用途:優れた耐油性を有し、機械的強度が強い●適用温度範囲 -25℃~+100℃●金属ワッシャーに使用される材料●種類:SPCC●用途:一般用●種類:SUS304●コード番号:306-0004780材質NBR厚さ(mm)1.3内径(Φmm)7.8最高使用温度(℃)100アズワン品番67-4906-73
シールキャップ SC-N 外周ツバ無 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥10,980税込¥12,0781包(10個)10日以内出荷シールキャップは、ギヤボックスなどの加工の都合上あけた孔部からの油漏れ防止及び外部からの異物侵入を防止するための密封用蓋として、自動車、建設機械、農業機械、工作機械等あらゆる機械に使用されております 外周はめあい部に特殊合成ゴムを使用してありますので、外部から油のにじみ、漏れがありません 外周はめあい部の内側に補強環が焼付してありますので抜け出す事はありません 従来の金属、樹脂製などに比較して脱着が容易です特にSC-A型(外周ツバ付)は取外しが容易です 軽合金ハウジングでもいためる心配がありません 特殊合成ゴムの使用で耐油性、耐熱性に優れております 部品の共通化でコストダウンを可能にします 装着する時は当て板を使ってプレスで徐々に押し込んで下さい やむを得ない場合は当て板を使用し、ラバーハンマーなどで全周を軽く均等にたたきながら挿入して下さい 取付相手穴の内径公差はH8に加工して下さい 嵌入側端部はバリがないように必ず面取りを施して下さい仕様●寸法(D):100●寸法(t):10●シールキャップの特長●シールキャップの使用例●シールキャップの取付穴公差●シールキャップの寸法表●コード番号:306-0004763材質合成ゴム厚さ(mm)10アズワン品番67-4906-56
オイルシール UE型 UE9011513 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥13,980税込¥15,3781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):90●外径(Φ):115●厚さ(b):13●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004571厚さ(mm)13最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4904-74
オイルシール UD型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥25,980税込¥28,5781包(10個)10日以内出荷U型オイルシールは特に外部よりの異物を排除する必要がある場合に使用されます A型同様回転用として多く使用されています仕様●軸径(Φ):125●外径(Φ):155●厚さ(b):14●使用限界の目安 圧力 MAX:0.03MPa●外周金属 UD, 外周ゴム UE●コード番号:306-0004249厚さ(mm)14最高使用圧力(MPa)0.03アズワン品番67-4901-49
オイルシール M型シール M リング 20個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥2,198~税込¥2,418~1包(20個)10日以内出荷フェルト溝用として使用され、一般にグリース及びダストシールとして多く使用されます
オイルシール AD型 10個入 NBR
武蔵オイルシール工業¥3,298~税込¥3,628~1包(10個)10日以内出荷A型オイルシールは、各種オイルシールの内で、回転用として最も多く使用されております シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります
Oリングセット NBR-90
武蔵オイルシール工業¥4,698~税込¥5,168~1セット9日以内出荷から10日以内出荷Oリングは自動車、各種産業用機械、農機具、航空機等の主に油圧、空圧機器のパッキングとして又他のパッキングとしても広範囲に使用されております また、Oリングは簡単な構造ですが使用条件は厳しく各種機械の重要部品として使用されておりますので、信頼できるブランド製品を御選択くださる様お願い申し上げます



















![[JIS10K] 80A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634894-170413-02.jpg)
![[JIS10K]100A/1.6mm 全面フランジパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50634605-170413-02.jpg)