絞り込み
吸着力
- 0.1N(1)
- 0.5N(2)
- 8N(2)
- 10N(1)
- 12N(1)
- 22N(2)
- 25N(2)
- 50N(3)
- 60N(2)
- 108N(1)
- 110N(1)
- 111N(1)
- 118N(1)
- 120N(1)
- 150N(2)
- 200N(2)
- 350N(2)
- 400N(3)
- 800N(5)
- 1000N(1)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- モノタロウ
- カネテック(451)
- エスコ(186)
- ノガ(137)
- テクノプラン(108)
- TRUSCO(97)
- マグナ(64)
- ECLIPSE MAGNETICS(59)
- VERTEX(バーテックス)(47)
- 菱小(44)
- SK(新潟精機)(42)
- ラクテム(35)
- 杉原産業(29)
- スーパーツール(24)
- マグエバー(24)
- マグネットプラン(21)
- RS PRO(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ギガ・セレクション(20)
- シンワ測定(19)
- ブランドをもっと見る

マグネットホルダ台
(194件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。 ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。 底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け
マグネットベース
(181件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。仕様普及、標準型質量(kg)1.4ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25主柱取付ねじ主柱側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]主柱寸法(径×長さL)(mm)約12×約175支柱寸法(径×長さL)(mm)約10×約160マグネット部寸法(mm)50×58×55
ピックアップツール 強力タイプ
(17件のレビュー)¥559税込¥6151本当日出荷超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
ハンドマグネットホウキ 着脱式 キャスター付
(158件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別材質マグネット部(永久磁石)本体部(アルミ)柄部(アルミ)幅(mm)約400全長(mm)720~1035質量(kg)1.5キャスター径(Φmm)約95吸着力(N[kgf])58.8[6]マグネット部寸法(mm)幅320
ピックアップツール
(24件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
マグネットホルダ ネオジム磁石
(39件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷ネオジム磁石で強力な吸着力を発揮し様々な用途で吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます用途様々な吸着、保持にご使用ください。最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
ハンドマグネットキャッチャー スクエアタイプ
(9件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。 吸着面が長方形なので、狭い場所での収集にも最適です。用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別材質(本体)ナイロン、(吸着面)ステンレス、(レバー)ステンレス、(ポール)アルミ質量(g)440吸着力(N)39本体サイズ(mm)680×102×50
ピックアップツール 先端フレキシブルタイプ
(22件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷強力マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。先端がフレキシブルになっており左右90度に曲がります。材質ステンレス質量(g)30使用範囲(mm)147~613吸着力(N[kgf])22[2.2]先端径(Φmm)14
マグネットベース フレキシブルタイプ
(39件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。アームが150度 フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。 微動調節つきです。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.3ダイヤルゲージ取付穴(mm)8/6主柱(mm)280主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×58×55工作角度(°)150
ハンドマグネットキャッチャー
(29件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281台当日出荷手元のレバーを引っ張ると吸着物が離れます。簡単に釘やボルトなど鉄製品を収集できます。用途散らばった金属片収集、金属と非金属の選別
永磁ホルダ
(38件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます表面処理塗装ねじ穴加工有h公差範囲(mm)±0.25高さ公差(mm)±0.25材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
ミニマグネットホルダ台
(32件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の仮付けに便利です。底部吸着面は曲面にも取り付けできるようにV溝状に加工されています。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け材質ネオジム磁石質量(kg)0.213取付ねじ穴サイズM5×0.8 ネジ深さ4.2mm吸着力(N[kgf])400[40]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×36×35
強力マグネット ネオジム磁石 ハンドル付
(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ハンドル付で使いやすく、図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます。ネオジム磁石で磁力高く、強度があります。用途図面・定規・型紙の押さえや治具等。材質(磁石)ネオジム磁石
ピックアップツール 先端極細タイプ
(26件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷先端径が約4mmの極細タイプ! 自由に曲がるフレキシブルシャフトもわずか直径3.1mm。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:銅芯+PVC被覆、グリップ:PP+TPR樹脂全長(mm)480質量(kg)0.3シャフト径(Φmm)3.1吸着力(N[kgf])約0.1シャフト長さ(mm)400先端径(Φmm)4
パワーマグネットスティック
(32件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381台当日出荷散乱したネジやクギ・切削加工後の切粉などの回収に便利です。 吸着後はレバーを引けば離れるので作業性も抜群です。全長(mm)400質量(g)480吸着力(N)61.8外径(Φmm)26
マグネットベースミニ フレキシブルタイプ
(27件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。 強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 アームが150度フレキシブルに動かせるため、ワークに対して楽に設定できます。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)155主柱取付ねじベース側(mm)M5×0.8吸着力(N[kgf])400[40]マグネット部寸法(mm)36×30×35工作角度(°)150
ピックアップツール 爪式
(39件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5
ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付
(15件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
微動送りマグネットベース
(58件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。支柱に微動装置がついているので位置送りの調整ができます。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途ダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)1.4吸着力800N(80kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6/8mm取付ねじ穴サイズM8×1.25主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ12×170支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ10×150マグネット部寸法(mm)50×58×55
ピックアップツール 爪式 マグネット付
(18件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ全長(mm)720質量(kg)1タイプマグネット付シャフト径(Φmm)5.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)650先端径(Φmm)15
永磁ホルダ
(13件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷用途図面やスケール、小物部品を吸着、保持できます 背部のねじ穴により、冶具や各種型に組み込むことができ、広範囲に応用することができます質量(g)110表面処理塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×25×25取付用ねじ穴M6×1.0P 深さ8mmねじ穴加工有吸着力(N[kgf])120[12]高さ公差(mm)±0.2材質(磁石)ネオジム系希土類磁石
フェライト磁石キャップ付
¥599~税込¥659~1個ほか当日出荷キャップ磁石は磁気エネルギーを有効に利用し、磁石面しか吸着しないため、強力な吸着力が得られます。吸着面以外がヨーク(鉄材)の為、耐衝撃性に優れています。用途吸着用材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
ネオジム磁石 角型 プレート
¥1,398~税込¥1,538~1袋(5個)ほか当日出荷ネオジウム磁石は磁束密度が高く、非常に強い磁力を持っています。用途センサーやモーター部品に 機構品の吸着用に材質ネオジム磁石
ミニマグネットベース
(38件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781台当日出荷小型タイプなので狭い場所の使用に適しています。切替スイッチの操作でON/OFFの切替ができます。用途てこ式ダイヤルゲージの測定保持具としてお使い下さい。質量(kg)0.38吸着力400N(40kg)*最大吸着力はSS41、板厚10mm、研削仕上げ面の数値です。ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.0、8.0 (アリ溝付)主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×129支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ8×110マグネット部寸法(mm)30×36×35
マグネットホルダ台
(11件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷磁力のON/OFFが切り替え可能なマグネットホルダー台です。ネジ穴付きなので器具、装置の借り付けに便利です。底部吸着面は、両端に足があり面はフラットになってます。切換スイッチの反対面も吸着できます。用途器具、装置の固定や仮付け質量(kg)2.5取付ねじ穴サイズM8×1.25 ネジ深さ7mm吸着力(N[kgf])1500[150]マグネット部寸法(mm)50×117×52
帯マグネット 等方性 粘着剤付
(10件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。裏面に粘着剤が付いているので樹脂面などにも貼り付け可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット、離型紙、粘着剤厚さ(mm)1.2色黒
ハンドマグネットリフター
(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷磁石の力でワークの持ち上げ作業や搬送ができます。用途鋼材や鋼板、金型、型枠等の搬送質量(kg)2.1吸着力(N)1500(吊上)、490(横引)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×140×211吊上能力(kg)30材質(フレーム)アルミニウム合金材質(磁石)フェライト磁石
マグネットシート 等方性
(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181枚当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)1色黒
ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ
(5件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。用途金属製品(小物)拾い上げに全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
マグネットVブロック
(6件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1セット(2個)当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。2個で1セットです。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。寸法L2(mm)5V面角度(°)90
帯マグネット 等方性
(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1本ほか当日出荷やわらかいゴム磁石なので、お好みのサイズにハサミやカッター等でカット可能です。用途工業用部品や建材に。パネルボードやPOP等のディスプレイ用に。仕様等方性磁石材質ゴムマグネット色黒
ピックアップツール 磁力オンオフ機能付
(10件のレビュー)¥529税込¥5821本当日出荷手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 手元で磁力のオン/オフが可能です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。用途狭い場所に落ちた鉄製部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト/グリップ:スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.84シャフト径(Φmm)4.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)11.4
マグネットベース フレキシブル支柱タイプ
(4件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷支柱がフレキシブルタイプなので曲げる事ができます。用途測定器の保持に質量(kg)1.6ダイヤルゲージ取付穴(mm)8主柱(mm)305主柱取付ねじベース側(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]マグネット部寸法(mm)50×60×55
マグネットVブロック 縦溝型
¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷着脱は切替レバーで簡単です。 上面(V面)が吸着可能です。用途丸棒の測定、ケガキ、穴あけの保持具に。幅(mm)59高さ(mm)73使用可能径(Φ)37V面角度(°)90