絞り込み
設置場所
  • 設置場所屋内(17)
  • 設置場所屋外(13)
センサー感知方式
  • その他(1)
  • 人感(赤外線)(33)
  • 明暗(22)
電球の種類
  • 電球の種類LED(40)
設置方式
  • その他(13)
  • ねじ止め(18)
  • クランプ(9)
  • クリップ(1)
  • スタンド(4)
  • バンド(8)
  • マグネット(6)
  • 三脚(1)
  • 両面テープ(1)
  • 吊り下げ(4)
灯数
  • 1(4)
  • 2(4)
  • 3(1)
消費電力(W)
  • 5未満(15)
  • 5~10未満(3)
  • 10~20未満(7)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満
保護等級
  • IP44(3)
  • IP45(5)
  • IP65(11)
  • IPX4(7)
IP44・IP45・IP65・IPX4
ブランド
  • ELPA
  • モノタロウ(3)
  • オーム電機(89)
  • ライテックス(ムサシ)(48)
  • DAISHIN(大進)(33)
  • ムサシ(30)
  • エスコ(27)
  • アイリスオーヤマ(17)
  • サンワダイレクト(14)
  • トライメイト(11)
  • 日動工業(10)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(9)
  • サンワサプライ(8)
  • 日本緑十字社(8)
  • DXアンテナ(8)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(8)
  • ANTEL(8)
  • スマイルキッズ(7)
  • センター商事(7)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
電球も作業灯も!アイリス照明セール。LED化で省エネ!節電!長寿命!9月30日(水)まで。詳しくはこちら。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA

    LEDセンサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 お手軽タイプ 屋外 セキュリティ 防犯

    ELPA(74件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外にも設置できる防雨仕様(IP44防沫形) LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約1.6保護等級IP44(防沫形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約30秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY ELPA

    LED 人感センサーライト 調光可能 電池式 防雨 人感センサー 工事不要 マグネット式 ネジ止め可 3WAY

    ELPA(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1台
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IPX4 防沫形)センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約12秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ(Φ3×12mm、Φ3×20mm)各2本、スリーブ(Φ6×28mm)2本、両面テープ(H22×W47mm)1枚質量(g)約145(電池・取付プレート除く)使用温度範囲(℃)10~40電源単三形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)【白色】45/【電球色】25 (常時点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×115×95(取付プレート除く・最大値)保護等級IPX4(防沫形)光源白色LED/電球色LEDセンサー感知方式人感電池寿命【センサーモード】約14ヶ月(1日10回点灯時) /【常時点灯モード】約26時間 (アルカリ乾電池使用時 )設置方式固定具、マグネット設置場所屋外点灯保持時間約12秒点灯開始照度(Lux)約1使用場所軒下などアズワン品番64-4373-93電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 ELPA

    LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯

    ELPA(11件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 フラッシュ機能 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
    使用温度範囲(℃)‐20~40電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP45(防噴流形)使用電池単1形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式、クランプ式検知方式赤外線受動式点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 ELPA

    LEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯

    ELPA(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
    光源白色LED連続点灯時間約15秒(固定)エコロジー商品省エネ
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPA

    LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル

    ELPA(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形) 乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個使用温度範囲(℃)‐20~40電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売)保護等級IP44(防沫形)光源白色LED使用電池単2形乾電池×3本(別売)センサー感知方式赤外線設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)点灯開始照度(Lux)約4電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPA

    LED 明暗センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

    ELPA(18件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント式  白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

    ELPA(3件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 お好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光 ダブルセンサー 赤色LEDが点滅 ワイヤレスチャイム増設可能(別売)
    付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット使用温度範囲(℃)‐20~40電源電圧AC100V50/60Hz電源コード(m)約3.0保護等級IP45(防噴流形)光源白色LEDセンサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約4(夜)~(昼)使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン ELPA

    LEDセンサーライトコンセント式 屋外 防犯 セキュリティ 防沫 防水 1500ルーメン

    ELPA(17件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 雨のかかる屋外にも設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能 LEDなので省エネなのに明るい 低赤外線・低UVで虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ2本、ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、ブラケット用ゴム1個、クランプセット1台、ブラケット1個電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)/直接雨のかかる屋外で使用可能光源白色 LED使用周囲温度(℃)-20~40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド、三脚取り付け検知方式赤外線受動式設置場所屋外用耐水性防沫タイプ点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)防水保護等級IPX4(防沫形)電球の種類LED
  • LEDナイトライト ELPA

    LEDナイトライト

    ELPA(4件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 セード(ライト部)が360°回転。クリア面と乳白色面の明かりが選べます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にはLEDを採用する事で消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2光源白色LED×1灯明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDスイッチ付ライト ELPA

    LEDスイッチ付ライト

    ELPA(2件のレビュー)
    608税込669
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 ON/OFFスイッチで点灯/消灯を操作します。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    用途家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 ・廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です仕様屋内用定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.2設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト用ステンレスバンド ELPA

    センサーライト用ステンレスバンド

    ELPA(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    センサーライト用ステンレスバンドです。 クランプでは取付できない直径100mm以上の太い柱に取付可能。 直径260mmまで取付可能です。
    用途センサーライトの取付けに。適合ESL-BHシリーズ、ESL-PHシリーズ、ESL-GHシリーズ、ESL-STシリーズ(ESL-SH150BKは未対応)長さ(mm)900
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト ELPA

    LED 明暗センサー 人感センサーライト 足元灯 フットライト 自動点灯 コンセント式 工事不要 ナイトライト

    ELPA(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    用途に応じて3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 ・人感センサー ・常時点灯 ・明暗センサー 直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめします。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です
    仕様屋内用2色(ホワイト・アンバー)定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.6光源白色LED×2灯/アンバー色LED×1灯検知範囲(人感センサー)最大上下角度 約90°約3m/最大左右角度 約60°約3m明るさ(Lx)約5以下で点灯・約10で消灯センサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA

    人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯

    ELPA(6件のレビュー)
    4,368税込4,805
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き ELPA

    LED 人感センサーライト 白色 自動点灯 常時点灯可 乾電池式 フック付き

    ELPA(1件のレビュー)
    1,804税込1,984
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付きです。 マグネット、吊下げフック付、スタンド置きが可能です。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約58(電池除く)電源単四形乾電池×3本(別売)全光束(Lm)4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約30×165×26(フック折り畳み時)光源白色LED使用電池単4形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約19ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯モード/約50時間 ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)、スタンド式設置場所屋内点灯保持時間約13秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約13秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯 ELPA

    LEDセンサー付きライト 調光可能 コンセント差込タイプ 自動点灯

    ELPA(4件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗くなると自動的に点灯し、明るくなると消灯します。 用途に合わせて白色/電球色の切替ができます。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    質量(g)約40定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.3全光束(Lm)電球色 3/ 白色 4外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約38×92×21(プラグ部除く)光源電球色LED/白色LEDセンサー感知方式明暗センサー設置方式プラグ式設置場所屋内点灯開始照度(Lux)約3以下電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式 ELPA

    LEDナイトライト 懐中電灯 2WAY 自動点灯 明暗センサー フットライト 足元灯 防災 充電式

    ELPA(2件のレビュー)
    3,037税込3,341
    1個
    当日出荷
    コンセントに差し込んだ状態で暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。ニッケル水素電池を内蔵していますが直接コンセントから電源供給を受けて動作します。 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。(15時間充電で連続6時間) コンセントに差し込んでおくと、停電と同時に自動的に点灯し、非常に便利です。(15時間充電で連続4時間) 電球交換不要、LED寿命約5万時間
    用途外出・緊急時に、保安灯に、階段に、廊下に、寝室に仕様充電池内蔵、コンセントが収納できる。質量(g)90タイプコンセント式消費電力(W)0.4光源高輝度白色LED+高輝度LED(アンバー)電源(AC V)100寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)10.5×6.8×3.3センサー感知方式明暗センサー検知方式明暗センサー感知方式明暗電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト ELPA

    LED 人感センサーライト 電池式 コーナー 用 自動点灯 常時点灯可 ナイトライト

    ELPA
    2,659税込2,925
    1個
    当日出荷
    90°に曲げてコーナーや曲がり角に! ストレートでも使える! 乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯モードの点灯切替付き。 センサーモード時は、暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。
    付属品取付ネジ2本(Φ4×30mm)、スリーブ2本(Φ6×30mm)、両面テープ1枚(背面カバーに貼付)質量(g)約163(電池除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×258×44(最大値)使用電池単三形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電池寿命センサーモード/約11ヶ月(1日10回点灯時)常時点灯モード/約10時間※アルカリ乾電池使用時設置方式ネジ取付式、スタンド式、マグネット式点灯保持時間約10秒(点灯中に人を検知すると点灯時間10秒延長されます)点灯開始照度(Lux)約1使用場所屋内用電球の種類LED
  • センサーライト用マグネット ELPA

    センサーライト用マグネット

    ELPA(2件のレビュー)
    1,327税込1,460
    1個
    欠品中
    鉄製のドアや倉庫、角柱などに設置可能! 耐候性結束バンド300mmX2本付属 強力磁石で簡単取付 センサーライト重量1kgまで取付可能 メーカーのセンサーライトのクランプ取付け対応機種にご使用いただけます (ESL-W1201AC/W2001AC/W2801ACには使用できません)
    外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88X88X15
  • LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式  防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可 ELPA

    LED 人感センサーライト 懐中電灯 2WAY ソーラー式 防雨仕様 防犯 防災 持ち運び可

    ELPA(1件のレビュー)
    3,799税込4,179
    1個
    当日出荷
    暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。光が均一で見やすいCOB LED搭載。低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ 4本(Φ3×20mm)、コンクリート用スリープ 4本(Φ5×24mm)質量(g)約340(充電池を含む)外形寸法(mm)幅100×高さ170×奥行205(最大値)電源ニッケル水素充電池 3.6V 1800mAh全光束(Lm)センサー時 約500常時点灯時 約120※満充電時保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+50※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。電池寿命センサー時 約3ヶ月(1日10回点灯時) 常時点灯時 約8時間※満充電時※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮されず、電池寿命が短くなる場合があります。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒(固定)(暗闇で人を検知すると自動で点灯し、約10秒後に自動で消灯します。)※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10以下アズワン品番64-9711-65エコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要 ELPA

    LED 人感センサーライト ハンディライト 2WAY 足元灯 フットライト 自動点灯 停電対策 防災 工事不要

    ELPA(4件のレビュー)
    1,707税込1,878
    1個
    当日出荷
    乾電池式ですのでコンセントのない場所でもご使用いただけます。 センサーモードと常時点灯の点灯切替付き。 取付台から取り外すとハンディライトとしても使用できます。 センサーモード時は、暗い場所でセンサーが人を感知すると約30秒間点灯し、周囲が明るくなると点灯しません。 階段などのコンセントのない場所などで足元を照らす時に最適。 廊下・階段・玄関・トイレ前・居間などの足元灯としておすすめいたします。
    使用電源単三形アルカリ乾電池×3本(別売)使用電池単3形乾電池×3本(別売)センサー感知方式人感電球の種類LED
  • LEDナイトライト明暗人感 ELPA

    LEDナイトライト明暗人感

    ELPA(10件のレビュー)
    2,563税込2,819
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけで、すぐにご使用いただけます。 暗闇で人を感知すると、自動的に約120秒点灯します。 発行面全体が白くほのかにひかり、足元を照らします。 プラグ部分には、電気火災を予防する耐トラッキングカバーを装着。 光源にLEDを採用する事で、消費電力が少なく経済的です。
    仕様屋内用消費電力(W)0.26定格電圧(V)AC100(50Hz/60Hz)光源白色LED×3灯センサー感知方式人感+明暗設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯感知方式人感+明暗人感センサ検出範囲(最大左右角度)約90°、(最大上下角度)約60°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • センサーライト用クランプセット ELPA

    センサーライト用クランプセット

    ELPA(3件のレビュー)
    313税込344
    1個
    当日出荷
    ELPA(朝日電器)製屋外センサーライトシリーズに使用可能。
    適合本体ESL-GH150ST(G)、ESL-GH200ST(G)、ESL-GH150(G)、ESL-GH200(G)、ESL-PH100(PW)、ESL-PH150(PW)、ESL-PH200(PW)、ESL-101BT(BK)、ESL-102BT(BK)、ESL-101SL(BK)、ESL-102SL(BK)、ESL-ST100(BK)、ESL-ST200(BK)質量(g)120クランプ範囲(mm)約10~約100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×20×250
  • 増設送信機 ELPA

    増設送信機

    ELPA
    1,613税込1,774
    1個
    当日出荷
    センサーライトに取り付けてチャイム機能を増設。 無線方式採用で配線の必要なし。 EWSシリーズと連動でき玄関チャイム等とのシステムアップ可能。
    仕様IDコード/25万通り質量(g)約7電源センサーライト本体より供給本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×14×58使用可能温度範囲0℃~40℃耐水性防沫タイプ周波数(MHz)313.625(特定省電力機器)電波到達距離(m)(見通し)約50点灯開始照度(Lux)約5(夜~昼)防水保護等級IP44(防沫型)(センサーライトに取付けた状態)エコロジー商品省エネ
  • アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ ELPA

    アルミウォールライト 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IP65) アルミボディ

    ELPA
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):全点灯時約450lm常夜灯時約7lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約50日常夜灯モード約7日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅170×高さ93×奥行58(mm)(最大値)。質量:約360g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途外壁と調和する高品質アルミボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(電球色)。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDナイトライト ELPA

    LEDナイトライト

    ELPA(6件のレビュー)
    2,279税込2,507
    1個
    当日出荷
    用途に応じて常時点灯/人感センサー/明暗センサーの3つの機能の中から点灯モードをお選びいただけます。 直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 プラグ部分には電気火災予防の耐トラッキングカバーを装着。 家の中でちょっとした明かりが欲しい時におすすめです。 廊下・寝室・お年寄りのいる部屋・玄関などの常夜灯・目印に最適です。
    仕様屋内用ホワイト定格AC100V定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)0.5光源白色LED×1灯検知範囲人感センサー/最大上下角度 約60°約3.5m/最大左右角度 約110°約6mセンサー感知方式人感+明暗設置方式プラグ式設置場所屋内用動作照度明暗センサー/約5lx以下で点灯・約10lxで消灯電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 小型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    1,899税込2,089
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約100lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約77日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅100×高さ92×奥行55(mm)(最大値)。質量:約148g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む小型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。下方向照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯  非常灯 常備灯 ELPA

    LED 人感センサーライト コンセント差込タイプ 自動点灯 非常灯 常備灯

    ELPA
    1,709税込1,880
    1個
    当日出荷
    直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約90秒後に自動で消灯します。 プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。
    定格電圧(V)AC100センサー感知方式人感明暗設置方式プラグ式電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯 ELPA

    人感センサーライト コンセント式 白色LED 防雨 防水 簡単設置 屋外 セキュリティ 防犯

    ELPA(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1台
    当日出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯 軒下などの屋外に設置できる防雨構造(IPX4相当) センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能 好みに合わせて点灯時間を約5秒~10分の間で設定可能(※おおよその設定ですので細かい設定はできません) LEDなので明るく省エネ 低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
    付属品取付ネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、マスキングカバー1個、クランプ1セット電源コード(m)約3電源電圧(V)AC100(50/60Hz)保護等級IPX4(防沫形)使用周囲温度(℃)-20~+40センサー感知方式赤外線受動式設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド検知方式赤外線受動式耐水性IPX4(防沫形)点灯保持時間約5秒~約10分間点灯開始照度(Lux)約5(夜)~(昼)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • アルミACセンサーライト3灯 ELPA

    アルミACセンサーライト3灯

    ELPA
    9,898税込10,888
    1個
    3日以内出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ
    付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)27(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 3300 / 50%点灯時 1650 / 常夜灯時 330電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
  • フラットACセンサーライト2灯 ELPA

    フラットACセンサーライト2灯

    ELPA
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    センサーが人や車の動きをを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。フラットセンサー採用で暮らしに溶け込むシンプルデザイン。玄関やカーポートにフィットする薄型でスタイリッシュなボディ。常時点灯に切り替えできる
    付属品取付ネジ2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)、クランプ1セット、マスキングシール2枚、取付ガイド1枚使用温度範囲(℃)‐20~+40消費電力(W)約10(待機時0.5)全光束(Lm)約1300電源コード(m)約2電源電圧(V)AC100 50/60Hz保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約5秒~5分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)約10(夜)~(昼)
  • ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ ELPA

    ステンレスウォールライト 薄型 玄関 明暗人感センサー ソーラー発電 屋外 防水使用(IPX4) ステンレスボディ

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V600mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IPX4(防沫形)。光源:白色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):点灯時約120lm。使用周囲温度範囲:-20℃~+50℃。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約49日※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅141×高さ106×奥行31(mm)(最大値)。質量:約170g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×24mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途家周りに馴染む薄型ステンレスボディ。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。屋外に設置できる防水仕様(IPX4防沫形)保護等級IPX4 (防沫形)センサー感知方式人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LEDエコロジー商品省エネ
  • 0.5W LEDセンサーライト ELPA

    0.5W LEDセンサーライト

    ELPA(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    暗い場所でセンサーが人を感知すると自動的にライトが点灯します。(明るい場所では点灯しません。) 乾電池式なのでコンセントが無いところにも設置できます。 雨のかかる屋外に設置できるの防雨構造です。 光源には電球交換が不要な0.5Wタイプの高輝度白色LEDを採用しております。 木の壁やコンクリートの壁への取り付けに使用する取付ネジおよびコンクリート用スリーブを付属。 別売のステンレスバンド(メーカー型番:ESL-SB)及びクランプセット(メーカー型番:ESL-CS)でカーポートなどの太い柱や円柱に取り付け
    付属品取付けネジ2本、コンクリート用スリーブ2本、保証書、取扱説明書ブラック質量(g)約84(電池は含まない)電源単三形アルカリ乾電池×3本保護等級IPX4光源0.5Wタイプ高輝度白色LED使用電池単3形乾電池×3本使用周囲温度(℃)-20~45センサー感知方式赤外線電池寿命1日に10回点灯させた場合で約1年設置方式ネジ取付式検知方式赤外線受動式設置場所屋外耐水性IP×4点灯保持時間約20秒(固定)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付きライト ELPA

    LEDセンサー付きライト

    ELPA
    2,848税込3,133
    1個
    翌々日出荷
    乾電池式なので場所を選ばず設置可能です。暗い時にセンサーが人を検知すると、自動で点灯し、約15秒後に自動で消灯します。
    質量(g)約76g(電池除く)電源単三形アルカリ乾電池X3本使用(別売)全光束(Lm)ON・人感:10/懐中電灯:6光源ON・人感:白色LED/懐中電灯:白色LED外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×150×43(最大値)電池寿命(時間)ON:約120時間/懐中電灯:約150時間/人感:約12ヶ月(1日10回・15秒点灯)使用電池単3形乾電池×3本(別売)照度(Lx)(点灯開始)約5以下センサー感知方式人感設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式)点灯保持時間約15秒電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ ELPA

    LEDセンサー付ライト 保安灯タイプ

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途に応じて3つの機能の中からご使用方法をお選びいただけます。 ・暗闇で人に反応 暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で。 消灯します。リチウムイオン充電池を内蔵していますが、直接コンセント。 から電源供給を受けて動作します。 ・懐中電灯 日常または非常時に、懐中電灯としてご使用いただけます。 ・保安灯 停電時など、電源が遮断された際もバッテリーで動作し点灯するので、非常時の。 明かりとして活躍します。すっきりした白色とやわらかな電球色の2色切替 。ON時のみ
    ホワイト質量(g)100電源充電式リチウムイオン電池3.2V 500mAh 1.6Wh定格電圧AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)10(メイン) / 35(懐中電灯)光源昼光色/白色/電球色LED定格消費電力1.5W連続点灯時間5時間以上充電で連続約16時間(保安灯) / 5時間以上充電で連続約10時間(懐中電灯)点灯保持時間約25秒(暗い時に人を検知すると自動で点灯し、約25秒後に自動で消灯します。※点灯中に人を検知すると点灯時間が延長されます。照度(Lux)【点灯開始】3使用場所屋内用
  • アルミACセンサーライト1灯 ELPA

    アルミACセンサーライト1灯

    ELPA
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形)。拍手で点灯モードや明るさをかんたん切り替え。ACコンセントと電源直結の電源2WAY。カーポートなどのエクステリアに馴染む高質感アルミボディ
    付属品取付ネジ 2本(Φ4x38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6x30mm)、クランプ 1セット、マスキングカバー 1個、取付ガイド 1枚消費電力(W)(約)14(待機時 0.5)電源電圧AC100V 50/60Hz全光束(Lm)(約)明るさ100%点灯時 1650 / 50%点灯時 825 / 常夜灯時 165電源コード(m)(約)2.5保護等級IP65(耐塵形/防噴流形)光源白色LED ※LEDの交換はできません使用周囲温度(℃)-20~+40検知方式赤外線受動式点灯保持時間(約)5秒~5分間点灯、10秒間点滅 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度(Lux)(約)10(夜)~(昼)
  • ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適  赤色警告灯 電源直結対応 ELPA

    ACセンサーライト 自動点灯 常時点灯に切り替え可能 周囲の照度を調整可能 屋外 防水仕様(IP45 防噴流形) 防雨プラグ仕様 屋外配線に最適 赤色警告灯 電源直結対応

    ELPA
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約11W(待機時 約0.5W) 。光源:白色 LED ※LEDの交換はできません。全光束:約1000lm。点灯保持時間:約5秒/30秒/3分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約10lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約2m。外形寸法(約):幅205×高さ134×奥行192(mm)(最大値)。質量:約690g(電源コード含む)。付属品:取付ネジ 2本(Φ4×30mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×28.4mm)、取付ガイド 1枚
    用途センサーが人や車の動きを検知して自動点灯。本体のツマミで簡単に常時点灯に切り替え可能。5秒、30秒、3分より点灯時間を選択可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)。防雨プラグ仕様で屋外配線に最適。センサーが反応しない時は赤色警告灯が点灯。電源直結対応。便利な3種の取付方法
  • 連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA

    連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様

    ELPA
    12,331税込13,564
    1個
    当日出荷
    【本体 ESL-RS1202AC】。検知方式:赤外線受動式。電源電圧:AC100V 50/60Hz。消費電力:約20W(待機時 約1W)。光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm。点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)。保護等級:IP45(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。電源コード長:約3m。外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)。質量:約768g(電源コード含む)。付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、。 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 。【連動センサー送信器 EWS-P33】。電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)。電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時。 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)。防水仕様:IPX5(防噴流形)。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。質量:約80g(電池除く)。周波数:313.625MHz(特定小電力機器)。IDコード:約25万通り。付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)。【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台。使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃。外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)。質量:約8g。電波通信距離:見通し 約70m
    用途【センサーライト】。AC100Vのコンセント式でしっかり明るい。屋外で使用可能な防噴流形(IP45)。屋外配線に最適な防雨プラグ仕様。赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅。電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる。5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能。点灯を開始する周囲の照度を調整可能。付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます。本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できます。ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】。配線不要でどこでも使える乾電池式。屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)。連動センサー増設可能(別売)エコロジー商品省エネ
  • 二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー ELPA

    二重構造ウォールライト 大型 玄関 ソーラー発電 広範囲照射タイプ 調色可能 屋外 防水仕様(IP65) 明暗人感センサー

    ELPA
    4,748税込5,223
    1個
    当日出荷
    電源:ニッケル水素充電池3.6V1800mAh。 ※充電池の交換はできません。点灯保持時間:約10秒(固定)。点灯開始照度:約10lx以下。保護等級:IP65(耐塵形/防噴流形)。光源:白色LED/電球色LED※LEDの交換はできません。全光束(満充電時):白色LED全点灯時約450lm常夜灯時約6lm。電球色LED全点灯時約250lm常夜灯時約6lm。使用周囲温度範囲:-10℃~+50℃ 。 ※電池の特性上、周辺温度が低い場合は、電池の性能が十分に発揮できない場合があります。使用日数:センサーモード約33日常夜灯モード約4日 ※使用条件により使用日数は短くなる場合があります。 ※1日10回点灯時※満充電時。外形寸法(約):幅263×高さ121×奥行81(mm)(最大値)。質量:約660g(充電池含む)。付属品:取付ネジ2本(Φ4×25mm)、コンクリート用スリーブ2本(Φ6×30mm)
    用途ふんわり光って周りを広く照らす。暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯。広範囲照射タイプ。ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません。周囲が暗くなると自動で点灯する常夜灯モード搭載(白色/電球色)。クリアと乳白の二重構造で光をやさしく拡散。屋外に設置できる防水仕様(IP65防噴流形)保護等級IP65センサー感知方式明暗/人感センサー設置方式ねじ取付設置場所屋外電球の種類白色LED、電球色LEDエコロジー商品省エネ
センサーライト