絞り込み
設置場所
屋内(1)
屋外(1)
センサー感知方式
- 人感(赤外線)(1)
電球の種類
LED(1)
設置方式
- ねじ止め(1)
灯数
- 208(1)
保護等級
- IP65(1)
IP65
ブランド
- エーインサイト
- モノタロウ(3)
- オーム電機(89)
- ELPA(71)
- ライテックス(ムサシ)(48)
- DAISHIN(大進)(38)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(36)
- ムサシ(30)
- エスコ(27)
- アイリスオーヤマ(17)
- サンワダイレクト(14)
- トレードワン(13)
- トライメイト(11)
- 日動工業(10)
- ホームテイスト(9)
- サンワサプライ(8)
- 日本緑十字社(8)
- DXアンテナ(8)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(8)
- 平野商会(8)
- 日本トラストテクノロジー(8)
- ブランドをもっと見る

防災ソーラー人感センサーライト
エーインサイト¥5,998税込¥6,5981台当日出荷防犯・事故防止に最適な人感センサーセキュリティライトです。ソーラーとリチウムバッテリーを搭載し、日中太陽光で充電し、暗くなるとオートオン。IP65の防水機能&耐寒耐熱(-20~+40℃)過酷な環境にも適応するタフ設計です。庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めでの設置、電源を必要としないので庭やカーポートなどの気になる場所へ設置可能です。質量(kg)0.485電源ソーラーパネル(5.5V/2.5W)&リチウムイオンバッテリー(2200mAh)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×115×130保護等級IP65バッテリー容量(Ah)2センサー感知方式人感センサー設置方式庭の土中に杭挿しまたは壁にビス止めLED0.2W×208灯、白色6500K、温白色3000K設置場所屋内外モード点灯:ブライトコントロール+モーションセンサー動作選択:常時点灯、減光モード、人感センサー+わずかな明るさ動作温度(℃)-20~40灯数208灯高さ(m)推奨取付:2~3感知距離(m)センサー:7(範囲120°)電球の種類LED