カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(64)
- 5~10未満(95)
- 10~20未満(97)
- 20~30未満(70)
- 30~40未満(50)
- 40~50未満(74)
- 50~60未満(44)
- 60~70未満(47)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(30)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- 旭光電機工業(267)
- オーム電機(222)
- ELPA(177)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(84)
- エスコ(69)
- 東西電気産業(29)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ミネシマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 岩崎電気(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ノーブランド(5)
- STE(エス・ティー・イー)(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・東京メタル・東洋ライテック・アイリスオーヤマ・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
23ページ目: 白熱電球
商品豆知識

ミニボール球 長寿命 G50E26
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50色ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
スペース球 T20E17 10W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20全長(mm)76色クリア消費電力(W)10定格110V-10W口金E17直径(mm)20
ミニクリプトン球 PS35E17 54W
オーム電機¥799税込¥8791セット(2個)翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35定格100/110V-54W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
クリプトンミニレフ球 R50E17 45W
オーム電機¥699税込¥7691個当日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状R-50定格100/110V-45W全高(mm)75口金E17直径(mm)50ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
クリプトンミニレフ球 R45E17 22W
オーム電機¥599税込¥6591個翌々日出荷省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状R-45定格100/110V-22W全高(mm)68口金E17直径(mm)45ガラス色フロストエコロジー商品省エネ
ミニクリプトン球 PS45E17 68W
オーム電機¥509税込¥5601個翌々日出荷省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-45定格100/110V-68W全高(mm)81口金E17直径(mm)45エコロジー商品省エネ
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約5倍長持ちです。形状T-20色ホワイト定格110V-10W全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
ナツメ球 長寿命 T20E17
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20色クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
電球(60W)
ハタヤリミテッド¥719税込¥7911個当日出荷適合機種ホームハンドランプ質量(kg)0.03摘要100V・60W透明型耐振電球口金E26全光束(Lm)590定格寿命(時間)1000色温度(K)2800
ベビーボール球7W
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥179税込¥1971個5日以内出荷クリアタイプは透明なガラス球を通して豪華な光を演出します。ホワイトタイプはガラス球の内部に特殊なホワイト塗装を塗布した電球で、柔らかな光を演出します。用途店舗などの装飾照明に最適高さ(mm)61質量(g)9径(Φmm)40口金E26定格寿命(時間)2000RoHS指令(10物質対応)対応
クリプトン球50W形
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥529税込¥5821個当日出荷スポット照明、ダウンライト等に最適です。全長(mm)75質量(g)16消費電力(W)45定格電圧(V)100/110口金E17外径(Φmm)50定格寿命(時間)2000ガラス色フロストRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類クリプトン球
6V/8.0W/BA9S パイロット球(5個)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷エスコ品番EA758ZA-6寸法(mm)Φ14×26電圧(V)6消費電力(W)8口金BA9S(9Sピンベース)
120V/5.0W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,780税込¥1,9581個翌日出荷エスコ品番EA758ZA-64寸法(mm)Φ20×48電圧(V)120消費電力(W)5口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
110V/3.0W/E12 パネル球(10個)
エスコ¥4,090税込¥4,4991個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24D寸法(mm)Φ13×33電圧(V)110消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
ボール球20WC
ELPA¥339税込¥3731個3日以内出荷住宅、店舗、ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用でkます。全長(mm)100色クリア定格電圧(V)100/110口金E12定格消費電力(W)20定格寿命(時間)約2000電球形状ボール球バルブ径(Φmm)70電球の種類白熱電球
生地色ナツメ球5W
ELPA¥219~税込¥241~1個翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状ナツメ球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ナツメ球5W
ELPA¥319税込¥3511セット(2個)翌々日出荷装飾照明に最適。 小形・低ワットで長寿命設計の電球。常夜灯、装飾用に適しています。全長(mm)48色ピンク定格電圧(V)100口金E12定格消費電力(W)5定格寿命(時間)約3000電球形状シャンデリア球バルブ径(Φmm)20電球の種類白熱電球エコロジー商品長寿命
ミニボール球25W
ELPA¥249税込¥2741個翌々日出荷から3日以内出荷ミニボール球G50 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。全長(mm)72定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50