カテゴリ
絞り込み
口金
消費電力(W)
- 5未満(64)
- 5~10未満(95)
- 10~20未満(97)
- 20~30未満(70)
- 30~40未満(50)
- 40~50未満(74)
- 50~60未満(44)
- 60~70未満(47)
- 70~80未満(3)
- 80~90未満(1)
- 90~100未満(30)
- 100~200未満(30)
- 200~300未満(8)
- 300~400未満(2)
- 400~500未満(1)
- 500~600未満(2)
電圧(V)
電球形状

ムギ球(2)

レフ球(12)

一般球(23)

小丸球/ナツメ球(81)

豆電球(6)
サイン球・シャンデリア球/ローソク球・スペース球・パネル球・ビリケン球・ビーム球・ボール球・ミニクリプトン球・ミニボール球・ミニレフ球・ムギ球・レフ球・一般球・小丸球/ナツメ球・豆電球
ブランド
- 旭光電機工業(267)
- オーム電機(222)
- ELPA(177)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(84)
- エスコ(69)
- 東西電気産業(29)
- パイロ電子(16)
- マクサー電機(13)
- IDEC(和泉電気)(8)
- ミネシマ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 岩崎電気(6)
- 東京メタル(6)
- 東洋ライテック(6)
- アイリスオーヤマ(5)
- ノーブランド(5)
- STE(エス・ティー・イー)(5)
- ハタヤリミテッド(3)
- キシマ(3)
- ブランドをもっと見る
旭光電機工業・オーム電機・ELPA・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・エスコ・東西電気産業・パイロ電子・マクサー電機・IDEC(和泉電気)・ミネシマ・Panasonic(パナソニック)・岩崎電気・東京メタル・東洋ライテック・アイリスオーヤマ・ノーブランド・STE(エス・ティー・イー)・ハタヤリミテッド・キシマ・ブランドをもっと見る
18ページ目: 白熱電球
商品豆知識

ミニレフランプ(屋内用)
東西電気産業¥7,898税込¥8,6881箱(10個)4日以内出荷ガラス球の内面が、反射率の高いアルミニウム反射鏡になっており、効率の高い反射型電球。店舗、ホテルのダウンライト、ショーウインドーのスポットライト照明。全長(mm)68口金E17定格寿命(時間)1000仕上ニューフロストガラス球径(mm)45
ミニランプ(S35)
東西電気産業¥3,998~税込¥4,398~1箱(10個)ほか4日以内出荷小型のシングルコイルで、耐久性にも優れ、キラキラとした輝きを演出する電球、室内装飾ディスプレイ、電飾用と幅広く使用されています。全長(mm)58口金E17ガラス球径(mm)35
ミシン球(庫内球)
東西電気産業¥3,698税込¥4,0681箱(10個)4日以内出荷庫内灯、装飾用に使用されております。全長(mm)57口金E17全光束(Lm)90定格寿命(時間)1000ガラス球径(mm)22
ボールランプ(G50)
東西電気産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)4日以内出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
ボールランプ(G40)
東西電気産業¥9,898~税込¥10,888~1箱(25個)4日以内出荷透明なガラス球を通して光り輝く電球。一般照明、住宅、商店、低ワット電飾用、ホテル、レストラン定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40
スペース球
東西電気産業¥4,198税込¥4,6181箱(10個)4日以内出荷透明な丸いグローブの器具に組み込まれており、吹き抜けのシャンデリア、スタンド等のキラキラした照明が楽しめます。シャンデリア多灯用、スタンド、装飾用全長(mm)70定格寿命(時間)1000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)20
シャンデリア電球
東西電気産業¥4,698~税込¥5,168~1箱(10個)4日以内出荷ガラス球の形状が炎型の電球。クリスタルシャンデリアの器具やブラケットに取り付けて、またランプ単体でもムード照明が演出できます。定格寿命(時間)1500
サイン用小丸球(G40)
東西電気産業¥12,980税込¥14,2781箱(25個)4日以内出荷豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用全長(mm)61口金E26定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)40
サイン用ボールランプ(G50)
東西電気産業¥11,980税込¥13,1781箱(25個)4日以内出荷豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用全長(mm)72口金E17定格寿命(時間)2000ガラス仕上クリアガラス球径(mm)50
サイン用ボールランプ(G50
東西電気産業¥11,980~税込¥13,178~1箱(25個)4日以内出荷豊富な品種でサイン用、電飾用に多く使用されております。サイン用、電飾用、看板用全長(mm)72定格寿命(時間)2000ガラス球径(mm)50
カラースポット球 E10 0.3A ブルー 2個入
オーム電機¥189税込¥2081セット(2個)翌々日出荷工作用カラースポット球。乾電池2個用。 工作に光の要素を加えることができます。 乾電池2個用色青定格電圧(V)2.5口金E10定格電流(A)0.3入数(個)2
コードセット
東京メタル¥2,998税込¥3,2981台7日以内出荷引き掛けシーリング式コードとソケットのセットです。E26口金60W以下のランプ2灯とナツメ電球が必要です。プルスイッチで【2灯-1灯-なつめ-OFF】です。セードへの取付も可能。材質プラスチック寸法(mm)全長1060(コード長1000)※コード調節可取付引き掛けシーリング式消費電力(W)120スイッチプルスイッチ(2灯-1灯-なつめ-OFF)口金E26使用電圧(V)AC100使用電球60W以下×2灯、なつめ電球
なつめ電球
東京メタル¥219税込¥2411個7日以内出荷オレンジにうっすらと光ります。常夜灯・残置灯・灯明用などに適します。寸法(mm)T20×48質量(g)4.5消費電力(W)5口金E12全光束(Lm)10使用電圧(V)AC100寿命5000時間
電照栽培用ランプ めぐみ
東京メタル¥699税込¥7691台欠品中イチゴや菊など電照栽培に適したランプです。白熱電球の設備でそのまま使用でき、2000時間の超寿命。71Wで一般照明用白熱電球100W相当の電照効果があります。寸法(mm)Φ60×109質量(g)34消費電力(W)71口金E26全光束(Lm)810使用電圧(V)AC100寿命2000時間
フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:480lm。エネルギー消費効率:126.3lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。クリアタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成全光束(Lm)480エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニW 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:3.8W。定格入力電流:44mA。設計寿命:25000h。全光束:440lm。エネルギー消費効率:115.7lm/W。光色:電球色相当(色温度3,000K)。ホワイトタイプ。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
フィラメントLED電球S形ミニ 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
ELPA¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷交流電源:100V 50/60Hz共用。口金:E17。サイズ:全長57X外径35(mm)。質量:14g。定格消費電力:2.1W。定格入力電流:24mA。設計寿命:25000h。光色:電球色相当(色温度3,000K)。屋内用用途こだわりの空間に。約25000時間の長寿命設計。割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用。省エネ法2027年度目標基準値達成エコロジー商品省エネ・長寿命
シリカ電球 白熱電球
ブライトライト¥499税込¥5491セット(2個)5日以内出荷シリカ電球 白熱電球用途事務所、オフィスの照明に。定格電圧(V)100口金E26定格消費電力(W)38/57定格寿命(時間)2000本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5.5×5.5×9.7電球の種類シリカ電球/白熱電球
保温電球 40W
minimal LAND¥1,698税込¥1,8681箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。対象動物小鳥・小動物・爬虫類
保温電球 20W
minimal LAND¥1,398税込¥1,5381箱4日以内出荷赤外線を放射してペットのカラダをじんわり暖める電球型ヒーターです。わずかな光しか出さないのでペットの睡眠を妨げません。保温球の表面には特殊コーティングが施されており、割れにくく、破損時の飛散を防ぎます。普通の電球のようにカンタンに取り付けることができます。材質ガラス、ニクロム線、他消費電力(W)20寸法(Φ×高さH)(mm)本体:48×85対象動物小鳥・小動物・爬虫類
PPボックス
ELPA¥168税込¥1851個翌々日出荷材質:ポリプロピレン。色 :クリア。同梱品:ラベル付用途プラボックスシリーズと組み合わせて使用できます。重ねることができます。フタを開けた状態で固定できます。
スペース球 T-20型 フロスト
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76定格電圧(V)110仕上フロスト電球形状スペース球
長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形
オーム電機¥369~税込¥406~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
昼光ミニクリプトン球 25形相当 PS-35 E17
オーム電機¥399税込¥4391個翌々日出荷青色の生地ガラスを使うことで赤色の光を抑え、白い光を発光します。クリプトンガスを封入。小形、高性能、長寿命が特長です。形状PS-35色フロスト定格100/110V-24W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)35×67電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品長寿命
白熱ランプ 消費電力230W 電圧25V 色温度2700K 寿命1000h 160lm 口金E14
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)9日以内出荷電圧(V)25消費電力(W)230口金E14色温度(K)2700ランプ寿命1000時間定格光束(Lm)160電球の種類白熱ランプ
デコフィラメントLEDスタンダートキャンドル E26 2700K 3W
STE(エス・ティー・イー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷【調光に付いて】この商品はLED電球用調光器で使用できます。白熱電球用調光器および一部のLED電球用調光器でご使用の場合、チラツキが発生する場合があります。この場合チラツキが発生しない位置に合わせてご使用ください。全長(mm)92質量(g)20消費電力(W)3口金E26外径(Φmm)35全光束(Lm)325定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)30000※定格寿命は周囲温度35℃での設計寿命であり、製品の寿命を保証するものでは有りません。平均演色評価数(Ra)80電球形状キャンドル色温度(K)2700電源周波数(Hz)50/60力率≒0.92光源色電球色相当定格入力電流(mA)33RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED