絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(13)
- カネテック(52)
- TRUSCO(14)
- SSPOWER(9)
- 住友重機械工業(8)
- 土牛(8)
- SK11(7)
- シンワ測定(6)
- KTC(4)
- 下西製作所(4)
- テクノプラン(3)
- 菱小(3)
- サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- BAHCO(バーコ)(2)
- Strong Tool(2)
- はくでん(2)
- ANEX(1)
- E-Value(1)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

吊下プレートマグネット(KPMJ形)
カネテック¥339,800~税込¥373,780~1台30日以内出荷から39日以内出荷シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。化学工業、薬品工業、その他の各種紛体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。永久磁石ですから、電源不要でどこでも使用できます。取付が極めて簡単です。穴径(Φmm)【吊下ヒンジ】20材質(表面)ステンレス(SUS304)使用箇所吊下ヒンジ 箇所:4
ハンディホルダ HMPシリーズ
カネテック¥37,980~税込¥41,778~1台3日以内出荷ハンドルを握るだけで磁力のON/OFFができます。危険なバリや薬品が付着した磁性材をピックアップ!安全・清潔!。切板や端材の運搬、小物の取出しに好適。手の代わりとなり搬送・仕分け作業を行えます。質量5kg以下の磁性材マテハン作業に適します。レバーの重さ約5kgは対象物の影響を受けず一定を保つことができます。積み重なった鋼板材料のピックアップが容易です。軽量でバランスが良く、操作性に優れたマテハン機器です。HMP-80は、腰やひざを痛めがちな、床上からの磁性材ピックアップや水平移動に役立ちます。用途切板・端材の吸着運搬に対象搬送物5kg以下の搬送物
俺のつかみ棒
和勝の保証¥869税込¥9561本当日出荷マグネット付(保持力約1kg)・4本爪でしっかりとキャッチ・LEDライト付で暗闇もOK全長(mm)620質量(g)126頭部径(Φmm)14.5電池ボタン電池LR44×3個LED照度:約8ルーメン保持力マグネット保持力:1kg連続点灯時間(時間)約6~8
マグネットクリーナ Φ80
SSPOWER¥3,798税込¥4,1781本翌々日出荷狭い場所での使用に便利なコンパクトタイプです。用途散乱したねじやボルトなど金属片の清掃に。全長(mm)660-1080吸着力(N)49吸着面寸法(Φmm)80
エルゴハンドルフレキシブルマグネット
BAHCO(バーコ)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から翌々日出荷エルゴハンドル仕様のピックアップツールになります。 シャンク部分がフレキシブルに動くので狭い箇所でも届きます。用途ねじやナットなど小さなパーツを拾い上げる時に材質工具鋼全長(mm)535
防水型マグハンド
カネテック¥32,980税込¥36,2781台当日出荷液中からの切屑除去に最適です。 吸着範囲拡大により回収量を増大しました(切屑約200g)。 先端部にも磁力を発生させることでより回収量を増大しました。 粉体からの鉄片除去にも応用できます。トラスコ品番779-5840材質(マグネット)希土類マグネット、(本体)ステンレス、(吸着面)ステンレス全長(mm)990質量(kg)1.1高さ(mm)990径(Φmm)26.5
マグネット ピクアップツール
Strong Tool¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷自由に曲げて使えるフレキシブルタイプです。 緑のプッシュボタンを押すと、先端から磁石が出てきます。用途曲がりくねった狭い手の届かない場所でも小さな磁性体パーツ・ネジ・クギ等が取れる便利なツールです材質フレキシブル:鉄+クロームメッキ、磁石取付部:真鍮、磁石:ネオジウム(380mT)、ハンドル:ABS樹脂吸着力(N)6マグネット部寸法(mm)8
防水型マグハンド
カネテック¥43,980税込¥48,3781台3日以内出荷従来機では回収が難しかった連続した長い切屑(切削切屑)は、本体を回転させながら吸着することで回収が可能です。 表面磁力密度の向上により、より多くの鉄片の回収が可能です。 全面で均一な吸着ができ、ワークの釈放もスムーズです。 角形構造により角部の吸着が可能です。用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に、液体からの鉄片除去にトラスコ品番828-1287材質マグネット:希土類マグネット、本体:ステンレス(SUS304)、吸着面:ステンレス(SUS304)寸法(mm)□28.6×990、(吸着面)□28.6×230吸着量切屑約0.4kg/ショット玉約1.9kg
粘液体用マグネットフィルタ
カネテック¥959,800~税込¥1,055,780~1個51日以内出荷から61日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 高圧、高粘度に対応します。 取付パイプ径に対応し、サイズ別機種が豊富です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 表面磁束密度が800mT又は1000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過流体に混入した鉄分を回収します。 上限で150℃までの高温の流体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。用途ペースト状の果汁等粘液体食品や、粘性化粧液等化学薬品関係の工程間パイプ送路に設置し、磁性微粒粉を分離捕獲するのに適します。
磁化レール
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1個41日以内出荷から51日以内出荷磁化レールは、製品及びプレス屑などの各種の品種を搬送するベルトの裏側に設置して、その移送をサポートするマグネット器具です。作業能率を高めるために使用されています。 永磁式と電磁式とがあり用途によって使いわけます。 製品・物品などの操作が簡単で、固定器具の必要がなく、製品または搬送物に傷がつきません。用途実缶・空缶の垂直、傾斜搬送・プレス屑・切削屑の搬送、エアゾール缶の漏洩検査や製造工程中の各種ベルトコンベアに使用されています。
高磁力永磁ドラム
カネテック¥1,598,000~税込¥1,757,800~1個61日以内出荷取付部の仕様や処理能力のニーズに応じ、サイズ別の用意があります。 特性値1,200mT(12kG)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度は350mT(3.5kG)以上で、ドラム式としては極めて高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途本器は、システムやケーシングに内装着し、モーターで低速駆動して投入する原料中から磁性粒子片を連続で分離仕分けします。 脱穀、精米や米加工の工程で、混入鉄分の除去に適します。モーター駆動モータ:適性容量 0.1kW回転数適性範囲:20~60min-1
高磁力マグネットパイプ
カネテック¥1,998,000~税込¥2,197,800~1個51日以内出荷取付部のパイプ径や処理能力のニーズに応じ、選択できる様サイズ別機種が豊富です。 表面磁束密度が800mT又は1,000mT以上の高磁力マグネット棒を内装し、抜群の捕獲能力で、通過粉粒体に混入した鉄分を回収します。 上限で240℃までの高温の粉粒体に、継続的に対応しても著しい劣化を来さないで高磁力が持続する、耐熱高磁力形もあります。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。用途比較的径の太い、空気圧送ラインやパイプ送路の落下部分へ取付け、通過する食品原材料の粉体や粒体、あるいは化学パウダー等から、除鉄する装置です。材質SUS304
強力形プレートマグネットテンプレート
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
マグフィーン
カネテック¥27,980~税込¥30,778~1個翌日出荷から41日以内出荷磁極に強力な磁力が集中する構造のマグネットブロックです。用途槽内や流路の液体(冷却液・放電加工液等)からの除鉄、あるいは、粉体中の除鉄用吸着盤として、湿・乾両用に応用できます。
マグネットプレフィルター
カネテック¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷前処理用として加工液中から強力マグネットの本器で、あらかじめ微鉄分を粗除去しますと、例えば、ペーパーフィルタの寿命などは2倍に伸びます。 プレフィルタは微鉄分を吸着する際、不純物も抱き込み回収するので、ペーパーフィルタのメッシュは、ストレート流入の場合よりも粗くて間に合います。 二重構造のため、微鉄分の排除が簡単に行なえます。用途ワイヤー放電加工機(WCEDM)の加工液中から微鉄分を除去します。 また、ホーニング盤や油圧回路 (圧力が掛からない場合)にも使えます。 ワイヤー放電加工機とポンプユニットの途中に設置してください。接続口径ホース接続口:1 1/4質量(kg)12外形寸法(mm)175D×200W×230H
マグネットプレフィルタ
カネテック¥759,800税込¥835,7801個91日以内出荷ポンプ付きの為、ホース(2本)を加工液タンク内に配置するだけです。場所を選ばず手軽に取扱いができます。 希土類磁石の強力な磁力によりスラッジの回収率をアップします。 強力なマグネット部を固定した安全構造で、清掃も軽々と簡単に行えます。 内蔵の積算タイマー設定により、清掃時期を知らせます。用途ワイヤー放電加工機の加工液タンク内の液循環で、加工液中の微鉄粉を回収することによりフィルターの寿命を延ばします。 ホーニング盤や油圧回路(圧力が掛からない場合)にも使えます。質量(kg)約60kg外形寸法(mm)幅400×奥行382×高さ680(突起物含まない)定格ポンプ定格:3相AC200/220V 50/60Hz 200W処理量約1.5L/min.
マグクリーン
カネテック¥1,198,000税込¥1,317,8001個3日以内出荷ドラム径・絞りローラー径が大きく、絞りローラー強制駆動タイプ。 高磁力タイプ(希土類マグネット仕様)も対応可能!用途スーパーマグクリーンに比べて処理量の少ない場合に最適です。研削液の鉄粉除去にも利用出来ます。電源3相AC 200V 50/60Hz
プレートマグネットテンプレート 磁極板付
カネテック¥72,980~税込¥80,278~1個41日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
バレルセパレータ
カネテック¥1,398,000~税込¥1,537,800~1個60日以内出荷強力な永磁ドラムにより、効率の良い分離作業ができます。 必要に応じ自動脱磁装置による脱磁ができます。 キャスターにより、移動設置が容易です。用途バレル研磨後のメデアと鉄製品の選別分離を自動的に行います。また、鉄と非鉄のチップや製品の混合物を自動選別 することにも応用できます。
ストレート型液体用マグネット
カネテック¥329,800~税込¥362,780~1個41日以内出荷処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解、清掃が容易に行なえます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。用途マヨネーズ、ステーキのたれ、ペースト材質SUS304外形寸法(mm)全長340×内径Φ47.8最大耐圧(kPa)500kPa (5kgf/cm2)表面仕上げ#400 バフ仕上
サニタリ・プレートマグネット
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個41日以内出荷から51日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。材質SUS304材質(磁石)Nd系 希土類 特性値:1.2T(12,000G)使用環境温度上限(℃)80表面仕上げ#400 バフ仕上
Y型液体用マグネットフィルタ
カネテック¥479,800税込¥527,7801個41日以内出荷Y形のためストレート配管に適用でき、またマグネット棒の清掃が容易です。用途麺つゆ、ソース、シロップ材質SUS304 SCS13質量(kg)約4最大磁束密度0.8T(8000G) 以上最大耐圧(kPa)1000表面仕上げ#400 バフ仕上
L形液体用マグネットフィルタ
カネテック¥309,800~税込¥340,780~1個41日以内出荷処理量(流量)の少ない場所に有効です。 構造が簡単で分解・清掃が容易に行えます。 コンパクト(軽量)で設置スペースをとりません。材質SUS304最大耐圧(kPa)500表面仕上げ#400バフ仕上
マグネットスイーパ
カネテック¥53,980税込¥59,3781個翌々日出荷強力な永久磁石です。レバー操作により回収鉄片の釈放が容易にできます。吸着量は、3cm釘にて約0.3kgです。用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。トラスコ品番406-4313材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)253質量(kg)3.8高さ(mm)919奥行(mm)114吸着力(N)-
ロードスイーパ
カネテック¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷吸着範囲が端部までおよぶため、隅々まで吸引が可能です。プレートマグネット式を採用したシンプル構造なので、車輪・カバー交換などのメンテナンスも容易です。吸着量は、Φ1ショット玉で約1kgです。自立収納可能で、スペースも取りません。釈放は手元レバーを引くだけの簡単操作です。用途縫製工場や機械、木工工場などの床面からの鉄片回収に。トラスコ品番406-4305材質マグネット:フェライト磁石、本体:一般構造用圧延鋼材、吸着面:ステンレス(SUS304)幅(mm)466全長(mm)990質量(kg)7高さ(mm)1090奥行(mm)141吸着力(N)-マグネット部寸法(mm)35
ハンドマグネット用 ハンドバー
下西製作所¥699税込¥7691個当日出荷ハンドバーを取り付けることで、手の届かない床面に使用できます。トラスコ品番100-6703高さ(mm)800質量(g)295寸法(全長)(mm)800
防水型マグハンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台7日以内出荷吸着部が長くより多くの鉄片回収が可能です。 吸着部が細いため、狭所や溝部での使用にも応用できます。用途クーラントタンクなど液中内からの切屑除去に適します。また、粉体からの鉄片除去にも応用できます。寸法(mm)吸着範囲:Φ26.5×210全長(mm)590質量(kg)0.9吸着量切屑(ドライ):約200g、ショット玉:約1.2kg
電磁レール
カネテック¥359,800税込¥395,7801台60日以内出荷薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。質量(kg)25寸法L(mm)500電流(A)0.52定格DC180V、連続寸法L1(mm)300
磁化レール C型
カネテック¥489,800税込¥538,7801台60日以内出荷薄鋼板のパイラ等で逆吊に搬送された鋼板を落下させるマグネットコンベアに用います。質量(kg)50寸法L(mm)1000電流(A)1.01定格DC180V、連続寸法L1(mm)270×3
高磁力プレートマグネット
カネテック¥239,800~税込¥263,780~1台45日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 完全密閉式のため、液中への設置も可能です。 特性値1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。 吸着面積の大きいマグネット配列の採用により、フラットタイプと比べ磁束密度が2割以上アップ。(PCMN-Z形)材質SUS304使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])0.5[5000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.2T(12000G)
マグハンド
カネテック¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷片手で軽く操作するだけで磁力のON/OFF切換ができます。 強力マグネットの採用で、吸引力がきわめて強く、あわせて広い吸着面をもつ製品です。 HMC-T形は本体をアルミケースにすることにより、HMC-A形に比べ強度耐磨耗性が向上しました。(150℃までの高温対応型)用途床や媒体中に散乱したり、混入したりした鉄片の回収や整理作業に適します。 粉粒体中からの鉄片等の摘出回収にも利用でき、機械加工、鋳造、食品化学など広い分野でご利用いただけます。 一般家庭や教材にもお使いいただけます。質量(kg)2.3寸法H(mm)764寸法D(Φmm)112寸法W(mm)104寸法h(mm)95吸着量M10平座金の場合:約0.6kg、M4×10ネジの場合:約0.7kg
プレートマグネット
カネテック¥199,800~税込¥219,780~1台45日以内出荷一定の幅を持った磁極全体に均一な磁界を発生させています。 従来の高磁力マグネットをしのぐ1.4テスラ(14,000ガウス)以上の磁束密度を実現。 マグネット棒のN・S・N・S構造に比べ、有効磁極が100%となり、確実な磁極効果が得られます。 高勾配構造によりこれまでの除鉄用マグネットでは捕捉できなかった微鉄粉にも対応し、連続的な捕獲が可能です。 メーカー独自の表面処理を行なうことにより、磨耗や腐食に非常に強くなっています。