カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,525)
- ユーエイキャスター(972)
- エスコ(590)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(505)
- ナンシン(307)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(84)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(71)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- ハーフェレ(63)
- 栃木屋(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・ハーフェレ・栃木屋・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

420ER 固定車(ゴム一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷オフィス・店舗・工場など主に屋内で用いられる光沢クロムメッキ仕上げの中軽量用キャスターです。 420Sシリーズと比べ、、取り付けスペースが小さく、全体的にスマートになっています。自重が軽いため軽量用ハンドトラックに好まれて使用されます。材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状固定車型式420ER固定車金具仕上クロームメッキストッパーなし偏芯E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
受け皿
東信製作所(10件のレビュー)¥70~税込¥77~1個当日出荷キャスターのストッパー代わりや床のキズ防止に最適です。用途家具・店舗什器等キャスター固定用種別キャスター付加部品RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
車輪(ハードゴム車)
ユーエイキャスター(30件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。用途一般用材質(車輪)ハードゴム
ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪)
ナンシン(6件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷ネジ込み式のキャスターです。材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75適合スパナBナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWJ(ゴム車B入)
東正車輛(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷代表的なキャスターです材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)形状自在車荷重種別中荷重タイプ中荷重金具仕上ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし材質(金具)スチールキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ウレタン車輪) ストッパー付
ナンシン(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415EA 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。RoHS適合品です。 420EAと併用できます。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車S型式415EA自在車取付方式ネジ込み金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ウレタン車輪NTBシリーズ
ナンシン(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷材質(車輪)ウレタン、(ホイル)ナイロン車輪幅(mm)27ボス幅(mm)32使用軸受コマーシャルベアリング車軸径(mm)8.0ペアリングコマーシャルベアリング
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。形状自在車型式LTF型金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパーなし軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
STM 自在車(ゴム車輪) Wストッパー付
ナンシン(6件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。種別産業用キャスター形状自在車W金具仕上ユニクロメッキストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンマーキャスター(9件のレビュー)¥519~税込¥571~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車型式420E自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスター自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。形状自在車荷重種別軽荷重型式LT型自在車車輪径(Φmm)50取付高(mm)68金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)19軸長(mm)14ピッチ/山(mm)1.25ねじ径M8ストッパーなし許容荷重(daN[kgf])30[30.6]取付高H(mm)68偏心E(mm)22ねじ寸法T(mm)14偏芯E(mm)22材質(金具)スチール許容荷重(daN)30旋回半径R(mm)47車輪径D(Φmm)50キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
420K・差込み式自在車(ゴム車輪)
ハンマーキャスター(21件のレビュー)¥639~税込¥703~1個当日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入形状自在車型式420K自在車金具仕上クロームメッキストッパーなし軸長L(mm)38.5軸径T(mm)11キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込みキャスターS付自在車
ユーエイキャスター(4件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷標準的な小型キャスターで、軽量物運搬用のワゴンやラックなどに最適です。型式LT-S型自在車対辺(mm)19ピッチ/山(mm)1.25許容荷重(daN[kgf])30[30.6]偏心E(mm)22旋回半径R(mm)49
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB
ハンマーキャスター(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
415E 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷重量よりも容積の大きな物の運搬に最適です。 取付高が同じ420ER・415ERと併用できます。形状自在車S型式415E自在車金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター ストッパー付
光(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷家具や什器等広い用途にお使いいただける双輪キャスターです 家具、椅子等に取り付けるキャスター ネジ込みタイプ、旋回式のキャスターです材質(車輪)ナイロン仕様ストップ付き材質ナイロン型式ストップ付きタイプボルトストッパーあり
TYSシリーズ 固定 ゴム車
TRUSCO(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式荷重種別中荷重型式プレート式タイプ固定車金具仕上三価ユニクロ仕上げ偏芯E(mm)-材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
415G 自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(10件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷一番多く生産されしかもご使用いただいているキャスターです。 取付高が同じ420G・415G・420R・420GRPは併用出来ます。形状自在車S型式415G自在車金具仕上三価クロム化成処理ストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)リベットキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
413 2S 自在車(鉄板ホイールゴム巻車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷軽い力で旋回操作が可能に! 始動力・旋回始動力(R車輪付きと比較)の低減により操作性がアップ!材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪、樹脂ブッシュ入形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 415A 自在車(ゴム一体車輪) ストッパー付
ハンマーキャスター(17件のレビュー)¥659~税込¥725~1個当日出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。材質(車輪)ゴム車(樹脂ブッシュ入り)形状自在車S型式415A自在車取付方式ネジ込み式金具仕上クロームメッキストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420EA 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(5件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷ねじ込み式のキャスターで、スチール製事務機器、家具及び、屋内運搬車等美しさと軽さを要求される機器に最適です。材質(車輪)ナイロン一体車輪形状自在車型式420EA自在車金具仕上クロームメッキストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
TYSシリーズ 自在 SP付 ゴム車
TRUSCO(3件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。材質(車輪)ゴム仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重型式プレート式、ダブルベアリング入タイプ自在車S表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーあり材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ゴム車
ユーエイキャスター(15件のレビュー)¥419~税込¥461~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)キャスタータイプアングル式キャスター
ゴールドキャスター WJ(ゴム車B入) Wストッパー付
東正車輛(3件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷材質(車輪)ゴム(ベアリング入り)仕様ダブルストッパー付材質スチール形状自在車W荷重種別中荷重タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーダブルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車ストッパー付(ナイロンホイール・ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷ネジ込式キャスターです。材質(車輪)ウレタン型式315EA自在車金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
405P・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(45件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷軽快で優美な室内高級家具用キャスターです。ワゴン車に、家具に、用途に合わせてお選び下さい。ウレタン車はグレー色です。材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪仕様旋回式形状自在車型式405P自在車金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31ストッパーなし取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプボール車輪
EM 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(27件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ材質(ホイール)ゴム
K型 固定車(ゴム車輪)
ユーエイキャスター(3件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1個当日出荷重量物運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。運搬台車に数多く使用されています。材質(車輪)ゴム(B入)形状固定車型式K型固定車金具仕上三価ユニクロストッパーなし偏芯E(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式 自在ストッパー付、ゴム(B入り)車
ナンシン¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷軽荷重用キャスター ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 STC型はSKC型と取高が同じですから併用できます。材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキストッパーシングルストッパーキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪