カテゴリ
絞り込み
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
65・68・70・85・90・92・93・95・97・100・103・122・126・132・144・168・177・190・198・250・取付高(mm)をもっと見る
車輪幅(mm)
16・17・20・21・25・26・27・28・30・32・34・35・38・40・42・43・44・45・46・50・車輪幅(mm)をもっと見る
金具仕上
その他・アルミダイカスト・クロームメッキ・ステンレス・ユニクロメッキ・三価クロム・三価クロメート・三価ユニクロ・亜鉛メッキ
ブランド
- モノタロウ(20)
- ハンマーキャスター(1,523)
- ユーエイキャスター(955)
- エスコ(592)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(506)
- ナンシン(306)
- TRUSCO(206)
- ヨドノ(161)
- 東正車輛(104)
- ウカイ(岐阜産研工業)(98)
- LAMP(スガツネ工業)(92)
- イノアック(82)
- ワコーパレット(70)
- SAMSONG(70)
- 東信製作所(67)
- 栃木屋(60)
- ハーフェレ(60)
- 東海キャスター(59)
- 岡本工機(57)
- 内村製作所(51)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・ハンマーキャスター・ユーエイキャスター・エスコ・SISIKU(シシク/シシクアドクライス)・ナンシン・TRUSCO・ヨドノ・東正車輛・ウカイ(岐阜産研工業)・LAMP(スガツネ工業)・イノアック・ワコーパレット・SAMSONG・東信製作所・栃木屋・ハーフェレ・東海キャスター・岡本工機・内村製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

100AFシリーズ アジャスターフット付自在キャスター(ナイロン車)
内村製作所(4件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷600AF-Nシリーズと組み合わせて使用する事ができます。仕様アジャスターフット付形状自在車型式アジャスターフット付材質(車輪)ポリアミド樹脂(ナイロン6)UL規格(94V-2)仕様金具仕上黒色亜鉛めっき寸法L3(mm)-ストッパーなし材質(金具)冷間圧延鋼板(SPCC)アジャスターフット外径D1(mm)37.7アジャストねじMM10キャスタータイプアジャスターフット付自在キャスター車輪タイプ単輪
車輪(鋼板ホイル製ウレタン(ベアリング入)車)
ユーエイキャスター(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が起こりにくい耐久力のある車輪です。用途一般用適合本体Jシリーズ型式UW型材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)ベアリングベアリング入りRoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)鋼板
双輪キャスター Tタイプ(ボルト取付)
東信製作所(13件のレビュー)¥539~税込¥593~1個当日出荷から10日以内出荷材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン(黒)、ステンレス(キャップ)キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車
ナンシン(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷形状固定車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
VA 車輪のみ(ゴム車輪)
ナンシン(10件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷車輪のみとなります。許容荷重(kg)81.6車輪径(Φmm)75材質(車輪)アルミホイル・ゴム巻車輪(B入)車輪幅(mm)32適合品番STM・SKM・30シリーズ・UTM・UKMボス幅H(mm)36許容荷重(daN)80車軸径d(mm)10材質(ホイール)アルミ
プレート式 固定、ゴム(B入り)車
ナンシン(3件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)ゴム(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン¥1,698税込¥1,8681個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーなしステム径(Φmm)M12×1.75許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴムキャスター 自在式(ストッパー付)
イノアック¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から12日以内出荷抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ形状自在車S材質(車輪)スチールホイールゴム金具鋼板製ストッパー回転ストッパーRoHS指令(10物質対応)対応
413J・自在車Wストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷形状自在車W材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付固定方法(車輪)ナット取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪ストッパー付、ナイロン車
ナンシン(8件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷形状自在車S材質(車輪)ナイロンストッパー回転ストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ双輪
ねじ込み式 自在ストッパー付 ゴム車
ナンシン(3件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷ネジコミ式キャスター形状自在車S材質(車輪)ゴムストッパーシングルストッパーキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
自在車 ウレタン車輪(B入) ストッパー付き
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(2件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷取付高が同じUWJ、UWJB、UWK、は併用できます。用途各種運搬台車に 一般業務用機器に仕様中荷重用形状自在車W型式中荷重用材質(車輪)ウレタン(UR)金具仕上ユニクロメッキキャスタータイププレート式自在車キャスター
プレス製ゴム車固定金具付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロタイプ固定車車輪タイプ単輪
LTF型自在車・ゴムパイプ差し込み式・ストッパー付
ユーエイキャスター(7件のレビュー)¥359~税込¥395~1個当日出荷から13日以内出荷走行性、耐荷重を備えた一般的な差し込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。形状自在車S金具仕上三価ユニクロ対辺(mm)14ストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)38キャスタータイプ差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。型式SA型自在車タイプSA型(自在ブレーキ付)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
ステンレス 320S・自在車(ナイロン車)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。形状自在車型式320S自在車材質(車輪)ナイロン取付方式平付旋回金具仕上ステンレスストッパーなし特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
420J自在車(鉄板ホイール・ゴム車・ラジアルボールベアリング入)
ハンマーキャスター(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷形状自在車材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)取付方式平付旋回金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
GES型差込式微音キャスター(自在ストッパー・ゴム車)
ナンシン(4件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパーステム径(Φmm)22軸長L(mm)58許容荷重(N[kgf])600[61]始動力(daN)3.6旋回始動力(daN)25.2適合スパナB特性静音ナット対辺(mm)19キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレス製ゴム車自在金具付
TRUSCO¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)。自在旋回部は、ダブルベアリングを採用し、なめらかな回転を実現しています、。車輪回転部はコマーシャルベアリング入りで耐久性に優れています。仕様自在車形状自在車材質/仕上(車輪)スチールホイールゴム/-、(金具)スチール/三価ユニクロ材質(車輪)スチールホイールゴムストッパーなし車輪タイプ単輪
ネジ込み式 420A 自在車(ナイロン一体車輪)
ハンマーキャスター(4件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷旋回可能なねじ込み式のキャスターです。 取付高が同じ420A・415Aは併用できます。形状自在車材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式 ナイロン車輪
ユーエイキャスター(10件のレビュー)¥309~税込¥340~1個当日出荷アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。型式SA型自在車タイプSA型(自在)RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプアングル式キャスター
キャスターホルダー ゴムホルダーNO.3
内村製作所(1件のレビュー)¥189税込¥2081個当日出荷材質スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90寸法L(mm)40寸法H(mm)6寸法L1(mm)51寸法W(mm)41寸法W1(mm)19適合車輪径(Φmm)50
ゴールドキャスター SJ(ウレタン車輪 B入り) 自在車
東正車輛(2件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷金具・車輪のバリエーションが豊かで、電子部品や医療機器からパレット、事務機器、陳列棚まで、用途もワイド。 ステンレスや静音タイプもあります。材質スチール形状自在車荷重種別中・軽荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TSWタイプ(ボルト取付) ダブルストッパー付 ウレタン巻車輪
東信製作所(11件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷ダブルストッパーで旋回部と車輪を同時に止めます形状自在車W材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン・ウレタンエラストマー巻キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
車輪(ゴム(B入)車輪) 434M-RB
ハンマーキャスター(6件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1個当日出荷スリーブ入り。 カバー付(クロームメッキ)。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32適合品番920M、915M、920MA、915MA、920MK、915MKボス幅H(mm)37穴径d(Φmm)8.2許容荷重(daN)100
重量用キャスター(ウレタン車輪) ストッパー付
東正車輛(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から5日以内出荷Hシリーズの重荷重用のキャスターです。形状自在車S荷重種別重荷重材質(車輪)ウレタン車輪(ベアリング入)タイプ重荷重ストッパーありキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ねじ込み式双輪キャスター(エラストマー車)
TRUSCO(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1個当日出荷旋回性・走行性に優れた大型双輪キャスターで走行音も静かで床を傷つけないウレタン車輪を使用しています。 国内ベッド規格に適応する高スペック製品となっており、RoHS2指令適合製品です。 国内ベッド規格にも適応している医療機器にも利用可能な大型双輪キャスターです。用途医療・商業・福祉・家庭用ベッドや医療機器、大型家具や什器など室内使用の商品にお勧めです。仕様ねじ込み式材質/仕上金具:冷間圧造用炭素鋼(SWCH)、本体:ナイロン材質(車輪)エストラマーRoHS指令(10物質対応)対応
50mm/M10 キャスター(自在金具・ねじ式)
エスコ(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131個当日出荷仕様自在(ブレーキ無)、プレーンベアリングエスコ品番EA986HV-1材質金具:スチール(亜鉛メッキ)、車輪:ナイロン6質量(kg)0.164サイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ナイロン車輪幅(mm)18取付高(mm)69軸長(mm)30全高(mm)69ベアリングプレーンベアリングストッパーなし耐熱温度(℃)-25/80平径(mm)17
415MA・自在車(ゴム(B入)車)トータルロック付
ハンマーキャスター(3件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷構造は420Mと同じで取付部分がネジ式になっております。 幅広車輪で堅牢さと安定感のあるねじ込みキャスターです。用途工場や店舗、事業所など形状自在車T型式415MA自在車材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)23ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ゴールドキャスターWK(ウレタン車輪)固定車
東正車輛¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷材質スチール形状固定車荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り)タイプ中荷重表面処理ユニクロームメッキ仕上ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
重量用キャスター(ゴム車輪)
東正車輛(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷形状固定車荷重種別重荷重材質(車輪)ゴム車輪(ベアリング入)タイプ重荷重用ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレス 315EA・自在車(ナイロン車)ストッパー付
ハンマーキャスター¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷ねじ込み式キャスターです。形状自在車S材質(車輪)ナイロン一体車輪取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
双輪キャスター TGタイプ ストッパー付 (プレート取付)
東信製作所(3件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷形状自在車S材質(本体)ナイロン材質(車輪)ナイロン内径b(Φmm)38取付穴径P(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
微音キャスター 自在ストッパー付 グレーゴム車
ナンシン(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で形状自在車S材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)車輪幅(mm)27対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー許容荷重(daN[kgf])60[61]始動力(daN)3.60旋回始動力(daN)25.20適合スパナB特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 自在 グレーゴム車
ナンシン(21件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から7日以内出荷形状自在車材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)ストッパーなし特性静音キャスタータイププレート式自在車キャスター