絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(7)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
- R-GOT(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- 日本工作油(3)
- 旭エンジニアリング(3)
- 鈴木油脂工業(SYK)(2)
- ファインケミカルジャパン(2)
- 友和(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- カトウ工機(1)
- タイムケミカル(1)
- LENOX(レノックス)(1)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- LUBYSIL(ルビシル)(1)
- OIL WATER SP(1)
エコロジープロダクト
切削液/切削スプレーは、金属や樹脂などを切削する時に潤滑油の役目を果たす液体のことです。切削液を使うことで、切削される物質と切削に使われる機械の間に生じる摩擦を抑制し、タップやドリルの際に切削の仕上がりをなめらかにしたり、工具の熱劣化を予防したりする効果が得られます。スプレータイプは扱いやすく、ペーストタイプは少量で効果が得られるのが特徴です。切削液には、引火の心配がない水溶性と潤滑性に優れた不水溶性があります。
「形状」から絞り込む

タッピングスプレー 塩素フリー
(77件のレビュー)¥539税込¥5931本(420mL)当日出荷塩素を使用していません。加工後の塩素分解による錆の発生の心配がありません。用途一般鋼・非鉄金属のドリル加工・フライス加工・切削加工等成分白色鉱油(石油)、脂肪酸、コガシン、ブタン、プロパン種別塩素フリータイプ塩素フリー適合工具タップ、ドリル、フライス危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ステンコロリン赤
R-GOT(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(330mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンコロリン緑
R-GOT(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属色緑摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タッピングペースト
日本工作油(49件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781缶(5kg)当日出荷常温でペースト状のため、取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。 材質によって油種を変える必要はありません。 特にステンレス・耐熱鋼などの難削材のタッピングには絶大な威力を発揮いたします。 加工熱で液状となり刃先を保護し摩耗を大幅に軽減させます。 タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能 ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。用途銅を除くすべての材料に有効です。炭素鋼 合金鋼 ステンレス 鋳鉄 アルミ合金など形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35外観黄色ペースト・常温で非流動性適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
超切削スプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(20件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷塩素、リン、活性イオウ、重金属を含まない、軽切削から難切削まで幅広い材料に使用できる全く新しい切削剤です。 塩素を使用しておりませんので、ダイオキシンが発生する心配もなく、分別廃棄の面倒もありません。 イオウ系添加剤による不快臭がありません。用途各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・防錆剤・極圧添加剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100℃以下比重0.955粘度44.7cst(40℃)極圧性1.5Mpa以上(曽田式四球法750rpm順次加重法)適合工具ステンレス、アルミ、銅、チタン合金などの難削材のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等銅板腐蝕1a(100℃×1Hr)危険等級Ⅲ不活性イオウ0.5%以下危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
タッピングペースト C-100(非塩素タイプ)
日本工作油(10件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(1kg)欠品中従来の塩素型とほとんど同等性能を維持した塩素フリータイプ 仕上げ、作業効率が向上し、工具寿命も延長されます。 刷毛塗り、筆付が可能です。用途タッピング作業のみでなく、あらゆる低速切削作業に。ねじ切り、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプねじ切り、など切削困難な場合。一般金属用。形状ペースト色淡黄色タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)5~35適合工具タツプドリル基油石油系炭化水素(鉱物油)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
ステンカットF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)当日出荷ステンカットFはイオウ系添加剤による不快臭が無い切削油です。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。塩素化パラフィンは不使用で、ダイオキシン発生の心配も無く分別廃棄の面倒もありません。塩素含有タイプの同等品と比較しても、同等の切削性能を誇っております。切り粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぐ他、仕上げ面を良くし、寸法精度を向上させます。工具寿命を延ばします。用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタン等)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー等切削時の潤滑成分エステル油、潤滑油添加剤形状スプレータイプ非塩素系引火点(℃)258外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
カッティングペースト
MARVEL CORPORATION(マーベル)(17件のレビュー)¥699税込¥7691本(100g)当日出荷少量塗るだけで、切れ味抜群!。抜群の切れ味 耐久性を発揮。カッティングペーストは高度に精製された純正切削油です。用途ステップ・テーパードリル、ホールソー、鉄工ドリル等に少量塗り付けてご使用ください。形状ペーストタイプ非塩素系適合工具100g危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性
N2タッピングスプレー エコ
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本(273mL)当日出荷植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。仕様スプレー後の状態:オイル状成分植物油、合成油トラスコ品番232-5659形状スプレー色褐色容量(mL)420タイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100以下容量(L)0.273適合工具タップ、リーマ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性原液量(mL)273
塩素フリータッピングスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷塩素化パラフィン等を使用しておりませんので、ダイオキシンの発生する心配や、分別廃棄の手間がありません。用途各種金属や非鉄金属のタッピングネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等切削時の潤滑成分鉱油・極圧添加剤・防錆剤・LPG形状スプレータイプ非塩素系使用温度範囲(℃)100以下銅板腐食(a)1(100℃ 1hr)極圧性1.5MPa以上(曾田式四球法750rpm順次加重法)適合工具鋼材及び各種金属や非鉄金属のタッピング、ネジ切り、ドリル、リーマー、ブローチ加工等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ステンコロリン赤 スーパーゲル
R-GOT(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(180g)当日出荷【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
塩素フリータッピングスプレー
友和(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(420mL)5日以内出荷塩素フリータイプの環境対応型ネジ穴加工用スプレー。 ステンレス・難削材に威力を発揮。 切れる!早い!安いの三拍子! 油膜強度が強い為、精密加工・塑性加工等にも威力を発揮します。用途タップ・リーマ・ドリル・難削材加工等の加工時に形状スプレータイプ塩素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量252mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。 難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.4本分増量でお得です。 加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほとんどない、塩素フリータイプです。用途タップ、ダイス加工。ドリル加工。リーマ加工。難削材用。仕様塩素フリータイプ、ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9001形状スプレー色黄容量(mL)350質量(g)390タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、合成油、極圧添加剤、溶剤危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量350mL危険物の性状非水溶性
ステンコロリン緑 スーパーゲル
R-GOT(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(180g)当日出荷【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
ファインオイルV
ファインケミカルジャパン(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本(420mL)当日出荷加工後部品を脱脂洗浄しなくても50~60分以内で自然に消失してしまう経済的なカッティング、プレス及び潤滑オイルです。 脱脂洗浄工程が不用なので一工程が省略でき生産性は大幅にアップします。用途鉄及びアルミ、銅など全てのプレス及びカッティングオイル。 塗装された金属やメッキをした金属にも使用出来ます。トラスコ品番477-8014種別自然に消失する潤滑カッティングオイル形状スプレー主成分イソパラフィン系炭化水素・ブタン・プロパン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
AZ非塩素系タッピングスプレー
AZ(エーゼット)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。形状スプレータイプ非塩素系適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
モリタッピングスプレー
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本(420mL)当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番122-8625形状スプレー色黒灰色タイプ塩素系使用温度範囲100℃以下キャップガス抜き穴あり適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性原液量(mL)267
タッピングペースト(銅及び銅合金用)
日本工作油(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481缶(1kg)当日出荷常温でペースト状のため,取り扱いが容易で使用量も少なくて済み、横穴タップやドリル作業に最適です。タップの切削熱で液状となり,加工部に浸透する為、切粉はけも良好で作業環境を汚す事もありません。 銅・銅合金材用用途タッピング作業のみではなく、あらゆる低切削作業にご利用いただけます。刷毛塗り、筆付が可能ですから、ネジ切り、へ-ル仕上げ、フライス、ドリル、リーマ、ダイス通し、オーバーパイプネジ切りなど、切削困難な場合にこそ十分な効果を発揮します。仕様銅及び銅合金用トラスコ品番123-7152形状ペーストタイプ塩素系使用温度範囲(℃)5~35ちょう度220~280引火点(℃)230密度(g/cm3)15℃:1.0000外観オレンジ色ペースト状適合工具タツプドリル動粘度(mm2/s)50℃:39.40危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量1kgRoHS指令(10物質対応)対応
αタッピングスプレー (詰替用)
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本(350mL)当日出荷ステンレスなどの難切削加工用で、美しい挽き目が得られます。難切削でカジリ、ムシレがなく軽いトルクで加工できます。加工時の発熱が低く、発煙も少なく、臭気もほととんどありません。環境にやさしい「塩素フリー」タイプです。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途タップ、ダイス加工に。ドリル加工に。リーマ加工に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、合成油、極圧添加剤色黄タイプ塩素フリー使用温度範囲(℃)100以下適合工具タップ、ダイス、ドリル、リーマ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
タッピング・コンパウンドL
旭エンジニアリング¥2,998~税込¥3,298~1本(330mL)ほか当日出荷から4日以内出荷本品は短鎖 (SCCPs)、中鎖 (MCCP) 塩素化パラフィンを含まない、PRTR 法、reach規制、RoHs指令対応品でありながら切削性は従来品と変わらない、最強の MCCP 代替切削油剤です。強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命仕上面を向上させます。特に難削材のタップ・ドリル・リーマー・エンドミル・抜きキーシード加工等に最適です。比重0.97臭気僅かな臭気外観淡黄色透明液体粘度(cSt)27.8(40℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
タッピングスプレーA
友和¥1,998税込¥2,1981本(420mL)5日以内出荷不活性型ですので、あらゆる金属加工のタップ・リーマ・ドリル・ねじ切り・穴あけ作業に優れた効果があります。 潤滑性が良く切削性に優れ、加工能率仕上げ面が向上します。 タップ・ドリル・リーマの摩擦切損が少なくなります。形状スプレー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量294mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
αタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO¥369税込¥4061個当日出荷ノンガススプレー専用のノズルです。用途ノンガススプレーの替えノズルとして。トラスコ品番819-9081材質(ボディー、ノズル)ポリプロピレン、(吸水ホース)ポリエチレン全長(mm)230質量(g)41危険物の類別非危険物
AZカッティングペースト
AZ(エーゼット)¥899税込¥9891本(100g)当日出荷非塩素ペースト状。環境に配慮した、塩素を使用していない切削加工剤です切削性に優れ、作業時間を短縮します。用途耐摩耗性に優れ、焼付き・むしれを防止し、工具寿命を長くします。切削屑の飛散を抑制します。形状ペーストタイプ非塩素系危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量100g毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
SYK タッピングスプレーエース
鈴木油脂工業(SYK)¥1,198税込¥1,3181本(420mL)当日出荷潤滑性、冷却性、反溶着性に特に優れている。 いかなる材質作業にも、通常以上に回転数を上げることができ、能率の向上に役立ち、特にタッピングには素晴らしい効果を上げることができる SS鋼の低速加工での、構成刃先の付着を防ぎ、むしれを防止し、リーマー作業では満足のいく結果を得ることができる。 プレーナー加工でのステンレス網の長尺物、広い面積での荒削り、仕上げに、切刃の保護が抜群。 スロッター加工(ステンレス鋼)ではバイトの逃げがなく、両角の損傷を最大限に保護する。用途機械工作・金属加工。仕様チューブノズル付成分硫黄系極圧添加剤、酸化防止剤、油脂分、ベースオイル、塩素系極圧添加剤トラスコ品番759-3643使用方法切削工具の刃にスプレーする形状スプレータイプ塩素系引火点(℃)200以上密度0.98(20℃)外観褐色透明粘性液体適合工具タッピング、リーマー危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
タッピングコンバウンド
旭エンジニアリング¥1,998~税込¥2,198~1本ほか翌日出荷塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)用途タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
スーパータッピング(スプレー)
鈴木油脂工業(SYK)¥2,298~税込¥2,528~1本(420mL)ほか当日出荷ステンレス鋼及び難削材用切削剤。 低温から高温まで使え、加工作業能率を一段とアップします。 有毒発ガン性物質は一切含んでおりません。形状スプレー適合工具タップ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
タッピングジェルスプレーPRO
OSG(オーエスジー)¥2,198税込¥2,4181本(420mL)翌々日出荷一般鋼からステンレス鋼まで各種金属加工に対応。液だれしにくいジェルタイプ。少量で十分な潤滑性が得られ経済的。エアーで簡単に除去可能。環境にやさしい塩素フリータイプ。折り畳みが可能な2wayノズル。用途に合わせて噴射方法の切り替えが可能容量(mL)420引火点(℃)158銅板腐食(a)試験:1外観淡褐色透明ゲル動粘度(mm2/s)3600(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量180gRoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(kg/cm2)11.5
タッピング・コンパウンド塩素フリー
旭エンジニアリング¥2,498~税込¥2,748~1本(330mL)ほか当日出荷から4日以内出荷塩素フリータイプの高性能切削油剤です。工具寿命、仕上面、精度の向上。切削速度と送りの増大。特にステンレス、インコネル、ルネー、チタン合金、ハステロイ、カーボロイ、焼入れ鋼等難削材の加工に適しています。用途タップ・ドリル・リーマ・旋盤・フライス・プレス・ベンダー・スロッター加工などに比重0.89危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)11(40℃)危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類色相茶褐色透明危険物の性状非水溶性
モリタッピングスプレー(難削材用・ノンガスタイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレーです。 切削抵抗が減少、熱の発生を防止します。噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。 原液がエアゾールタイプより1.3本分増量でお得です。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ作業。難削材用。仕様ノズル付、ノンガスタイプ(容器)トラスコ品番819-9000形状スプレー色黒灰色容量(mL)350質量(g)400タイプ塩素系使用温度範囲(℃)100以下主成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、合成油、塩素化パラフィン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
タッピングコンパウンド・A
ファインケミカルジャパン¥1,298税込¥1,4281本(420mL)当日出荷トラスコ品番477-8006形状スプレー適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
ステンカットBIO
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,498税込¥2,7481本(420mL)4日以内出荷ベースオイル・添加剤に植物由来原料を使用した環境配慮型の切削油です。高粘度・油脂粉体配合により、密着性・油膜強度に優れています。第四石油類のため引火点が高く、第一~第三石油類と比較して安全性が高いです。塩素フリーなのでダイオキシンなどの有害物質発生の心配がありません。用途各種金属(鉄、ステンレス、アルミニウム、アルミ合金、チタンなど)の切削、切削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分植物脂肪酸エステル、潤滑油添加剤引火点(℃)233外観黄褐色不透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)40(90.8mm2/s)危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量252mL銅板腐食1a(100℃、3h)危険物の性状非水溶性
モリタッピングスプレー替ボトル
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481本(350mL)当日出荷二硫化モリブデンをはじめCI(塩素)系、P(リン)系極圧添加剤と防錆剤、腐食防止剤などを配合した高性能切削スプレー。切削抵抗が減少、熱の発生を防止。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。用途タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、プローチ作業に。難切削材用。仕様スプレー後の状態:オイル状成分鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤トラスコ品番220-9047色黒灰色使用温度範囲(℃)100以下容器350mlノンガススプレーボトル適合工具タッピング、ねじ切り、ドリル、リーマ、ブローチ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性商品タイプ替ボトル
ルーブチューブ
LENOX(レノックス)¥2,798税込¥3,0781個(411g)当日出荷手動で塗布するための潤滑剤スティック。金属表面における摩擦熱の発生を防止。切削、掘削、ミル加工、研磨、通板、タッピング作業において、工具の耐用期間と生産性が向上します。用途鉄類および非鉄金属、アルミニウムのゲート・押し湯、板、押し出し型材に使用可能。危険物の類別非危険物
アドモスAS-02 タッピングスプレー
ダイゾーニチモリ¥1,898税込¥2,0881本当日出荷オイル状に比べグリースタイプのため、飛散やたれ落ちが少なく、刃先部への止まりがよく、少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮するロスの少ない経済的な商品です。用途タッピング・ドリル・ねじ切・リーマ・ブローチなどの作業に。トラスコ品番366-4121形状オイルスプレー/エアゾール色白使用温度範囲(℃)-20~120主成分潤滑油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
スーパーカットスプレー
LUBYSIL(ルビシル)(1件のレビュー)¥35,980税込¥39,5781箱(300mL×12本)当日出荷エアゾルタイプの切削油。 泡状に加工物に付着するので液が飛び散らず無駄が無く環境にも良い。 塩素を始め硫黄、溶剤、重金属等を含まず又生分解性の高い切削油。用途ドリル・タップ・リーマー・エンドミル及び旋削用。 難削材を含む全ての鉄及び非鉄系金属用。形状スプレータイプ塩素フリーベース脂肪酸エステルベース危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3.6L危険物の性状非水溶性
ステンカットF
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥8,998税込¥9,8981本(1L)3日以内出荷塩酸化パラフィンは使用しておりません。ダイオキシン発生の心配もなく分別廃棄の面倒もありません。イオウ系添加剤による不快臭がありません。オイルミスト、油煙の発生を大幅に低減し、作業環境の改善に寄与します。構成刃先対策ができます。工具寿命を延ばします。切粉の排出をスムーズにし、バリやカエリ、ムシレが少なく焼き付きを防ぎます。仕上面を良くし、寸法精度を向上させます。用途各種金属(鉄・ステンレス・アルミニウム・アルミ合金・チタンなど)の切削、研削加工、タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマーなど切削時の潤滑成分エステル油・潤滑油添加剤引火点(℃)258銅板腐食(a)1(100℃/1時間)外観黄色~淡褐色液体動粘度(mm2/s)46(40℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1L
ハイカットスーパー
タイムケミカル¥3,798~税込¥4,178~1本(420mL)ほか当日出荷から4日以内出荷ハイカットスーパーは、環境問題を解決するために開発された切削油です。強い浸透力と高い潤滑作用により、微量噴射で摩擦熱の発生や摩耗による刃の損傷を少なくし加工精度を高めます。 切削油の飛散や、被切削物をつたわっての垂れ流しがない。 被切削物への切削油の付着がごくわずかです。 切り粉にも切削油がほとんど付着しない。 極圧剤を使用しない動植物・鉱物油タイプの切削油を使用。 べたつかないので材料や機械に切り粉が付着しにくい。 使用した切削油が残らない。 噴射量は、0.1m/秒と少量で、炭素鋼を5時間連続で切断したときの使用量は、約90mと、牛乳ビンの約半分です。用途バンドソー、メタルソー、チップソー、ドリル、ネジ切り、タップ、プレス、開先取り等使用方法ハイカットスーパー専用噴射装置「ハイサスHS-1」を使用、又はスプレーで塗布してください。臭気微臭危険等級Ⅲ色調無~淡黄色危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性