16ページ目: シーリング

682件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • S-100J 防カビ アルミ 333ml タイルメント

    S-100J 防カビ アルミ 333ml

    タイルメント
    13,980税込15,378
    1セット(10本)
    当日出荷
    トラスコ品番132-5931容量(mL)333
  • 充電シーリングガン 本体のみ Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン 本体のみ

    Panasonic(パナソニック)
    46,980税込51,678
    1台
    翌日出荷
    硬めの材でもラクラク押し出し。 押し出しスピードを5段階調整。 ソーセージ・カートリッジ両対応。 カートリッジタイプは、外径50mm以下、内径42mm以上、容量400mL以下のシーリング材が使用できます。
    用途充電コーキングガン付属品ソーセージ用アタッチメント(EZ3610L3687)、カートリッジ用アタッチメント(EZ3610L3717)仕様外装・内装両用トラスコ品番421-6857質量(kg)2.15(電池パック装着時)グレー能力コーキング能力(目安・フル充電で)/電池1パックあたりの使用本数(周囲温度20℃)アクリル系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約60本、中速3:約60本、低速1:約30本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約50本、低速1:約20本シリコン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約65本、中速3:約60本、低速1:約35本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約50本、中速3:約40本、低速1:約25本ウレタン系/(ノズルカット径Φ8mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本、(ノズルカット径Φ5mm)高速5:約30本、中速3:約25本、低速1:約15本※冬期には温度が低くなりますので使用能力は上表より少なくなります。適合容量(mL)400機能2段ラックピニオン方式、後ダレ防止機構、押出調整(5段階)、残量表示寸法(全長×全高×全幅W)(mm)501×259×142バッテリーリチウムイオン電池LA(EZ9L10)(別売)バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)30危険物の類別非危険物使用充電器EZ0L11(別売)押出力(kN[kgf])2.45(250)
  • ジェットフローガン3 COX(コックス)

    ジェットフローガン3

    COX(コックス)
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    シーラーの吹き付けが出来るエアー圧式コーキングガンです。 スプレーの吹きつけだけでなく同じガンでビード(直線)の施工も可能です。
    付属品インナーノズル5個、アウターノズル5個材質筒/金属質量(kg)1.4材質(ハンドル部)樹脂適合容器310mLカートリッジ、330mLソーセージ、パウチ押し出し1.45kPa危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルトク カートリッジガン 好川産業

    マルトク カートリッジガン

    好川産業
    519税込571
    1丁
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物適応330mlカートリッジRoHS指令(10物質対応)対応
  • MUSASHI バルブシステム専用コントローラー 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI バルブシステム専用コントローラー

    武蔵エンジニアリング
    249,800税込274,780
    1台
    8日以内出荷
    圧力安定性を向上し、塗布量のバラツキを解消します。デジタル制御により、優れた操作性と再現性を実現します。コントローラによる塗布条件の集中管理が可能です。外部インターフェース強化により塗布動作の監視が可能で、装置搭載に威力を発揮します。CEマーク適合。
    仕様吐出時間調整範囲(sec):0.01~99.99トラスコ品番117-0009幅(mm)280質量(kg)4.3高さ(mm)122奥行(mm)247周波数(Hz)50/60消費電力(W)12電源(AC V)100~240危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)液送用:0.005~0.700、バルブ開閉用:0.200~0.700
  • MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16) 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI チューブカートリッジ 200gチューブ用(ネジ W9/16)

    武蔵エンジニアリング
    39,980税込43,978
    1個
    8日以内出荷
    チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
    用途チューブ用。トラスコ品番465-9791材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要東レ・ダウコーニング、スリーボンド用質量(g)415ねじ規格W9/16危険物の類別非危険物
  • MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2) 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI チューブカートリッジ 100gチューブ用(ネジ Tr14×2)

    武蔵エンジニアリング
    36,980税込40,678
    1個
    8日以内出荷
    チューブの折れ曲がりが無く、最後まできれいに安定吐出を実現します。簡単・確実なチューブワンタッチ装着を実現します。
    用途チューブ用。トラスコ品番465-9767材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要信越化学、モメンティブ用質量(g)363ねじ規格Tr14×2対応危険物の類別非危険物
  • MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI チュービング方式ディスペンサー 大流量タイプ

    武蔵エンジニアリング
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
    用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。仕様高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用トラスコ品番465-9830幅(mm)188質量(kg)3.4高さ(mm)75奥行(mm)169電源(V)AC100消費電力32W作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物吐出圧力設定範囲(MPa)-
  • MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用) 武蔵エンジニアリング

    MUSASHI シーラントカートリッジ 330MLシーラント(東レ用)

    武蔵エンジニアリング
    47,980税込52,778
    1個
    8日以内出荷
    液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。
    用途330mlシーラント用。トラスコ品番465-9881材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂摘要東レ・ダウコーニング用質量(g)500適合容量(mL)330作動時間(秒)吐出時間/0.01~99.99危険物の類別非危険物
  • 一液型RVTゴム用 専用パティガン ノーブランド

    一液型RVTゴム用 専用パティガン

    ノーブランド
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    適合333mLアズワン品番8-245-03危険物の類別非危険物
  • 大型カートリッジガン 若井産業

    大型カートリッジガン

    若井産業
    2,798税込3,078
    1台
    4日以内出荷
    適合大型コーキング剤用
  • シリコーン後塗装用コーティング材 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    シリコーン後塗装用コーティング材

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
    15,980税込17,578
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    後塗装用コーティング材で、硬化したシリコーンシーリング材表面に塗布することにより、塗装仕上げが可能になります。
    用途シリコーンシーリング材の後塗装用コーティング材使用方法使用対象:トスシール381などトスシール全般粘度(mPa・s[cP])1600[1600](23℃)比重1.16(23℃)不揮発分50%(150℃、1h)外観灰白色危険等級溶剤キシレン、トルエン危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類指触乾燥時間(時間)5℃:615℃:425℃:235℃:1危険物の性状水溶性
  • アースコーク ヤヨイ化学

    アースコーク

    ヤヨイ化学
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
    用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤チャコールグレー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • ハマタイト SC-AU7 遅延剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 遅延剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    359税込395
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用遅延剤
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-AU7 添加剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 添加剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    779税込857
    1個(100g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用添加剤
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター ホワイト

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター コンクリートグレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 専用カラーマスター グレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    559税込615
    1個(190g)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用トナー
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-AU7 促進剤 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-AU7 促進剤

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    359税込395
    1個(25mL)
    5日以内出荷
    SC-AU7専用促進剤
    用途主用途:RC・ ALC目地、PC板間目地、建具回り目地危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • パンドー52C スリーボンド

    パンドー52C

    スリーボンド
    2,898税込3,188
    1本
    3日以内出荷
    耐候性・耐熱性良好の商品です。使用可能温度範囲-60~250℃
    用途コンクリート、モルタル、プレコン、大理石などの石灰質材料。木材、鉄、アルミサッシなどトラスコ品番546-8959クリアー容量(mL)330種類一液性・一成分無酸型シリコーンシーラント危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量330g
  • アースコーク ヤヨイ化学

    アースコーク

    ヤヨイ化学
    2,198税込2,418
    1個(200g)
    翌々日出荷
    床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
    用途内装床材の補修全般用コーキング剤種別床用コーキング剤ECライトアイボリー危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • 充電シーリングガン グレー Panasonic(パナソニック)

    充電シーリングガン グレー

    Panasonic(パナソニック)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    機能2段ラックピニオン方式/後ダレ防止機構付/押出調整5段階/残量表示危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応押出力(kN[kgf])2.45
  • 充電式CDGガン 日本デコラックス

    充電式CDGガン

    日本デコラックス
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷
    充電式により多量施工に最適で、コントロールダイヤルにより樹脂の吐出スピードの調整も可能です。また、ケミチューブ(R)GL430とEL360共に使用可能です。片手で操作可能な軽量タイプ(1.7kg)。
    仕様バッテリー1個(フル充電)あたりでケミチューブGL430が70本連続施工が可能<27℃でのメーカー試験>適合PSE(電気用品安全法)セット内容電動ガン本体×1台、CDBバッテリー×2個、CDZ充電器×1個、収納ケース材質ABS、スチール質量(kg)1.7(CDBバッテリー無し)使用温度範囲(℃)0~40最大吐出圧力5200Nバッテリーリチウムイオン式畜電池バッテリー電圧(V)DC7.4本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)395×225×90充電器出力DC8.5V充電器入力AC100~200V充電時間(時間)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • シリンダーガン 標準型 らくらく 山本製作所

    シリンダーガン 標準型 らくらく

    山本製作所
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプ。狭い足場や女性に最適なコーキングガン。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
    トラスコ品番654-4719全長(mm)370全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • 強力カートリッジガン 山本製作所

    強力カートリッジガン

    山本製作所
    5,498税込6,048
    1丁
    当日出荷
    850~1000ml用カートリッジ材のハイグレードカートリッジガン。使い込んでもカートリッジ受けのぐらつきがない高耐久設計です。レバーの遊びが出ないスライドバー付き。握りやすく、疲れにくい強力型ハンドルです。
    トラスコ品番654-4710全長(mm)455全高(mm)210適合容量(mL)850~1000筒径(Φmm)67~73危険物の類別非危険物
  • シリンダーガン 強力型 らくらく 山本製作所

    シリンダーガン 強力型 らくらく

    山本製作所
    9,598税込10,558
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのパワータイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。
    トラスコ品番654-4695全長(mm)375全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式 山本製作所

    シリンダーガン 標準型 らくらく 550/650 ネジ式

    山本製作所
    10,980税込12,078
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのパワースタンダードタイプ。ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用)。1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い!丸小ネジ採用で、使い込んでもリアカバーがグラつかない!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは作業中に中断もらくらくのフック式。
    トラスコ品番654-4696全長(mm)425全高(mm)210筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式 山本製作所

    シリンダーガン 標準型 らくらく ネジ式

    山本製作所
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    シリンダーガンのスタンダードタイプミドルタイプ。ハンドル部の耐久性抜群。2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い!ゴム製ピストンパッキン採用で裏漏れがしにくい。シリンダーの着脱は作業中に外れないネジ式。バックレバーは最後まで打てば自動でストッパーがかかるストッパー式。
    トラスコ品番654-4722全長(mm)420全高(mm)185筒径(Φmm)51危険物の類別非危険物
  • コーン プラスチックノズル 10ケ入り 山本製作所

    コーン プラスチックノズル 10ケ入り

    山本製作所
    1,298税込1,428
    1袋(10個)
    当日出荷
    純正フロントキャップ用プラスチックノズル。外ネジのノズルです。柔らかいので好きな場所でカットできます。
    トラスコ品番654-4686材質プラスチック危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 WHITE 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 WHITE 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ホワイト●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4136アズワン品番67-5645-99危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 UMBER 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 UMBER 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:アンバー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4137アズワン品番67-5645-98危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 LIGHT GRAY2 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ライトグレー2●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4139アズワン品番67-5645-97危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 IVORY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 IVORY 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    5日以内出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:アイボリー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4134アズワン品番67-5645-96危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 GRAY 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 GRAY 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:グレー●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4138アズワン品番67-5645-95危険物の類別非危険物
  • シーリング剤 SE960 BLACK 330mL デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル

    シーリング剤 SE960 BLACK 330mL

    デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    アルコール型のため、オキシム型に比べ低臭です。 建築・土木用。
    仕様●色:ブラック●容量(mL):330●使用温度範囲:-40~120℃●材質/仕上:主成分:シリコーンポリマー●原産国:日本●コード番号:133-4135アズワン品番67-5645-94危険物の類別非危険物
  • アースコーク ヤヨイ化学

    アースコーク

    ヤヨイ化学
    2,298税込2,528
    1本(200g)
    4日以内出荷
    アースコークならではの性能が抜群の作業性と、今までにない仕上がりを実現。 床材のすき間や、パイプ・柱廻りなど様々な箇所に使用できます。 皮膜のベトつきがないのでホコリが付きにくくキレイに仕上ります。 乾燥が早く、ヤセが少ないので作業がラクです。 乾燥後の光沢がないので塗布箇所が目立ちません。
    EC シメント危険物の類別非危険物
  • MS・FR・サイディング硬化遅延剤 コニシ

    MS・FR・サイディング硬化遅延剤

    コニシ
    1,298税込1,428
    1個(40g×2個)
    6日以内出荷
    対応シール剤:サイディングシール、MSシール、FRシール
    用途サイディングシールの硬化遅延剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • サイディングシール硬化促進剤 コニシ

    サイディングシール硬化促進剤

    コニシ
    619税込681
    1個(40g×2個)
    6日以内出荷
    用途サイディングシールの硬化促進剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
  • ポリエチレン丸棒 カブセール ハイランドMP

    ポリエチレン丸棒 カブセール

    ハイランドMP
    199税込219
    1個(2m)
    4日以内出荷
    シーリング用バックアップ材 又はパイプカバーに
    形状丸形長さ(m)2
  • ポリエチレン 丸棒 半円 野口興産

    ポリエチレン 丸棒 半円

    野口興産
    119税込131
    1本(2m)
    4日以内出荷から9日以内出荷
    シーリング用バックアップ材
    形状丸形危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング