13ページ目: シーリング

682件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムバルブ3 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    ダイヤフラムバルブ3

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    129,800税込142,780
    1台
    翌々日出荷
    液の泡を巻き込まないダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の接着剤を確実に塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6040外径(Φmm)32針長(mm)127推奨エアー圧(MPa)0.5~0.7危険物の類別非危険物
  • シアノアクリレートディスペンスバルブ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    シアノアクリレートディスペンスバルブ

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    液の泡を巻き込まないストローク調整可能なダイヤフラム式バルブ
    用途セミオートマチック塗布機との組み合わせで低、中粘度の嫌気性接着剤や瞬間接着剤を塗布することが可能です。付属品液チューブ1/4”×1.5m、エアチューブΦ4×1.5m、ニードルサンプルキットトラスコ品番568-6520外径(Φmm)26.9針長(mm)78.5推奨エアー圧(MPa)0.48~0.7危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.0002mL危険物の性状非水溶性
  • シャーピー ウレタンPRO シャープ化学

    シャーピー ウレタンPRO

    シャープ化学
    789税込868
    1本(320mL)
    翌々日出荷
    硬化後の発泡がなくタックが少ないので耐汚染性に優れています。耐候性に劣るため、屋外での使用は塗装などの上塗り処理が必要です。ほとんどの塗料や吹付け剤の上塗りが可能です。目地周辺への汚染がほとんどありません。弾力性に富み、耐寒性に優れる。硬化時間は他のシーリング材に比べゆっくりです。
    用途プレハブジョイント部のシール。サッシ廻り。パネルジョイント比重1.4伸び(%)破断時:820(23℃)強度最大:1.53(N/mm2)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応タックフリータイム(時間)約8(23℃)
  • 耐火シーラント接着剤 エスコ

    耐火シーラント接着剤

    エスコ
    8,000税込8,800
    1個
    翌日出荷
    シラン変性ポリマー系最長120分の耐火性を備えた永久弾性接着剤およびシーラント排出量が非常に少ないため、屋内で安全に使用できます粉体塗装、塗装、亜鉛メッキ、陽極酸化、クロメート、溶融亜鉛メッキの表面にも非常によく接着します金属、プラスチック、コンクリート、木材への使用に適しています防火壁やカバーに適しています耐火性要件のある非構造コンポーネントのジョイント、接続ジョイント、ケーブル ダクト、パイプ開口部、ハウジングのシールに使用されます車両および車体の製造、コンテナの製造、装置および付属品の製造、エネルギーおよび電気産業、絶縁技術、プラスチック技術などの他の産業分野でも使用できます。水、脂肪族溶剤、油、グリース、希薄無機酸およびアルカリに耐性があります。
    材質適合:金属、プラスチック、コンクリート、木材使用温度範囲(℃)-40~90温度(℃)加工:5~40内容量(mL)310耐熱温度(℃)-40~90可使時間(分)~12硬化時間(時間)24時間(3厚mmのとき)危険物の類別非危険物耐火時間2時間、耐火性:最大120分
  • 耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ エスコ

    耐候性シリコンコーク 20本 330mL EA930AEシリーズ

    エスコ
    16,800税込18,480
    1箱(20本)
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    危険物の類別非危険物
  • パワーフローガン COX(コックス)

    パワーフローガン

    COX(コックス)
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    スムーズな押し出し、丈夫で長持ち元祖コーキングガンメーカーCOXの定番コーキングガンです。中身が見えて便利な透明な筒を採用しています。スムーズな押し出しのカートリッジとフィルムパックの両方が使えて便利なコーキングガンです。
    用途建築シーリング材のプロや工場ラインや自動車板金でのシーリング材施工。仕様透明筒材質筒:ポリカ、ハンドル金属容量(mL)330タイプ330mlカーリッジ・フィルムパック両用コーキングガントリガー比(18:1)危険物の類別非危険物
  • シーカ 251用ハケ 5本入 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ 251用ハケ 5本入

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    3,998税込4,398
    1袋(5本)
    6日以内出荷
    シーカフレックス251用ハケ
    仕様●1袋(5本入)アズワン品番65-8310-78危険物の類別非危険物
  • 330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本 エスコ

    330ml 耐候性シリコンコーク クリーム/1本

    エスコ
    875税込963
    1本
    翌日出荷
    防カビ剤入りで耐候性、耐水性に優れています。屋根の板金や配管取付け部、ダクトまわりに(上水道の給水塩ビ管には使用しないで下さい。)
    仕様●商品名:ハイパーコーク●内容量(mL):330●使用温度範囲:-40~150℃●色:クリーム●入数(本):1●硬化時間:15分以下(23℃)●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●速硬化型●F☆☆☆☆取得危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
    仕様●カラー:ライトグレー●内容量:330mL●成分:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
  • シーカフレックス シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカフレックス

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    14,980税込16,478
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    高品質で形状保持性の良い多目的1成分形ポリウレタンシーリング材です。自動車補修 (CBR)における車内、車外のジョイント部について、高い接着強度での恒久的な弾性シールの施工に適しています。ポリウレタンテクノロジー。施工が容易。上塗り塗装が可能。サンディングが可能。非腐食性。低臭気。弾性体。様々な被着材に優れた接着性。
    仕様●主成分:1成分形ポリウレタン●色 (CQP001-1):ホワイト●硬化機構:湿気硬化●密度 (未硬化):1.23 kg/l●形状保持性:良い●施工温度範囲:施工環境 5 ~ 40 ℃●スキンタイム (CQP019-1):35 分 A●硬化速度 (CQP049-1):グラフ参照●収縮率 (CQP014-1):15 %●硬度 (ショアA) (CQP023-1 / ISO 48-4):35●引張り強度 (CQP036-1 / ISO 527):1.8 Mpa●破断時の伸び (CQP036-1 / ISO 527):700 %●引裂き強度 (CQP045-1 / ISO 34):7.5 N/mm●引張りせん断強度 (CQP046-1 / ISO 4587):1 MPa●適用温度範囲 (CQP509-1 / 513-1):- 40 ~ 90 ℃●保存期間 (CQP016-1):9 ヵ月アズワン品番65-8310-80危険物の類別非危険物
  • シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ エスコ

    シリコーンシーラント 330mL EA930ANシリーズ

    エスコ
    1,300税込1,430
    1本
    翌日出荷
    強靱で耐疲労性に優れており、アクリル・ポリカーボネートに加え、各種フッ素鋼板・ガルバリウム鋼板・塗装アルミにノンプライマーで接着します。MEKOを発生しないのでツンとしたオキシム臭がありません。
    仕様●カラー:ホワイト●内容量:330mL●備考:1成分形シリコーン系シーリング材●使用温度範囲:-40~130℃●硬化時間:24時間●耐熱温度範囲:-40~120℃●可使時間:20分●脱アルコールタイプ危険物の類別非危険物
  • シーカ ウィングノズルセット 10本入 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    シーカ ウィングノズルセット 10本入

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    3,898税込4,288
    1袋(10本)
    6日以内出荷
    527AT用ノズルセット
    仕様●1袋(10本入)アズワン品番65-8310-83危険物の類別非危険物
  • サンライズ SRシール高耐候クリアMAX サンライズ

    サンライズ SRシール高耐候クリアMAX

    サンライズ
    18,980税込20,878
    1箱(320mL×10本)
    4日以内出荷
    透明なので施工部の色を気にせず使用可能。表面硬化が速い。下地材料への接着性に優れる。耐候性に優れる。はっ水汚染が少ない(シリコーンオイルのしみ出しなど)。用途。ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地。一般建築物の内外装目地。色が異なる部位にまたがる施工。施工部を目立たせたくない部位
    危険物の類別非危険物グリーンマーク認定
  • バッカーショルダー ひかり

    バッカーショルダー

    ひかり
    4,898税込5,388
    1枚
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • ステップショルダー ひかり

    ステップショルダー

    ひかり
    3,698税込4,068
    1枚
    翌々日出荷
    危険物の類別非危険物
  • シャーピー シリコーンS パウチ シャープ化学

    シャーピー シリコーンS パウチ

    シャープ化学
    859税込945
    1本(330mL)
    翌々日出荷
    作業性に優れた一成分系です。 使用温度範囲が‐50℃~150℃と広範囲です。 耐候性・耐オゾン性・耐紫外線性に優れ、耐水性を備えています。 硬化後の収縮がほとんどありません。 省ゴミタイプのパウチ容器なので使用後のゴミの削減に繋がります。
    用途窓枠へのガラスの取り付け、浴槽、流し台の取り付けや取り付け部の補修 給排水管廻りのシール仕様専用プライマー:P-15(多孔質用)、P-16(非多孔質用)ブラック容器パウチ比重1.02伸び(%)破断時:120(23℃)引張強度(N/mm2)0.82(23℃)タックフリータイム(分)10危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量0.46kgRoHS指令(10物質対応)対応
  • ペイントセラNB-Q シャープ化学

    ペイントセラNB-Q

    シャープ化学
    9,398税込10,338
    1箱(320mL×10本)
    4日以内出荷
    高耐久(高接着・高耐熱・高耐候) 最高水準の接着性で雨水の浸入を防ぎ、一般変成シリコーンを上回る耐候性と耐熱性を実現しました。 ノンブリード ほとんどの建築用塗料でベタつきが発生せず、液状成分(可塑剤類)の流出が少なく、長期にわたりしなやかなゴム弾性を維持します。 低モジュラス 防カビ剤配合
    用途窯業系サイディングのパネル間目地及び窓枠まわり目地 フッ素塗装鋼鈑、カラー鋼鈑等 金属パネルの継ぎ目、ダクト周り その他一般建築物の外装目地仕様専用プライマー:P-50容器カートリッジ指触乾燥時間(分)40(23℃)危険物の類別非危険物特性高接着・高耐熱・高耐候・防カビ
  • 7.5GL シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    7.5GL シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • そとかべくん ダブル シーリング材 東邦シートフレーム

    そとかべくん ダブル シーリング材

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • レアル2石積 シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    レアル2石積 シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • ラピスV5AL シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    ラピスV5AL シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • ライムストーン シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    ライムストーン シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • ラピスV5n シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    ラピスV5n シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • スレンダーネオ シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    スレンダーネオ シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • スレンダーPlus シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    スレンダーPlus シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • ラピスV5ASC シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    ラピスV5ASC シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • スレンダーストーン シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    スレンダーストーン シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • 光彩 シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    光彩 シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • アサヒウォール25リンクル シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    アサヒウォール25リンクル シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • アサヒウォール25 シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    アサヒウォール25 シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • 7.5EX シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    7.5EX シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • T-WALL シーリング材 10本入り 東邦シートフレーム

    T-WALL シーリング材 10本入り

    東邦シートフレーム
    29,980税込32,978
    1セット(10本)
    4日以内出荷
    用途外壁、サイディング容量(mL)320危険物の類別非危険物
  • コーキングガン セーフラン安全用品

    コーキングガン

    セーフラン安全用品
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    小型軽量、タフで丈夫なハンドガンです。
    トラスコ品番406-9418タイプハンドガン危険物の類別非危険物
  • 変成シリコーン ブラック 333mL エスコ

    変成シリコーン ブラック 333mL

    エスコ
    1,170税込1,287
    1本
    翌日出荷
    内外壁も名種目地のシールなどに。耐熱・耐寒・耐候性に優れ、上塗りが可能です。カビの発生を防止します。
    使用温度範囲(℃)-40~90内容量(mL)333硬化速度5℃/12日、23℃/3日、40℃/1日(5mm厚完全硬化)可使時間(分)30完全硬化時間6時間押出し性5℃/7秒、20℃/4秒タックフリータイム(分)140~240/5℃、40~120/20℃危険物の類別非危険物特性耐熱・耐寒・耐候・防カビ耐用温度(℃)-30~90(硬化後)
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LK

    TSオリジナル(高翔産業)
    12,980税込14,278
    1セット
    4日以内出荷
    Kピストン装着コーキングガン 使いやすいスタンダードタイプ メンテナンスが簡単 ハンドルの回転がスムース 押し出しが軽い
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.2容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
  • 【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】コーキングガン KS-55LP

    TSオリジナル(高翔産業)
    9,398税込10,338
    1セット
    翌々日出荷
    Pピストン装着コーキングガン 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転!
    セット内容本体・プラスチック丸型ノズル 4本・プラスチック平型ノズル 1本質量(kg)約1.1容量(mL)650シリンダー径(Φmm)55危険物の類別非危険物シリンダー長さ(mm)350
  • 【KSシリーズ】Pピストン TSオリジナル(高翔産業)

    【KSシリーズ】Pピストン

    TSオリジナル(高翔産業)
    1,198税込1,318
    1セット
    当日出荷
    エンプラ「POM」を使った超軽量ピストン ! 実用強度を確保しつつ最軽量化! 機械的強度・耐溶剤性に優れ、耐久性も良好 ! 押し出しが軽く、ハンドルが自由に回転 !
    適合機種KS-55・55L専用セット内容クリアケース入り:ピストン本体(ヘッド・ベース)・フッ素ゴムパッキン・ゆるみ止めナット・ワッシャ(大・小各1枚)・装着手順書材質POM(ポリオキシメチレン樹脂)危険物の類別非危険物表面仕上げ艶消し加工
  • コードレスコーキングガン BOSCH(ボッシュ)

    コードレスコーキングガン

    BOSCH(ボッシュ)
    49,980税込54,978
    1台ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    エアの巻き込みの少ない均一な充填が可能です。送り出し速度の調整も楽にでき、適切で丁寧な施工を実現します。ダイヤル式9段階の送り速度調整が可能です。細かい送り速度の調整により、高粘度の接着剤でも均一な充填作業が可能です。オートリバース機能搭載で液だれを防ぎます。
    用途シーリングや接着剤の充填仕様【最大送り速度】8mm/s質量(kg)2定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)492×252×81危険物の類別非危険物適用可能カートリッジ300ml仕様(外径50mm)RoHS指令(10物質対応)対応能力(kN)【押出】3.5
  • らくらく用キャップクリップ 尾崎亀商店

    らくらく用キャップクリップ

    尾崎亀商店
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    お手元のらくらくガンのキャップ先端にボンドなどでロックすることができます。 見た目が美しくなるだけではなく、4か所の滑り止めスリット入りで軍手の上からでも滑らず回せます。 見た目と効率の両方が成立したらくらくガンオプションパーツになります。 らくらくガンの先端にボンドをぬり、らくらくガン用キャップクリップをつけていただく形になります。
    材質アルミ危険物の類別非危険物
  • 800mLホルダ(AC18DA専用部品) HiKOKI(ハイコーキ)

    800mLホルダ(AC18DA専用部品)

    HiKOKI(ハイコーキ)
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    HiKOKIコードレスコーキングガンAC18DA用部品 カートリッジ式対応(根太ボンド対応) ツールレスでピストンの交換が可能
    危険物の類別非危険物対応寸法(mm)カートリッジ:310×Φ65

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング