12ページ目: シーリング

676件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ガラス蝶番GH-456N型 LAMP(スガツネ工業)

    ガラス蝶番GH-456N型

    LAMP(スガツネ工業)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    磨き上げられた光沢感が、ショーケースを美しく演出します。かぶせ扉用のガラス蝶番で、ショーケースなどの使用に適しています。取り付け後に扉の調整が可能です(上下±1mm、左右±1.2mm)
    材質銅合金(C3604)種類ガラス蝶番危険物の類別非危険物適合ガラス厚(mm)5、6、8最大扉高さ(mm)1200最大扉幅(mm)600
  • 目地棒 大丸興業

    目地棒

    大丸興業
    2,498税込2,748
    1式(10本)ほか
    4日以内出荷
    厚さが3mmの商品です。
    用途塗装用目地材質PVC長さ(mm)910厚さ(mm)3危険物の類別非危険物
  • 目地棒 大丸興業

    目地棒

    大丸興業
    9,998税込10,998
    1式(100本)
    4日以内出荷
    厚さが3mmの商品です。
    用途塗装用目地材質PVC長さ(mm)910厚さ(mm)3危険物の類別非危険物
  • ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン ゼクソン

    ゼクソン ブラックギザ付 コーキングガン

    ゼクソン
    598税込658
    1個
    4日以内出荷
    金属製コーキングガンのギザ付きタイプです。ギザでコーキングの送りすぎを防ぎます。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • ゼクソン コーキングガン ゼクソン

    ゼクソン コーキングガン

    ゼクソン
    398税込438
    1個
    4日以内出荷
    金属製コーキングガンのスタンダードタイプです。
    用途穴やひび割れ補修、コーキング作業に材質スチール危険物の類別非危険物グリーン購入法適合
  • コーキング 替えロングノズル アイモニカ

    コーキング 替えロングノズル

    アイモニカ
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    ほとんどのカートリッジコーキング(330ml)に使用できます。目地サイズ変更のとき便利です。
    用途カートリッジコーキング用の替えノズル。手の届かない、高いところや狭く奥まったところに材質ポリエチレン樹脂対応カートリッジコーキング:333mL、330mL、1/3L危険物の類別非危険物
  • コーキングガン (エアー式) エスコ

    コーキングガン (エアー式)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,640税込7,304
    1台
    翌日出荷
    摩擦に強いアルミボディ。プラグ付き。
    用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填に材質アルミ寸法(mm)【筒】50×210全長(mm)275質量(kg)1.12使用圧力(MPa)0.2~0.4空気消費量(L/min)0~115サイズ(mm)【吸入口】Rc (PT)1/4”危険物の類別非危険物
  • ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)

    ハマタイト SC-SR1 PLUS ライトグレー

    シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
    709税込780
    1本(300mL)
    4日以内出荷
    空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
    用途自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。仕様目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。JSIA F☆☆☆☆危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用 積水フーラー

    変成シリコーン 抗菌GooD! クリーンルーム用

    積水フーラー
    37,980税込41,778
    1箱(10本)
    翌々日出荷
    材質変成シリコーン樹脂容量(mL)330使用温度範囲(℃)-30~90規格JAIA F☆☆☆☆適合品危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • レギュラーコーキングガン ハンディ・クラウン

    レギュラーコーキングガン

    ハンディ・クラウン
    439税込483
    1丁
    3日以内出荷
    スタンダードなコーキングガン!ノズルカット、液ダレ防止機能付き!。コーキング剤を使用するときにお使いください。スタンダードタイプで、かんたん充填!
    用途コーキング作業用全長(mm)約360材質(本体)スチールグリップ部(mm)約155危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • セキスイ変成シリコーンLM-New 積水フーラー

    セキスイ変成シリコーンLM-New

    積水フーラー
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    8日以内出荷
    紫外線に強く、変色・汚染・ひび割れ・変形等が起こりにくい。シーリング施工後に、水性系、溶剤系、リシン等の塗装ができます。JIS認証品です。(JIS A 5758 F-20LM-8020(MS-1))
    用途窯業系サイディング、ALCなどの伸縮・打継ぎ目地のシール。サッシまわりや金属屋根材などの取り合い目地シール。モルタル・コンクリートの亀裂補修。容量(mL)333使用温度範囲(℃)-30~90容量(L)0.333容量(kg)0.5容量(g)500JIS規格JIS A 5758主成分変成シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量470g
  • コーキングガン ラバーグリツプ アイネット

    コーキングガン ラバーグリツプ

    アイネット
    629税込692
    1個
    5日以内出荷
    グリップ部分がゴムになっていて作業性が良いです。
    用途カートリッジタイプのコーキングや接着剤に使用するガンです。材質スチール、ゴム(グリップ)危険物の類別非危険物対応カートリッジ330ml~333ml、1/3L
  • ポリシーラーUK スリーボンド

    ポリシーラーUK

    スリーボンド
    54,980税込60,478
    1箱(20本)
    当日出荷
    水に触れると水を吸収し、最大2倍(体積)膨張します。潤滑面でも硬化し、接着可能です。
    トラスコ品番566-4188容量(mL)320タイプ一液性水膨張弾性シール剤危険物の類別非危険物
  • CSG00用インナーノズル FINIXA

    CSG00用インナーノズル

    FINIXA
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用インナーノズル
    危険物の類別非危険物
  • CSG00用アウターノズル ファイン FINIXA

    CSG00用アウターノズル ファイン

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用アウターノズル ファイン(細目)
    危険物の類別非危険物
  • スプレーシームシーラー FINIXA

    スプレーシームシーラー

    FINIXA
    3,598税込3,958
    1本(290mL)
    6日以内出荷
    MSポリマーを利用したスプレー可能なシームシーラー。接着力良好。柔軟性が長続きします。FINIXAコンビシーラントガン使用で吹付状シーリングに。施工後30分で塗装が可能(水性・溶剤)。4種類のカラーから選べる
    適合容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量290mL危険物の性状非水溶性
  • CSG00用アウターノズル コース FINIXA

    CSG00用アウターノズル コース

    FINIXA
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    5日以内出荷
    CSG00用アウターノズル コース(粗目)
    危険物の類別非危険物
  • コンビシーラントガン FINIXA

    コンビシーラントガン

    FINIXA
    79,980税込87,978
    1個
    5日以内出荷
    1液型シーリング剤用のエアガン。290mlと310mlのカートリッジを装着可能。FINIXAスプレーシームシーラーと組み合わせてOEMの吹付状シーリングを再現可能。シーラー吐出量とスプレーパターンを個別に調整可能。本体を分解洗浄する必要がありません。アウターノズルの変更で粗目と細目の2パターンがスプレー可能です。別売りのフランジノズルと組み合わせてかまぼこ型線状シーリングも可能。インナーノズル1種、アウターノズル2種が各1個ずつ付属
    危険物の類別非危険物
  • フランジノズル FINIXA

    フランジノズル

    FINIXA
    1,898税込2,088
    1袋(10個)ほか
    5日以内出荷
    シリコンシーラーなどの先に装着するガイド用ウィングチップノズル。片方を全て落とし、もう片方~中央を必要な距離で切り落としてください。最大で13mm幅のかまぼこ型のシーラーが引けます。
    危険物の類別非危険物
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途ホワイトアイボリー参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90983主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途クリア340参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90990主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途ホワイト参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90981主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途リリーホワイト参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90985主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途バニラホワイト参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90986主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途ライトベージュ参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90987主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • 壁装用コーキング剤 リリカラコーク リリカラ

    壁装用コーキング剤 リリカラコーク

    リリカラ
    979税込1,077
    1本
    4日以内出荷
    ツヤ消し・ノンブリードタイプ
    用途アイボリー参考カタログ名:BASE 2024-2026品番90984主成分アクリル樹脂エマルジョン、無機充填剤危険物の類別非危険物適応下地石膏ボード
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    25,980税込28,578
    1個
    7日以内出荷
    ディスペンサータイプ = レバー操作式ポンプ。容量 = 100 → 205L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 100 → 205 Lこのプラスチック製レバー式ポンプは、オイル、凍結防止剤、パラフィン、その他のあらゆる種類の非腐食性液体を移送します。簡単な手動操作で自吸式サイホンポンプで、独立した浸漬チューブを備えています。 この便利なポンプは、 1 ストロークあたり最大 330 ml の液体を押し出し、大量の液体をすばやく移動できます。BSP (英国規格配管)の 2 インチコネクタと液だれ防止ノズルにより、安全で信頼性の高いトランスファーが可能になります。ディップチューブは、 100 リットル→ 250 リットルの容量の大きなドラムに対応します。 RS Pro 製品に属しているため、このプラスチック製サイホンポンプは、信頼性と Durable 性を保証するために徹底的にテストされていると確信できます。自動車用途や、産業環境や建設環境での液体のポンピングに最適なツールです。特長と利点.レバーアクションポンプ .プラスチック製 .セルフプライミング . 1 ストロークあたり 330 ml のプッシュが可能 .ディップチューブは、 100 の容量を持つ大きなドラムに適しています 250 リットルまで .液だれ防止ノズル . 2 インチの BSP (英国規格配管)コネクタRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    9,898税込10,888
    1個
    翌々日出荷
    ディスペンサータイプ = 多目的小型サイフォンポンプ。容量 = 1L。材料 = プラスチック。。RS Pro プラスチックサイホンポンプ、 1 Lこの業務用品質のサイホンポンプを使用すると、届きにくい場所でも確実に液体を供給できます。家庭やガレージで使用できる汎用のソリューションで、 1 リットルの容量により、外出先でも持ち運ぶことができます。 このミニポンプは Durable で軽量なプラスチック製で、シンプルな 3 部品組み立てで簡単にメンテナンスできます。手で操作できるポンプと、面倒な場所に機械や機器を上から動かすための柔軟なチューブを備えています。 この RS Pro のコンポーネント(この製品など)はすべて、徹底的にエンジニアテストされるため、高い品質に頼ることができます。このサイホンポンプは、オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナーに適しているほか、ガレージ、産業用作業場、家庭用 DIY でも使用できます。特長と利点.多目的ミニサイホンポンプ .プラスチック製 .容量は 1 リットル .ポンプを簡単に操作でき、手で操作できます .オイル、トランスミッションフルード、ブレーキフルード、潤滑剤、汎用クリーナに適していますRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー。容量 = 5mL。。RS PRO 6
    危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 車両テストキットこの RS Pro オイルエクストラクタ真空ポンプを使用すると、装置からオイル、水、その他の液体を簡単に排出できます。移動式の抜き取り工具で、重い機械を GET することなく、安全にドレイン手順を実行できます。 吸引プローブを排水する領域に挿入すると、吸引プーラはポンプを使用して真空を生成します。1 m の延長チューブにより、安全な距離で作業することができます。合計容量は 6.5 リットルで、直径の異なる 2 つのプローブが付属し、さまざまな機器に対応しています。 このオイルエクストラクタ真空ポンプは、自動車のエンジンからオイルを排出する必要がある場合に最適なソリューションです。また、製造機械や建設機械のメンテナンス、水槽や魚飼育用のタンクにも使用できます。特長と利点.可動式オイル / フルード抜き取り工具 .容量は 6.5 リットル .水のように粘度の低い液体に適しています . 1 m 吸引プローブ付属(直径 5.8 mm 、 6.7 mm ) . 1 m 延長チューブが付属RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
    仕様ディスペンサータイプ = モービル油及び流体抽出器危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 1L材料 = PE危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    2L タイプ( ; 674-358 674-358 )には、着脱式のフレキシブルスパウトが含まれます. オイルジャグ. オイルやその他の液体を測定して注入するためのヘビーデューティポリエチレン製ジョッキ。0.5 、 1 、 2 、 5 L のオプションがあります ヘビーデューティポリエチレン ジャグの外側の容量スケールにより、測定が簡単です
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    7,798税込8,578
    1個
    7日以内出荷
    オイル ジョッキ. 容量が0.5L、1L、2L、5Lの4種類の重負荷ポリエチレン ジョッキ 2L モデルには、取外し可能なフレキシブル ノズル付 すべてのジョッキに、量を表示するスケール付
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 5L材料 = PE危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 2L材料 = PE危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.5L材料 = PE危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    ポリエチレン製オイル容器. 高密度ポリエチレン製の耐久性に優れたオイル容器で、ナイロンポンプユニット付きです。 6インチスパウト2個(1個がフレキシブル、1個がリジッド)で一式です。
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = PE危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    3,598税込3,958
    1個
    翌々日出荷
    金属製オイル缶. ナイロン ポンプ ユニットと金属製注ぎ口付きの高品質金属製オイル缶 赤色仕上げでサイズは3種類。350ccと500ccサイズには、250mmのフレキシブル注ぎ口付き
    仕様ディスペンサータイプ = オイル容器容量 = 0.35L材料 = 金属危険物の類別非危険物
  • RS PRO ディスペンサ RS PRO

    RS PRO ディスペンサ

    RS PRO
    8,798税込9,678
    1個
    7日以内出荷
    ペン型油差器. 黄銅スパウトへのオイルの流れを制御し、漏洩を防ぐサムプランジャ式のリリースボタンにより、潤滑剤を目的の箇所に正確に塗布するペンスタイルオイラ 熱可塑樹脂ボディ、透明な潤滑剤保管セクション、ねじ止め式の保護エンドキャップ及びポケットクリップ
    仕様ディスペンサータイプ = ペン型オイルディスペンサー容量 = 5mL材料 = 熱可塑樹脂危険物の類別非危険物
  • シリコンコーク コニシ

    シリコンコーク

    コニシ
    12,980税込14,278
    1箱(333mL×20本)
    5日以内出荷
    耐候性に優れる。耐熱・耐寒性に優れ、-40℃~+150℃の温度範囲での使用に耐える。耐薬品性に優れる。低温時の押し出し性に優れ、冬期でも使いやすく硬化が早い。肉やせが少ない
    用途ガラス間およびガラスまわり目地のシール。内装タイル目地のシール。配管取付け部・ダクトまわりのシール。耐熱・耐寒・耐水性を要する目地のシール。材質変成シリコーン樹脂系危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類入数1箱(20本組)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐候・耐熱・耐寒・耐薬品
  • らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン) 山本製作所

    らくらくガン用900B・750B・65S・65M用PP(ピストンパッキン)

    山本製作所
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    らくらくガンのピストン部分のパッキンです。
    適合型番:65S・65M・750B・900B危険物の類別非危険物

接着剤・補修材』には他にこんなカテゴリがあります

シーリング