カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(10)
- エスコ(72)
- セメダイン(44)
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(43)
- シャープ化学(41)
- コニシ(38)
- 山本製作所(35)
- サンスター(22)
- 信越化学工業(22)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(17)
- メーコー(15)
- RS PRO(15)
- 東邦シートフレーム(15)
- タジマツール(TJMデザイン)(14)
- タイルメント(14)
- ヤヨイ化学(13)
- TSオリジナル(高翔産業)(12)
- TRUSCO(10)
- コンドーテック(9)
- 積水フーラー(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
15ページ目: シーリング
商品豆知識

SC-PU2NB
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥14,980税込¥16,4781箱(6L×2缶)欠品中低モジュラス 被塗装性に優れます。(ノンブリードタイブ)用途RC造各種非露出目地、ALCパネル非露出目地、サッシまわり非露出目地、等外観(基剤)淡黄色透明液体状、(硬化剤)ペースト状押出し性3秒(5℃)、2秒(23℃)弾性復元性(%)90危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類混合比基剤:硬化剤=100:450指触乾燥時間(時間)23℃/4(1・2・11・12月製造)、10(3・4・9・10月製造)、15(5・6・7・8月製造)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)23℃/3(1・2・11・12月製造)、5(3・4・9・10月製造)、6(5・6・7・8月製造)引張応力(N/mm2)23℃/(アルミ)0.2、(モルタル)0.2![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)
ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷150[[ミリリットル]]、300[[ミリリットル]]カートリッジ用のハンドガンです。 高粘度のシーリング剤の塗布がしやすくなります。 クラックフィラーNS用に使用可能です。仕様300mlカートリッジトラスコ品番793-8373材質金属質量(kg)2危険物の類別非危険物
コーキングガン(エアー式)
エスコ(1件のレビュー)¥32,500税込¥35,7501個翌日出荷用途シリコンシーラントなどでの隙間や目地、ひび割れの充填にエスコ品番EA123VA-5寸法(mm)【筒】直径50×235全長(mm)380質量(g)1050使用圧力(MPa)0.41~0.62空気消費量(L/min)100吸入口サイズRc(PT)1/4”危険物の類別非危険物
21mm x 10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥1,490税込¥1,6391個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)10適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×10危険物の類別非危険物
11.5mmx10m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥660税込¥7261個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PB-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)10適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×10危険物の類別非危険物
8mm x200m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,580税込¥5,0381個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-8形状丸形直径(Φmm)8長さ(m)200適合目地幅(mm)5~7直径(Φmm)×長さ(m)8×200危険物の類別非危険物
6mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥4,280税込¥4,7081個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-6形状丸形直径(Φmm)6長さ(m)250適合目地幅(mm)4~5直径(Φmm)×長さ(m)6×250危険物の類別非危険物
21mm x 60m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-21形状丸形直径(Φmm)21長さ(m)60適合目地幅(mm)15~18直径(Φmm)×長さ(m)21×60危険物の類別非危険物
18mm x 80m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,770税込¥6,3471個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-18形状丸形直径(Φmm)18長さ(m)80適合目地幅(mm)13~15直径(Φmm)×長さ(m)18×80危険物の類別非危険物
13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)150適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×150危険物の類別非危険物
11.5mmx200m発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥7,360税込¥8,0961個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-11.5形状丸形直径(Φmm)11.5長さ(m)200適合目地幅(mm)9~10直径(Φmm)×長さ(m)11.5×200危険物の類別非危険物
10mm x250m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥6,570税込¥7,2271個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-10形状丸形直径(Φmm)10長さ(m)250適合目地幅(mm)7~8直径(Φmm)×長さ(m)10×250危険物の類別非危険物
100g シリコーン(チューブ入・ホワイト/20本)
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷液状ガスケット。 脱オキシムタイプ。 シリコンシール剤。 ガラス、金属、プラスチックによくつきます。エスコ品番EA930M-1B色ホワイト耐熱温度(℃)-50~200危険物の類別非危険物
一般工事用シーリング材
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)¥15,980税込¥17,5781箱(333mL×10本)当日出荷耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れている建築用シリコーンシーリング材です。 安定した接着性を保つため、プライマーをご使用ください。用途ガラスの止めつけ、防水シール、サッシ工事、金属工事の防水シール、プレハブ、冷凍庫、コンテナ、ショーケースなどの防水シールトラスコ品番827-7203色ブラック使用温度範囲(℃)-40~150主成分シリコーンシーラント(SR-1)外観ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
S-200
タイルメント¥29,980税込¥32,9781箱(333mL×20本)4日以内出荷浴室タイル、石材、人口大理石などの目地シールに適しています。主成分変成シリコーン系外観ライトグレー、ペースト状危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類硬化時間2~7時間ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
コンボイRS900
タジマツール(TJMデザイン)¥5,498税込¥6,0481個5日以内出荷吐出量が選べるコーキングガン 使用コーキング材に合わせて吐出量が選べる押出し力切替式 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル用途切替式コーキングガントラスコ品番817-9803適合容量(mL)900適合サイズ筒長さ315mmまで、Φ66まで危険物の類別非危険物押出量6mm、12mm
ペンギンシール 2550Type NB(1成分形変成シリコーン)
サンスター¥11,980税込¥13,1781ケース(320mL×10本)15日以内出荷低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)密度1.48外観各色ペースト状有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)耐久性8020相当タックフリータイム(分)180~300(20℃)弾性復元性(%)38押出し性(5℃)s4.5体積損失(%)4.8
ペンギンシール 2506防カビ
サンスター¥6,898税込¥7,5881箱(330mL×10本)15日以内出荷1成分形で施工が容易です。 カビが発生しにくくなっています。かび抵抗性試験方法(JIS Z2911:2010) にて「かびの発育は認められない」 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。用途浴槽の目地シール。洗面台、流しまわりの水もれ防止。工場ラインでの組み立て時の目地シール。特にカビ発生が問題となるような箇所のシール。密度1.02(23℃)外観ペースト状押出し性(5℃)s5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
ハンドシリンダーガン らくらく750
山本製作所¥18,980税込¥20,8781丁3日以内出荷シリンダーガンの大容量ハイパワータイプ。 ハンドル部の耐久性向上(スライドバーの採用) 高粘度材(サイディング用缶入1液材等)に最適。 1回の握りで27mLの射出量。握りは軽いが、射出量は少ない(らくらく65S/65Mとの比較) ゴム製ピストンパッキンで吸込みがスムーズ。ゴム製ピストンパッキンで裏漏れがしにくい。 バックレバーはフック式のみ。付属品プラスチックノズル(コーン)5本、太口鉄製ノズル1本、グリス(チューブ入)1本仕様27mL/1握り長さ(mm)250全長(mm)380質量(kg)1.2容量(mL)750内径(Φmm)65ハンドル強力型危険物の類別非危険物
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ ホワイト
シャープ化学¥15,980税込¥17,5781箱(20個)6日以内出荷トラスコ品番816-5940危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ヘンセイシリコーンM SKパウチ グレー
シャープ化学¥17,980税込¥19,7781箱(20個)6日以内出荷トラスコ品番816-5939危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シャーピー ナイロンガン
シャープ化学¥13,980税込¥15,3781箱(12個)6日以内出荷トラスコ品番816-5934材質ナイロンアズワン品番64-8292-46危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
板金シリコン ニュークリーム 180ml
タイルメント¥72,980税込¥80,2781セット(50本)3日以内出荷トラスコ品番132-5879容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
板金シリコン アイボリー 180ml
タイルメント¥72,980税込¥80,2781セット(50本)3日以内出荷トラスコ品番132-7421容量(mL)180危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
スーパーウレタック 5kg
タイルメント¥34,980税込¥38,4781セット(4缶)3日以内出荷トラスコ品番132-5895質量(kg)5容量(kg)5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
スーパーウレタック 16kg
タイルメント¥19,980税込¥21,9781缶3日以内出荷トラスコ品番132-5892質量(kg)16容量(kg)16危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
アークシール S-200 ホワイト 333ml
タイルメント¥15,980税込¥17,5781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番132-5937容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
アークシール S-200 グレー 333ml
タイルメント¥15,980税込¥17,5781セット(10本)3日以内出荷トラスコ品番132-7412容量(mL)333危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類





![ロックタイト コンクリート補修剤 クラックフィラーNS用ガン ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono60785165-170710-02.jpg)






















































![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)