絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 3.6(1)
バッテリー容量(Ah)
- 1.3(1)
充電時間
- 6時間以上(1)
ブランド
- LIBRA
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(232)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- ミルウォーキーツール(84)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(32)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(15)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- VINE(12)
- インガソール・ランド(11)
- ブランドをもっと見る

電式電動ドライバー
LIBRA¥2,498税込¥2,7481個当日出荷DIYなどに便利な小型のペン型電動ドライバーです。 10種類のビットとマグネタイザーが付属しています。 USB充電式で便利です。 重量145g・全長175mmの小型軽量設計です。 1300mAhの大容量リチウムイオンバッテリー内蔵&250PRMの回転速度で操作性と高効率を両立しました。 USB充電式なので経済的で、使用時は取り回しがよくコンパクトで携帯にも便利です。 マグネットジョイント採用で、ビットの交換も素早く簡単です。電圧(V)3.6/DC最大トルク(N・m)3無負荷回転数(min-1[r.p.m])250バッテリー容量(mAh)1300質量(g)145付属品本体、USB充電ケーブル、ビット10種類、マグネタイザー、使用上の注意書全長(mm)175直径(Φmm)23バッテリーリチウムイオン充電時間(時間)5~7