絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(1)
ブランド
- ケルヒャー
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(234)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(85)
- ミルウォーキーツール(84)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](43)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(36)
- JTC(35)
- 京セラインダストリアルツールズ(32)
- KTC(22)
- エスコ(19)
- SHINANO(信濃機販)(19)
- SK11(18)
- アイリスオーヤマ(16)
- DEWALT(14)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- VINE(12)
- インガソール・ランド(11)
- ブランドをもっと見る

ガーデンツール BLV 18-200 (ブロアバキューム) バッテリーセット
ケルヒャー(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台4日以内出荷秋は紅葉がとても綺麗な季節ではありますが、同時に枯れた枝葉が庭や家の周りに落ちてくる掃除が大変な季節でもあります。枯葉、枯れ枝を集める作業はとても大変な作業ですが、BLV 18-200(ブロアバキューム)バッテリーセットは 厄介な季節の掃除を、手軽な作業に変えてくれる便利なアイテムです。 最大風速262km/hの強力なブロアパワーで、枯れ枝や枯葉、剪定後の枝葉を吹き集めた後は、ワンタッチでバキューム機能に切り替えて、集めたゴミを付属のダストバッグにサッと回収できます。 一台二役の便利機能で日々の大変なお庭掃除を、手軽で楽しい日常作業へと変えてくれます。長さ(mm)1243幅(mm)171質量(kg)3.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)376電圧(V)18駆動形式ブラシレスモーター使用時間(分)一回の充電:最大15(2.5Ah)/最大30(5.0Ah)機能ターボ機能、速度調整騒音レベル(dB(A))107風速(km/h)ブロアモード:最大200、バキュームモード:最大130ダストバッグ容量(L)451充電当たりの作業量ブロアモード:最大425m2(2.5Ah)/最大850m2(5.0Ah)、バキュームモード:最大45L(2.5Ah)/最大90L(5.0Ah)