絞り込み
バッテリー電圧(V)
- その他(1)
バッテリー容量(Ah)
- 0.8(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 4~5時間未満(1)
ブランド
- ベルソス
- モノタロウ(8)
- マキタ(484)
- HiKOKI(ハイコーキ)(242)
- BOSCH(ボッシュ)(145)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(86)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- エスコ(45)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- BLACK&DECKER(40)
- EARTH MAN(39)
- アイリスオーヤマ(36)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- DEWALT(21)
- SHINANO(信濃機販)(20)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

Wet&Dryコードレスハンディクリーナー
ベルソス¥3,698税込¥4,0681台当日出荷乾湿両用コードレス掃除機。かんそうの場所はもちろん、濡れた場所もラクラクお掃除できる。ノズルや延長ホースでいろいろな使い方が可能。水洗い可能なダストカップとフィルター。暗い場所も掃除しやすいLEDライト付き。車の中や狭いところなども掃除しやすい充電式コードレス掃除機。とても持ちやすい軽量タイプ570g。仕様内蔵充電池:Li-PO7.4V 1800mAhセット内容本体、充電用USBコード、フィルター掃除ブラシ、ノズル×2、延長用ホース、コネクター×2、取扱説明書(本書)、製品保証書。質量(kg)0.57色ブラック容量(mL)ダストカップ:約450(水分吸引量:45まで)消費電力(W)約60最大定格本体入力:DC5V(1.0A~3.0A)連続使用時間(目安)約14~15分程度充電時間約4~5時間(5V-3.0Aアダプター使用時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約36.5×9.5×10.5
手のひらサイズ 充電式 ドリルドライバー 12種類ビット付
ベルソス¥4,998税込¥5,4981台4日以内出荷持ち運びに便利。軽量・小型の充電式ドリルドライバー。12種類のビットが付属しています。LEDライト付。USBType-C充電。用途最大トルク1.5N・n。充電時間:約70分。連続使用時間:約70分。セパレートスイッチ(正転/逆転独立)。セット内容本体(1)、下穴錐ドリルビット(3)、六角ビット(3)、プラスビット(3)、マイナスビット(3)、3本用ビットホルダー(2)、6本用ビットホルダー(1)、USBケーブル[Type-A⇔Type-C](1)、取扱説明書/保証書(1)質量(kg)0.155最大トルク(N・m)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])最大290寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×30×137連続使用時間(分)約70バッテリー電圧(V)DC3.7入力端子USB Type-C:DC5V/1A充電時間(分)約70充電池タイプ18350リチウムイオン二次電池バッテリー容量(mAh)800主な機能セパレートスイッチ(正転・逆転独立)、LEDライト装備(2灯)、充電ランプ、電源コード(cm)約44/USBケーブル(プラグ部除く)