絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
- 36(3)
- その他(2)
バッテリー容量(Ah)
- 2.5(2)
- 4(1)
- 5(1)
充電時間
- 1~2時間未満(1)
- 30分未満(2)
- 45~60分未満(1)
ブランド
- ダイア
- モノタロウ(8)
- マキタ(486)
- HiKOKI(ハイコーキ)(237)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- エスコ(45)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(35)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(20)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る

充電式鉄筋冷間直角切断機
ダイア¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷コードタイプとかわらず鉄筋を冷間で直角、平滑に切断!。D19~D32対応(SD390切断可能)用途鉄筋(丸棒)切断付属品電池パック×1、充電器×1、チップソー×1、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋適合チップソー:ZC1002_H質量(kg)7.6(電池パック含む)タイプチップソー:34刃超硬定格電圧(V)36切断能力鉄筋(D):19~32モータータイプDCブラシレスモーター(ブレーキ付)長さL×高さH×幅W(mm)565×175×160バッテリー容量(Ah)4
充電式フェイスカッター
ダイア¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 差し筋鉄筋を際4.6mmで切断できます。用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき質量(kg)本体:4.5、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:444×179×128、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
充電式鉄筋冷間直角切断機
ダイア¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
多目的プロマー 充電式
ダイア¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷ヘッド交換で多彩な作業が可能です。コードレスタイプで360度回転ヘッドと早送り機構で作業効率がアップします。トラスコ品番130-3325質量(kg)4.2電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)297×75×252圧着範囲(mm2)14~250充電時間(分)60出力(kN)127
充電式ケーブルカッター
ダイア¥349,800~税込¥384,780~1台3日以内出荷18Vリチウムイオンバッテリー搭載でシャープな切れ味と耐久性に切断回数アップ! 軽量で負担を軽減! オートリターン機能付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。 コードレスタイプ。電源(V)AC100(50/60Hz)モーター18V DCモーターバッテリーリチウムイオン(BPL103)バッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)DC18充電時間(分)(実用充電)40、(フル充電)60使用充電器BCL101
電力・通信用ケーブルカッター
ダイア(1件のレビュー)¥229,800~税込¥252,780~1台3日以内出荷軽量で負担を軽減! オートリターン機構付き。スイッチを離せば、カッターが自動的に元の位置に戻ります。 小型軽量で、作業者の負担を軽減。 耐久性を大幅に向上させました。電源(V)AC100(50/60Hz)