カテゴリ
絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
充電時間
ブランド
- モノタロウ(8)
- マキタ(487)
- HiKOKI(ハイコーキ)(231)
- BOSCH(ボッシュ)(150)
- Panasonic(パナソニック)(89)
- ミルウォーキーツール(85)
- 京セラインダストリアルツールズ(57)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](45)
- エスコ(44)
- BLACK&DECKER(41)
- EARTH MAN(40)
- アイリスオーヤマ(35)
- JTC(35)
- オグラ(27)
- KTC(22)
- DIAMOND(22)
- SHINANO(信濃機販)(21)
- DEWALT(19)
- SK11(18)
- SHINKO(新興製作所)(13)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合

充電式LEDヘッドライト センサータイプ
EARTH MAN¥1,998税込¥2,1981個翌日出荷点灯モード切替機能 。クリップ式でキャップやポケット等に取り付けての使用が可能。角度調節可能 。ズレにくい滑り止めバンド 。手をかざすだけで点灯!モーションセンサー機能搭載用途夜間や暗い場所での作業時の照明に付属品充電式LEDヘッドライト本体×1、ポリシリコンバンド×1、USBケーブル(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約65使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7温度範囲(℃)充電:10~35ケーブル長(m)約0.5(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約250(HIGH)/最大約180(MID)/最大約90(LOW)※電池が消耗するにつれ明るさが低下します。入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリーリチウムポリマー電池 ※交換不可使用電球(交換不可)白色LED・赤色LED本体サイズ(mm)約長さ40×幅67×高さ33※ポリシリコンバンド除く連続点灯時間(満充電時)約4.5時間(HIGH)/約7.5時間(MID)/約8.5時間(LOW)約50時間(赤点灯)/約50時間(赤点滅)充電時間(時間)(目安)最大約3(空→フル充電)入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)1000
ウィンドウポリッシャー
SI¥32,980税込¥36,2781台当日出荷円滑なだ円運動でスムーズな研磨ができます。高い研磨力の軽量ウインドウポリッシャーです。用途ウインドウガラス磨きに。油膜汚れ落とし研磨に。撥水剤の塗り込みに。付属品Cパッド(油膜とり剤用)×2枚、Dパッド(コーティング剤用)×2枚、1/4プラグトラスコ品番706-2921寸法(mm)(バフ)83×115全長(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.39ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)4排気方向後方
小型ブロワ ジェットバズーカ
インターベース¥5,998税込¥6,5981台翌日出荷コンパクトでも超爆風。パワフルブロワー。LEDライト付きで暗所の作業も快適に。マグネットノズルを私用で黄砂や花粉対策として。マグネットノズルとシリコンノズルを使用して洗車後の水滴除去。本体のみの使用でサッシなどの落ち葉除去に最適。積雪除去にも最適です用途ブロワーセット内容本体、マグネットノズル、シリコンノズル、充電用USBケーブル色黒電源USB充電(入力DC5V2A)風速(m/s)50~60連続使用時間(分)(爆風)10、(強)20、(中)30、(弱)45充電時間約3~5時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:5.3×6.5×25内蔵電池7.4V2600mAh リチウムイオン明るさ(Lm)LEDライト:55
18V 充電式 連結ねじドライバ
HiKOKI(ハイコーキ)¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷取り回しが良い充電式モデルの連結ねじドライバが登場。ノーズキャップが脱着可能&バーチカルガイドを採用し、ねじ詰まりを解消しやすい構造を採用。先端を押し付けた時だけ動作するオートモードを搭載。トリガを引かなくても動作するため、作業が楽に行いやすくなっています。好バランス。重心位置を手元に近いグリップ部に設定し、手首の疲労を軽減。豊富な作業量。18V電池 BSL1820Mの作業量 石こうボード約25枚。オートモード搭載。先端を押し付けた時だけモーターが回転し、バッテリーの消費量を軽減。トリガーを引かなくても動作する為、作業が楽に行えます。増し締めモード搭載。トリガーを引いている間、一定間隔で開始/停止を繰り返しねじを増し締めすることが可能です。※スライダケースを外してご使用ください用途石膏ボードの張り付け質量(kg)2.1(BSL1820M装着時)電圧(V)18ねじ長さ(mm)対応:25~41ねじ径(mm)対応:3.5~4.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500(気温20℃満充電時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)335×261×85適合ビットプラスドライバビット(No.2/長さ126mm)装填数ねじ:100本(1巻)
18V 充電式 Mバーカッター
HiKOKI(ハイコーキ)¥30,980~税込¥34,078~1台3日以内出荷から4日以内出荷業界初 充電式電動工具 Mバーカッタ (※2025年10月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(コードレスMバーカッタ、コードレスCチャンネルカッタ)) 切断作業を電動化・・・片手操作で部材を抑えながら、安全作業をサポート。操作荷重はスイッチを押すだけなので、楽に切断可能。 切断時間 4秒以下でスムーズに作業が行えます。 天井裏など暗い場所での作業に便利なLEDライト付。細部の確認などに役立ちます。 軽量・コンパクト・・・狭所での取り回しがしやすいよう、軽量・コンパクトを実現。片手で楽に操作できます。 作業中の仮置きに便利な大型フック付。 刃先が360°回転し、高所で体勢を気にせず作業を行いやすい。 1充電当たりの作業量(目安) ※数値は参考値です。材料や条件により異なります。 CC-25 約250カット (BSL1820M使用時) CS-25 約300カット (BSL1820M使用時) CW-19 約320カット (BSL1820M使用時 CW-19 約380カット (BSL1820M使用時))用途Mバーの切断質量(kg)2.6(BSL1820M装着時)電圧(V)18切断能力CS-19/25、CW-19/25
18Vジグソーアタッチメント単品
アイリスオーヤマ¥4,198税込¥4,6181台翌々日出荷ヘッドの取替だけでマルチに使える電動工具付属品木工用ブレード1本色サンドベージュ質量(g)570切断能力(mm)最大45(木材)(※数値は付属のブレードを使用した時のものです。数値は目安です。加工物の種類や刃物の切れ味などの作業条件により異なります。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×69×113ストローク長(mm)12.5ストローク数(min-1)0-2300
コードレスセーバーソー
BOSCH(ボッシュ)¥27,980税込¥30,7781台当日出荷カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。用途木材・プラスチック・金属・建材の切断セット内容本体、サンプルブレード×2本質量(kg)1.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)338×150×79ストローク数(min-1[回/分])0~3100能力(mm)木材230、パイプ150、軟鋼板20ストローク幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
電動ドライバー
WIZ'A¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から翌々日出荷用途ネジを効率よく締めたり、緩めたりする際に材質本体:樹脂入力電圧(V)(充電プラグ)DC5チャック(mm)6.35バッテリーリチウムイオン2000mAh(内蔵)モーター電圧(V)DC3.6充電時間(時間)約2.5時間(目安)入力電流(A)(充電プラグ)1.0
充電式ミニドリル・ドライバー
EARTH MAN¥4,198税込¥4,6181個翌日出荷回転軸が上にある隅打ちタイプ 。扱いやすいコンパクトタイプ 。ねじの周囲を照らすLEDライト付き 。ビットセット付属用途DIYのねじ締め・ゆるめ・穴あけに付属品ミニドリル・ドライバー本体×1 、6.35mm六角軸両頭ビット:+No.1×65mm/+No.2×65mm 各×1 、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃:1.5mm/2.0mm/3.0mm 各×1 ●ビットホルダー×1 ●USBケーブル(Type-C)×1 ●取扱説明書質量(kg)約0.37 ※ストラップ含む使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)充電温度:10~35ケーブル長(m)約0.58最大トルク(N・m)約4.0無負荷回転数(min-1[r.p.m])約180本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約170×45×145※ストラップ除く入力電圧(V)充電プラグ:DC5バッテリー電池種類:リチウムイオン電池※交換不可/電圧:3.7V/容量:1.3Ahビット差込部(mm)6.35六角軸バッテリー容量(Ah)1.3モーター電圧(V)DC3.7充電時間(分)約90入力電流(A)充電プラグ:1
充電ドリルドライバー 本体のみ
EXENA¥43,980税込¥48,3781台当日出荷キーレスチャック:軸径Φ1.5~Φ13mmまでの様々な先端工具が使用可能です。18Vも14.4Vも使えるデュアル式です。タップ立て作業・タップさらいが可能なタップモードを搭載しています。材質ナイロン品名充電ドリルドライバー 本体のみ差込角(mm)13最大トルク(N・m)35無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:20~530、高速:70~1800本体寸法(mm)173穴あけ能力(mm)木工:38、鉄工:13最大締付トルク(N・m)35、低速:35、高速:15クラッチ作動トルク(N・m)3
HOTO SNAPBLOQ 電動ミニドリルセット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷20種のドリルが付属。木、プラスチック、軟金属、ガラス、樹脂など幅広い素材に対応する、充電式ミニドリルです。3段階のトルク調整に、スマートチップ内蔵で精密な作業が可能です。自動ON/OFFするリング型LEDライトにより暗所での作業もサポートします。「SnapBloq」シリーズは、DIYや精密作業を楽しむ方々に最適な、カスタマイズ可能なモジュール式ツールキットです。「ペン型電動工具」と「多彩なブロック型アクセサリ」が自由に組み合わせ可能で、自分だけのオリジナルな作業ツールを作り上げることができます。付属品ドリル本体、ドリルビット×20、ドリルガイド、ケース×2、Type-Cケーブル寸法(mm)ドリル:181.7×19.7×22.5質量(g)ドリル:108製品質量(g)400保証期間1年間ビット【Φ2.35×35mm】0.6/0.7/0.8/0.9/1.0×2/1.1/1.2/1.3/1.4/1.5×2/1.6/1.7/1.8/1.9/2.0×2/2.1/2.2無負荷回転速度(min-1[r.p.m])600/900/1200充電方式Type-C製品サイズ(mm)200×83×34RoHS指令(10物質対応)対応
【本格DIYに!】充電式ディスクグラインダ18V
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台翌々日出荷金属のさび落とし、切断、塗装はがし、木材の面取りなど、様々な使用シーンで活躍します。上下左右にハンドル取り付け可能です。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ディスク交換用レンチ1個、ワッシャー・ロックナット各1個、補助ハンドル1個、一般鋼材用オフセット砥石質量(kg)2色サンドベージュ定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500研削砥石寸法(mm)(外径)100研削砥石寸法(mm)(厚さ)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)365×128×113連続使用時間27分バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(mAh)2000研削砥石寸法(mm)(内径)16
【本格DIYに!】充電式インパクトドライバ18V
アイリスオーヤマ¥14,980税込¥16,4781台6日以内出荷コードレスで軽量・ハイパワーで固い材質にも簡単高速締付ます。共通のバッテリー仕様で、電動工具や園芸機械のシリーズを1つのバッテリーで使いまわせます。世界初(10.8V帯バッテリーに限定)となるバッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿すことで充電可能です。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。ホワイトからサンドベージュへカラーリニューアルし園芸機械シリーズともカラーを統一しました。付属品Type-C充電バッテリー1個、Type-Cケーブル1個、ビットセット10個質量(kg)1.6色サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])2700定格電圧(V)18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×75×232バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)160把握径(Φmm)6.35バッテリー容量(mAh)2000打撃数(bpm[回/分])3500
充電式バンドソーH65
アサダ¥49,980税込¥54,9781個当日出荷全ねじボルト、アングル、チャンネル、メタルモールの切断に最適。切断材に焼きが入らない、養生フィルムが溶けない、バリが出ない付属品のこ刃ハイス14/18山 H65用(1本)、バッテリ18V5.0Ah H65用、充電器100V H65用、収納ケース組H65用質量(kg)4.0 (本体 3.3/バッテリ 0.7)切断能力(mm)~Φ63.5、 □63.5×63.5バッテリー18Vリチウムイオンバッテリ 5.0Ah充電時間50分1充電当たりの切断能力SGP鋼管:40A(Φ48.6mm/厚さ 3.5mm):60口、薄鋼電線管:C39(Φ38.1mm/厚さ 1.6mm:245口)
Rechargeable Air Pump
CodeTechCAM¥13,980税込¥15,3781個4日以内出荷Rechargeable Air Pump 充電式コードレス電動空気入れ用途充電式コードレス電動空気入れ。車載でもスペースを取らなくコンパクトで持ちやすいスクエアデザインに拘った充電式コードレス電動空気入れパワフルなモーターとバッテリーを搭載、ボタンを押すだけで誰でも簡単に短時間で空気入業が実現します。自動車、バイク、自転車のタイヤの空気入れから、ボールから浮き輪などのレジャー用品の空気入れまで幅広い用途で使用することができます。また、空気圧を抜く機能を搭載していますので、サーキットでの空気圧を調整することも簡単に出来ます。本体にはLED ライトを搭載していますので、夜間や暗い場所でも空気を入れることが可能です。充電は車両のUSB 電源 やパソコン等で簡単に出来ます。※ 充電先が USB Type-C の場合、別途変換 アダプターが必要です。【特徴】。・シンプルでコンパクトなデザイン。・6 種類のエアモード搭載(自動車・バイク・自転車・ボール・電動キックボード・マニュアル)。・設定圧力に達すると自動停止する安心設計。・空気圧開放機能搭載(マニュアル)。・夜間でも作業が可能な LED ライト搭載。・収納可能なポーチ付属。・充電方法は USB (Type-C to A)。【付属品】。・エアノズル ( 米式 ) ...1 本。・自転車用 ( 英式 ) アダプター... 1 本。・ボール用アダプター... 1 本。・浮き輪用アダプター... 1 本。・収納ポーチ...1 枚。・USB 充電ケーブル...1 本。・取扱説明書...1 枚寸法(mm)120×75.3×42.3質量(g)433.5電流(A)2モーター7.4V 390 18000RPM入力電圧(V)【充電】DC5±5%バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間(時間)3動作温度(℃)-10~50差込口【充電】USB Type-C標準ノイズ(dB)【製品との距離 1m】80以下
コードレスインパクトドライバー
BOSCH(ボッシュ)¥15,980~税込¥17,578~1台当日出荷から3日以内出荷126mmのコンパクトヘッドです。ハイパワー215N・m。ワンハンド(ツールホルダーを引っ張ることなく)でビットが挿入可能です。2段階パワーコントロール機能。木工モード:自動スローダウン(打撃が開始されるとスローダウンします)。テクスモード:自動シャットオフ(ネジが部材に着座すると止まります)。ETP(防塵・防滴機能)を搭載。高効率ECモーター(ブラシレスモーター)採用。用途ネジ、ボルトの締め・緩め質量(kg)1.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×77×236打撃数(min-1[回/分])0~3000/3800最大締付トルク(N・m)215適合ビット取付部六角軸(六角対辺6.35mm)回転数(min-1[回/分])0~2100/3300ねじ締め能力(mm)ボルトM6-M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM6-M14RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)17.4
充電式インパクトレンチ
大橋産業(BAL)¥6,998税込¥7,6981個欠品中BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・m。LEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
18V 充電式セーバソー(レシプロソー)
HiKOKI(ハイコーキ)¥64,980税込¥71,4781台6日以内出荷ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード。ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能。作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×1個、急速充電器、ブレード(No.141(S))、ケース、電池カバー質量(kg)3.4(蓄電池装着時)モーターブラシレスモーター寸法(全長×全高×全幅W)(mm)435×230×83(蓄電池装着時)切断能力(mm)パイプ軟鋼パイプ・塩ビパイプ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120蓄電池電圧(V)36/18ストローク量(mm)32充電時間(分)約25無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500蓄電池容量(Ah)2.5/5.0適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池
電動スプレー (乾電池式)
エスコ¥3,790税込¥4,1691個(1個)翌日出荷2パターン(ストレート・霧)の噴霧方法。トリガーを押している間のみ噴射するので、汚れや水の無駄がありません。家庭での使用やガーデニングに適しています。ほとんどの水性洗浄剤や園芸用化学薬品を入れて使用できます。タンク側面に目盛付き。材質ポリエチレン質量(g)308容量(L)1電源単3電池×2本(付属)寸法(直径Φ×高さH)(mm)150×260
コンパクトハイパーブロアーファン
ヒロ・コーポレーション¥4,988税込¥5,4871台翌日出荷から6日以内出荷1台で2役のコンパクトブロワーファン。3タイプのノズルでオフィス周りの掃除やDIY用具、表面の簡易ドライヤーとしても最適。車洗車時の仕上げに。切粉や粉塵の除去にも最適。パソコン周りで使用するエアゾール缶の代わりに。風量は6.0m/s~14.0m/s。風量は無段階調節となっておりお好みの風量に調整可能用途オフィス周りの清掃、車の水切り、キャンプの火起こし、簡易ドライヤー、ブロアー付属品ストラップ×1、充電ケーブル×1、ノズル×3、取扱説明書材質ABS+SUS電源DC5V2A本体質量(g)295定格消費電力(W)55使用時間(弱)約90、(強)12保証期間6か月充電時間(時間)3バッテリー容量(mAh)1500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)48×75×162入数1台ポート充電:USB Type-C
LEDヘッドライト (モーションセンサー付)
TAKENOW¥5,898税込¥6,4881個翌日出荷耐久性のあるPCハウジングと柔軟なCOBデザインです。滑り止めグリップ付き強力ベルトです。スマートモーションセンサーリモコンで電源オン/オフに変更できます。付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様メインライト:10W 広角 COB LED, 6500K、スポットライト:3W SMD LED, 6000K質量(g)148使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:赤-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×235×48バッテリー高品質3.7V 2600mAh リチウムイオン防塵防水性能IP54充電時間(時間)約4電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/200、ハイブリッド/(Hi)700-(Low)200、フラッド/(Hi)500-(Low)150電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/フラッドハイブリッドモード:High約2.0/Low約4.0、スポットライト:約4.0、フラッドライト:High約2.0/Low約5.0
充電式インパクトドライバー 18V共通バッテリーシリーズ
YAMAZEN(山善)¥9,098~税込¥10,008~1台ほか当日出荷から5日以内出荷内装工事や大型家具の組み立て、また本格的なDIYを楽しむ方へ。充電式なので電源のない場所にも便利。ショートボディで取り回しがラクで扱いやすい。ボタン1つで簡単にパワー3段階調節が可能用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクトパワフル パワー ハイパワー バッテリー式電圧(V)直流18回転数(min-1[r.p.m])(強)約0~3200(中)約0~2000(弱)約0~1000本体質量(kg)1.7最大締付トルク(N・m)約190保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)18×7.2×21打撃数(min-1)(強)約0~3800(中)約0~2800(弱)約0~1300
21Vコードレスインパクトドライバー
PROMOTE(プロモート)¥13,980税込¥15,3781台翌々日出荷約2時間充電でネジ締めに最適。作業に便利なドライバービット付。片手で正逆回転の切り替えるができる便利なスイッチ採用。暗がりでも作業が出来るライト付(先端部)ブラシレスモーター搭載。用途ネジ、ボルトの締め、緩めに。付属品バッテリーパックx1・充電器x1・フックx1・ビット PH2x1質量(kg)12.3(バッテリー装着時)電圧(V)21回転数(min-1[r.p.m])0~1800/2200/2800/3300最大トルク(N・m)180チャック能力(mm)六角軸6.35電動機DCブラシレスモーター充電器電圧(V)(入力)100、(出力)21/1.2A充電時間(時間)約2~3バッテリー容量(mAh)2000 Li-ion回転速度弱・中・京・MAX(4段切替え)本体寸法(cm)22.5×12×8(バッテリー装着時)
HBi260 ブロワ
ゼノア¥49,980税込¥54,9781個4日以内出荷ゼノアバッテリーブロワ HBi260 は非常に軽量でバランスがよく、プロが満足する 11.3m3 /分の風量で、効率的に清掃が行えます。バッテリー駆動なのでスタジアムなどの屋内や騒音を気にする病院や住宅地の現場にも適しています。一定時間強力な 13m3 /分もの大風量を出すブースト機能や、スロットルトリガーで最適な風量に合わせボタンを押すことで風量をセッティングすることができるクルーズコントロール機能が付いています。風管の先端には金属がついており、磨耗にも強い構造です。質量(kg)2.5(バッテリーを除いた)モータータイプBLDC (ブラシレス)風量(m3/min)11.33全長(cm)90全高(cm)27バッテリー電圧(V)36音圧レベル(dB)65全幅(cm)12音響パワーレベル(dB)100
HOTO 35in1 ロータリーツールキット
HOTO¥11,980税込¥13,1781個当日出荷5段階のスピードコントロールが可能なロータリーツールに35種類のアクセサリーが付属したキットです。用途DIY用に。
10.8Vコードレスインパクトドライバ(2.0Ah)
HiKOKI(ハイコーキ)¥21,980税込¥24,1781台当日出荷軽快な取り回し、10.8Vスライド電池:軽量・コンパクトなのに高容量。電池残量、電池高温、電池故障が一目でわかる。充電時間が速い付属品急速充電器・予備電池・ケース・電池カバー質量(kg)1.1(BSL1220M装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2700モーター直流モーター先端形状六角軸二面幅6.35mmねじ締め能力(mm) 小ねじ4~8その他の機能LEDライト付最大締付トルク(N・m)110※M12高力ボルト(強度区分12.9)・ヘグザゴンソケット使用使用電池(使用可能蓄電池)スライド式リチウムイオン電池 BSL12XXシリーズ蓄電池電圧(V)10.8蓄電池形名BSL1220M充電器形名UC12SL充電時間(分)約30蓄電池容量(Ah)2ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M12ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M10打撃数(min-1)0~3200
電動剪定バサミ
U-TOOLS (埼玉精機)¥8,298税込¥9,1281台10日以内出荷コードレスにより取り回しが非常によく、作業性抜群。庭木の枝、樹脂パイプの切断は、約12mmまで可能です。用途庭木の枝の剪定、樹脂パイプ、ビニールホースの切断に。全長(mm)305質量(g)620電圧(V)3.6切断能力(mm)枝:12、樹脂パイプ:12
充電エアーコンプレッサ
デジタルランド¥5,898税込¥6,4881セット4日以内出荷空気圧縮力が高く、空気入れがあっという間に終わります。タイヤやホイールなどの空気圧を設定するだけで空気を自動注入。設定した数値で自動で空気を停止します。5種類のアタッチメントが付属。車のタイヤから浮き輪まで様々のものに適用できます。LED搭載で薄暗い場所でも作業可能です。狙いやすく疲れにくいのが特徴です。安全ロックボタン搭載で誤作動を防止します。2種類のブレードで幅広い素材を切断できます。用途ワンタッチで簡単に空気を注入。タイヤ、ボール、浮き輪などの面倒な空気入れをたった1台で解決。寸法(mm)205×53×142質量(g)481電源USB充電連続使用時間約10分(使用時間:約20分)充電時間約6時間圧力単位PSI・BAR・KPA・Kgの切り替えが可能。
コードレスエアポンプ
BOSCH(ボッシュ)¥8,598税込¥9,4581台4日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスエアポンプです。大容量の吐出量でエアマットシングルサイズ(185×76×22cm)の空気入れもわずか約30秒です。空気吸入口にノズルを付けることで、コードレスエアポンプでレジャー用品から空気を抜く事もできます(布団圧縮袋の空気抜きにも最適です)。コンパクト&軽量、しかもコードレスなので使うシーンを選びません。3種類のノズルと便利な空気抜き機能付きです。2.0Ahバッテリー1充電あたりの作業量(目安)エアマット約51回(185×76×22cm)/ゴムボート約30回(236×41×114cm)/浮き輪約36個(29×25cm)用途空気入れ、空気抜き仕様●最大吐出量(L/分):530●連続作業時間(分):約50※2.5Ahバッテリー使用時。作業条件によって異なります。セット内容本体、ノズル3種類、50cmホース、キャリング袋質量(g)350定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×156×100最大圧力(bar)0.03/0.5psiホース長さ(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
変速ジグソー
SHINKO(新興製作所)¥5,398税込¥5,9381台4日以内出荷角度切り、曲線切りも自由自在なジグソー。ワンタッチブレード交換。切断材に合わせて変更できる6段変速機能。ブレード2種(木工用・軟鉄工用)付き。用途木材、プラスチック、金属板(ステンレス・アルミ等)の切断。付属品木工用ブレード(銀色)・鉄工用ブレード(赤色)・六角レンチ質量(kg)1.6周波数(Hz)50/60電流(A)4.7電圧(V)100消費電力(W)450コード長さ(m)2切断能力(mm)木材55絶縁種別回二重絶縁ブレード【取付可能】ジグソー用Bタイプブレード(刃厚1.5mmまで)切断能力(mm)アルミニウム5定格時間20分傾斜角度(°)0~45ストローク数(min-1)800~2800ストローク幅(mm)18切断能力(mm)軟銅板3
コードレスサンダー
TOOLS LIFE¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷充電式のコードレスで、場所を選ばず大活躍!。【オービタルサンダーの役割】:研磨よりも研削に近い強力さで、広い面積も手早く研げ、ペーパーによっては細かい研磨もできる工具がオービタルサンダーです。サンドペーパー(紙やすり)を底面に装着して、モーターの力で細かく振動させることで、木材や金属を効率よく研磨することができる電動工具です。偏心運動のみであり、回転運動しません。【防塵スイッチ・強力集塵システム】:高効率の集塵システムを備え、後部の集塵ボッケスは作業中に粉塵を集め、塵埃の飛散がなく掃除の負担を軽減できます。 ご使用前には、必ず窓を開けて、通気を良くしてから作業を始め、作業状況により、マスクやゴーグルなどが必要な場合もあります。【スピード調整機能・高効率】:1分間に最大スピード回転数10000min-1と強力なパワーを発揮します。ダブルアクションは幅広い用途で平面の研磨だけでなく、曲面の研磨も行えます。【高効率集塵システムで汚れにくい】:ランダムサンダーは高効率な集じん機能が付いているので、粉塵があちこちに飛び散らず、掃除の負担も軽減してくれます。【利便性】:コンパクトで、女性でも片手で作業をラクラク行えます。付属のサンドペーパー#120#400を各10枚=合計20枚付属しているので、すぐ作業を開始できます。 広範囲の研磨要求にも対応可能です。ソフトグリップは振動が軽く、長時間の作業による疲労を低減できます。低騒音で近所にご迷惑をかける心配がありません。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。【はめ込み式セットがラクラク】:スライド式リチウムイオンバッテリー仕様でスムーズです。充電式のリチウムイオン電池搭載で作業量が大幅アップ! 人間工学に基づいたデザインのソフトグリップを採用。【充電式・コードレス】:充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々な場所で大活躍できます。あらゆる種類のプレートの切断に適しており、切断角度を調整できるだけでなく、切断深さも簡単に調整可能です。 充電式で、コンセントなしでもOK!。【安心・安全共通のバッテリーシリーズ】:PSEをはじめ、安心してご使用いただけるTOOLS LISE共通バッテリーシリーズと記載の商品類でバッテリーを共有しながら、安全にご愛用頂けます。用途研磨作業に。付属品20V 2000mAh リチウムバッテリー1個・充電器 1 個・サンドペーパー 20 枚 (#120 10枚 #400 10枚)・手袋 1 組仕様●スピード回転調整:6 段階●ディスク直径(約)(mm):125●ヘッド部分(約)(mm):80全長(mm)約160質量(kg)1.1定格電圧(V)D.C.20回転速度(min-1[r.p.m])〈低速〉2000/3500〈中速〉5000/6500〈高速〉8000/10000
36V 充電式 セーバソー 電池3個付仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥93,980税込¥103,3781台欠品中「軽々と、スピード切断」。軽量・コンパクト・低振動!さらにハイスピード!。狭所や高所でも取り回し抜群なサイズ。リニアガイド式カウンタウェイトにより低振動を実電。ローラーサポート構造により先端軸受け部の耐久性が向上。堅牢なアルミハウジングで落下などの衝撃に強い。優れた切断スピード&粘り強さ。高輝度LEDライト搭載。4つの速度モード。逆さ切りでもハイパワー。ツールレスブレード着脱機構搭載。ベース位置調整可能通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット!。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品マルチボルト蓄電池×2、急速充電器、ケース、ブレードNo.141(S)、六角棒スパナ、電池カバー仕様使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池、機体寸法(全長×高さ×幅)(mm):361×219×87(BSL36A18X装着時)ストローク(mm)29質量(kg)2.9(BSL36A18X装着時)モーター直流ブラシレスモーター能力(mm)軟鋼・塩ビパイプ:130/木材:255/軟鋼板:19バッテリー電圧(V)36(18)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1500/中速:0~2000/高速:0~2500/最高速:0~3000蓄電池容量(Ah)2.5(5.0)
36V コードレスチップソーカッタ 電池2個付き仕様
HiKOKI(ハイコーキ)¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷様々な材料をサクッと一発切断!。クラストップの切断性能&切断スピード。クラス最軽量の軽さ(質量2.9kg)で作業負担を軽減。ワンタッチ着脱可能なダストボックス装備。サイレントモード・キックバック軽減システム搭載。LEDライト装備。システムケース4を標準装備 。本体のみ仕様除く通常のセットにマルチボルト蓄電池(BSL36A18X)がついてくる特別セット! マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品急速充電器、蓄電池、チップソー(鉄工用)、システムケース4、六角棒スパナ、電池カバー質量(kg)2.9(蓄電池装着時、標準付属品除く)無負荷回転数(min-1[r.p.m])パワーモード:4200、サイレントモード:2600ノコ刃外径(Φmm)145~150モーターブラシレスモーター板厚(mm)最大切断可能:12最大切込深さ(mm)57.5寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:276×247×177(蓄電池装着時)使用電池マルチボルト蓄電池(残量表示付)取付穴径(Φmm)20蓄電池電圧(V)36/18蓄電池形名BSL36A18X充電時間(分)約25分(UC18YDL2使用時)容量(A)蓄電池:2.5/5
コードレス空気入れ
HiKOKI(ハイコーキ)¥17,980税込¥19,7781台欠品中「最高圧力1,100kPa。これひとつで様々な空気入れ。」 自動車タイヤ、ロードバイクタイヤ、サッカーボール、エアベッドなど多用途に使える タイヤなど用の高圧モードとレジャー用品の高容量モードの2モード搭載 標準付属品を本体に収納でき、アダプタを紛失しにくい 車載電源対応(DC12V) 適正空気圧を設定すると指定の空気圧で停止する自動停止機能 LEDライト搭載 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース寸法(mm)【機体】328×259×185(BSL36A18X装着時)質量(kg)2.8(蓄電池除く)吐出量(L/min)(18V蓄電池満充電時)高圧モード:14、高容量モード:430最高圧力(高圧モード時)160PSI/11Bar/1100kPa使用電源マルチボルト蓄電池またはリチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)、14.4V(BSL14XXシリーズ)、車載電源(DC12V)
92P家庭用充電式電動ドリルドライバーセット
ヒロ・コーポレーション¥8,798税込¥9,6781台当日出荷DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨の全てが1セットになっています。小型で軽量です。LEDライトを搭載していますので、暗い環境での作業にも適しています。。バッテリーはリチウムイオンバッテリーで、過充電防止機能が搭載されています。また、バッテリー残量も一目でわかります。トリガービットをまとめて持ち運びできるホルダーが付いています。トリガーは無段階変則が可能です。用途DIYや家具の組み立て、分解、ネジ締め、穴あけ、研磨に。付属品バッテリーパック、ACアダプター、専用収納ケース、取扱説明書(ビット等以外)出力DC11.1V回転数(min-1[r.p.m])0~850入力DC12.6V 380mA連続使用時間(分)約50(無負荷)※負荷条件によって使用時間変動。バッテリーリチウムイオン電池(.3Ah×3個)AC電源アダプタ(V)(入力)AC100・50/60Hz 15VA(出力)DC12.6・380mA締付トルク(N・m)23バッテリー電圧(V)3.7保証期間6ケ月充電時間(時間)約3.5バッテリー容量(mAh)1300クラッチ数(段)19本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×175×190バッテリー容量(Wh)14.43
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥44,980税込¥49,4781台3日以内出荷電圧(V)直流36穴あけ能力(mm) コンクリート20穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット35穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売全長(mm)289全幅(mm)93全高(mm)217打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])0~1350適合バッテリーBL4025振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
20ミリ充電式ハンマドリル
マキタ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポールセット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売質量(kg)2.5※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。電圧(V)直流36打撃数(min-1[回/分])0~5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)289×93×217※BL4025装着時、サイドグリップ装着時。モーターハイパワーブラシレスモータ穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工26穴あけ能力(mm) コンクリート20機能作業切替:ハツリ可能 木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水;APT IP56 (バッテリIP56)、無線連動、集じん機能、トルクリミッタ、LEDライトバッテリーリチウムイオンバッテリー(別売)シャンク形状SDSプラスシャンク回転数(min-1[回/分])1350穴あけ能力(mm)コアビット35適合バッテリーBL4025穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット32振動3軸合成値(m/s2)10.0(ハンマドリル)、7.6(ハンマ)商品タイプ本体のみ1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:6.0mm 約120本(深さ60mm)、10.5mm 約75本(深さ60mm)、14.5mm 約50本(深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。