絞り込み
バッテリー電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: 充電工具 本体

建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
1,908件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 36V 充電式ジグソー HiKOKI(ハイコーキ)

    36V 充電式ジグソー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷
    高効率ブラシレスモーターと高出力なマルチボルト電池対応でAC機以上の切断性能を実現。 高負荷切断に強く、スムーズな切断が可能です。 6段階のダイヤル式モード切替・・・通常モード(ダイヤル1~5)、オートモード(ダイヤルA) オートモード機能・・・低速スタートで切断始めの墨線が合わせやすい。 オートモードでは負荷がかかるとストローク数を1,400min-1から3,500min-1に自動で切り替えます。 ストローク数を一定に保つ定速度制御付。 ツールレスブレード交換・・・道具を使用せずにブレードの着脱が行えます。 その他の機能・・・オンロックスイッチ搭載、4段切替オービタル機構、無段変速機能、ブロワ機構、LEDライト 別売のダストコレクタ、アダプタを使用することで集じん機
    用途木材の切断や窓抜き、合成樹脂板・薄物鉄板・非鉄金属などの切断に全長×全幅W×全高(mm)277×81×206(BSL36B18装着時)傾斜切断(°)左右0~45能力(mm)木材:135、軟鋼板:10、ステンレス:3.2バッテリー容量(Ah)2.5/5.0充電時間(分)約25最小切断半径(mm)25(ガイド無し)振動3軸合成値(m/s2)軟鋼板:4.5、木材:8.41充電当たりの作業量木材(MDF)厚さ24mm:約51m
  • 3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ Panasonic(パナソニック)

    3.6V 充電スティックドリルドライバー Sシリーズ

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
    用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に質量(kg)0.48能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5本体寸法(mm)全長276×全幅46(ストレート時)ねじ締め能力(mm) 小ねじM2.5~M5機能電源自動停止機能、オートストップ機能寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9・11.5・13)バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)3.6充電時間(分)実用:約15/フル:約35回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
  • コードレスマルチドライバードリル BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチドライバードリル

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    フレキシクリックシステム搭載:簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。 フレキシクリックシステムにはアタッチメント(キーレスチャック、ビットホルダー、アングルアダプター、スミヨセアダプター、SDSプラスハンマードリル)を、組み合わせるだけで様々な作業に対応できます。 コンパクヘッドにギア式2段変速搭載。 15段階トルク調整クラッチ。 ブレーキ付き電子無段変速。 高効率のブラシレスモーター搭載。 LEDライト搭載。 バッテリー残量インジケーター。 正転・逆転機構。
    用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)回転数(min-1[回/分])0~460/1750穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工10穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33ねじ締め能力(mm)8チャック能力(mm)1.0~10全長(mm)115寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×181×50ねじ締め能力(mm) 小ねじ8クラッチ数(段)15
  • 18V充電式のこぎり 京セラインダストリアルツールズ

    18V充電式のこぎり

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    コンセントがない場所でも使用できるコードレスタイプ。操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ。セーフティロックボタンを押さないとスイッチが入らない安全設計。再起動防止スイッチ採用モデル
    用途庭木の剪定、粗大ゴミの解体に付属品充電器(UBC-1803L)、電池パック(B-1815LA)、レシプロブレード(No.68)、レシプロソー用ブレードホルダー(六角穴付ボルト(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体取付)質量(kg)1.5(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×79×126切断能力(mm)庭木(径)45、木材(厚さ)40、塩ビパイプ(径)120、軟鋼材(厚さ)2.5ストローク量(mm)10ストローク数(min-1)0~4100
  • ドリルドライバー 18V EZ74A3 Panasonic(パナソニック)

    ドリルドライバー 18V EZ74A3

    Panasonic(パナソニック)
    83,980税込92,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    新開発「Smart BL」でモーター制御が進化。 穴あけが粘り強い!速い!
    バッテリー電圧(V)18穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ21/低速:38穴あけ能力(mm) 鉄工高速:Φ10/低速:13穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー高速:Φ21/低速:33ねじ締め能力(mm)高速:Φ4.2/低速:8.0チャック(mm)キイレスチャック:Φ1.5~Φ13全長(mm)189回転数(min-1[回/分])(18V)高速:70~1800、低速:20~530、(14.4V)高速:70~1450、低速:20~430クラッチ数(段)18クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.5~4.4[5~45]まで約0.23[2.36]きざみ)適合バッテリーEZ9L54/EZ9L53/EZ9L51/EZ9L48/EZ9L47/EZ9L46/EZ9L45
  • 125ミリ充電式マルノコ マキタ

    125ミリ充電式マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    付属品鮫肌プレミアムホワイトチップソー(A-67175)、六角棒スパナ5(783203-8)質量(kg)2.5(バッテリー含む)電源(V)直流14.4回転数(min-1[r.p.m])5400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)256×166×246ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47最大切込深さ(mm)傾斜左15° 20(きわ切り)商品タイプ本体のみ
  • コードレスインパクトドライバー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスインパクトドライバー

    BOSCH(ボッシュ)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    PDR18LI本体と新形状1.5Ahバッテリー1個のお求めやすいスターターセット。
    用途ネジ締め、穴あけセット内容本体、新形状1.5Ahバッテリー、充電器、キャリングケース、両頭ビット×各1質量(kg)1.25定格電圧(V)18ねじ締め能力(mm) 木ねじ(最大)125締付能力(高力ボルト)M5~M10本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×80×240充電時間(分)約33(空→フル)※AL1830CV使用時アズワン品番65-0394-11
  • マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット Panasonic(パナソニック)

    マルチインパクトドライバー 18V5.0Ahセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    84,980税込93,478
    1台
    当日出荷
    1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
    セット内容プラスチックケース、急速充電器(リチウムイオン専用)、電池パック18V(5.0Ah)×2個質量(kg)1.9ねじ締め能力(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本締付能力(普通ボルト)M6~M14穴あけ能力[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴寸法(全長×全高×全幅W)(mm)198×242×61ボルト締め能力(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本締付能力(高力ボルト)M6~M12チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm)保証期間お買い上げ日から本体・充電器6か月間(ただし電池パック・ケースは消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます)充電時間(分)【EZ9L54】実用:約40、フル:60クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ)適合バッテリーEZ9L54振動3軸合成値(m/s2)7.5
  • コードレスセーバソー HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスセーバソー

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター+定速度制御・ストローク量32mmでトップクラスの切断スピード ブラシレスモーター制御により最大ストローク数の選択が可能 作業中に負荷が大きくなると回転数を自動的に引き上げ、負荷が小さくなると自動的に回転数を下げます。 さらに、モーターの無負荷時の最大ストローク数を低くすることで、騒音をおさえ、電力消費を抑えます。 ブラシレスモーター採用により、ボディのスリム化を実現。 また、フロントグリップ部を長くし、細径にすることで、握りやすさと取り回しやすさが向上しました。 レバーを押し下げるとブレードの取付け・取り外しができます。 プランジャの位置にかかわらず、ブレードの着脱ができるようになりました。 ベースレバーを開くとベース位置を調整できます。 湾曲ブレード標準付属。便利な回転大形フック付。高輝度LEDライト付。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    モーターブラシレスモーター切断能力(mm)パイプ軟鋼・塩ビ:Φ130切断能力(mm)木材120作業量(目安)1充電当たり:(2×4材 木材/NO.132)約240カット、(Φ48.6×t3.5 ガス管/NO.103)約68カットストローク量(mm)32充電時間(分)約25(UC18YDL使用時)無負荷ストローク数(min-1)低速:0~1600、中速:0~2300、高速:0~2500
  • 355mm充電式切断機 マキタ

    355mm充電式切断機

    マキタ
    38,980税込42,878
    1台
    7日以内出荷
    「世界初」355mm充電式切断機※2018年9月現在(メーカー調べ)。 現場をコードレス化。 電源環境に左右されずに使用可能。 さらに現場もスッキリ! 「ハイパワーブラシレスモータで小型・軽量でさらに高出力! メタルスタッドを軽快に切断。 「工具レス」簡単砥石j交換。 ストッパを押込み、ツマミを回転させるだけで素早く砥石を交換可能。 切断時のモータにかかる負荷状態を検知し、負荷の大きさをランプでお知らせ。 ブレーキ付で切断終了時に素早く刃物が停止。次の作業にパッと取り掛かれる。 現場への持ち込みもラクラク。
    付属品切断砥石 355A36P・ボックスレンチ17厚さ(mm)3.5以下質量(kg)約14.9回転数(min-1[r.p.m])3800寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×280×620作業量(目安)【メタルスタッド 幅75×高さ45×厚さ0.8mm】(BL1860B×2本使用時)約150本刃物内径(Φmm)25.4刃物外径(Φmm)355
  • GoPakドリルドライバー BLACK&DECKER

    GoPakドリルドライバー

    BLACK&DECKER
    7,598税込8,358
    1台
    当日出荷
    付属品50mm #1 プラスビット×1、50mm #2 プラスビット×1、50mm #8 マイナスビット×1、50mm #2 ポジドライブビット×1、100mm #2 プラスビット×1、100mm #2 ポジドライブビット×1、下穴用Φ2.5mm ドリルビット×1、ビットバー×1、1.5Ah GoPak充電池×1、保護キャップ×1、USBケーブル×1、ACアダプタ×1定格電圧(V)10.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~550本体質量(kg)0.78(充電池除く)チャック能力(mm)1~10バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)26バッテリー電圧(V)10.8クラッチ数(段)11(ドリルモード含む)
  • 充電式アングルドリル(本体のみ) マキタ

    充電式アングルドリル(本体のみ)

    マキタ
    12,980税込14,278
    1台
    3日以内出荷
    世界最短ヘッドハイト 通常のドリルでは入りにくい、狭所も軽快穴あけ。 大型スイッチレバー どの位置で握っても操作しやすい。 高輝度LEDライト 正逆転切り替えレバー チャックキーホルダ なくしやすいチャックキーを収納。
    仕様本体のみ(バッテリ・充電器・ケース別売)穴あけ能力(mm)(米松:板厚30mm)木工キリΦ12mm・約155コ本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)313×68×86締付け能力(ラワン)木ネジΦ4.1×38mm・約135本最大穴あけ能力(mm) 鉄工10最大穴あけ能力(mm) 木工12木工ドリル穴あけ能力(ラワン)(板厚30mm)木工キリΦ9mm ・約215コ
  • フラッシュライト マキタ

    フラッシュライト

    マキタ(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1台
    当日出荷
    LED均一照射。ムラの少ない光で対象物が見やすい。 ズーム機構。ズームリングを回すと、照射範囲を27段階調整可能。 12段階首振り機構。フック付ストラップ。握りやすいソフトグリップ。
    質量(kg)0.4(バッテリ除く)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×66×93(BL1040B取付け時)光源LED4.9W×1灯連続使用時間(分)1充電あたり/約5(BL1015)、約12(BL1040B)バッテリーリチウムイオン照度(Lx)170~4500バッテリー電圧(V)10.8光束(Lm)190
  • 125mm充電式防じんマルノコ マキタ

    125mm充電式防じんマルノコ

    マキタ(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    充電式工具での連動集じんを実現。連動コンセント不要、ホースのみのシンプル接続。 無線連動集じんを実現、ワイヤレスユニット(別売)。 AC機同等のパワー。高い集じん効率を実現。 平行定規がピタッと止まる。精度が高まる最適バランス。 平行度微調整。LEDライト2灯。バッテリ残容量表示。
    付属品六角棒スパナ、平行定規回転数(min-1[r.p.m])5000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)267×183×247ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)125最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)47バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0
  • 充電式ドライバドリル マキタ

    充電式ドライバドリル

    マキタ
    64,980税込71,478
    1台
    5日以内出荷
    「強力パワー」+「APT」搭載。 締付トルク約30パーセントアップ。幅広いトルク設定。 水や粉じんが、入りにくい。浸水した水を外部へ排出。 大幅に短く、コンパクト。バッテリ残量表示付(3段階)。 ガッチリ握れる、疲れにくい!「大トルク対応」最適グリップ形状。 「高速・低速 」2段変速。「高輝度」LEDライト2灯。
    付属品プラスビット2-65・サイドグリップ・フック・充電器:DC18RF・バッテリ:BL1860B×2・プラスチックケース仕様バッテリ残容量表示付「3段階」/「大トルク対応」最適グリップ形状/高速・低速 2スピード/無段変速/正逆転切替/パワー切替2段階質量(kg)2.2(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])(高速)0~2000、(低速)0~400本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)225×79×259チャック能力(mm)1.5~13穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工38ねじ締め能力(mm) 小ねじM6ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ10×90バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)6.0×2本バッテリー電圧(V)18作業量(目安)(1充電あたり)【木工キリΦ21mm ラワン(厚さ25mm)】約600本最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]充電時間(分)実用:約27/フル:約40クラッチ数(段)21適合バッテリーA-60464、A-60442ライト機能高輝度LEDライト2灯
  • コードレスクリーナ(本体のみ) HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレスクリーナ(本体のみ)

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1台
    欠品中
    乾湿両用 スライドスイッチ マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    長さ(mm)497幅(mm)121質量(kg)0.85(電池・ノズル・延長管除く)高さ(mm)147消耗部品フィルター22番連続使用時間(分)48集塵方式1段サイクロン充電時間(分)32アズワン品番65-0294-24適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ)、マルチボルト蓄電池集塵容量(mL)670(吸水容量110)商品タイプ本体のみ(バッテリ別売)
  • 充電式タッカ 本体 マキタ

    充電式タッカ 本体

    マキタ
    25,980税込28,578
    1台
    3日以内出荷
    クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート
    付属品プラスチックケース質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)165×235釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約6000本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)ステープル幅(mm)10(RT線)ステープル長さ(mm)7~10
  • 充電インパクトレンチ 5.0Ah Panasonic(パナソニック)

    充電インパクトレンチ 5.0Ah

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷
    リテーナリング(Cバネ)でソケット取り替えがスムーズ。 しかもコードレスだから取り回しがラク。 1台で性能を使い分けできる「デュアル」 作業量はしっかり。 ボルト破損を軽減、打撃力3段切替。 長く使えて経済的。 ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
    バッテリー容量(Ah)5差込角(sq.)12.7仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能長さ(mm)155幅(mm)61(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅)グレー消費電力(W)充電器/198締付能力(普通ボルト)M12締付能力(高力ボルト)M12チャック(mm)□12.7(ピンタイプ) リテーナリング(Cバネ)付ピン方式バッテリーリチウムイオン防塵防水性能IP56充電器電圧(V)AC100 50/60Hz充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能充電器質量(g)900充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60回転数(min-1[回/分])強モード/0~2300、中モード/0~1400、弱モード/0~1000打撃数(bpm[回/分])強モード/0~3500、中モード/0~2800、弱モード/0~2000振動3軸合成値(m/s2)17
  • 36Vガーデンブロワーバキューム BLACK&DECKER

    36Vガーデンブロワーバキューム

    BLACK&DECKER(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    1台2役で家周りのお掃除がもっとラクラク簡単に。
    付属品36Vリチウムバッテリー、急速充電器、収納バッグ、ブロワーノズル、バキュームノズル、サポートハンドル、集塵バッグトラスコ品番769-7686長さ(mm)980幅(mm)180質量(kg)ブロワー:2.4(電池含む)、バキューム:3.4(電池含む)高さ(mm)290電圧(V)36集塵容量(L)30風量(m3/min)ブロワー:2.48、バキューム:3.47連続使用時間(分)(ブロワー)TURBOモード:約28、ECOモード:約55、(バキューム)TURBOモード:約26、ECOモード:約50バッテリー容量(Ah)2.0充電時間(分)100風速(km/h)ブロワー:219適合バッテリーリチウムイオン
  • 充電式ジョイントカッタ マキタ

    充電式ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    コードレスで額縁の留め加工、各種家具の継ぎ手加工がラクラクきれい!
    仕様集じん機に接続可能全長(mm)351質量(kg)2.8(バッテリ含む)回転数(min-1[r.p.m])6500刃物外径(mm)100刃物内径(mm)22最大切込深さ(mm)20バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)[メラピ材/ストッパNo.20(切込深さ12.3mm)時]約200回(1充電辺り)充電時間(分)22
  • 10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ HiKOKI(ハイコーキ)

    10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ

    HiKOKI(ハイコーキ)
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷
    軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
    ねじ締め能力(mm)高力ボルトM4~M8
  • 充電式タワーライト マキタ

    充電式タワーライト

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    4日以内出荷
    充電式タワーライトML014G。・ 40Vmax/18V。最大光束15,000lmで最大高さ2.4mから照らすタワー型 。最大光束15,000lm。最大高さ2.4m & 多彩に角度可変できる3個のライトユニットで、あらゆる場面に対応可能。さまざまな現場の仮設照明に。・災害時の仮設照明に。・停電時の照明に。・電源確保が難しい現場の照明に。2台使用すれば、最大光束30,000lm。で、さらに広い範囲を明るく照らせます。・最大高さ2.4m。多彩な角度可変で様々なシーンに対応。・用途に応じてヘッド部を調整。360°照射にすれば、全体を照らせるため、複数作業を同時に行う場面にも対応できます。・素早くセッティング。・高い設置安定性。【低位置にバッテリボックスを配置】。【安定性の高い形状 & 素材を採用】。【ペグの打込みやすさ向上】。・40Vmax/18Vバッテリを各1本装着可能。バッテリ2本装着時、使用中のバッテリ残容量が無くなると、自動的にもう一方に切り替わります。【1充電あたりの最大連続点灯時間。】。最小光束1,100lm:約48時間。(40VmaxバッテリBL4080F 約28時間+18VバッテリBL18120 約20時間)。最大光束15,000lm:約3時間36分。(40VmaxバッテリBL4080F 約2時間+18VバッテリBL18120 約1時間36分)。・直感的に操作できる操作パネル。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。1。2。その他特長。レンズ保護カバー付。防滴・防じん「アプト」。ソフトスタート(スロー点灯)。昼白色(色温度:5,000K)。バッテリ盗難防止用南京錠ホール付
    付属品ショルダベルト、レンズ保護カバー寸法(mm)【本機】(展開時)780×680×2430 / (収納時)290×265×1035質量(kg)9.5(バッテリ除く)電圧(V)直流36(40max)/直流18光源LED照度(Lux)400~5000光束(Lm)1100~15000
  • コードレス冷温庫 電池2個付き仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    コードレス冷温庫 電池2個付き仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    129,800税込142,780
    1セット
    3日以内出荷
    予備電池BSL36A18Xがセットになった特別仕様!。コードレス冷温庫スタンダードタイプ。庫内が広くてたくさん入る!容量25L。2Lペットボトルが縦に6本収納可能!。17段階温度設定(ー18℃~60℃)。庫内を2部屋に区切り、左右別々の温度設定が可能で氷と飲み物を同時に保冷可能。庫内温度差は最大60℃で冷蔵と保温も可能。蓄電器2個装着で長時間使用可能※1個でも使用可能。シーンに合わせて3種類の電源に対応可。(蓄電池/AC100V/車載電源DC12/24V)。安定感のあるキャスターで現場でスムーズに持ち運びできる。本体に充電機能内臓(外部電源で使用しながら蓄電池の充電が可能)。JIS保護等級IPX4レベルの生活防水対応。12V出力ソケット搭載(最大出力120W)で別売りアクセサリのケトル等が使用可能。USB出力ポート搭載(USB/USB Type-C)。ドレンコック付。マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途食品・飲料の冷蔵、冷凍、保温付属品マルチボルト蓄電池(BSL36B18X)×1個、予備電池(BSL36A18X)×1個、ACアダプタ(AC100V・2A品)、車載用DCコード(3m)、ショルダーベルト、仕切板、バスケット質量(kg)15.7(蓄電池除く)出力【USB】USB-A:5V/2.4A、USB-C:5V/3A・9V/2.2A、【12V】12V/10A(120W)冷却方式加温方式設定温度(℃)-18および-15~60(5単位)※2部屋モード時の最大設定温度差は60バッテリー電圧(V)14.4(BSL14XXシリーズ)、18(BSL18XXシリーズ)充電時間(分)BSL36A18X:約135、BSL36B18X:約220(気温20℃時)入力電源リチウムイオン電池/マルチボルト、AC100V(50/60Hz)、車載電源DC12/24V寸法(縦×横×高さ)(mm)340×653×450庫内容量(L)仕切板なし:25、仕切板あり:左8、右14.5適合バッテリーBSL14××シリーズ、BSL18××シリーズ、マルチボルト蓄電池
  • 精密電動ドライバーセットPENDORA36E エーインサイト

    精密電動ドライバーセットPENDORA36E

    エーインサイト
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷
    スタイリッシュなデザインと高い機能性を併せ持ちDIYから家庭内のちょっとした修理まで幅広く対応する万能ツール。専用ケースに30種のビットと付属品を収納。大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で約40分連続使用が可能。LEDライトを搭載し、影ができることなく快適な作業が可能。またドライバーヘッドはマグネット加工を施し、作業の快適性と紛失防止に役立ちます。
    付属品専用ケース、精密電動ドライバー本体、ビット×30、マグネタイザー、Type-Cケーブル、バール×2、SIM CARDピン材質アルミ合金寸法(mm)幅72×高さ218×奥行37質量(g)230機能LEDライト付き、強力マグネット加工ビット操作【ボタン】回転(正反)、LEDライトスイッチトルク(N・m)【手動】3【電動】0.25~0.35回転速度(r/min)200バッテリー容量(mAh)350(連続使用40分)
  • 充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax) マキタ

    充電式チェーンバイス式レシプロソー(40Vmax)

    マキタ
    84,980税込93,478
    1台
    3日以内出荷
    充電式レシプロソー。40Vmax仕様チェーンバイス式。◆チェーンバイスレシプロソー登場。チェーンバイスで簡単固定。様々な部材をパワフルに切断できます。◆重負荷作業にも耐えうる高耐久ボディ。◆クラス最速の切断スピード※1。ハイパワーブラシレスモータと定回転制御により、重負荷の切断作業時にも回転数が落ちにくく、切断スピードは約20秒※2とクラス最速※1を実現。※1 同クラスのチェーンバイスレシプロソーにおいて。2025年8月現在、メーカー調べ。※2 材料:鋼管(100A)、ハンドル負荷荷重:4kg 使用ブレード:湾曲ブレード260mm ストローク数調整ダイヤル:5。◆材料に簡単固定。チェーン脱落防止バネにより、材料へ簡単に固定可能。楽々、チェーンバイス固定。◆仮保持が可能、。チェーンを材料に巻き付けた状態で仮保持する事が可能。様々な部材をパワフル切断。◆太い材料にも対応、200A(最大切断径220mm)の鋳鉄管も切断可能。◆モルタルライニング鋳鉄管も切断可能※モルタルライニング鋳鉄管の切断は別売のダイヤバイス湾曲ブレードが必要です。鋳鉄管切断作業等に最適。◆1充電作業量(目安)/切断※。鋳鉄管(モルタルライニングあり) 100A×厚さ10mm:約2本(使用ブレード:A-00304 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋳鉄管(モルタルライニングなし) 100A×厚さ6mm:約17本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。鋼管 100A×厚さ4.5mm:約26本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:5)。ステンレス管 100A×厚さ3mm:約23本(使用ブレード:A-00267 ストローク数調整ダイヤル:1)。※ BL4040装着時/チェーンバイス使用時。数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件により異なります。◆レシプロソーとしても使用可能。チェーンバイスを外せば、通常のレシプロソーとしても使用できます。※レシプロソーブレード(薄刃)の装着には、下記のブレードクランプSが必要です。ブレードクランプS(近日発売予定)。部品番号:A-00348。◆材料に合わせてストローク数を調整可能。◆ブレードクランプを簡単交換。補修や交換の多いブレードクランプを、シューを外さず簡単に交換可能。◆防水保護等級IPX6。※IP表示をしている製品は粉じんや水による影響を受けにくいように設計されていますが、故障しないことを保証するものではありません。バッテリを装着した場合は本体側の保護等級に準じます。◆防滴・防じん「アプト」。※注意:本製品は水や粉じんによる影響が抑えられるように設計されていますが、水や粉じんによって故障しない事を保証するものではありません。◆チェーンバイスレシプロソー専用刃(別販売品)。・「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。BIVise(湾曲)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。・ストレートブレードタイプ。BIVise(ストレートタイプ)[材質:マトリックスⅡ]。主要切断材料・・・炭素鋼管、ステンレス管、鋳鉄管。◆「湾曲形状」で部材を高速切断する湾曲ブレードタイプ。DIAVise(湾曲)[材質:ダイヤモンド]。主要切断材料・・・モルタルライニング鋳鉄管、耐火2層管、コンクリートブロック、レンガ・サイディングボード
    付属品チェーンバイス、湾曲ブレード300mm(BIM92)、フロントグリップ・グリップシャフト、六角穴付ボルトM5×20、六角棒スパナ4ストローク(mm)26質量(kg)4.5電源(V)直流36(40max)切断能力(mm)パイプ130切断能力(mm)木材255ストローク数(min-1[回/分])0~2200寸法(長さ×幅×高さ)(mm)583×103×152
  • 充電式小型マグネットLEDライト EARTH MAN

    充電式小型マグネットLEDライト

    EARTH MAN
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    挟むだけで装着!マグネットタイプ 。リュックなどに 。胸ポケットに 。ベルトなどに 。全光束最大約150ルーメン(HIGH)
    用途夜間作業やアウトドア等、あらゆるシーンに。付属品3.7V充電式小型マグネットLEDライト本体×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書×1質量(g)約44使用温度範囲(℃)5~40電圧(V)DC3.7ケーブル長(m)約0.4(付属USBケーブル)全光束(Lm)最大約150(HIGH)/最大約40(LOW)入力電圧(V)充電プラグ:DC5使用電球白色LED※交換不可電池リチウムポリマー電池 ※交換不可本体サイズ(mm)約高さ45×幅52×厚さ25連続点灯時間(満充電時)約1.5時間(HIGH)/約3時間(LOW)充電時間(時間)(目安)最大約1.5(空→フル充電)設置場所屋外・屋内入力電流(A)充電プラグ:1バッテリー容量(mAh)300
  • 充電式ブロワー&バキュームツイスター 高速電機(富士製砥)

    充電式ブロワー&バキュームツイスター

    高速電機(富士製砥)
    6,598税込7,258
    1セット
    4日以内出荷
    風速52m/sの充電式ブロワーです。バキューム(吸込み)も可能です。LEDライト付です。
    用途車内清掃、PC清掃、キャンプ火おこし、ペットドライヤー、空気の補充、洗車後の水滴、エアコンフィルター清掃セット内容ダスター本体×1、広口ノズル×1、細口ノズル×1、ブラシノズル×1、隙間ノズル×1、収納ボックス×1、集塵ダクト×1、集塵フィルター×1、取扱説明書×1、USB Type-C充電ケーブル×1電源リチウムイオン電池(4000mAh×2)定格電力(W)180本体質量(g)約300使用時間約2時間~15分(風量調整つまみ1%~100%)最大風速(m/s)約52充電時間(時間)約4~5光束(Lm)LEDライト:約400回転数(min-1[回/分])約140000点灯時間(時間)LEDライト:約140000本体寸法(cm)15×8.6×4
  • ブロワークリーナー カスタム

    ブロワークリーナー

    カスタム
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    ブロワークリーナーBC-01用ブローノズル
    対応製品ブロワークリーナーBC-01寸法(mm)約 W 40 × H 30 × D 40質量(g)約 12RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト ELPA

    充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト

    ELPA
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    充電式ワークライトS 800 コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。 HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。 スポット&ワイド2Way照射。 本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。 USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き。コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き
    用途コンパクトサイズ しっかり明るいワークライト。HI&LOW 2段階調光+SOS点滅。スポット&ワイド2Way照射。本体が360°回転、マグネット付、三脚に取付可能で照らしたい場所を自在に照らせる。USB給電ポート搭載でスマホを充電可能、電池残量表示機能付き付属品USBケーブル1m(Type-A to Type-C)質量(g)約217(内蔵充電池含む、USBケーブル除く)保護等級IPX4(防沫形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)116×109×38(最大値)光源白色COB LED充電時間約4時間30分使用電池:充電式リチウムイオン電池 3.7V 3400mAh 12.58Wh※充電池の交換はできません。連続点灯時間HI 約3時間 /LOW 約5時間※満充電時明るさ(Lm)HI 約800 /LOW 約400※満充電時USB入力:DC5V/1A、出力:DC5V/1A
  • LEDワークライト パトライト(PATLITE)

    LEDワークライト

    パトライト(PATLITE)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
    定格電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW1005DZ

    マキタ
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    大型自動車のタイヤ脱着に最適なロングアンビル仕様。JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,150N・m※1、最大緩めトルク1,700N・m※2と非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能。大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスならではの快適な作業性を実現。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
    用途※18V本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.1電圧(V)直流18打撃数(min-1[回/分])最速 0~2200、高速 0~1800、中速 0~1600本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)339×91×291締付け能力高力ボルト:M10~M24角ドライブsq(mm)19締付能力(普通ボルト)M12~M33締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1150回転数(min-1[回/分])最速 0~1800、高速 0~1000、中速 0~900、低速 0~800振動3軸合成値(m/s2)14.21充電当たりの作業量M24(F10T)約210本(約2秒締付け時)(目安)
  • 充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ マキタ

    充電式インパクトレンチ(本体のみ)TW011GZ

    マキタ
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    JIS規格に対応した左ネジモード搭載。・大型自動車のホイール脱着をパワフルにこなす。最大締付けトルク1,250N・m、最大緩めトルク1,900N・mと非常にパワフル。ロングアンビル仕様で、ホイールの奥まった個所のボルト・ナットにも便利。・最適なアンビル寸法。アンビル寸法は138mmで、ダブルタイヤの大型車にも対応可能、大型自動車やフォークリフトのタイヤ交換に最適。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。高出力・高耐久・メンテナンスフリー。・充電式ならではの快適作業。エア式と異なり、エアの圧力に左右されず安定したトルクとコードレスで快適作業。・ホイールナット締付け時の3工程を効率化。各工程に適したモード設定を行うことでホイールナット締付け作業の効率化が図れます。・左ネジモード搭載。左ネジモードボタンを押すことで、左ネジタイヤ【JIS規格】の締付け・緩め作業に適したモードへ切り替え可能。・スイッチ全速モード。トリガを少し引けば、一気に全速回転(設定した打撃力の最大回転数)。効率良く連続作業が行え、スイッチ操作の疲労も軽減。・定回転制御で安定した締付け(締付け時のみ)。バッテリ残容量に左右されにくい安定した締付け作業が可能。・粉じんや雨から保護、防じん・防水保護等級IP56。・防滴・防じん「アプト」。・ソケット抜け落ち防止、Cスプリング式。Cスプリングの摩擦により、ピンを挿す前にソケットを仮保持。※注意:ピン式以外のソケットは使用しないでください。必ずピンを挿し込み、Oリングを取付てください。・その他特長。無段変速。正逆転切替。ブレーキ付。バッテリ保護回路。フック付。ソフトグリップ。部材を傷つけにくいハンマケースカバー。LEDライト(回転前点灯+残照機能)
    用途※40Vmax本体のみ仕様付属品フック質量(kg)4.2電圧(V)直流36(40max)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)329×94×297角ドライブsq(mm)19最大締付トルク(N・m)1250回転数(min-1[回/分])0~1800(最速)、0~1100(高速)、0~700(中速)、0~500(低速)ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M36ねじ締め能力(mm)高力ボルトM10~M27打撃数(min-1)0~2300(最速)、0~2000(高速)、0~1400(中速)振動3軸合成値(m/s2)13.91充電当たりの作業量M24(F10T)約250本(約1.5秒締付け時)(目安)
  • 9.5mm角ロングラチェットレンチ SHINANO(信濃機販)

    9.5mm角ロングラチェットレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    35,980税込39,578
    1セット
    4日以内出荷
    9.5sq 10.8V電動コードレスロングラチェットレンチ。144mmのロングネックタイプ。ブラシレスモーター搭載。回転速度は450min-1とスピーディ。誤作動を防ぐトリガーロック付き。M10までのボルト脱着作業に最適。暗くても作業しやすいLEDライト搭載。収納しやすい専用ソフトケース付き。
    全長(mm)413質量(kg)1.53(バッテリーパック含む)回転速度(min-1[r.p.m])0~450締付トルク(N・m)75能力ボルト径(mm)1充電時間(時間)約1.5差込角(sq.)9.5
  • 充電式ドライバー PROSTYLE

    充電式ドライバー

    PROSTYLE
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    USB充電式グリップタイプ電動ドライバー(自動正逆回転:3.3Nm、2Nm、1Nm/手動回転正逆回転:12Nm)
    用途電気端子やコンセントなどの配線の締付取り外し、電気製品の配線締付取り外しなど。DIY作業、模型やプラモデルの組み立て、家電の修理、狭い場所での作業。電圧(V)3.7バッテリー容量(Ah)1800本体質量(kg)0.2タイプ充電式ドライバー、グリップタイプ電動ドライバー本体寸法(mm)47×47×150チャック寸法(mm)6.35六角バッテリーリチウムイオンバッテリービット6.35mmクイック・リリースチャック採用充電器入力USB:5V 1Aトルク(N・m)(電動締め付けトルク)3.3(300RPM)、2(250RPM)、1(200RPM)切替機能搭載、(手動締め付けトルク)12充電時間(分)100バッテリー容量(mAh)1800充電方式USB充電 Type C使用可能時間(分間)80
  • EC-2000-GE 替え刃 GKM

    EC-2000-GE 替え刃

    GKM
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    EC-2000-GE電動カッター専用の替え刃です。
  • LEDハンドランプ TAKENOW

    LEDハンドランプ

    TAKENOW
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    スタンドが180度回転します。強力なマグネットベースです。収納可能な吊りフックとポケットクリップがあります。
    付属品0.5m Type-C充電ケーブル仕様スポットライト:超高輝度LED 6500K、フラッドライト:超高輝度 COB LED質量(g)135使用温度(℃)-10~+40表示LED充電:緑点滅中-充電中、緑-充電済み寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60.8×26×120バッテリー高品質3.7V 1500mAh リチウムポリマー防塵防水性能IP65/IK07充電時間(時間)約2.5電池残量表示緑、黄、赤、赤点滅明るさ(Lm)スポット/150、フラッド/100, 400電球の種類LED点灯時間(時間)スポット/2.5、フラッド/6, 2.5
  • 40V 充電式マルチツール マキタ

    40V 充電式マルチツール

    マキタ
    81,980税込90,178
    1台
    当日出荷
    質量(kg)2電圧(V)直流36(40max)バッテリー容量(Ah)2.5×2本充電時間(分)フル充電:約28、実用充電:約19振動角度(°)左右1.8(計3.6)振動数(回/min-1)10000~200001充電当たりの作業量【SPF(厚さ38×幅32mm)】300カット
  • 充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ YAMAZEN(山善)

    充電式ドリルドライバー 18V共通バッテリーシリーズ

    YAMAZEN(山善)
    8,198税込9,018
    1台ほか
    5日以内出荷
    軸ブレの少なさにより、繊細な作業に向いているので初心者の方にも扱いやすい。充電式なので電源のない場所にも便利。工具の先端を照らすLEDライト付き
    用途DIYにも、現場作業にも。ドライバー 電動ドライバー 電動工具 DIY コンパクト 充電 ドリル ドリルドライバー寸法(mm)ドリルチャック:約1.5~13電圧(V)直流18無負荷回転数(min-1[r.p.m])(低速)約0~400、(高速)約0~1800本体質量(kg)1最大締付トルク(N・m)約40保証期間1年間(本体のみ)本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20×15.5×5.9
  • 充電式電気ノコギリ SHINKO(新興製作所)

    充電式電気ノコギリ

    SHINKO(新興製作所)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    充電式電気ノコギリDCES-1015の後継品。充電器がACアダプターに変更し、工具レスで簡単にブレード取り付け可能。握りやすい細グリップを採用し、ハウジングの色はグリーン/ブラックのツートンへ変更。
    用途粗大ごみなども細かく切断できる電気ノコギリ。付属品バッテリー・充電器・木工ブレード(木材・剪定・合成樹脂)・鉄工ブレード(アルミ・銅・軟鉄鋼)ストローク(mm)13質量(g)1090(バッテリー含む)切断能力(mm)【軟鋼材(厚さ)】2切断能力(mm)パイプ【塩ビ】45切断能力(mm)木材50バッテリー【品番】LBP-1015【電池】リチウムイオン【電圧】DC10.8V【容量】1.5Ah【質量】230gバッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)DC10.8充電器機能【品番】LBC-1015B【電圧】AC100V【周波数】50/60Hz【定格入力】30VA【定格出力】DC13.5V 1500mA【充電時間】約60【質量】50gストローク数(min-1)0~2200
  • HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様 HiKOKI(ハイコーキ)

    HiKOKI コードレスロータリハンマドリル 36V 電池3個仕様

    HiKOKI(ハイコーキ)
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    横向き・下向き作業時に便利な垂直表示機能搭載! 穴あけ速度12%UP!(メーカー従来機比) 低振動機構を追加搭載 オートストップ機能付き 通常のセットにマルチボルト電池(BSL36A18X)を追加した特別仕様 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
    用途コンクリートへの穴あけ タイル、レンガへの穴あけ(無段変速スイッチで打撃力調整) アンカ、ナイロンプラグ等、各種プラグの下穴あけ アンカへの打込み作業(アンカセッタ使用) コンクリートのハツリ、溝掘り、角出し、はがし 金属、木材への穴あけ(ドリルチャック+チャックアダプタ使用)蓄電池電圧(V)36/18バッテリー容量(Ah)2.5/5.0穴あけ能力(mm) コンクリート28穴あけ能力(mm) 木工32穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm)コアビット25~50穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65質量(kg)4.0(サイドハンドル・BSL36A18X装着時)付属品マルチボルト蓄電池(BSL36A18X)×3、急速充電器、ケース、サイドハンドル、デプスゲージ、電池カバー全長(mm)358全幅(mm)91全高(mm)233全長×全幅W×全高(mm)358×91×233充電時間(分)(実用)約19、(満充電)約25シャンク形状SDSプラス安全機能オートストップ、低振動機構
充電工具 本体