絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: はくり工具

300件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.2x445mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x445mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    8,650税込9,515
    1個
    当日出荷
    ほぼフラットで先端がテーパー状です
    エスコ品番EA159SD-32
  • 10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド) エスコ

    10.2x216mm エアー用チゼル(フラット/ワイド)

    エスコ(1件のレビュー)
    4,830税込5,313
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA159SD-12
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-5
  • 5,000bpm/10.2mm エアーチゼル エスコ

    5,000bpm/10.2mm エアーチゼル

    エスコ
    10,300税込11,330
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-1
  • チッパ(丸込み) 日本ニューマチック工業

    チッパ(丸込み)

    日本ニューマチック工業
    41,980税込46,178
    1台
    当日出荷
    チゼルが抜け落ちないスプリング付です。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状丸込
  • ベビーハンマ角型 不二空機

    ベビーハンマ角型

    不二空機
    49,980税込54,978
    1個
    8日以内出荷
  • 不二 サンドランマー 不二空機

    不二 サンドランマー

    不二空機
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷から53日以内出荷
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    49,980税込54,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番443-0018全長(mm)274質量(kg)2.19無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)【針】3×180
  • エアハンマ マキタ

    エアハンマ

    マキタ(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    用途窓枠、土間、基礎などのコンクリートの小ハツリに付属品6.5以上打撃数(min-1[回/分])3000エアプラグ20PM型チゼル口径(Φmm)10.2使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.2~0.69[2~7]振動3軸合成値(m/s2)9
  • コンクリートブレーカ 東空販売

    コンクリートブレーカ

    東空販売
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
    仕様ジャンクサイズ/Φ26×80Lトラスコ品番380-9056ストローク(mm)130全長(mm)490質量(kg)15打撃数(min-1[回/分])1400ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)35
  • チッピングコーキングハンマ 不二空機

    チッピングコーキングハンマ

    不二空機(3件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷
    小型軽量・強力で作業性が良くしかも耐久性に優れています。
    ストローク(mm)45.0(ピストン)全長(mm)273質量(kg)2.6ホース口金取付ねじPT3/8ホース呼び径(Φmm)9.5空気消費量(Nm3/min)0.42(打撃時)打撃数(Hz)50ピストン径(Φmm)20.0
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    30,980税込34,078
    1台
    5日以内出荷
    小型・軽量モデルなストレートタイプの多針式エアータガネ。
    全長(mm)321(ニードル含む)質量(kg)1.24(ニードル含む)材質(本体)アルミダイカスト空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.13エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))90振動(m/s2)14.4a打撃数(bpm)4200
  • エアハンマ用シートメタルチゼル SSPOWER

    エアハンマ用シートメタルチゼル

    SSPOWER
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    薄鋼板(0.6mm)の切断に便利です。切粉は上へ排出します。
    用途エアハンマ用チゼル(シートメタルやボディパネルの切断)として適合機種AH-10.2PA材質本体/機械構造用炭素鋼全長(mm)125本体質量(g)99寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×125×25先端幅(mm)20
  • エアーニードルスケーラー用 針 東安

    エアーニードルスケーラー用 針

    東安
    2,698税込2,968
    1セット(12本)
    3日以内出荷
    用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。コンクリートの目荒らし、サビ・塗装はがしに。寸法(mm)針:針径3、長さ:180
  • エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体 東空販売

    エアハンマーライトピックハンマ 角チゼルタイプ本体

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
    用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。トラスコ品番367-9179全長(mm)254シャンク六角空気消費量(m3/min)0.35排気方式後方ホース取付口PT3/8ピストン径(Φmm)20打撃数(bpm)3600ストローク径(Φmm)50
  • ハンマーセット SHINANO(信濃機販)

    ハンマーセット

    SHINANO(信濃機販)
    51,980税込57,178
    1台
    5日以内出荷
    エアーレギュレーター内蔵。ハンマーセット:チゼル5本付
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)・クイックチェンジリテーナー・フォークチゼル(803)・シートメタルチゼル(807)・マフラーカッター(808)・スクレーパー(810)・ストレートパンチ(814)適合打撃数分:2,600b.p.m.軸径(Φmm)チゼル:10.2全長(mm)208質量(kg)1.6ホース内径(Φmm)6.5騒音値(dB)104/(116)A空気消費量(m3/min)0.513振動9.0m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ニードルスケーラー(ストレートタイプ) SCORPIO

    ニードルスケーラー(ストレートタイプ)

    SCORPIO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    材質ニードル:ステンレススチールストローク(mm)24本体質量(kg)0.5(ニードル無)ニードル数13本打撃数(bpm)3000ニードル(mm)Φ1.4×80
  • RS PRO エアたがね RS PRO

    RS PRO エアたがね

    RS PRO
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様チゼル5本セットは、エアハンマーに適しています。このチゼル5本セットは、PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に適しています。PCLやその他のブランドのエアハンマーとの併用に最適 工具ロール入り チゼルシャンクサイズ401インチParkerテーパー クロムモリブデン鍛造で長寿命
  • エアーニードルスケラー 615 コンパクトツール

    エアーニードルスケラー 615

    コンパクトツール
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    ニードルスケラー
    用途塗料、錆等の剥離付属品ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ、エアーツールオイル10mL質量(kg)2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)ストローク量(0.6MPa無不可時):3500rpm型番615使用空気圧力(MPa)0.4~0.6寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)60×180×355流量(L/min)450 (0.6MPa無不可時)エアーインレットPT:1/04ストローク幅(mm)約10
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1本
    翌日出荷
    スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
    仕様フラットチゼル材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)180質量(g)250刃幅(mm)22先端形状ヒラ
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    4,330税込4,763
    1本
    翌日出荷
    シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
    仕様エッチングツール材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)176質量(g)232刃幅(mm)17(7、3、7)
  • エアーチゼルセット エスコ

    エアーチゼルセット

    エスコ
    2,560税込2,816
    1本
    翌日出荷
    リベット抜き作業に使用します。
    仕様リベット抜きパンチ材質特殊鋼軸径(Φmm)12.7全長(mm)153質量(g)188刃幅(mm)2(6)先端形状ポイント
  • ショートエアーハンマー JTC

    ショートエアーハンマー

    JTC
    13,980税込15,378
    1個
    14日以内出荷
    農機具向け! ショートボディで狭いスペースでの作業に最適。 農機、トラクター等の錆びて固着したネジを打撃振動で簡単にはがします。
    ストローク(mm)41全長(mm)142質量(kg)1.27回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)0.11エアーインレット1/4騒音レベル(dB(A))99振動(m/s2)15.2
  • チゼル フラット JTC

    チゼル フラット

    JTC
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC3309・JTC3310K・JTC3310J用
    全長(mm)175径(Φmm)本体差込側:10
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC3310・JTC3310J用
  • エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼルハンマー EA159SDシリーズ

    エスコ
    10,800税込11,880
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)640刃幅(mm)25.4
  • エアー用チゼルハンマー(リベット) エスコ

    エアー用チゼルハンマー(リベット)

    エスコ
    5,410税込5,951
    1本
    翌日出荷
    仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm
  • エアー用チゼル(フォーク) エスコ

    エアー用チゼル(フォーク)

    エスコ
    8,180税込8,998
    1本
    翌日出荷
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ハード)

    エスコ
    2,430税込2,673
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック
  • エアー用ロングチゼルセット エスコ

    エアー用ロングチゼルセット

    エスコ
    27,100税込29,810
    1セット(4本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
  • 軽量エアー式タガネ TRUSCO

    軽量エアー式タガネ

    TRUSCO
    43,980税込48,378
    1台
    当日出荷
    付属品ワイヤーブレードエアーホースASSY、3Φ×125ニードル 24本トラスコ品番116-3220全長(mm)290質量(kg)1.3高さ(mm)70奥行(mm)40使用空気圧力(MPa)0.6針長(mm)125空気消費量(m3/min)0.08針タガネ径(Φmm)3×125ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5500適合寸法(mm)(針)3×125
  • FC-1Z-1用タガネ 不二空機

    FC-1Z-1用タガネ

    不二空機
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
  • 防振ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    防振ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)シャンクホース内径(Φmm)12.7エアーインレット3/8PT
  • サンドランマ 東空販売

    サンドランマ

    東空販売
    45,980税込50,578
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
    用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用ください材質サイズエアインレット3/8PT使用エアーホース内径(Φmm)12.7
  • カッティングハンマ・フラックスチッパ 瓜生製作

    カッティングハンマ・フラックスチッパ

    瓜生製作
    21,980税込24,178
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ホース口金取付ねじRc1/4
  • サンドランマー フロア型 不二空機

    サンドランマー フロア型

    不二空機
    119,800税込131,780
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
    ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2
  • ニードルスケーラー ピストルタイプ 不二空機

    ニードルスケーラー ピストルタイプ

    不二空機
    52,980税込58,278
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    岩石やコンクリートの粗い表面や溶接溶剤、鋳造物の錆やペイントを削るのに最適です。 均一でなかったり、凹凸のある面でも活用できるように設計されています。
    ストローク(mm)7全長(mm)371質量(kg)2.5空気消費量(m3/min)0.18(打撃数)ピストン径(Φmm)25.0ニードル長さ(mm)180
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM8X50

    ヨコタ工業
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM8X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M8用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9358質量(g)150
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-3用)スナップD 3mm

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-3用、スナップDタイプ(リベット軸径3mm用)です。 スナップ受けは、BRH-3スナップバッファAをご使用ください。
    トラスコ品番828-9353質量(g)80
  • ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA ヨコタ工業

    ベビーリベティングハンマ(BRH-6 6A用)スナップバッファA

    ヨコタ工業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製リベティングハンマBRH-6_6A用、スナップバッファ(スナップ受け)Aタイプです。 BRH-6スナップD<6mm>にご使用ください。
    トラスコ品番828-9350質量(g)65
はくり工具