絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: はくり工具

297件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    防振ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    ¥79,980税込¥87,978
    1台
    4日以内出荷
    材質(本体)鉄シャンク角ホース内径(Φmm)12.7エアーインレット3/8PT
  • タンパ 東空販売

    タンパ

    東空販売
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    4日以内出荷
    安定した打数・打力を有し、輾圧力の均一化と作業能力の向上をはかった優秀品です。 独自のプレートバルブの採用により、反動が少なく快適な作業ができます。
    用途電設工事の埋め戻し、石油・ガスタンクまわりの輾圧、ガス・下水道工事などに安心してご使用くださいトラスコ品番826-6393材質鉄ストローク(mm)Φ140全長(mm)1240質量(kg)16.7サイズエアインレット1/2PT空気消費量(m3/min)1.1ピストン径(Φmm)Φ38使用エアーホース内径(Φmm)12.7打撃数(bpm)750
  • フラックスチッパー 東空販売

    フラックスチッパー

    東空販売
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    当日出荷
    フラックスチッパは軽度のハツリ、バリ取り、溶接部のスラグ落しなどに最適です。
    用途船舶、橋梁、車両等の錆落し、その他あらゆる固着物の落しにも便利です仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番826-6404材質鉄全長(mm)240質量(kg)1.97空気消費量(m3/min)0.42打撃数(bpm)3200
  • ライトピックハンマー 東空販売

    ライトピックハンマー

    東空販売
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ライトピックハンマー 角シャンク 東空販売

    ライトピックハンマー 角シャンク

    東空販売
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1台
    3日以内出荷から7日以内出荷
    ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。 また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
    ホース内径(Φmm)12.7(1/2)エアーインレット3/8PTシャンクサイズ(mm)Φ17.45×14.75H×60
  • ロックドリル 東空販売

    ロックドリル

    東空販売
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1台
    4日以内出荷から10日以内出荷
    強力なさく孔力と抜群の耐久性。バランスの良さと操作性に優れ他の追随を許しません。扱い易く、効率の良い作業を実現します。作業内容に適した機種をお選び下さい。 防振、防音タイプも用意しました。作業者を振動障害から守ります。
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
  • ハンマドリル 東空販売

    ハンマドリル

    東空販売
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1台
    4日以内出荷
    一般土木建設工事、建築工事の他に、ケミカルアンカー用さく孔作業(K-10除く)にも、広く使用されています。 作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。(THD-1100, THD-1100AV、NRH-1) K-10型は、3/4”のテーパーロッドを採用し、26~38mmのさく孔能力があります。
    回転方向右
  • ロートハンマ 東空販売

    ロートハンマ

    東空販売
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    間知石、石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート、転石、岩盤、トンネル推進工事などでのさく孔作業に、比類なき能力を発揮する超小型軽量さく岩機です。 ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー、アンカーボルトの作業にも使用出来ます。
    ストローク(mm)31回転数(min-1[r.p.m])420ホース内径(Φmm)12.7(1/2)回転方向右空気消費量(m3/min)0.85エアーインレット3/8PTピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
  • エアハンマ強力タイプ 東空販売

    エアハンマ強力タイプ

    東空販売
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    薄い鉄板の切断、溶接の剥離、スラグ落し等、金槌の代りにご使用ください。
    用途アルミニウム、鉄等の鋲かしめ作業、金槌の代わり、一般的な打撃作業トラスコ品番826-6349材質鉄ストローク(mm)Φ90全長(mm)220質量(kg)2.1サイズエアインレット1/4PTシャンク径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.35ピストン径(Φmm)Φ19.0使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35打撃数(bpm)1600
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    概観ボディー周りは全て鍛造品と特殊素材を使用しているため、強靭で耐久性に優れ、リース業界でも好評です。又、凍結しにくい構造の為、寒冷地でも連続作業が可能です 道路、建造物の基礎ハツリなど、特に圧縮強度の高いコンクリートの破砕などに使用される重破砕用ブレーカです。防音マスラーもご用意しています。(オプション)
    ホース内径(Φmm)19(3/4)エアーインレット3/4PT
  • ブレーカ 東空販売

    ブレーカ

    東空販売
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    4日以内出荷
    防振タイプ、作業者を振動障害から守ります。
    ストローク(mm)130全長(mm)503質量(kg)16シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.05エアーインレット1PTピストン径(Φmm)35打撃数(bpm)1400
  • チッピングハンマ 瓜生製作

    チッピングハンマ

    瓜生製作
    ¥65,980~税込¥72,578~
    1台
    4日以内出荷
    本体(スタイル)ストレート・グリップホース口金取付ねじRc3/8
  • サンドランマー フロア型 不二空機

    サンドランマー フロア型

    不二空機
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    8日以内出荷から43日以内出荷
    軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
    ホース内径(Φmm)12.7給気口PT1/2
  • サンドランマー ベンチ型 不二空機

    サンドランマー ベンチ型

    不二空機
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    43日以内出荷
    軽量・強力、しかも反動が少なく、鋳物の砂固め作業などに使用されております。 バルブは定評のあるプレート機構を採用しているため、故障はほとんどありません。
    ストローク(mm)83.0全長(mm)539質量(kg)5.5ホース内径(Φmm)12.7給気口PT3/8空気消費量(m3/min)0.70パット径(Φmm)67打撃数(Hz)13ピストン径(Φmm)25.4
  • チッピング・コーキングハンマ 不二空機

    チッピング・コーキングハンマ

    不二空機
    ¥95,980~税込¥105,578~
    1台
    当日出荷から63日以内出荷
    耐久性に優れ、コンクリート、石工、溶接溶剤などのチッピング・コーキング作業に最適です。
  • チッパー 不二空機

    チッパー

    不二空機
    ¥67,980税込¥74,778
    1台
    73日以内出荷
    小型軽量・強力で作業性が良く、しかも耐久性に優れています。
    ストローク(mm)20.0全長(mm)239質量(kg)1.7ホース内径(Φmm)8.0給気口PT1/4空気消費量(m3/min)0.18(打撃時)打撃数(Hz)60ピストン径(Φmm)25.0
  • オートカッタ600(BRH兼用)ベントチゼル<818> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)ベントチゼル<818>

    ヨコタ工業
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    4日以内出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、ベントチゼル(818)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9367質量(g)445
  • オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)フラットチゼル<810>

    ヨコタ工業
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、フラットチゼル(810)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9366質量(g)435
  • オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルB<809> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)シートメタルチゼルB<809>

    ヨコタ工業
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    翌々日出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、シートメタルチゼルB(809)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9365質量(g)425
  • オートカッタ600(BRH兼用)リベットカッティングチゼル<607> ヨコタ工業

    オートカッタ600(BRH兼用)リベットカッティングチゼル<607>

    ヨコタ工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    翌々日出荷
    ヨコタ工業製オートカッタ600BRH_A-600兼用、リベットカッティングチゼル(607)です。 スナップ受けは、BRH兼用スナップバッファDをご使用ください。
    トラスコ品番828-9364質量(g)415
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM12X50

    ヨコタ工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM12X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M12用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9360質量(g)170
  • ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50 ヨコタ工業

    ダウエルピンプーラ(YDP-20用)ハンガボルトM10X50

    ヨコタ工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    9日以内出荷
    ヨコタ工業製ダウエルピンプーラ用、ハンガボルトM10X50です。 ダウエルピン雌ネジサイズ:M10用 全長:50mm
    トラスコ品番828-9359質量(g)160
  • フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156 ヨコタ工業

    フラックスチッパー(F-25用)チゼル曲平25X156

    ヨコタ工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    ヨコタ工業製フラックスチッパー用、曲平チゼルです。
    トラスコ品番828-9361質量(g)175
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    チップ径19mm用電極チッププーラー
    用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)19使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300
  • チッププーラ ヨコタ工業

    チッププーラ

    ヨコタ工業
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    3日以内出荷
    チップ径13mm用電極チッププーラー
    用途電極スポット溶接機の先端チップの取外し作業が容易に行えます。付属品タッチジョイント(1ヶ)、レギレータ(1ヶ)仕様ピストン直径×衝程:14×29mm全長(mm)180質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc適合電極径(Φmm)13使用ホース径(Φmm)6.4打撃数(bpm)3300
  • [EA159KA-11用] 250mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 250mm チゼル

    エスコ
    ¥2,160税込¥2,376
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-3
  • [EA159KA-11用] 200mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 200mm チゼル

    エスコ
    ¥1,970税込¥2,167
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-2
  • [EA159KA-11用] 150mm チゼル エスコ

    [EA159KA-11用] 150mm チゼル

    エスコ
    ¥1,870税込¥2,057
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SH-1
  • 10.2x457mm エアー用ロングチゼル エスコ

    10.2x457mm エアー用ロングチゼル

    エスコ
    ¥9,140税込¥10,054
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SD-34
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(Eタイプ)

    エスコ
    ¥795税込¥875
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-9
  • [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 175mm チゼル(フラット)

    エスコ
    ¥660税込¥726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-6
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(フラット)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-4
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(Dタイプ)

    エスコ
    ¥325税込¥358
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-3
  • [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント) エスコ

    [EA159SA,SB,SC用] 125mm チゼル(ブルポイント)

    エスコ
    ¥310税込¥341
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159SC-1
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥27,400税込¥30,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-6
  • [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット エスコ

    [EA159RR-1~6用] 10.2mm チゼルセット

    エスコ
    ¥8,310税込¥9,141
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RR-10
  • 3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット エスコ

    3,000bpm/10.2mm エアーチゼルキット

    エスコ
    ¥18,600税込¥20,460
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA159DX-1
  • ホルダスプリング マキタ

    ホルダスプリング

    マキタ
    ¥169税込¥186
    1箱(2本)
    3日以内出荷
  • ロングハンドルエアーチゼル エスコ

    ロングハンドルエアーチゼル

    エスコ
    ¥56,700税込¥62,370
    1台
    翌日出荷
    エスコ品番EA159RD-10幅(mm)(チゼル)100厚さ(mm)(チゼル)5全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6空気消費量(L/min)283本体径(mm)60吸入口サイズ(エアー)1/4PT”
  • ワンパンチハンマ 日本ニューマチック工業

    ワンパンチハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
はくり工具