絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: はくり工具

297件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低振動ニードルスケーラー シカゴニューマチック社

    低振動ニードルスケーラー

    シカゴニューマチック社
    65,000税込71,500
    1台
    4日以内出荷
  • ロングエアーハンマー SK11

    ロングエアーハンマー

    SK11
    13,980税込15,378
    1台
    翌々日出荷
    より安全に、快適にハツリ作業が出来るロングタイプエアーハンマーです。全長270mmのロングヘッドなので、作業中の飛散物から距離を置いて作業ができます。チゼルなどの先端工具の交換は、工具を用いないワンタッチ交換。素早く工具が交換でき、効率よく作業ができます。滑りにくく、しっかりと保持が出来るゴムグリップ採用。冬場でも冷たくなく快適に作業ができます。横向き、上向き、下向きなど様々な方向で作業ができるピストル形状です。
    用途コンクリート、石材のハツリ、鋳物の砂落とし、錆落とし、剥離やボルトや鉄板などの切断作業。材質ボディ:アルミダイキャスト、シリンダ:鉄、グリップ・チャック:ゴム打撃数(min-1[回/分])2100本体質量(kg)約2.3空気消費量(L/min)360(大気圧換算値)使用空気圧力(MPa)0.6空気取入口Rc1/4(1/4配管用接続テーパーメネジ)エアホース仕様内径6.5mm以上推奨本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)276×172×57チゼル軸径(Φmm)10
  • ライトピックハンマ- 東空販売

    ライトピックハンマ-

    東空販売
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で破砕力、作業性、耐久性が抜群です。
    用途土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取りに。トラスコ品番826-6419全長(mm)430空気消費量(m3/min)0.85ピストン径(Φmm)28.5打撃数(bpm)1800RoHS指令(10物質対応)対応ストローク径(Φmm)75
  • ニードルスケーラー BAHCO(バーコ)

    ニードルスケーラー

    BAHCO(バーコ)
    55,980税込61,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番813-2445
  • エアハンマーセット ハゼット

    エアハンマーセット

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2836
  • エアチゼルセット ハゼット

    エアチゼルセット

    ハゼット
    87,980税込96,778
    1セット
    18日以内出荷
    トラスコ品番429-2798
  • ニードルスクレーパー ハゼット

    ニードルスクレーパー

    ハゼット
    119,800税込131,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5447
  • チゼルセット ハゼット

    チゼルセット

    ハゼット
    21,980税込24,178
    1セット
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-8459
  • スプリング JTC

    スプリング

    JTC
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    JTC3310・JTC3310J用
  • エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ エスコ

    エアー用ロングチゼル スクレーパー EA159SDシリーズ

    エスコ
    9,850税込10,835
    1本
    翌日出荷
    軸径(Φmm)10.2全長(mm)610質量(g)594刃幅(mm)50.8
  • チッパ (角込み) 防振型 日本ニューマチック工業

    チッパ (角込み) 防振型

    日本ニューマチック工業
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    身体に優しい防振チッパです。従来型同等機種と比べ振動値が1/3 新しい特許技術による防振機構を持ったチッパです。
    用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としに。全長(mm)402使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000
  • 防振チッパ VFAA-3SP 日本ニューマチック工業

    防振チッパ VFAA-3SP

    日本ニューマチック工業
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    従来のチッパの打撃力をもちながら、振動を大幅に低減させる事に成功した振動対策製品です。振動障害を予防し、作業を行う方々への負担を減らした身体に優しいツールです。チゼルは、VFAA-3SPとAA-1ASP~3SPまで共通です。
    付属品ホースニップル R3/8×1/2、チゼルスプリングストローク(mm)ピストン:76全長(mm)402質量(kg)6.9ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.6ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2000ピストン径(Φmm)28
  • エアー用チゼル(ナットスプリッター) エスコ

    エアー用チゼル(ナットスプリッター)

    エスコ
    5,900税込6,490
    1本
    翌日出荷
    仕様●軸径:10.2mm●全長:457mm●重量:43g
  • エアー用ロングチゼル(スクレーパー) エスコ

    エアー用ロングチゼル(スクレーパー)

    エスコ
    9,610税込10,571
    1本
    4日以内出荷
    仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g
  • エアー用チゼルハンマー(ボールピン) エスコ

    エアー用チゼルハンマー(ボールピン)

    エスコ
    6,740税込7,414
    1本
    翌日出荷
    仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(アルミ)

    エスコ
    4,260税込4,686
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(スチール)

    エスコ
    3,510税込3,861
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ミディアム)

    エスコ
    2,020税込2,222
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック
  • エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト) エスコ

    エアーチゼル用ハンマーヘッド(樹脂/ソフト)

    エスコ
    2,080税込2,288
    1個
    翌日出荷
    EA159SD-140用の交換ヘッドです。
    仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック
  • エアー用ロングチゼルセット エスコ

    エアー用ロングチゼルセット

    エスコ
    27,100税込29,810
    1セット(4本)
    翌日出荷
    仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
  • エアー用チゼルセット エスコ

    エアー用チゼルセット

    エスコ
    22,800税込25,080
    1セット(4本)ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
  • [チゼル用] クイックチェンジリテーナー エスコ

    [チゼル用] クイックチェンジリテーナー

    エスコ
    4,060税込4,466
    1個
    翌日出荷
    リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
    仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm
  • エアー用チゼル(コールドチゼル) エスコ

    エアー用チゼル(コールドチゼル)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1本
    翌日出荷
    仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル
  • エアニードルスケーラ 東空販売

    エアニードルスケーラ

    東空販売
    27,980税込30,778
    1台
    当日出荷
    小型・軽量で打撃力強大です。
    用途建設機械の泥、サビ落とし、溶接後のビート除去。トラスコ品番859-6070全長(mm)225質量(kg)1.12針長(mm)3×125空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口PT1/4無負荷打撃数(min-1)12000ピストン径(Φmm)20アズワン品番64-8615-37ストローク径(Φmm)10
  • コンクリートブレーカー(S式) 中谷機械製作所

    コンクリートブレーカー(S式)

    中谷機械製作所
    87,980税込96,778
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力。少ない反動。タガネ受内部への防塵、防振設計。
    用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。ストローク(mm)165タイプスリーブ式(S式)ホース内径(Φmm)19
  • コンクリートブレーカー(B式) 中谷機械製作所

    コンクリートブレーカー(B式)

    中谷機械製作所
    85,980税込94,578
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力。少ない反動。ハンドルを回り止めCPを介しボルトで締めるタイプ。従来型。
    用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプボルト(回り止め)式(B式)ホース内径(Φmm)19
  • コンクリートブレーカー(N式) 中谷機械製作所

    コンクリートブレーカー(N式)

    中谷機械製作所
    69,980税込76,978
    1台
    翌々日出荷
    強力な打撃力。少ない反動。ハンドルをクラッチで合わせるタイプ
    用途コンクリート、アスファルト道路、建築物及び基礎などの破砕。炉内スラツグの除去等。タイプクラッチ式(N式)
  • 4Φニードル IKURATOOLS(育良精機)

    4Φニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    11,980税込13,178
    1箱
    3日以内出荷
    付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/24本質量(kg)2.4打撃数(min-1[回/分])4000外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55×345×75使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2(無負荷時)ニードル数Φ2/27本 Φ3/12本
  • ライトニードル IKURATOOLS(育良精機)

    ライトニードル

    IKURATOOLS(育良精機)
    119,800税込131,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品ワイヤープレードエアーホースASSY、Φ3×180ニードル/56本、Φ4×180ニードル/28本、ニードルホルダーΦ4用、六角棒レンチ6mm質量(kg)3.6打撃数(min-1[回/分])3500外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)85×340×180使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.34(無負荷時)ニードル数Φ3/28本 Φ4/14本
  • [EA203CG-4/8用]替刃 エスコ

    [EA203CG-4/8用]替刃

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    仕様EA203CG-4/-8用替刃(2枚)
  • [EA159RX用]替刃(3枚) エスコ

    [EA159RX用]替刃(3枚)

    エスコ
    31,200税込34,320
    1個
    翌日出荷
    材質タングステン鋼
  • リベットチゼル SSPOWER

    リベットチゼル

    SSPOWER
    979税込1,077
    1本
    翌々日出荷
    リベットや小ボルト、ねじなどの切断に便利です。
    用途エアハンマ用チゼルとして。リベットや小ボルト、ねじなどの切断に。適合機種AH-10.2PA全長(mm)125先端幅(mm)20
  • 強力型エアパワーツール本体 BTB

    強力型エアパワーツール本体

    BTB
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    アームの調整可能で”深さ”のコントロールができます。 BTB製ガラス取り外しブレード専用エアーツール。 エアツールですので煙や有毒ガスが出ません。
    ストローク数(min-1[回/分])6500ストローク長(mm)6
  • 軽量エアー式タガネニードルホルダー TRUSCO

    軽量エアー式タガネニードルホルダー

    TRUSCO
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-4635適合機種TS-16A質量(g)1針タガネ径(Φmm)3適合寸法(mm)(針)3×125
  • FCH-20用ブランクタガネ300MML 不二空機

    FCH-20用ブランクタガネ300MML

    不二空機
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途FCH-20用タガネ仕様ブランクタガネ 全長300MMLトラスコ品番828-3413適合機種FCH-20全長(mm)300質量(g)193刃幅(mm)9刃先形状未加工、ブランク(未加工)2018年トラスコ掲載ページ5 0560
  • ニードルスケーラー SHINANO(信濃機販)

    ニードルスケーラー

    SHINANO(信濃機販)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    ストレートタイプで使いやすく、手がつかれません。手にやさしい樹脂カバー付です。
    用途凸凹の多い部分のはく離作業。サビ落とし、貝殻取り、塗膜はがしなど。トラスコ品番828-5871セット内容ニードル12本質量(kg)2.12018年トラスコ掲載ページ5 0556
  • ピストルタイプニードルスケーラー エス・ピー・エアー

    ピストルタイプニードルスケーラー

    エス・ピー・エアー
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    軽量・小型の強力タイプです。
    用途各種はくり作業や溶接後のスパッタやスラグの除去など。トラスコ品番829-2421セット内容20PMカップリング、六角レンチ全長(mm)260質量(kg)2.5使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3×180ピストン径(Φmm)202018年トラスコ掲載ページ5 0558
  • RAK-60A用ロールピン 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用ロールピン

    京セラインダストリアルツールズ
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
  • RAK-60A用エアーレギュレーター 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用エアーレギュレーター

    京セラインダストリアルツールズ
    1,188税込1,307
    1個
    3日以内出荷
はくり工具