絞り込み
ブランド
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: はくり工具

297件中 281297
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]

    インパクトエアーハンマーキット

    REX(レックス)[自動車用品]
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
    往復運動をするエアーハンマーの打撃力を利用して、固着したねじを緩める方向へ特化した特殊な工具です。
    用途固着したネジ・ボルトの取り外し
  • エアーハンマー SP(サイキョウ・ファーマ)

    エアーハンマー

    SP(サイキョウ・ファーマ)
    33,980税込37,378
    1台
    5日以内出荷
    エアーハンマーSP1410Rとチゼル4本のボックスセットです。硬質スチール製シリンダーを使用しています。チゼルの交換もスピーディーです。耐久性を上げたクイックチェンジリテーナー付です。
    用途各チゼルを付けてマフラーやパイプの錆落し、ボディパネルの切断作業。付属品チゼル4本(#810フラットチゼル×1、#815スポットウェルダーチゼル×1、#807シートメタルチゼルA×1、#812テーパーパンチチゼル×1)、PBケーストラスコ品番541-4776軸径(Φmm)チゼル:10全長(mm)250使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.3排気方式前方ホース取付口NPT1/4打撃数(bpm)3000
  • KFC-20用部品 空研

    KFC-20用部品

    空研
    25税込28
    1個
    5日以内出荷
    KFC-20用補修部品
  • ジェットタガネ 日東工器

    ジェットタガネ

    日東工器
    56,980税込62,678
    1個
    翌々日出荷
  • リベッティングハンマー 瓜生製作

    リベッティングハンマー

    瓜生製作
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
  • RAK-60A用レギュレーターブッシュ 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用レギュレーターブッシュ

    京セラインダストリアルツールズ
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
  • RAK-60A用Oリング 京セラインダストリアルツールズ

    RAK-60A用Oリング

    京セラインダストリアルツールズ
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
  • ホルダスプリング(B) 不二空機

    ホルダスプリング(B)

    不二空機
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    1台
    欠品中
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)10全長(mm)341質量(kg)3.2全高(mm)86ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.55ピストン径(Φmm)22取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)7000
  • エアースケーリングハンマ 日本ニューマチック工業

    エアースケーリングハンマ

    日本ニューマチック工業
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    船舶、ボイラ、鉄骨、橋梁などの錆落とし、古塗料落としに高能率を上げています。
    ストローク(mm)(ピストン)15全長(mm)490質量(kg)2.1全高(mm)100ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.4ピストン径(Φmm)30取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)3500
  • エアーチッパ 日本ニューマチック工業

    エアーチッパ

    日本ニューマチック工業
    55,980税込61,578
    1台
    3日以内出荷
    NPKチッパは強力、高寿命が特長で、コンクリートハツリ、鋳物の砂落とし、錆落としに威力を発揮します。 チゼルの差し込み形状は丸込み(R)と角込み(H)の2種類があります。
    ストローク(mm)(ピストン)76全長(mm)339質量(kg)6.2ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.5ピストン径(Φmm)28取付ネジ径(ホース口径)3/8Rc打撃数(min-1)2000
  • 不二 チッピング・コーキングハンマ 不二空機

    不二 チッピング・コーキングハンマ

    不二空機
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • ベビーハンマドリル角型 不二空機

    ベビーハンマドリル角型

    不二空機
    69,980税込76,978
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6646
  • ベビーハンマドリル丸型 不二空機

    ベビーハンマドリル丸型

    不二空機
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-6649
  • 高圧用打込調整器 HiKOKI(ハイコーキ)

    高圧用打込調整器

    HiKOKI(ハイコーキ)
    8,998税込9,898
    1個
    翌々日出荷
はくり工具