絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(52)
- ヨコタ工業(32)
- 東空販売(31)
- 日本ニューマチック工業(30)
- 不二空機(19)
- 日東工器(15)
- JTC(12)
- 瓜生製作(8)
- SHINANO(信濃機販)(7)
- SK11(6)
- エス・ピー・エアー(5)
- 空研(5)
- SSPOWER(5)
- 室本鉄工(4)
- ハゼット(4)
- FACOM(4)
- AIRREX(アネスト岩田)(4)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- ブランドをもっと見る
最大打撃数(min-1[回/分])
エコロジープロダクト
7ページ目: はくり工具

ワンパンチハンマ
日本ニューマチック工業1台欠品中圧縮空気を利用した強力なピストンの衝撃により貯蔵タンク、ホッパ、シュートなどに発生する付着、 ブリッジ、ラットホールなどの解消に効力を発揮する ユニークな粉体はらい落とし装置です。
『ハツリ小僧』エアーチッパー
大塚刷毛製造¥95,980税込¥105,5781セット3日以内出荷ビル補修・解体工事に最適! 小型から大型まで充実の付属チスで用途が拡大。 軽量・小型で振動・衝撃も少ないコーキングチッパーです。 小型・軽量で振動・衝撃による疲労感も少なく作業性は大幅に向上します。 チスの脱着はワンタッチ式で簡単。用途カーテンウォール・PCパネル・打継・サッシュまわりなどのコーキング部のハツリ・剥離作業に、弾性タイル等の塗膜剥離作業などにセット内容本体×1台、チス×6本(7mm幅×2本、12mm幅・15mm幅・50mm幅・80mm幅×各1本)、ブルポイント×1本、手元ホース20cm×1本、収納用スチールケース×1個質量(g)800タイプエアー式コーキングチッパーセット長さ(m)177打撃数(min-1[回/分])5500空気消費量(L/min)230RoHS指令(10物質対応)対応
チッパ(角込み)
日本ニューマチック工業¥49,980~税込¥54,978~1台当日出荷から翌々日出荷チゼルが抜け落ちないスプリング付です。用途土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落とし、サビ落としなどホース内径(Φmm)12.7、9.5(AA-00SPH、-00SPR、-0SP(H)、-SP(R))使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc3/8差込口形状角込
ロックドリル(エア式)
東空販売¥199,800~税込¥219,780~1台翌々日出荷強力なさく孔力と抜群の耐久性です。エアー式です。用途洗面補修工事、コンクリート、岩盤、トンネル推進工事でのさく孔作業などに。ストローク(mm)Φ45ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)54打撃数(bpm)2450
ロートハンマ
東空販売¥99,980税込¥109,9781台当日出荷ハンマの回転方向が右回転であるため、ケミカルアンカー・アンカーボルトの作業にも使用できます。用途間知石・石材切り出し、アンカー工事、法面補修工事、コンクリート・転石・岩盤・トンネル推進工事などでのさく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7843ストローク(mm)31全長(mm)425質量(kg)5.8ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.85回転方向右ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3400
ブレーカ
東空販売¥189,800税込¥208,7801台9日以内出荷防振防音タイプで振動障害から身を守り、静かな作業環境を保ちます。軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群です。外観ボディまわりは、すべて鍛造品と特殊素材を使用しているため強靭で耐久性に優れています。用途道路、土木、建設、建築構造物の基礎ハツリ作業に。仕様エアインレット3/4PTトラスコ品番483-7886ストローク(mm)143全長(mm)653.5質量(kg)19.5ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.6ピストン径(Φmm)44打撃数(bpm)1100
ライトブレーカー(エア式)
東空販売¥79,980~税込¥87,978~1台当日出荷ストローク(mm)97質量(kg)9.3ホース内径(Φmm)19空気消費量(m2/min)1.2ピストン径(Φmm)36打撃数(bpm)1800
ハンマードリル(エア式)
東空販売¥169,800税込¥186,7801台当日出荷防振タイプで振動障害から身を守ります。作業範囲が広く、13~28mmのさく孔能力があります。用途一般土木建設工事、ケミカルアンカー工事用さく孔作業に。仕様エアインレット3/8PTトラスコ品番483-7851ストローク(mm)31全長(mm)400質量(kg)6.5ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m2/min)0.8回転方向右ピストン径(Φmm)38×22打撃数(bpm)3200
ハンマー エアーハンマーセット
日平機器¥239,800税込¥263,7801個3日以内出荷トラスコ品番852-3227セット内容打抜ポンチ×1、カシメポンチ×2質量(kg)3.4使用圧力(MPa)0.5~0.7
NPK オートチゼラ 30070
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷刃先、形状の違うチゼルを利用して用途に応じた作業を簡単、迅速に行うことができます。用途自動車、車輌などの修理や板金作業に、ハンマその他の工具ではできない狭い場所での作業にトラスコ品番753-3853セット内容クイックスプリング、ホースニップル、パワーレギュレータ材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)217使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.11推奨ホース径(mm)9.5ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)1600
フラックスチッパー
エス・ピー・エアー¥44,980~税込¥49,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷チゼルの交換が工具不要で簡単です。用途ハツリ・バリ取り・錆び落としや溶接部のスパッタ落としなど使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口1/4インチ推奨ホース内径(Φmm)6.35
ニードルスケーラー
エス・ピー・エアー¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷ストレートタイプ用途溶接部のスパッタ落としや船舶の錆び・貝殻取りなど使用空気圧力(MPa)0.62針長(mm)3ホース取付口1/4インチニードル長さ(mm)180推奨ホース内径(Φmm)6.35
NPK ビシャン 30400
日本ニューマチック工業¥72,980税込¥80,2781個当日出荷軽量・強力で振動を緩和するラバー付ハンドルを採用しています。用途石材の目粗し用にトラスコ品番753-3845セット内容コッタ、ホースニップル、ハンドル1、ハンドル2材質クロムモリブデン鋼、炭素鋼全高(mm)210使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口Rc3/8無負荷打撃数(min-1)2500給気圧力(MPa)0.6
NPK ディガ 30014
日本ニューマチック工業¥149,800税込¥164,7801個当日出荷軽量で横打ちが可能です。用途土壌の掘削、コンクリートの小ハツリなどにトラスコ品番753-3683セット内容ホースニップル、チスチゼル材質鉄(S25C)、鉄(SCM415)ストローク(mm)63.5全長(mm)478打撃数(min-1[回/分])1500ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)1.1エアー接続口Rc3/8ピストン径(Φmm)42.8
NPK サンドランマ 超強力型 全長1136mm 30025
日本ニューマチック工業¥109,800税込¥120,7801個当日出荷立ち作業向きの最強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3730セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1209ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.85ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)40打撃径(Φmm)87
NPK サンドランマ 中型 レバータイプ 30030
日本ニューマチック工業(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3616セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)380ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)22打撃径(Φmm)50
NPK サンドランマ 小型 レバータイプ 30028
日本ニューマチック工業¥47,980税込¥52,7781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3608セット内容ホースニップル、ニップルステッド材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)337ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc1/4ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 小型 グリップタイプ 30017
日本ニューマチック工業¥54,980税込¥60,4781個当日出荷強力かつ反動は少ないです。 グリップタイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3705セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)60全長(mm)390ホース内径(Φmm)9.5使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.2ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)18打撃径(Φmm)40
NPK サンドランマ 強力型 全長1134mm 30023
日本ニューマチック工業¥83,980税込¥92,3781個当日出荷立ち作業向きの強力タイプです。 レバータイプです。用途鋳物の砂固め、耐火煉瓦固めなどの作業にトラスコ品番753-3721セット内容ホースニップル材質機械構造用炭素鋼、クロムモリブデン鋼ストローク(mm)120全長(mm)1204ホース内径(Φmm)12.7使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.55ホース取付口Rc3/8ピストン径(Φmm)32打撃径(Φmm)70
コーキング チッパー ・チゼル
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥49,980税込¥54,9781丁翌日出荷付属品チゼルMC7(2本)、MC12(1本)、MC15(1本)全長(mm)177質量(g)800空気消費量(L/min)130
フラックスハンマ
日本ニューマチック工業¥25,980税込¥28,5781台当日出荷小型、軽量で扱いやすいです。 チゼルの交換が容易です。用途溶接のスチール除去、さび落とし、塗料落としに、また木工、アルミニウムのハツリ、石材彫刻など広範囲な作業用途。トラスコ品番344-8738全長(mm)200質量(kg)0.88使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)5000
ニードリスケーラ
ヨコタ工業¥39,980税込¥43,9781台当日出荷ストレートタイプです。用途溶接後のスラグ落とし、スパッタ落とし、コンクリートや岩盤の目荒しなど。トラスコ品番209-8075全長(mm)359質量(kg)1.85使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.15ホース取付口Rc1/4無負荷打撃数(min-1)4000適合寸法(mm)3×180
リベッティングハンマ
瓜生製作(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1台当日出荷から32日以内出荷小径のカシメ、作業用工具です。用途スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。使用空気圧力(MPa)0.6
チッピングハンマ
瓜生製作¥47,980~税込¥52,778~1個4日以内出荷から10日以内出荷用途浅いハツリストローク(mm)50全長(mm)約228(チゼルなし)質量(kg)約2.30(チゼルなし)ホース内径(Φmm)推奨/9.5差込深さ(mm)46空気消費量(m3/min)0.35(空気圧0.6MPa負荷時)ホース口金取付ねじPT1/4ピストン径(Φmm)20.0打撃数(bpm)約2700
スケーラ
ヨコタ工業¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷用途塗料や錆の除去に付属品ホースニップル(1個)全長(mm)318質量(kg)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:700ホース口金取付ねじ3/8Rc使用ホース径(Φmm)12.7
フラックスチッパ
ヨコタ工業¥29,980税込¥32,9781台当日出荷用途鉄骨の塗料、錆落し、溶接物のバリ(ビーズ)取りなどのハツリ作業は勿論、石工、木工、アルミニウムのハツリ作業など広範囲に利用されます。付属品タッチジョイント(1個)仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番177-0624全長(mm)232質量(kg)1.7空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rc使用ホース径(Φmm)9.5
ニードルスケーラ
ヨコタ工業¥43,980税込¥48,3781台当日出荷用途溶接後のスラグ落とし、スパッター落とし、コンクリートや岩盤の目荒らし等に付属品タッチジョイント(1個)、ヘキサゴレンチ(1個)、特別部品タガネ(1個)、Φ2ニードル、Φ2用ニードルフランジ仕様ピストン:直径25mm×衝程22mm打撃数:4000B.P.Mトラスコ品番209-8083ストローク(mm)ニードル:9全長(mm)416質量(kg)2.3空気圧力(MPa)0.6空気消費量(L/minANR)負荷時:400ホース口金取付ねじ1/4Rcニードル数ニードルΦ3×ニードル数19(mm)(ニードルΦ2×ニードル数35(mm))ニードル長さ(mm)180使用ホース径(Φmm)9.5
コンクリートブレーカ
東空販売¥109,800税込¥120,7801台当日出荷TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2打撃数(min-1[回/分])1050ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
ジェットタガネ
日東工器(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !付属品ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)ニードルΦ4×180mm×14本ニードルサポータΦ4×1個エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様空気式強力・低振動タイプグリップ:ソフトラバー付きニードル交換:工具不要トラスコ品番322-2349種別空気式高速多針タガネ質量(kg)3.1本体寸法(mm)232×178空気消費量(m3/min)0.43使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59(6)針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×66Φ3×28Φ4×14無負荷打撃数(min-1)3700
ジェットタガネ
日東工器¥55,980税込¥61,5781台当日出荷作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。付属品ニードルΦ3×180mm×3本(本体装着)エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本カプラ200-30SH×1個仕様小型・軽量タイプトラスコ品番116-6018種別空気式高速多針タガネ全長(mm)190(本体)質量(kg)0.98空気消費量(m3/min)0.07使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]針の標準の長さ(mm)180針径と本数(本)Φ2×7、Φ3×3無負荷打撃数(min-1)6000
コンクリートブレーカ
日本ニューマチック工業¥82,980税込¥91,2781個3日以内出荷強力で反動が少なく頑丈で、コンクリート道路、建築物、および基礎などの破砕に、また、アスファルト道路の切破、炉内スラッグの除去など、その用途は広範囲で好評を得ています。ストローク(mm)ピストンストローク:165全長(mm)595質量(kg)29打撃数(min-1[回/分])850ホース内径(Φmm)19空気消費量(m3/min)1.4ホース取付口G1ピストン径(Φmm)45![エアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
エアーハンマーキット
REX(レックス)[自動車用品]¥16,980税込¥18,6781セット5日以内出荷叩く、切る、剥がすといった作業を人間の何倍ものパワーとスピードでこなすことができます。用途自動車の整備・板金・足回り









































![フラットチゼル 7インチ REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)


![インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品] インパクトエアーハンマーキット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)