絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: 研磨(空圧)

特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
579件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニオービタルサンダーセット専用パット ハゼット

    ミニオービタルサンダーセット専用パット

    ハゼット
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1セット(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
  • アングルサンダー SHINANO(信濃機販)

    アングルサンダー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    低回転の高トルクタイプです。小型軽量タイプです。
    用途自動車板金の旧塗膜はがし。金属研磨、サビおとし作業など。トラスコ品番828-9805質量(kg)1.042018年トラスコ掲載ページ5 0537
  • バフィングサンダー 3M(スリーエム)

    バフィングサンダー

    3M(スリーエム)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    偏芯量12mmのダブルアクションサンダーです。優れた切削性と仕上げ品質が得られます。
    用途仕上げの磨き行程に。空気消費量(m3/min)0.38ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)12パッドサイズ(mm)72排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0540
  • ベルトサンダー (10mm)セット 空研

    ベルトサンダー (10mm)セット

    空研
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    奥まった箇所やコーナー部の曲面などの研削に最適です。ベルトペーパーはワンタッチで交換可能です。作業用途に応じてアームの角度が自由に調節できます。小型・軽量です。排気方向を自由に変える事が出来ます。ラバーグリップの採用で防振・防寒効果を発揮します。スイベル式のねじスリーブを採用し、エアーホースがねじれません。不織布ベルトも使用できます。
    用途溶接のビート部やスポット部の研削作業に。鉄、アルミ等金属加工品の面取り、バリ取り、錆取り作業に。木工加工品の研削作業に最適です。仕様吸塵機能:非吸塵式、パッド動作:ベルトトラスコ品番829-2397セット内容カップリングプラグ20PM、6角棒スパナ1.5mm、ベルトペーパー10×330 #60全長(mm)330(パッド付)質量(kg)0.9(パッド付)全幅(mm)85(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5ペーパー寸法(mm)10×330ベルト速度(m/min)1200無負荷回転速度(min-1[r.p.m])18000騒音レベル(dB(A))85空気消費量(Nm3/min)0.45使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)0.72018年トラスコ掲載ページ5 0546
  • ピボットサンダー(エア式) オフィスマイン

    ピボットサンダー(エア式)

    オフィスマイン
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    ベルト送行部の角度と前後位置の変更で100H鋼の黒皮はがしが可能です。
    用途鉄板・H鋼の黒皮はがし。難削材・金属全般の重研削。ヘアーライン作業・仕上研磨。トラスコ品番837-0501セット内容黒皮取りGベルト、スイプロンベルト、研磨ベルトZ60、六角レンチ・スパナ全長(mm)410質量(kg)2.56消費電力(W)210使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50×490ベルト速度(m/min)1000ベルト寸法(mm)50×490、50×490mm排気方向前後方2018年トラスコ掲載ページ5 0550
  • ワンハンドギアアクションポリッシャー コンパクトツール

    ワンハンドギアアクションポリッシャー

    コンパクトツール
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-1585セット内容CFメネジカプラー、10ccオイル、使い捨てバフΦ150(白)、使い捨てバフΦ150(黒)材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)198質量(kg)0.75高さ(mm)77無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.29パット寸法(mm)123ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)3.6バフサイズ(Φmm)150排気方向側方
  • 非吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    非吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥53,980税込¥59,378
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8082セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)245質量(kg)1.12高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式 ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式 ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    当日出荷
    軽量ボディーで10mmオービットダイヤを採用しているので、取り回しが良く研削効率が向上します。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削などトラスコ品番836-1583セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式ダブルアクションサンダー コンパクトツール

    吸塵式ダブルアクションサンダー

    コンパクトツール
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌々日出荷
    軽量で取り回しが良く、10mmオービットダイヤですので研削性能が向上しています。
    用途パテ研削、金属の目ならし、木地研削トラスコ品番836-8081セット内容CFカプラー、10mLオイル、17-22両口スパナ、Φ25CD用ダクトホースセット、紙ダストパック材質アルミ合金幅(mm)123全長(mm)247質量(kg)1.13高さ(mm)99無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方パッドサイズ(Φmm)123ペーパー寸法(Φmm)125
  • 吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS コンパクトツール

    吸塵式オービタルサンダー 803C2D(C)MPS

    コンパクトツール
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    翌々日出荷
    軽量でバランスが良く、パテ研削時の面出しが容易で作業効率の向上に貢献します。 サポート部に特殊ゴムを採用する事で、耐久性がアップし、操作性も向上しました。
    用途パテ研削、木工研削、FRP研削トラスコ品番799-8163全長(mm)288質量(kg)1.27タイプ吸じん式無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.6以下ペーパー寸法(mm)95×180空気消費量(m3/min)0.35ホース取付口G1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • フィニッシングサンダー 9403 3M(スリーエム)

    フィニッシングサンダー 9403

    3M(スリーエム)
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    当日出荷
    コンパウンド作業に最適な小型ハンディータイプの軽量サンダーです。 小径なため必要最小範囲での補修が可能です。
    用途塗装補修最終つや出し用仕様ダブルアクション方式トラスコ品番436-0290材質鉄、樹脂、ゴム全長(mm)175質量(g)750タイプバフ:マジックタイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.28排気口後方ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)3
  • SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ SHINANO(信濃機販)

    SI ダブルアクションサンダー マジックペーパータイプ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで研磨力の高いタイプです。 バランスの良い回転でスムーズな研磨作業ができます。
    用途パテの荒研ぎなど自動車板金や一般産業の研磨作業用トラスコ品番794-8492全長(mm)245質量(kg)1.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.48~0.68ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.51ホース取付口Rc1/4オービットダイヤ(mm)6パッドサイズ(mm)125排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS コンパクトツール

    非塵式ワンハンドギアアクションサンダーS914GESMPS

    コンパクトツール
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番799-9992RoHS指令(10物質対応)対応
  • 非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    非吸塵式10mmオービット125Φmmダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    オービットダイヤ10mmで優れた研磨力を発揮します。 非吸じんタイプです。 重量0.9kgは最軽量・建機・重機などの広範囲での板金作業に最適です。
    用途研磨作業にトラスコ品番818-5509全長(mm)132質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.3ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)10排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm非吸塵式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    ¥37,980税込¥41,778
    1台
    翌日出荷
    超軽量、非吸じんタイプです。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5047全長(mm)140質量(kg)0.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー エス・ピー・エアー

    125mm吸塵式/他給式ダブルアクションサンダー

    エス・ピー・エアー
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    翌日出荷
    排気バルブのワンタッチ切替で吸じん式と他給式に使用できます。 ダブルアクションで細かい研磨ができます。 使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しています。 パッドが偏心円弧をえがきます。
    用途研磨作業にトラスコ品番541-5055全長(mm)210質量(kg)0.65無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.62ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.47ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)5排気方向後方使用ペーパーマジックシートタイプ
  • 10mmベルトサンダー BAHCO(バーコ)

    10mmベルトサンダー

    BAHCO(バーコ)
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    軽量、堅牢設計です。 クイックベルト脱着ボタン付でベルト交換が簡単です。
    用途溶接後のナラシ、軽研磨などトラスコ品番471-5314全長(mm)260質量(kg)0.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000使用空気圧力(MPa)0.63空気消費量(m3/min)0.39ベルト寸法(mm)10×330ホース取付口1/4排気方向後方
  • ディスクサンダー 東空販売

    ディスクサンダー

    東空販売
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)180質量(kg)1.0外径×内径(Φmm)(ディスクペーパー)100×16無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)0.38エアーインレット1/4PTパッド径(Φmm)(ペーパー用)73
  • ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース 東空販売

    ダブルアクションサンダー 非吸塵式 ビニールフェース

    東空販売
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース 東空販売

    ダブルアクションサンダー 非吸塵式 フックフェース

    東空販売
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • ワックスポリッシャー 東空販売

    ワックスポリッシャー

    東空販売
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    4日以内出荷
    エルゴノミック形状を採用:人間工学に基いたデザインを採用し、どなたの手にもフィットするグリップです。 重量820g軽量ボディバランス:作業者の手の負担を軽減します。 回転トルクをアップ:バランスウェイトの改良により、特に低回転時の汚れ落とし作業に威力を発揮します。
    全長(mm)158質量(kg)0.82全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • ウィンドウポリッシャー 東空販売

    ウィンドウポリッシャー

    東空販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    6日以内出荷
    滑らかなポリッシング:滑らかな振幅運動で、細部作業面を狙ってのポリッシングが容易。 小型軽量:小型軽量で作業者の疲労感も軽減します。 専用パッドを標準装備:コーティング用パッドを標準装備しました。
    全長(mm)145質量(kg)0.63全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース 東空販売

    ダブルアクションサンダー 自吸塵式 ビニールフェース

    東空販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース 東空販売

    ダブルアクションサンダー 自吸塵式 フックフェース

    東空販売
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)220質量(kg)0.88全高(mm)103無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000ホース内径(Φmm)6.35(1/4)パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
  • オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売

    オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

    東空販売
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    4日以内出荷
    新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6391種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)250質量(kg)0.95サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)97無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)100×180空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売

    オービタルサンダ 自吸塵式 フックフェース マジック式

    東空販売
    ¥55,980税込¥61,578
    1台
    当日出荷
    新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6381種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売

    ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 ビニールフェース のり式

    東空販売
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
    用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6386種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売

    ダブルアクションサンダ5 自吸塵式 フックフェース マジック式

    東空販売
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    当日出荷
    優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
    用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6385種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)210質量(kg)0.74サイズエアインレット1/4PTタイプ自吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売

    オービタルサンダ 非吸塵式 ビニールフェース のり式

    東空販売
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6384種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
  • オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売

    オービタルサンダ 非吸塵式 フックフェース マジック式

    東空販売
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    新機構ラダーシステムの採用により、よりフラットな研削性です。 モーターパワーをロスすることなく、研削面に伝えます。 快適なグリップ感で疲労感を軽減します。 エンジニアリングプラスチックの採用で極限の軽量化に成功しました。
    用途鈑金パテの荒研ぎ、ポリパテ研磨、面出し、プラサフ研磨などに最適ですトラスコ品番826-6383種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)145質量(kg)0.63サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)82無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000パッド寸法(mm)75×110空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式 東空販売

    ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 ビニールフェース のり式

    東空販売
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    9日以内出荷
    優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
    用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6388種別ビニールフェース:ノリツキペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • ベルトサンダ 東空販売

    ベルトサンダ

    東空販売
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1台
    4日以内出荷
    ベルトの交換がワンタッチです。 作業に応じて、アームの角度が調節可能です。 排気利用のクリーニングシステムにより、ベルトの寿命を大幅にアップします。
    用途手の入りにくい箇所の研磨作業に最適、バリ取り、面取り、ビート削りなどの作業材質鉄全長(mm)275空気消費量(m3/min)0.2使用エアーホース内径(Φmm)6.35
  • ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式 東空販売

    ダブルアクションサンダ5 非吸塵式 フックフェース マジック式

    東空販売
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    当日出荷
    優れた研削性能を維持しながら、大幅な軽量コンパクト化を実現しました。 パッドが回転しながら更にパッド全体が円運動を同時に行うサンダです。
    用途軽快な操作感で、あらゆる研削作業をオールラウンドにこなしますトラスコ品番826-6387種別フックフェース:マジック式ペーパ用材質鉄全長(mm)148質量(kg)0.68サイズエアインレット1/4PTタイプ非吸塵式全高(mm)93無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000パッド寸法(mm)Φ125空気消費量(m3/min)0.4使用エアーホース内径(Φmm)Φ6.35オービットダイヤ(mm)5
  • 吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット) 空研

    吸塵式デュアルアクションサンダー(Bセット)

    空研
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    吸塵式です。 10mm偏芯でのダブルアクション回転です。 マジックパッド仕様です。
    用途グラインダー作業後の後処理トラスコ品番855-3659セット内容20PMカプラ付き材質アルミ
  • 擬似シングルサンダー(本体A) 空研

    擬似シングルサンダー(本体A)

    空研
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    5日以内出荷
    一種類のペーパーで塗膜の剥離からエッジだしまで。 シングル回転特有のリアクションの減少。 粘り強い強力モータの採用。
    仕様糊付きペーパー仕様(パッドの振れ)Φ10mm全長(mm)245(パッド付)質量(kg)1.5(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)104(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.58無負荷回転速度(min-1[r.p.m])8800騒音レベル(dB(A))84.5ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kWペーパー径(Φmm)125振動3軸合成値(m/s2)4.4
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体B)

    空研
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
  • 非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A) 空研

    非吸塵式デュアルアクションサンダー(本体A)

    空研
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    用途広範囲の色はぎ。 板金パテの荒とぎ。 溶接部の研磨及び錆落とし作業に。 作業能率がアップします。
  • ワックスポリッシャー(本体) 空研

    ワックスポリッシャー(本体)

    空研
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    小型軽量 パーム型グリップで楽に作業ができる サイレンサー内蔵で低騒音 排気の向きを自由に変更できる
    仕様(パッド動作)シングル全長(mm)157(パッド付)質量(kg)1(パッド付)タイプ非吸塵式全高(mm)94(パッド付)使用ホース内径(Φmm)6.5パッド寸法(mm)108空気消費量(m3/min)0.38無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9500騒音レベル(dB(A))78ホース取付口Rc1/4使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)8.2
  • ストレートサンダー(B仕様) 空研

    ストレートサンダー(B仕様)

    空研
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    5日以内出荷
    手研ぎ感覚に近い研磨作業と高い集塵能力
    用途ライン出し・平面出しなどの研磨作業に威力を発揮仕様使用ペーパーサイズ(mm):75×175/ストローク速度(r.p.m.):7000/使用エアーホース(mm):6.5全長(mm)282質量(kg)1.3全高(mm)91空気消費量(m3/min)0.25(Normal)ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))89ストローク長(mm)6
  • 吸塵式オービタルサンダー(本体B) 空研

    吸塵式オービタルサンダー(本体B)

    空研
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1台
    5日以内出荷
    小型・超軽量。 低騒音・低振動。 抜群の握り心地。
    用途板金塗装の面出し作業に 木工の研磨作業にホース口金取付ねじRc1/4
研磨(空圧)