絞り込み
ブランド
最大回転数(min-1[r.p.m])
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

8ページ目: 研磨(空圧)

579件中 281~320件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーサンダー(マジック式) エスコ

    エアーサンダー(マジック式)

    エスコ
    ¥22,400税込¥24,640
    1台
    翌日出荷
    替ディスクはΦ150mmのマジック式ディスクペーパーをご使用ください。プラグ付。ダストパッグ付。
    仕様偏心円運動、Φ150mmマジック式全長(mm)280質量(g)1.2使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)445ホース長さ(m)ダストホース:1.9騒音値(dB)80吸入口サイズRc(PT)1/4”パッドサイズ(Φmm)150コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.5 (ISO 28927-12:2012に基づいて測定)振動幅(mm)5(真円より5偏心)
  • サンダー WIZ'A

    サンダー

    WIZ'A
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    翌々日出荷
    用途木材、プラスチック製品等の研磨作業に仕様6段階無段変速、集じん機能付き、ラバー付きグリップセット内容本体、ダストケース、サンドペーパー#60×2枚、サンドペーパー#120×2枚、サンドペーパー#240×2枚材質プラスチック寸法(mm)振動範囲:2色サンドベージュ消費電力(W)350定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz定格時間(分)20
  • 125mm ランダムアクションサンダー 充電式 エスコ

    125mm ランダムアクションサンダー 充電式

    エスコ
    ¥54,400税込¥59,840
    1個
    翌日出荷
    仕様●型番:GEX18V-125●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●ペーパーサイズ:Φ125mm●本体サイズ:153×108(H)mm●重量:1.6kg●回転数:6000~10000rpm●ストローク数:12000~20000spm●充電時間:約48分(空→80%ターボ充電) 約65分(空→フル充電)●オービットダイヤ:2.5mm●振動3軸合成値:1.9m/s2 ●付属品:バッテリー×1、充電器、ダストバックユニット、ラバーパッド(ミディアム)、サンディングペーパー、ケース●コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計●握りやすいソフトラバーグリップ●ダイヤル式電子無段変速●部材に近い最適なバランス、エルゴノミクスデザインのパームレストとグリップにより、工具を快適に操作可能●ブラシレスモーターとボッシュのプロ用18Vシステムにより、スピーディーな作業と長い連続使用時間を実現●簡単かつ直感的に操作可能
  • 非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセット コンパクトツール

    非吸じん式ダブルアクションサンダー 吸じんセット

    コンパクトツール
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    非吸じんタイプを吸じん仕様にします。
    用途パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。適合機種914Lセット内容吸じん式パッド、スカート、ホース、ダクトソケット、ダストバッグ
  • コードレスマルチサンダー BOSCH(ボッシュ)

    コードレスマルチサンダー

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    3日以内出荷
    三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。 ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。 マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。 ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。 充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。 他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
    用途木材の研磨作業塗装剥がし。セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6質量(g)980定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183ストローク数(min-1[回/分])12000~22000回転数(min-1[回/分])6000~11000RoHS指令(10物質対応)対応
  • BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用パッド BAHCO(バーコ)

    BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用パッド

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-3514
  • BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCS BAHCO(バーコ)

    BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCS

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-9028
  • BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCS BAHCO(バーコ)

    BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク10PCS

    BAHCO(バーコ)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-8266
  • BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS BAHCO(バーコ)

    BP204(3 ピストルグリップグラインダー)用サンディングディスク 25PCS

    BAHCO(バーコ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6675
  • BP117(低回転エアグラインダー)用エキゾーストホース BAHCO(バーコ)

    BP117(低回転エアグラインダー)用エキゾーストホース

    BAHCO(バーコ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1本
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-8064
  • エアベルトサンダー ハゼット

    エアベルトサンダー

    ハゼット
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番139-7687
  • ミニポリッシャーセット ハゼット

    ミニポリッシャーセット

    ハゼット
    ¥71,980税込¥79,178
    1セット
    59日以内出荷
    トラスコ品番859-5438
  • ヘッドライトクリーナー 100ml JTC

    ヘッドライトクリーナー 100ml

    JTC
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    容量(mL)100
  • スポンジバフΦ80 中目 JTC

    スポンジバフΦ80 中目

    JTC
    ¥769税込¥846
    1個
    5日以内出荷
    マジック式
    厚さ(mm)20外径(Φmm)80
  • アイドルプーリー(902002) JTC

    アイドルプーリー(902002)

    JTC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    5日以内出荷
    GP902用
  • ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33629 150mm 6inch

    3M
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0375全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
  • ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33628 150mm 6inch

    3M
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    翌々日出荷
    150mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0371全長(mm)260高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)150ペーパー寸法(mm)150空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33626 125mm 5inch

    3M
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0370全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)8
  • ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch 3M

    ダブルアクション サンダー 33624 125mm 5inch

    3M
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    125mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0374全長(mm)246高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)125ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)2.5
  • ダブルアクションサンダー 33623 75mm  3inch 3M

    ダブルアクションサンダー 33623 75mm 3inch

    3M
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    当日出荷
    75mm径用のダブルアクションサンダーです。 研磨力に優れています。 低騒音設計で、集塵機と組み合わせることで高い吸塵性能を発揮します。
    仕様他吸塵型トラスコ品番336-0368全長(mm)185高さ(mm)83無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.62パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.48排気口後方ホース取付口G1/4またはPT1/4オービットダイヤ(mm)5
  • ベルトサンダー10 ヤナセ(柳瀬)

    ベルトサンダー10

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1台
    当日出荷
    クイックロック調整スイッチで360°角度調整可能です。 ビルトインレギュレーターで手元調整です。 握りやすい最新デザインです。
    無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6、統合:0.6排気口後方ホース取付口Rc1/4
  • ”ペッタンサンダー” ヤナセ(柳瀬)

    ”ペッタンサンダー”

    ヤナセ(柳瀬)
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    当日出荷
    ギアレス仕様のエアグラインダーです。 振動が少なく回転がスムーズです。 軽いので疲れにくいです。 ワンタッチ着脱で取り付けが簡単です。
    付属品交換用スパナ 1本、レギュレーター 1個、カプラ(Rc1/4) 1個、ペッタンパットΦ50 1個トラスコ品番250-4186全長(mm)188高さ(mm)77奥行(mm)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000使用空気圧力(MPa)0.6ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.45排気口後方ホース取付口Rc1/4RoHS指令(10物質対応)対応
  • MA-14シャンピング用オプション品 アマノ武蔵電機

    MA-14シャンピング用オプション品

    アマノ武蔵電機
    ¥10,200税込¥11,220
    1個
    8日以内出荷
    14インチシャンピングポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
    アズワン品番64-8886-31
  • MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-14 シャンピング レバースイッチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    10日以内出荷
    14インチシャンピングポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)37電圧(V)100消費電力(W)1200回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)20電流(A)(50/60Hz)13/12アズワン品番64-8886-28洗浄幅(mm)400
  • MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-12 シャンピング レバースイッチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    10日以内出荷
    12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。タンク付。本体のみ(プレート、リングプレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-21洗浄幅(mm)340
  • MA-10/12用 プレート 10/12インチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-10/12用 プレート 10/12インチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    6日以内出荷
    10/12インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
    アズワン品番64-8886-20
  • MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ アマノ武蔵電機

    MA-12 12インチポリッシャー レバースイッチ 4ツメ

    アマノ武蔵電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    12インチポリッシャー。デッドマンスイッチ。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)25電圧(V)100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])160~190コード長さ(m)12電流(A)(50/60Hz)12/10アズワン品番64-8886-18洗浄幅(mm)340
  • 8インチポリッシャー用オプション品 アマノ武蔵電機

    8インチポリッシャー用オプション品

    アマノ武蔵電機
    ¥1,739税込¥1,913
    1個
    8日以内出荷
    8インチポリッシャー用プレート。パッド台、ブラシ別売
    アズワン品番64-8886-14
  • セーフティポリッシャー WP-144 アマノ武蔵電機

    セーフティポリッシャー WP-144

    アマノ武蔵電機
    ¥149,800税込¥164,780
    1台
    10日以内出荷
    2ディスクで簡単操作。本体のみ(プレート、パッド台、ブラシ別売)
    質量(kg)15電圧(V)100消費電力(W)270回転数(min-1[r.p.m])450~540コード長さ(m)10電流(A)(50/60Hz)4.3/4.1アズワン品番64-8886-05洗浄幅(mm)360
  • 125Φサンダーパッド穴あり ASシリーズ ベッセル

    125Φサンダーパッド穴あり ASシリーズ

    ベッセル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷
    サンダー用部品。
    仕様穴あり適合3905DF-A5M・3605DF-A5M本体質量(g)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)125×125×25寸法(Φ×mm)125
  • ダブルアクションサンダー SI

    ダブルアクションサンダー

    SI
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    当日出荷
    強化樹脂ボディー採用の軽量モデルです。
    用途小面積の研磨作業に。付属品1/4エアプラグ、ミニオイルトラスコ品番385-9107全長(mm)135無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000使用空気圧力(MPa)0.6パッド寸法(mm)75ペーパー寸法(mm)75空気消費量(m3/min)0.42排気口後方ホース取付口NPT1/4オービットダイヤ(mm)3
  • ナロベルター エアー式 オフィスマイン

    ナロベルター エアー式

    オフィスマイン
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    当日出荷
    ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
    用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイルトラスコ品番368-5466全長(mm)370無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000ベルト速度(m/min)1000空気消費量(m3/min)0.5排気口後方ベルト寸法(mm)3~20×330ホース取付口Rc1/4
  • コードレスオービタルサンダー 本体のみ BOSCH(ボッシュ)

    コードレスオービタルサンダー 本体のみ

    BOSCH(ボッシュ)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1台
    3日以内出荷
    3種類のパッド標準付属で様々な作業に対応できます。コンパクトで片手使用時もバランスの取れた設計です。握りやすいソフトラバーグリップです。電子無段変速
    用途木材、プラスチック、金属などの平らな面の研磨作業付属品ダストバッグユニット、ラバーパット(正方形、長方形、三角形)各種1個、ベースプレート(正方形、長方形、三角形)各種1個、ペーパー(正方形、長方形、三角形)各種1枚、パンチングツール、ケース(L-BOXX136N)回転数(min-1[r.p.m])6000~11000プレート寸法(mm)(正方形)100×110、(長方形)80×130、(三角形)100×150ペーパー寸法(mm)クランプ式(正方形のみ)115×140、マジック式(正方形)115×107、(長方形)80×133、(三角形)100×150ストローク数(min-1[回/分])12000~20000オービットダイヤ(mm)軌道:1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • TOOLS スクレパー U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS スクレパー

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    U-75用スクレパーです。
    用途コーキングやのりはがし作業に。塗装時の足付け、仕上げ、研磨作業に。トラスコ品番257-9303適合機種U-75寸法(mm)34×90
  • TOOLS クッションベース U-TOOLS (埼玉精機)

    TOOLS クッションベース

    U-TOOLS (埼玉精機)
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    当日出荷
    U-75用クッションベースです。Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。
    用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。トラスコ品番257-9302適合機種U-75寸法(mm)123×5摘要マジック仕様
  • アングルサンダー TRUSCO

    アングルサンダー

    TRUSCO
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    当日出荷
    小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
    用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
  • ミニダブルアクションサンダー TRUSCO

    ミニダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    当日出荷
    ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
    用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
  • ダブルアクションサンダー TRUSCO

    ダブルアクションサンダー

    TRUSCO
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
    用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
  • ペンシル型ブラスト機 交換用ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 交換用ペンシル

    秋山産業
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ペンシル型ブラスト機 ペンシル 秋山産業

    ペンシル型ブラスト機 ペンシル

    秋山産業
    ¥67,980税込¥74,778
    1個
    14日以内出荷
    最小限必要な部分で製品化することにより低価格を実現しました。 ペンシル型でピンポイントの表面処理に適します。
    仕様(圧力調整)レギュレータ式ダイヤル調整(簡易エアフィルタ付)粒度(使用可能研削材)F80~F220相当(アルミナ、炭化珪素、ガラスビーズ等)寸法(mm)180×180×265出力(kW)(推奨コンプレッサー)0.75口径(Φmm)1.8方式(ブラスト噴射)吸引式材質(ノズル)超硬アズワン品番4-1443-01圧力範囲(MPa)(推奨)0.3~0.6
研磨(空圧)