絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
576件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。0.97kgのクラス最軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)91A空気消費量(m3/min)0.753エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動8.9
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。振動の少ないツインハンマータイプ
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.05差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)93A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    5日以内出荷
    強化樹脂ボディ採用。左右3段階回転調整可能。サイレンサー付き
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)148質量(kg)1.06差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)480騒音値(dB)79A空気消費量(m3/min)0.653エアーインレット0.25能力ボルト径(mm)16振動7.7
  • インパクトレンチ 12.7mm SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ 12.7mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    特殊強化樹脂ボディ 全長112mmのコンパクト超軽量モデル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)112質量(kg)1.17差込角(mm)12.7角最大トルク(N・m)600ホース内径(Φmm)9.5騒音値(dB)98.7/(109.7)A空気消費量(m3/min)0.69能力ボルト径(mm)16振動8.7/1.5m/s2コンプレッサー(kW)2.2
  • ドリル 10mm SHINANO(信濃機販)

    ドリル 10mm

    SHINANO(信濃機販)
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    5日以内出荷
    スタンダードドリル
    付属品・サービスオイル・エアープラグ(20PMタイプ)全長(mm)167質量(kg)0.96無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500穴あけ能力(mm)10騒音値(dB)85A空気消費量(m3/min)0.423エアーインレット1/4inPT振動2.8m/s2
  • REXエアーインパクトレンチ1/2 REX(レックス)[自動車用品]

    REXエアーインパクトレンチ1/2

    REX(レックス)[自動車用品]
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    仕様使用空気圧(PSI):90、空気消費量(CFM):5.1全長(mm)175質量(kg)2.4差込角(mm)12.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])700最高トルク(N・m)678エアーインレット(インチ)1/4能力ボルト径(mm)16
  • 10mm低速ドリル 215R コンパクトツール

    10mm低速ドリル 215R

    コンパクトツール
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    3日以内出荷
    低速、高トルク回転ですので、切削部の温度上昇が少ないため錐(キリ)の耐久性が向上。正逆転切替、ハンドル角度の調節が可能。。
    用途金属・木材・樹脂などの穴あけ作業に。自動車のスポット溶接箇所はがしなどに。寸法(mm)160×155×155質量(kg)0.98回転数(min-1[r.p.m])500使用空気圧力(MPa)0.4~0.6流量(L/min)400騒音レベル(dB(A))89
  • 1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ RED EAGLES

    1/2”ツインハンマーミニインパクトレンチ

    RED EAGLES
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    83dBAの静粛性、同時にコストパフォーマンスでは、最高の製品となります。
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様メカニズム:ツインハンマー色ブラックサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1500最大トルク(N・m)締め:815、緩め:1400長さ(cm)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)0.164、164能力ボルト径16mm必要コンプレッサー能力2.2KW以上
  • 1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ RED EAGLES

    1/2"スーパーマイクロインパクトレンチ

    RED EAGLES
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    5日以内出荷
    90dBAの静粛性、そして最高のコストパフォーマンス。この小型サイズながら。最大トルク542Nm!!。このパワーを擁しながら。本体重量わずか1.15 kg !! 。左右両方向3段切り替え。抜群の重心位置の為、疲れ知らずの使用感が得られます。
    用途各種メンテナンス作業、機器類のボルト、ナット等、大型車両等のホイールナット締結、緩め作業仕様●流量調整正転・逆転:3段階●許容エアー圧力:0.7未満色レッドサイズ差込サイズ:12.7ミリ質量(g)1150最大トルク(N・m)542長さ(cm)14.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])8500ボルト径19mm空気消費量(L/min)0.16騒音レベル(dB(A))90必要コンプレッサー能力2.2KW以上
  • 3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    3/8”差込マイクロハイブリットエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    超極小、衝撃のエアーラチェットレンチがストレート差込とウォーブル差込のダブル機能を備えて新登場!!
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)431最大トルク(N・m)27長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)34
  • 3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    3/8”差込インパクトエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    5日以内出荷
    締め付け終了時にエアーインパクトレンチと同様、手首に反動がこない為、安心してボルト/ナットの締結作業ができます。
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)500最大トルク(N・m)54長さ(cm)16.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])550空気消費量(L/min)70
  • 3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    3/8”差込マイクロエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    5日以内出荷
    超極小、衝撃のエアーラチェットレンチが新登場!!
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ質量(g)429最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
  • 2in1マイクロエアーラチェットレンチ RED EAGLES

    2in1マイクロエアーラチェットレンチ

    RED EAGLES
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
    ソケットモードとビットモードの2役が使える
    用途各種メンテナンス作業、機器類、車両等のボルト、ナットの締結、緩め作業仕様許容エアー圧力:0.7未満色ブラックサイズ差込サイズ:3/8"インチ、差込サイズ(ビット):1/4"インチ質量(g)426最大トルク(N・m)34長さ(cm)12無負荷回転数(min-1[r.p.m])240空気消費量(L/min)85
  • ボルトクリーナーセット 東空販売

    ボルトクリーナーセット

    東空販売
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷
    ホィール取付けの際、ハブボルト関連部分を清掃し、サビ・ゴミ・泥・追加塗料等の異物を取り除くシステムツールです。タイヤショップでは必需品のツールです。
    用途大型車タイヤ締付前の汚れ・サビ落としをこのセットで可能にします。サビ・汚れ落しは、クリーナケースでホイールボルトとインナーナットのネジ部、ホールブラシでインナーナットとアウターナットの内側ネジ部、ホイール座面用ブラシでホイルの表裏座面を簡単・確実に清掃できます。仕様正逆回転切替えレバー有りトラスコ品番573-8478セット内容セット内容:MBC-30C本体、クリーナケース4点(M20×34L、M20×37L、M24×37L、M30×60L)、ホールブラシ3点(M20、M24、M30内ネジ用)、ホイール画面用ブラシ1点、PM20レギュレータ付プラグ1点、収納ケース、エアインレット1/4PT材質樹脂(コンポジット)全長(mm)181使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.5使用エアーホース内径(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインパクトレンチ エスコ

    エアーインパクトレンチ

    エスコ
    ¥194,000税込¥213,400
    1台
    翌日出荷
    可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
    質量(kg)7.9角寸法差込角:1”使用圧力(MPa)0.6構造インパクトクラッチ:N型無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370使用ホース(mm)内径:9.5能力(mm)ボルト径:38騒音レベル(dB(A))88吸入口サイズRc3/8”サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)最大トルク(Nm[kgf-cm])1370コンプレッサー(kW)7.5振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
  • インパクトレンチ(スプライン) エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ(スプライン)

    エス・ピー・エアー
    ¥229,800税込¥252,780
    1台
    4日以内出荷
    スプライン#5結合なのでソケットとアンビルのガタつきがなくなり、出力ロスが低減。機構を改良することにより、大幅にトルクアップ。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載
    用途大型トラック、バスのホイール交換にトラスコ品番661-4569セット内容本体…1、エアー継手プラグー…1材質本体:アルミ、合金鋼無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000空気消費量(m3/min)1最大締付トルク(N・m)350~1200ソケット差込角(mm)#5SP能力ボルト径(mm)38
  • ドリルチャック SI

    ドリルチャック

    SI
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    ドリルチャック
    用途アタッチメント付属品チャックハンドル(KK)トラスコ品番857-5264適合本体SI-5200A、SI-5305-8A穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)1.5~13
  • 工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CVシリーズ

    Cleco(クレコ)
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・保証期間1年
    用途高トルク、軽量、傑出した性能と品質のCVシリーズ。修理、保守の現場で実用性の高い堅牢な工具です。CVシリーズは工業で一般的な生産、修理、保守の現場で実用性の高い頑丈な工具です。軽量でバランス良く使い勝手の良いCVシリーズはCleco(クレコ)の高性能を他に例のない品質と共に提供します。保証期間1年
  • 工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ Cleco(クレコ)

    工業用エアインパクトレンチ CWCシリーズ

    Cleco(クレコ)
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1台
    6日以内出荷
    ツインハンマー式インパクト機構・高効率エアモーター・可変速度トリガー・片手式左右回転ボタン・保護バンパー内蔵・耐電防止モジュール式マフラー・ピン及びリングアンビル付属・コンポジット製ハウジング・延長アンビル付属・保証期間2年
    用途性能・人間工学設計に基づいたデザイン・耐久性及び経済性の全ての要素がバランス良く含まれた究極のツールがCWCシリーズ。CWCシリーズは強力な性能、堅牢さと耐久性、使いやすい人間工学的設計を一体化した軽量パッケージです。また信頼性の高いツインハンマー機構と工業グレードのベアリングによって。長期にわたる生産性が保証されます。保証期間2年
  • インパクトレンチ(19mm) ハゼット

    インパクトレンチ(19mm)

    ハゼット
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    59日以内出荷
    トラスコ品番429-2788
  • インパクトレンチ(12.7mm) ハゼット

    インパクトレンチ(12.7mm)

    ハゼット
    ¥97,980税込¥107,778
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番429-4240
  • エアアングルドリル ハゼット

    エアアングルドリル

    ハゼット
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-5401
  • インパクトレンチ 差込角12.7mm ハゼット

    インパクトレンチ 差込角12.7mm

    ハゼット
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    6日以内出荷
    トラスコ品番859-4093
  • エレクトリックトルクセッターセット 空研

    エレクトリックトルクセッターセット

    空研
    ¥799,800税込¥879,780
    1セット
    31日以内出荷
    大型車のホイールナットの脱着作業に開発された充電式のトルクセッターです。取り回しが容易なコードレス式です。3種類の設定トルクをワンタッチで切替えができます。大きく明るい表示パネル(締付けトルクはLED表示、設定トルクは液晶画面)1バッテリーで約200本の締付け作業が可能です。ワンタッチで最大800N・mの緩め作業が可能です。「本締め」からの作業に!
    セット内容ETS-800X製品本体、電池パック(21.6V・4Ah)×2個、充電器、コンビソケット1SQ×21SQ・41HEX、ソケット1SQ×33HEX、反力受けC.P(JIS標準)、反力受けC.P(ISO8・10)、プラ段ケース黒、緩衝材ブルー全長(mm)449(ソケット無)質量(kg)6.6(電池パック付)差込角(mm)25.4全高(mm)310(ソケット無)最大トルク(N・m)800無負荷回転数(min-1[r.p.m])7騒音レベル(dB(A))73設定トルク(Nm)200~800
  • N型エアーインパクトレンチ本体 空研

    N型エアーインパクトレンチ本体

    空研
    ¥46,980税込¥51,678
    1台
    4日以内出荷
    小型・軽量「1.6kg」で高回転、高出力 打撃機構は独自のN型クラッチ機構を採用 操作性の良い5段階式のパワーレギュレータを内蔵 本体を保護するプロテクタの採用
    付属品カップリングプラグ20PM×1個全長(mm)179質量(kg)1.6差込角(mm)12.7全幅(mm)60全高(mm)179空気消費量(m3/min)0.3無負荷回転速度(min-1[r.p.m])9600騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)12
  • 3/8 エアーインパクトラチェットレンチ JTC

    3/8 エアーインパクトラチェットレンチ

    JTC
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    ネジが締まった時の反動で手を挟みません! インパクト機構付き
    仕様空気消費量:2.4 cfm全長(mm)160差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])500最大トルク(N・m)47本体質量(kg)0.65
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    5日以内出荷
    JTC3825A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNo.17・20・21・28・29・30・31・32・33・34・35・36・37・38・39・50
  • パーツ一式 JTC

    パーツ一式

    JTC
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    5日以内出荷
    JTC3320A用 修理等で、よく使用するパーツ一式です。
    セット内容パーツNo.4・7・9・11・12・13・15・17・20・23・27・28・29・31・32・33・34
  • SP-390DX エアーインパクトレンチ エス・ピー・エアー

    SP-390DX エアーインパクトレンチ

    エス・ピー・エアー
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    機構を改良する事により、大幅にトルクアップしています。耐久性抜群のオイルバス式ツインハンマークラッチ搭載しています。中空アンビルにする事により、ソケット装着時のバランス抜群です。
    用途トラック、バスなどのタイヤ脱着に仕様ホース接手(NPT):3/8トラスコ品番441-8690セット内容ホース継手、L型六角レンチ4mm、L型六角レンチ5mm無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)無負荷回転時1.12/負荷回転時0.72最大締付トルク(N・m)1450ソケット差込角(mm)25.4実用トルク範囲(N・m)350~1200使用エアーホース内径(Φmm)9.5四角ドライブ寸法(mm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    12・7mm角フラットヘッドラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱
    翌々日出荷
    ヘッド部が変形しない・オイルが飛び散らない。狭い空間でも手元でも左右切り替え可能。ボールロック式。握りやすい樹脂グリップ。排気口360°回転式。シールドフラットラチェットヘッドで強度アップ
    用途自動車整備、板金作業など、奥まった箇所のボルト脱着作業に最適付属品ホース継手トラスコ品番428-5916材質ボデー:アルミニウム、ラチェットハウジング:炭素鋼
  • ワンハンマインパクトレンチ 25853 日本ニューマチック工業

    ワンハンマインパクトレンチ 25853

    日本ニューマチック工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    翌々日出荷
    1回転で1打撃するので高出力です。
    用途緩め作業の多い自動車整備等に。トラスコ品番385-3014セット内容ホースニップル材質鋳物用アルミニウム合金、クロムモリブデン鋼全長(mm)388質量(kg)9.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])4000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.3最大締付トルク(N・m)1400排気口後方ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)36ホース取付口Rc3/8ハンマータイプシングルハンマー
  • エクストラショートインパクトレンチ 東空販売

    エクストラショートインパクトレンチ

    東空販売
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1台
    当日出荷
    ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
    用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(ロングアンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥139,800税込¥153,780
    1台
    4日以内出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。 ロングアンビルタイプのモデルです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)575質量(kg)16ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85アンビル(mm)ロングアンビル長:150シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ) 日本ニューマチック工業

    エアーインパクトレンチ ワンハンマ(標準アンビルタイプ)

    日本ニューマチック工業
    ¥129,800税込¥142,780
    1台
    当日出荷
    1回転1打撃で質量、大きさの割に高出力のため、緩め作業の多い自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適です。 特にタイヤの脱着には優れた能力を発揮する高寿命高出力の ワンハンマインパクトレンチです。
    用途自動車整備、 解体作業、建設機械の整備用に最適全長(mm)435質量(kg)14.6ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.85シャンク寸法25.4mmアンビルP式無負荷回転速度(min-1[r.p.m])3000軸心より側面まで(mm)61.5能力ボルト径(mm)標準:45、高力:27ホース取付口Rc1/2
  • シカゴ インパクトレンチ シカゴニューマチック社

    シカゴ インパクトレンチ

    シカゴニューマチック社
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    翌々日出荷
    ハイパワーです。コンポジット/マグネシウムボディー・クラッチハウジングで軽量・コンパクト・低騒音です。
    用途一般産業向け。タイプツーハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])11500使用空気圧力(MPa)0.63ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアラチェットレンチ TRUSCO

    エアラチェットレンチ

    TRUSCO
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。
    用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
  • ミニエアーラチェット SHINANO(信濃機販)

    ミニエアーラチェット

    SHINANO(信濃機販)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。
    用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    3日以内出荷
    強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。
    用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
  • インパクトレンチ SHINANO(信濃機販)

    インパクトレンチ

    SHINANO(信濃機販)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    6日以内出荷
    静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。
    用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
  • エッジプレッサー SHINANO(信濃機販)

    エッジプレッサー

    SHINANO(信濃機販)
    ¥56,980税込¥62,678
    1台
    5日以内出荷
    全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
締付・穴あけ(空圧工具)