絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
576件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/2 ドライブ インパクトレンチ BAHCO(バーコ)

    1/2 ドライブ インパクトレンチ

    BAHCO(バーコ)
    38,980税込42,878
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    ソケット差込角(mm)12.7排気方向後方
  • インパクトエアラチェット ハゼット

    インパクトエアラチェット

    ハゼット
    83,980税込92,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmのインパクトエアラチェットです。 ピンクラッチタイプのインパクト機構を内蔵しています。 締付けトルクは一般製品より30%高く、ハイスピード設計です。 低反動仕様になっているため跳ね返りがありません。 正転/逆転切替ノブ付きです。 最大270Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4108材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)280質量(kg)1.4差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])400空気消費量(L/min)113最大締付トルク(N・m)102定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1台
    9日以内出荷
    差込角12.7mmの高性能エアラチェットです。 生産ラインでのハードな使用に耐える設計です。 特殊鋼を熱処理した強力なヘッド部を持っています。 工場生産ラインのような連続使用に向いた製品です。 正転/逆転切替ノブ付きです。 密閉力が高く切粉の侵入を防ぎます。 最大350Nmまで手締めできます。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4106材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)354.3質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)77最大締付トルク(N・m)95定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角12.7mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4105材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)318質量(kg)1.49差込角(mm)12.7回転数(min-1[r.p.m])160空気消費量(L/min)1800最大締付トルク(N・m)70定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    43,980税込48,378
    1台
    60日以内出荷
    差込角9.5mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4103材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)741差込角(mm)9.5回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • エアラチェット ハゼット

    エアラチェット

    ハゼット
    45,980税込50,578
    1台
    60日以内出荷
    差込角6.35mmの標準タイプエアラチェットです。 正転/逆転切替ノブ付きです。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4101材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー全長(mm)179質量(g)750差込角(mm)6.35回転数(min-1[r.p.m])170空気消費量(L/min)180最大締付トルク(N・m)35定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    259,800税込285,780
    1台
    60日以内出荷
    強力なツインハンマー仕様です。 軽量なマグネシウムハウジングを採用しています。 締め付け側4段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー差込角(mm)25.4回転数(min-1[r.p.m])6200最大トルク(N・m)(緩め)2712空気消費量(L/min)271最大締付トルク(N・m)2712推奨トルク(N・m)2440適応ボルトサイズM36まで定格圧力(bar)6.3
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    58,980税込64,878
    1台
    60日以内出荷
    ピンクラッチタイプのインパクトレンチです。 締め付け側三段階出力調整可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備など材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー定格圧力(bar)6.3
  • シリコンカバー ハゼット

    シリコンカバー

    ハゼット
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    仕様9011M、9012M専用トラスコ品番859-4095材質シリコンラバー質量(g)29
  • インパクトレンチ ハゼット

    インパクトレンチ

    ハゼット
    68,980税込75,878
    1台
    5日以内出荷
    ヘッド前後長が114mmと小さく狭い場所で作業に適します。 ジャンボハンマーによるハイパワー仕様です。 トリガー部に集中した回転方向切り替えレバー、出力調整ダイヤルにより操作が簡単です。 回転方向切り替えレバーは左利き用に位置変更可能です。
    用途産業機械・自動車・建設機械整備などトラスコ品番859-4092材質ボディ:アルミニウム、グリップ:ラバー質量(kg)1.48回転数(min-1[r.p.m])6500最大トルク(N・m)(緩め)461空気消費量(L/min)85.2最大締付トルク(N・m)461ヘッド長(mm)114推奨トルク(N・m)375適応ボルトサイズM13まで定格圧力(bar)6.3
  • 防爆仕様インパクトレンチ インガソール・ランド

    防爆仕様インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    159,800税込175,780
    1台
    47日以内出荷
    防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
    形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)19.0(3/4インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    389,800税込428,780
    1台
    4日以内出荷
    2925シリーズは多くの最新技術を併せ持つインガソール・ランドお勧めエアインパクトレンチ。 最新の7枚ベーンによる高効率エアモータに、高出力を出すツインハンマ機構を組み合わせる事により、素早い立上りで瞬間的に高出力が得られます。 チタンハンマケースの採用により、高い耐久性能に加え軽量化を実現。
    形状ピストルタイプ全長(mm)225質量(kg)5.4最大トルク(N・m)2169無負荷回転数(min-1[r.p.m])5200空気消費量(L/min)1699エアーインレット(インチ)1/2実用トルク範囲(N・m)542~1898適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)25.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    179,800税込197,780
    1台
    77日以内出荷
    防爆仕様モデル。 ヨーロッパ規格ATEX防爆指令のExⅠ M2 c ⅡB95℃X及び、ExⅡ M2 GDcⅡB95℃Xの認証を取得。 石油化学、鉱業の様な防爆を要求される場所に最適。 静電気誘引防止コンポジットハウジングを採用した軽量タイプ。
    形状ピストルタイプ全長(mm)217質量(kg)3.4最大トルク(N・m)1830無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000空気消費量(L/min)241エアーインレット(インチ)3/8実用トルク範囲(N・m)271~1220適合ホース内径(Φmm)13差込角(sq.)24.4(1インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • インパクトレンチ インガソール・ランド

    インパクトレンチ

    インガソール・ランド
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    限られたスペースでの作業箇所には特に最適です。ロングセラーコンパクトモデル。
    全長(mm)152質量(kg)1.31最大トルク(N・m)244無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)71エアーインレット(インチ)1/4実用トルク範囲(N・m)27~204適合ホース内径(Φmm)10差込角(sq.)8.5(3/8インチ)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • エアラチェットプレミアム BAHCO(バーコ)

    エアラチェットプレミアム

    BAHCO(バーコ)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    精密作業用速度コントロール・システムを採用しています。 非常にコンパクトです。 スウィベル・コネクション仕様でホースが絡みにくいです。
    用途狭いスペースでのメンテナンス作業に全長(mm)256質量(kg)1.2使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)67ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • エアラチェット BAHCO(バーコ)

    エアラチェット

    BAHCO(バーコ)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    使用空気圧力(MPa)0.62ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ エス・ピー・エアー

    サイレンサー付9.5mm角エアーラチェットレンチ

    エス・ピー・エアー
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    全長(mm)185質量(kg)0.54無負荷回転数(min-1[r.p.m])200使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.2最大締付トルク(N・m)20締付トルク(N・m)20ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付 BAHCO(バーコ)

    エアドリル13mm キーレスチャックサイドハンドル付

    BAHCO(バーコ)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    正逆回転切り替え式です。 クイックチャック採用により、ドリル刃交換の時間を短縮しました。 軽量タイプです。
    用途穴あけ作業に仕様サイドハンドル標準装備トラスコ品番471-5411全長(mm)211質量(kg)1.53無負荷回転数(min-1[r.p.m])450穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.1ホース取付口PT1/4排気方向後方
  • 超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き) エス・ピー・エアー

    超軽量エアードリル13mm(正逆回転機構付き)

    エス・ピー・エアー
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    仕様正逆回転機能付トラスコ品番794-8727全長(mm)180質量(kg)1.33無負荷回転数(min-1[r.p.m])400穴あけ能力(mm)13チャック能力(mm)13使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.4ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • 超軽量インパクトレンチ9.5mm角 エス・ピー・エアー

    超軽量インパクトレンチ9.5mm角

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4578全長(mm)133質量(kg)1タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)250ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)14ホース取付口NPT1/4排気方向下方
  • インパクトレンチ12.7mm角 エス・ピー・エアー

    インパクトレンチ12.7mm角

    エス・ピー・エアー
    33,980税込37,378
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番818-4580全長(mm)113質量(kg)0.97タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.6最大締付トルク(N・m)330ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16ホース取付口NPT1/4排気方向後方
  • エアードライバー ベッセル

    エアードライバー

    ベッセル
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    オイル注入式ハンマーで振動、騒音を低く抑えました。 打撃部分の潤滑オイルにより、部品の焼付けによる作業中の不意の回転ストップを防止します。 軽量コンパクトなので、女性にも扱いやすいです。 高速回転なので、ねじ締め作業が素早く行えます。 ラバーグリップ付で振動を吸収し作業負担を軽減します。 2段スロットルを採用し、スムーズな始動が可能です。
    用途各種工業製品の組立、締付作業などに仕様排気方向が360°変えられるサイレンサー付、オイル注入式、左右切替レバー付トラスコ品番792-0172材質本体:アルミ、アンビル:鉄、グリップ:ラバー全長(mm)172質量(kg)0.79無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000ねじ締め能力(mm)4~5空気消費量(L/min)0.33使用空気圧力(MPa)0.6ビット差込部(mm)6.35チャックビットスリーブ式排気口後方ホース取付口Rc 1/4
  • エアオーガドリル 東空販売

    エアオーガドリル

    東空販売
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)275質量(kg)10回転数(min-1[r.p.m])1200ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)3.4エアーインレット3/4PT
  • ミニラチェットレンチ 東空販売

    ミニラチェットレンチ

    東空販売
    25,980税込28,578
    1台
    4日以内出荷
    新型ラチェット機構(Uガイド方式)の採用によりラチェットレンチの最大の弱点であるスリップ現象を抑え、増し締め時のハウジングの開きを防止する事が可能になりました。エアーラチェットは構造上、シャンクの外径とヨークの歯が常時接しています。その結果ヨークの歯は磨耗が早く、スリップ現象を引き起こし、トルク不足になり、性能が低下します。新型ではヨークに特殊加工の溝をつくり、ハウジン部(ヘッド)にシャンクとヨークを挟み込み当たりを最小に留め、シャンク外径の磨耗を防止、ノンスリップ状態を実現、更にヘッドの開き防止機構を採用する事で増し締めを可能にしました。 正逆切り替えノブをハウジング内に取り込み、ラチェットヘッドのフラット化に成功、メーカー従来比27mmから23mmラチェットヘッドを薄型化、これにより自動車のエンジンルーム内等の狭隘所での作業に威力を発揮。 排気方向を 360° に渡り調整可能。 レギュレータは3段階内蔵式。
    全長(mm)165質量(kg)0.53差込角(mm[inch])9.5[3/8]最大トルク(N・m)40無負荷回転数(min-1[r.p.m])250ホース内径(Φmm)6.35(1/4)エアーインレット1/4PT能力ボルト径(mm)10無負荷空気消費量(m3/min)0.34
  • 強力型インパクトレンチ 3インチアンビル 東空販売

    強力型インパクトレンチ 3インチアンビル

    東空販売
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    全長(mm)340質量(kg)4.3差込角(mm[inch])19[3/4]最大トルク(N・m)980無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000ホース内径(Φmm)9.5(3/8)空気消費量(m3/min)(負荷時)0.70エアーインレット3/8PT能力ボルト径(mm)22無負荷空気消費量(m3/min)1.1
  • 超大型インパクトレンチ1-1/4 東空販売

    超大型インパクトレンチ1-1/4

    東空販売
    329,800税込362,780
    1台
    3日以内出荷
    ピンクラッチ機構です。 円を描きながら上下運動するハンマピンがアンビルを直撃できます。 連続打撃効率を極限まで高めたTOKU独自の設計によりトルクの立ち上がりもバツグンです。 世界市場でベストセラーを続けているもっとも人気のあるクラッチ機構です。
    用途大型トラックの車輪の脱着、大型重機の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6375材質全長(mm)520質量(kg)18.1サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)38最大トルク(N・m)5500ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.90(負荷時)能力ボルト径(mm)55無負荷空気消費量(m3/min)1.25
  • 超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ 東空販売

    超軽量・ストレートタイプ大型インパクトレンチ

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ツインハンマ機構です。 特殊な形状の2個のハンマがモータからパワーをロスなくアンビルに伝えます。 効率のいい打撃を生み出し耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
    用途自動車組み立てラインから軽電機組立、産業機械の修理、さまざまな産業分野のネジ締め付け作業をサポート材質サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.7(負荷時)
  • 大型インパクトレンチ1 東空販売

    大型インパクトレンチ1

    東空販売
    179,800税込197,780
    1台
    翌々日出荷
    ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポートトラスコ品番826-6374材質全長(mm)594質量(kg)13.9サイズエアインレット1/2PTタイプショートシャンク差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2650ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)1.00(負荷時)能力ボルト径(mm)45無負荷空気消費量(m3/min)1.90
  • 軽量・大型インパクトレンチ1 東空販売

    軽量・大型インパクトレンチ1

    東空販売
    139,800税込153,780
    1台
    翌々日出荷から3日以内出荷
    ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質質量(kg)9.5サイズエアインレット1/2PT差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)1960ホース内径(Φmm)12.7能力ボルト径(mm)38
  • インパクトレンチ3/4 東空販売

    インパクトレンチ3/4

    東空販売
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    ピンレス機構です。 ハンマとハンマピンを一体にすることにより、直接打撃パワーをアンビルに伝えるため効率がよく、軽量化とパワフルなトルクを実現しました。
    用途乗用車やトラックの車輪の脱着、建設機械の各種メンテナンスを強力にサポート材質サイズエアインレット3/8PT差込角(mm)19.0最大トルク(N・m)1270ホース内径(Φmm)12.7空気消費量(m3/min)0.70(負荷時)能力ボルト径(mm)25無負荷空気消費量(m3/min)1.20
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6357材質全長(mm)220質量(kg)1.6サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])500チャック寸法(mm)12.7空気消費量(m3/min)0.47切削範囲(mm)13
  • エアドリル(アングルタイプ) 東空販売

    エアドリル(アングルタイプ)

    東空販売
    43,980税込48,378
    1台
    5日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6356材質全長(mm)208質量(kg)1.2サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])1200チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.36使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • エアドリル 東空販売

    エアドリル

    東空販売
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷
    小型、軽量で強力なパワーです。 人間工学に基いたボディデザインです。 リニアバルブ(回転数無断変速)の採用でセンター出しが容易です。
    用途あらゆる穴あけ作業に最適仕様正逆回転切替式トラスコ品番826-6355材質全長(mm)200質量(kg)1.1サイズエアインレット1/4PT回転数(min-1[r.p.m])2000チャック寸法(mm)10空気消費量(m3/min)0.58使用エアーホース内径(Φmm)6.35切削範囲(mm)10
  • スーパーショートインパクトレンチ 東空販売

    スーパーショートインパクトレンチ

    東空販売
    35,980税込39,578
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマ機構です。 全長120mmのコンパクトボディで狭いエンジンルームなどに最適です。
    用途乗用車はもちろんバス等のエンジンルーム内の作業に最適ですトラスコ品番826-6364材質アルミ,鉄,樹脂全長(mm)120質量(kg)1.54サイズエアインレット1/4PTホース内径(Φmm)8.5空気消費量(m3/min)0.6、0.4(負荷時)最大締付トルク(N・m)500ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)16
  • シャットオフ充電インパクトレンチ(本体) 空研

    シャットオフ充電インパクトレンチ(本体)

    空研
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    建機、橋梁の生産工場向きです。
    用途シャットオフ機能付き(本体のみ)仕様日本国内専売品トラスコ品番855-3667セット内容本体のみ材質アルミ質量(kg)2.3
  • パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm) 空研

    パワートルクセッター(本体)(トルク範囲400Nm~800Nm)

    空研
    839,800税込923,780
    1台
    32日以内出荷
    電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 電源の自動起動とオートパワーオフ機能搭載 ソフトな2段式始動ボタンで作業安全 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
    用途トルク管理が必要なねじ締め作業、バス・大型トラックなどのホイールナット締付け作業仕様設定トルク範囲400Nm~800Nmトラスコ品番852-3104セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型6本、反力受けカバー、コンビソケット1インチSQX21SQ・41HEX(ピン・Oリング付)全長(mm)562質量(kg)11.5使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)9.5空気消費量(m3/min)0.56(Normal)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])125ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78コンプレッサー(kW)7.5
  • パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm) 空研

    パワートルクセッター(本体)(トルク範囲140Nm~450Nm)

    空研
    559,800税込615,780
    1台
    32日以内出荷
    電子制御コントローラ内蔵により高精度な締付トルク管理を実現 ナット着座までの高速仮締めと低速本締めにより作業性が良い 3種類のトルク値が記憶できるプリセット型 バッテリ内蔵により電気配線不要 低振動低騒音
    用途トルク管理が必要なねじ締め作業、建機トラクタなどの組立作業仕様設定トルク範囲140Nm~450Nmトラスコ品番852-3103セット内容カップリングプラグ20PM、アルカリ乾電池単3型4本、バー式反力受け(標準)全長(mm)354質量(kg)5.3使用空気圧力(MPa)0.6(推奨)使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.38(Normal)無負荷回転速度(min-1[r.p.m])100ホース口金取付ねじRc1/4騒音レベル(dB(A))78
  • 3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ 空研

    3/4インチSQ超軽量インパクトレンチ

    空研
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    打撃部の国際特許取得済製品 打撃が安定 従来品のような打撃の「みだれ」はありません 小型・超軽量 従来品とは1~2クラスの差があります 安定した潤滑機能 必要な部分からグリースが飛び散りません 耐久性 従来品のようなジャンプ作用はありません
    用途ライトトラック、2t車などのタイヤ・Uボルト脱着作業、Uボルト脱着作業、大型トラックエンジンの分解整備作業、橋梁・鉄骨の組立作業セット内容カップリングプラグ 30PM材質アルミニウム寸法(mm)19角タイプN型クラッチ使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.58(Normal)使用ホース(mm)9.5ホース口金取付ねじRc3/8騒音レベル(dB(A))83実用トルク範囲(N・m)250~1、100能力ボルト径(mm)27コンプレッサー(kW)7.5
  • オイルパルスレンチピストル型 瓜生製作

    オイルパルスレンチピストル型

    瓜生製作
    159,800税込175,780
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番861-8607質量(kg)1.45
  • インパクトスクリュドライバ 瓜生製作

    インパクトスクリュドライバ

    瓜生製作
    55,980税込61,578
    1台
    4日以内出荷
締付・穴あけ(空圧工具)