カテゴリ
絞り込み
最大トルク(N・m)
最大回転数(min-1[r.p.m])
ブランド
- モノタロウ(1)
- ベッセル(75)
- 瓜生製作(51)
- SHINANO(信濃機販)(46)
- 日本ニューマチック工業(40)
- インガソール・ランド(33)
- 空研(32)
- 東空販売(30)
- ヨコタ工業(30)
- エス・ピー・エアー(25)
- 不二空機(20)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- U-TOOLS (埼玉精機)(16)
- ハゼット(15)
- エスコ(14)
- KTC(13)
- JTC(12)
- BAHCO(バーコ)(10)
- AIRREX(アネスト岩田)(8)
- TRUSCO(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

エアラチェットレンチ
TRUSCO¥14,980税込¥16,4781台当日出荷エコノミータイプのエアラチェットレンチです。車両整備などのネジの脱着に最適です。回転調整のしやすいスロットルレバーです。用途車両の内装、外装、エンジン回りのネジの脱着作業に。機械などの分解、組み立て作業に。あらゆるネジ・ボルトの脱着作業に。付属品カップリングトラスコ品番256-6779全長(mm)165無負荷回転数(min-1[r.p.m])250使用空気圧力(MPa)統合:0.6空気消費量(m3/min)0.35最大締付トルク(N・m)20排気方式後方ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10ホース取付口RC1/4ハウジング(mm)幅:31使用エアーホース内径(Φmm)6アズワン品番65-1970-05口金寸法(mm)1/4
ミニエアーラチェット
SHINANO(信濃機販)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷SI-1231Aの後継機種になります。新デザインのボディカバー採用ラチェットヘッド部の耐久性を高めた「ダブルスラスト機構」をはしめ、本体内蔵型のエアーレギュレーター、360度回転式スイーベルインレットを搭載したラチェットレンチです。用途M10までのボルトや小ネジの脱着作業等。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)168質量(kg)0.54差込角(mm)9.5全高(mm)36最大トルク(N・m)40空気消費量(m3/min)0.27能力ボルト径M10騒音レベル(dB(A))84エアーインレット(インチ)1/4振動(a)4.5M/S2
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥78,980税込¥86,8781台3日以内出荷強化樹脂ボディを採用した超軽量の3.5kgのピストル型、25.4mm角のインパクトレンチです。右回転時:4段階回転調整可能。左回転時:回転調整なし。用途大型車のタイヤ仮締め作業機械組立作業にセット内容本体・サービスオイル・30PMタイプカプラプラグ全長(mm)220質量(kg)3.5差込角(mm)25.4全高(mm)200最大トルク(N・m)1200空気消費量(m3/min)1.36騒音レベル(dB(A))92能力ボルト径(mm)25振動(a)S2.11.2ハンマータイプツインハンマー
インパクトレンチ
SHINANO(信濃機販)¥34,980税込¥38,4781台6日以内出荷静音マフラー付。極限まで軽量化した新構造ローターを採用し軽さを追及したクラス最軽量モデル。新型シリンダー及びバルブを採用し、エアーロスを軽減する事で、作業レスポンスを大幅に向上。左右3段階回転調整可能。用途普通乗用車タイヤ脱着作業、バイク整備作業に。機械組立作業に。セット内容本体・サービスオイル・20PMタイプカプラプラグ全長(mm)135質量(kg)0.97差込角(mm)12.7全高(mm)174最大トルク(N・m)480空気消費量(m3/min)0.75騒音レベル(dB(A))79能力ボルト径(mm)16振動(a)S2.8.9ハンマータイプジャンボシングルハンマー
エッジプレッサー
SHINANO(信濃機販)¥56,980税込¥62,6781台5日以内出荷全長(mm)223質量(kg)1.08使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.51騒音レベル(dB(A))82(93)駆動方式エアー駆動コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)2.5
ドリル
SHINANO(信濃機販)¥28,980税込¥31,8781台翌々日出荷正逆回転式 リバーシブル付だから木工・樹脂作業の抜き取りがラク全長(mm)173質量(kg)0.73無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700穴あけ能力(mm)10使用ホース内径(Φmm)6.5空気消費量(m3/min)0.41騒音レベル(dB(A))80(91)コンプレッサー(kW)2.2振動3軸合成値(m/s2)1.9/0.6
エアードライバー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥59,980税込¥65,9781台4日以内出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ
ベッセル¥55,980税込¥61,5781台翌々日出荷エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
1/2sqエアーインパクトレンチ(強力)
DEEN¥25,909税込¥28,5001個5日以内出荷商品化以前の耐久テストでは自動車整備工場より過酷な現場である自動車解体場での環境をクリアーしました!全長(mm)184質量(kg)2.48最大トルク(N・m)610
3/4インパクトレンチ景品付
SUNMATCH¥53,980税込¥59,3781セット7日以内出荷SUNMATCHの3/4インパクトレンチに景品がついた商品です。 ウレタンホースセット 日東タイプ8.5Φ×10m全長(mm)215質量(kg)3.4差込角(mm)19(3/4”)最大トルク(N・m)2034無負荷回転数(min-1[r.p.m])5500空気消費量(L/min)198騒音レベル(dB(A))90実用トルク範囲(N・m)271~1627
3/8バタフライインパクトレンチ
SUNMATCH¥16,980税込¥18,6781台当日出荷二輪車・自動車の整備に。 狭い場所での作業に最適。 足回り・エンジンルームの作業に。 22PMカプラ付全長(mm)150質量(kg)0.9差込角(mm)9.5(3/8”)最大トルク(N・m)101無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)85実用トルク範囲(N・m)7~68
3/8インパクトレンチ
SUNMATCH¥27,980税込¥30,7781台7日以内出荷驚異的な軽さで作業が楽々! 右回転のみ3段階のスピード調整可能。 22PMカプラ付全長(mm)157質量(kg)1.24差込角(mm)9.5(3/8")最大トルク(N・m)583無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000空気消費量(L/min)113実用トルク範囲(N・m)34~338
スポットドリル用ドリルビットタングステンカーバイト3枚刃
SUNMATCH¥9,598税込¥10,5581個7日以内出荷硬質なタングステンカーバイトの3枚刃の形状になります。 SM-71-7802専用ドリルビット。サイズ(mm)Φ8.3×47
ロングインパクトレンチ(360度回転タイプ)
SMT¥34,980税込¥38,4781台9日以内出荷角度やスペースを気にせず、下回り作業に便利です。 45度間隔でグリップ位置が変更可能(8箇所)。 360度回せて、作業範囲が大幅に向上します!仕様ジャンボハンマー幅(mm)88全長(mm)265質量(kg)1.35色オレンジ回転数(min-1[r.p.m])9000最大トルク(N・m)610アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
3/4 ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷小型トラックのタイヤ交換にお勧めです! 軽量でハイパワーなツインハンマータイプになります。仕様ツインハンマー全長(mm)178質量(kg)2.1色レッド回転数(min-1[r.p.m])7300最大トルク(N・m)1085アンビル(mm)19.0(3/4インチ)エアーインレット(インチ)1/4
1インチ ツインハンマーインパクトレンチ
SMT¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷Uボルト脱着やハブボルト交換に便利なコンパクトサイズです。仕様ツインハンマー全長(mm)209質量(kg)3.4(ハンドル含む:3.8)色ブルーグリーン回転数(min-1[r.p.m])5300最大トルク(N・m)2034アンビル(mm)25.4(1インチ)エアーインレット(インチ)3/8
1/2ジャンボシングルハンマー インパクトレンチ
SMT¥28,980税込¥31,8781台4日以内出荷軽量化、片手操作により、更に進化した使い心地で スムーズな作業が可能です。 スピード調整も、片手でスムーズ! ホースが絡まない、360度回転するエアーインレット!仕様ジャンボシングルハンマー全長(mm)112質量(kg)1.16色ライムグリーン回転数(min-1[r.p.m])9500最大トルク(N・m)650アンビル(mm)12.7(1/2インチ)エアーインレット(インチ)1/4
ショートエアインパクトレンチ
SK11¥17,980税込¥19,7781台翌々日出荷108mmのコンパクトなショートヘッドのインパクトレンチです。ショートヘッドでハイパワーなので、どのような作業でも楽に行えます。用途ボルトやナットの緩め・締め作業。仕様右回転強さ調整:3段階、左回転強さ調整:1段階材質ボディ:アルミニウム質量(kg)1.4最大トルク(N・m)450無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000空気消費量(L/min)129(0.6MPa時)ソケット差込角(mm)12.7実用トルク(N・m)200~300ハンマータイプジャンボハンマー
エアインパクトレンチ
インガソール・ランド¥54,980税込¥60,4781台当日出荷小型・軽量・高トルクです。 重作業にもタフな威力を発揮するスーパーツインメカニズムです。用途造船、重機、組付ライン、プラントの重作業における締め付けに。トラスコ品番206-4016セット内容本体のみ全長(mm)185材質/仕上アルミニウム質量(kg)2.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000空気消費量(m3/min)0.12最大締付トルク(N・m)803ソケット差込角(mm)12.7能力ボルト径(mm)18ホース取付口NPT1/4排気方向前方ハンマータイプツインハンマー
高トルクコードレスインパクトツール(20V)
インガソール・ランド¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷最大トルク1360N・mのハイパワーインパクトレンチです。 電子ブレーキ付き可変速スイッチによりツールのコントロール性と安全性が向上しました。 シャットオフ機能を搭載しています。(トリガーを放すと回転が停止します) 4段階明るさ設定可能な円形で、影のないLEDライトが付いています。用途自動車・トラック整備、電車保線作業、製造・産業用据付けやメンテナンスなどに。トラスコ品番166-4453セット内容電池パック(BL2022)×2個、充電器(BC1121-AP3)、バッグ質量(kg)3.4無負荷回転数(min-1[r.p.m])1900最大締付トルク(N・m)1360(5.0Ahバッテリー時)ソケット差込角(mm)12.7打撃数(min-1)2450
エアタッパ
TRUSCO¥41,980税込¥46,1781台当日出荷片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。用途金属・木工のタップ作業に。トラスコ品番161-1115全長(mm)205質量(kg)1.6無負荷回転数(min-1[r.p.m])700チャック能力(mm)10使用空気圧力(MPa)0.62タップ能力10mm空気消費量(m3/min)0.62ホース取付口NPT1/4排気方向後方
エアーインパクトレンチ(ショートタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷小型でハイパワーを実現しました。 安定した打撃で反動の少ない機構を採用しました。 スイッチの引き具合で無段階の出力調整が可能です。 ホースのねじれを防ぐ回転継手です。 マグネシウム製ハンマーケースと特殊強化樹脂ボディにより軽量化を実現しました。用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番195-4852全長(mm)108質量(kg)1タイプビッグハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)0.61最大締付トルク(N・m)370/370(右回転)ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)12ホース取付口Rc1/4(PT1/4)アズワン品番64-8404-86排気方向下方
ウルトラスポットカッターイーエックス
SI¥6,598税込¥7,2581個3日以内出荷高硬度、高耐熱で耐久性の高いタイプです。用途自動車スポット溶接部の切削作業用。トラスコ品番216-4348長さ(mm)85材質/仕上材質:HSS-CO、コーティング:アルミクローム エクストラハードコーティング質量(g)40直径(mm)8.2
GT-PLR用フレームセット 部品番号23~47含む
ベッセル¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7041全長(mm)136質量(g)270本体寸法(mm)136×55×42部品番号65
GT-PLR用ハンガー 部品番号:48
ベッセル¥74税込¥811個4日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7017全長(mm)60質量(g)7.2本体寸法(mm)60×26×3部品番号48
GT-PLR用レバーピン SP2.5X22 部品番号:45
ベッセル¥44税込¥481個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7035全長(mm)23サイズSP2.5×22質量(g)0.5本体寸法(mm)23×3×3部品番号45
GT-PLR用レバー 部品番号:44
ベッセル¥369税込¥4061個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7012全長(mm)96質量(g)23.9本体寸法(mm)96×20×15部品番号44
GT-PLR用アジャストバルブ止ビス 部品番号:43
ベッセル¥69税込¥761個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7033全長(mm)13質量(g)1.4本体寸法(mm)13×6×6部品番号43
GT-PLR用アジャストダイヤル止スプリング 部品番号:40
ベッセル¥44税込¥481個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7036全長(mm)10質量(g)0.1本体寸法(mm)10×3×3部品番号40
GT-PLR用アジャストダイヤルノックピンSP2X16 部品番号:39
ベッセル¥34税込¥371個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7015全長(mm)18サイズSP2×16質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号39
GT-PLR用アジャストダイヤル 部品番号:38
ベッセル¥649税込¥7141個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7013全長(mm)19質量(g)4.1本体寸法(mm)19×19×6部品番号38
GT-PLR用アジャストバルブ 部品番号:36
ベッセル¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7007全長(mm)25質量(g)6本体寸法(mm)25×8×8部品番号36
GT-PLR用左右切替ダイヤル止ボール 1/8 部品番号:35
ベッセル¥34税込¥371個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7053全長(mm)1/8サイズ1/8”質量(g)0.1本体寸法(mm)1/8×1/8×1/8部品番号35
GT-PLR用左右切替ダイヤルノックピン SP2X18 部品番号:33
ベッセル¥34税込¥371個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7046全長(mm)18サイズSP2×18質量(g)0.1本体寸法(mm)18×2×2部品番号33
GT-PLR用スロットルスプリング 部品番号:29
ベッセル¥49税込¥541個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7010全長(mm)13質量(g)0.1本体寸法(mm)13×6×6部品番号29
GT-PLR用スロットル 部品番号:25
ベッセル¥99税込¥1091個5日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7005全長(mm)19質量(g)1.3本体寸法(mm)19×4×4部品番号25
GT-PLR用フレーム 部品番号:23
ベッセル¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7055全長(mm)117質量(g)180本体寸法(mm)117×42×42部品番号23
GT-PLR用ベアリング EE-2 部品番号:22
ベッセル¥999税込¥1,0991個7日以内出荷用途GT-PLR用。トラスコ品番227-7029全長(mm)19質量(g)7本体寸法(mm)19×19×6部品番号22













































![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)