カテゴリ
絞り込み
電源(V)
電流(A)
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 80~90未満(8)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(30)
- 500~600未満(29)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(31)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1100未満(85)
- 1100~1200未満(25)
- 1200~1300未満(10)
- 1300~1400未満(16)
- 1400~1500未満(50)
- 1500~2000未満(5)
- 2000以上(5)
- その他(9)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(50)
- 本多電子(38)
- エスコ(37)
- HiKOKI(ハイコーキ)(35)
- DIAMOND(34)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
マキタ・アサダ・REX(レッキス工業)・本多電子・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・DIAMOND・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・オグラ・新ダイワ・アマダマシナリー(NCC)・ホーザン・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・パオック・SK11・PROXXON(プロクソン)・SURE(石崎電機製作所)・ブランドをもっと見る

丸ノコ
京セラインダストリアルツールズ¥13,980税込¥15,3781台3日以内出荷●滑りにくく手にフィットするソフトグリップでスピーディーな切断と美しい仕上げが実現できるDIYに適した丸ノコです ●出力1100Wで力強い切れ味です ●鋭い切れ味と美しい仕上面が実現できる52Pのチップソーを採用しています ●ダブルロック方式で安定した傾斜切断が可能です ●バランスが良く握りやすいソフトグリップハンドルを採用しているので切断作業がしやすいです ●DIY・リフォーム時の切断・解体作業に適しています用途木材の切断、DIYでの切断作業、リフォーム時の切断・解体作業付属品チップソー(外径190mm×内径20mm×刃数52)×1・ソーガイドフェンス×1・六角棒レンチ(5mm)×1材質ハウジング:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)3.4タイプDIY用電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)4.7型番W-1910ノコ刃外径(Φmm)190最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)68[2寸2分]電源(単相/V)100電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
216mm万能切断卓上丸鋸
EVOLUTION¥21,980税込¥24,1781台翌日出荷216mm万能切断卓上マルノコ R216CMSは万能切断のコンセプトそのままに、さらにお求め安い価格を実現したホームユーザー向けの卓上マルノコです。 これ一台で鉄・アルミ・木材を切ることができます(釘ビス入り木材もOK)。いろいろな材料が素早くきれいに・正確に、激しい火花やバリを残すことなく切ることができます。 この価格と持運び簡単のR216CMSはハウスリフォーム・DIYにまさしく理想的な電動工具です。用途ハウスリフォーム・DIY付属品216mm万能切断チップソー、六角レンチ、固定クランプ質量(kg)5.8消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])3750最大切込深さ(mm)(45°時)35(ヘッド)最大切込深さ(mm)(90°時)55(ヘッド)仕様・用途ハウスリフォーム・DIY適合切断材鉄材、アルミ、木材切断幅(mm)最大125(ターンテーブル90°)、最大85(ターンテーブル45°)
トリマー ATR51
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷面取り、溝切りに スミ線、加工面がよく見える透明ベースプレート 操作性の良いスナップオンスイッチ ストレートガイド付付属品片口スパナ(17mm)、両口スパナ(9×10mm)、ストレートガイド一式、超硬ストレートビット(Φ6)軸径(Φmm)(取付ビット)6質量(kg)1.3高さ(mm)179電流(A)5.2電源(V)単相100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])30000コード長さ(m)2.5定格電流(A)5.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×103×179保証期間1年ビット軸径(Φmm)取付:6
電子セーバソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷ブレを抑えて狙いやすいツイン回転式カウンタウェイト(メーカー独自) 食い込みが良く作業時間短縮、オービタル機構 握りやすいフロントグリップ、クラス最軽量 幅広い作業に対応、選べる5つの速度モード 2つのツールレス機構、新形ケース採用 さらに使いやすい大形フック搭載、湾曲ブレードが標準付属付属品ブレード(No.141(S))・ケース質量(kg)(コード除く)3.9消費電力(W)1050コード長さ(m)(2心)2.5モーターブラシレスモーター全負荷電流(A)12全長×全幅W×全高(mm)490×190×101使用電源(V)単相交流 50/60Hz共用 電圧100切断能力(mm)軟鋼板厚さ19切断能力(mm)パイプ軟鋼:外径130、塩ビ:外径130切断能力(mm)木材厚さ120ストローク量(mm)32無負荷ストローク数(min-1)最低速:0~1200、低速:0~1700、中速:0~2000、高速:0~2500、最高速:0~3000
切断機
パオック¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷鉄鋼材を素早く、簡単に切断することができます。用途鉄パイプやL型鋼の切断に。定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)650電源コード(m)2砥石寸法(Φmm)外径160砥石寸法(mm)厚さ2砥石寸法(Φmm)穴径20回転速度(min-1[r.p.m])8000定格時間(分)30砥石取付軸(Φmm)19
超音波カッター USW-335Ti/超音波彫刻刀 USW-334ek
本多電子(1件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391個当日出荷USW-334、USW-335Ti用超硬刃種別USW-334・USW-335Ti用超硬刃 1枚入り材質タングステンカーバイトアズワン品番61-0174-22
糸鋸盤
旭工機¥79,980~税込¥87,978~1台3日以内出荷振動を最小限に抑える新設計ボディで、しかも静音タイプのモーターの採用で今までにない静寂性と低振動を実現しました。 フトコロサイズも350~700mmの4種類から選べるようになっていますので切断能力に応じてお選びください。付属品替刃×3(18山トビ目)、取扱説明書ストローク(mm)15出力(W)100電圧(V)100消費電力(W)200切断能力(mm)軟木:40以内、鉄:3以内、銅(真鍮):4以内ストローク数(min-1[回/分])50Hz:1000、60Hz:1200傾斜角度(°)0~20(左側のみ)
替刃式電気かんな
EARTH MAN(5件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681台当日出荷研磨不要の替刃式。 向きを入れかえれば2回使える両刃タイプ。 切りクズ排出口が左右切り替え可能。 かんな刃と加工物の接触を防ぐフット付。 フロントベースV溝で面取り加工。用途平面削り・相じゃくり・面取り加工に。木材のかんながけ・寸法修正に。セット内容平行定規×1、ダストバッグ×1、スパナ×1、六角棒レンチ×1寸法(mm)82質量(kg)約3.1周波数(Hz)50/60電流(A)7.5電圧(V)AC100消費電力(W)700回転数(min-1[r.p.m])約16000コード長さ(m)約2切削幅(mm)約82定格時間(分)30寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)約300×166×173切削深さ(mm)最大約1.6(0.2間隔で調整)
バーカッター
オグラ¥89,980税込¥98,9781台当日出荷軽量小型の「バリューモデル」 価格をおさえながら実用的な切断能力と耐久性。 トラブル時にもカッターロードを戻せる手動リターンバルブ機構付き。その際、油は流れ出ません。 リターンバルブをしめれば引き続きすぐにまたご使用になれます。 リターンバルブの操作には付属の工具をお使いください。 オグラ鉄筋カッターのために最適な特性を持たせて専用設計されたベストデザインの二重絶縁モーター搭載。付属品商品ケース、油圧オイル(容器付)35cm3、六角棒レンチ(3・4・5)、スパナ(14×17)、5m電源コード仕様二重絶縁質量(kg)5.8電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)580本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)378×205×108電源コード(m)5切断能力(mm)鉄筋SD345相当品=490N/mm2(50kgf/mm2)最大D16切断時間(秒)2.5(D16切断時)
165ミリ電子マルノコ
マキタ(2件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷電子制御 ソフトスタート<滑らか起動> 高輝度LEDライト付付属品チップソー(55T A-48535)・ボックスレンチ10平行定規質量(kg)2.6電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1150回転数(min-1[r.p.m])4100コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)273×228×242ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物径155~165)最大切込深さ(mm)(45°時)46最大切込深さ(mm)(90°時)66カーボンブラシ呼び番号408最大切込深さ(mm)(5°時)55.5
バンドソー
BOSCH(ボッシュ)¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷クラス最強パワーで、最速スピード切断! 手持ちで面一切断もOK! 850Wのクラス最強モーターで、素早く静かにきれいに切断! 面一切断ポジションを唯一搭載!今まで用途金属の切断作業電源(V)100(50-60Hz)消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])61~230コード長さ(m)2.5鋸刃(mm)1140×12.7×0.5最大切断寸法(mm)(ベース無し):丸パイプΦ120/角パイプ120×120、(ベース使用時0°):丸パイプΦ115/角パイプ100×100、(ベース使用時45°):丸パイプΦ50/角パイプ50×50
スライド丸鋸 190mm
EARTH MAN¥27,980税込¥30,7781台翌日出荷305mm(1尺)を一発切断!一般木材・合板の切断、各種角度切りに最適!用途木材の押し切り切断・スライド切断・角度切断・傾斜切断・複合切断付属品補助スタンド×2、たてバイス、ダストパック、六角棒レンチ×3、交換用カーボンブラシ×2仕様ターンテーブル回転範囲:左右0~45°、ノコ刃傾斜角度範囲:0~45°質量(kg)9(付属品は除く)周波数(Hz)50/60電流(A)12電源(V)AC100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])約5300対応材質木工用コード長さ(m)2.0本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)610×410×450ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)190使用可能ノコ刃外径(mm)185~190定格時間(分)30
ダブルカッター
Y'sGOD(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷この1台で鉄・木材・アルミ・塩ビを切断。オールマイティーチップソー装着の2枚刃式チップソー切断機。握りやすく作業も楽な、人間工学デザインのツインハンドル。丈夫でお手入れしやすいアルミダイカストカバー。部材に切り込みやすいローラー、安全性にも配慮したロックスイッチ採用。壁面などへの垂直作業、低振動で真上からの部材切断、部材に窓を開ける事もできます。取り回しが良い約2.5kg軽量設計、最大切込み深さ18~20mm用途多種材切断/木材・鉄・アルミ・塩ビ ※純正刃使用時付属品六角レンチ、潤滑ワックス×10本仕様特殊内径/オールマイティーチップ使用質量(kg)2.5周波数(Hz)50/60電源(V)AC100規格二重絶縁、電気用品安全法(PSEマーク)対応回転数(min-1[r.p.m])7500対応材質木工用、鉄工用、アルミ用、樹脂用コード長さ(m)2刃数(p)(A)1番目/24、(B)2番目/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×160×180最大切込深さ(mm)18~20最大消費電力(W)800刃外径(mm)(A)1番目/90、(B)2番目/90定格時間(分)30適合替刃WB-90チップソー厚さ(mm)(A)1番目/1.6、(B)2番目/1.6チップソー外径(Φmm)(A)1番目/90、(B)2番目/90
185ミリ 防じんマルノコ
マキタ¥42,980~税込¥47,278~1台当日出荷から4日以内出荷45°傾斜可能仕様二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、アルミベース、ダストボックス仕様全長(mm)334質量(kg)4電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4300コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20(25)ノコ刃外径(Φmm)185最大切込深さ(mm)(45°時)30最大切込深さ(mm)(90°時)61仕様・用途集じん機接続可カーボンブラシ呼び番号251
電動木彫機 ハンドクラフト
東京オートマック(1件のレビュー)¥43,980~税込¥48,378~1台当日出荷超振動(12000回/分・振幅1mm)でシャープに彫れるハンディタイプです(HCT-30A)。 HCT-30Aに回転機能(12000回/分)を加えた振動・回転両用タイプです(HCT-30S)。電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)80回転数(min-1[r.p.m])12000コード長さ(m)2定格電流(A)0.8振動数(min-1)12000彫刻方式振動・回転両用
ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台当日出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥89,980税込¥98,9781台3日以内出荷165mmで312mm幅を一発切断!余裕の切断能力と充実の機能を満載。 小型・軽量。新2段スライド構造。 左右45°傾斜さらに1°傾斜可能。 高輝度LEDライト。付属品レーザーダブルスリットチップソー(A-50762)・ダストバッグ・ボックスレンチ10・補助プレート・三角定規・たてバイス・六角棒レンチ2.5電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050回転数(min-1[r.p.m])4200対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)20ノコ刃外径(Φmm)165(使用できる刃物外径/155~165)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×550×465カーボンブラシ呼び番号408切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜左45°/30×312、36×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×312、55×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右45°/15×312、20×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜左45°/30×215、36×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左0°(直角)/46×215、55×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜右45°/15×215、20×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/46×165、55×145(当て木10mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷サイクロン式ダストボックス採用で集じん力を持続。電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1140回転数(min-1[r.p.m])4500対応材質木工用コード長さ(m)5ノコ刃内径(Φmm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)216外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×677×520カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×312、50×262(25mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×312、75×262(25mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×312、30×262(25mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°【ノコ刃傾斜左45°(当て木)】47×220、50×180(20mm)、【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×220、75×180(20mm)、【ノコ刃傾斜右45°(当て木)】20×220、30×180(20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)【ノコ刃傾斜0°(直角/当て木)】65×169、75×142(15mm)
スライドマルノコ
マキタ(1件のレビュー)¥64,980税込¥71,4781台当日出荷角材や板材のあわせや寸法取りが高精度にきれいに仕上がります。付属品チップソー(A-19794)、ボックスレンチ10、バイスアッセンブリ(たて)、ダストバック、ホルダ金具、三角定規仕様右5°傾斜機能付、ブレーキ付集じん機接続可能、キャリングハンドル付質量(kg)12.3対応材質木工用本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×670×458カーボンブラシ呼び番号322切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)ノコ刃傾斜0°(直角)/50×312、60×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜左45°/35×312、45×275(当て木20mm)ノコ刃傾斜右5°/40×312、50×275(当て木20mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°ノコ刃傾斜0°(直角)/50×220、60×190(当て木15mm)ノコ刃傾斜左45°/35×220、45×190(当て木15mm)切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 最大角度(右57°)ノコ刃傾斜0°(直角)/60×150(当て木10mm)
ジグソー
京セラインダストリアルツールズ¥6,998税込¥7,6981台3日以内出荷バックアップローラー付で作業がしやすいジグソーです。木材、軟鋼板などの直線・曲線切断に最適です。握りやすく操作性に優れたハンドル形状です。別販売品の集じんノズルと集じんホースで集じん機に接続すれば粉じんや切り屑の少ない作業が可能です用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの切断作業付属品ジグソーブレード(No.5/木工用)×1・六角棒レンチ(3mm)×1材質ハウジング:PA6-GF30/ベース:鉄/電源コード:PVC電流(A)3.1電源(V)単相100消費電力(W)300切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板3切断能力(mm)木材50ストローク量(mm)18ストローク数(min-1)3200
SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用電気のこぎりユニット
EARTH MAN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷用途木材・枝の切断に 。プラスチックの切断に 。一般金属の切断に付属品●電気のこぎりユニット本体×1 ●木工用ブレード×1 ●オールマイティブレード×1 ●取扱説明書×1ストローク(mm)約15質量(kg)約0.65タイプ刃部焼入:衝撃焼入、オールマイティブレードピッチ2.8mm山数9山/インチ、10/12山/インチ(切断回数(最大))板厚(mm)付属ブレード使用時 約Φ2.5mm/市販ブレード使用時 約Φ4mm (※200mmブレード使用時 木工用ブレード)パイプ径(Φmm)軟鉄:付属ブレード使用時 約Φ60/市販ブレード使用時 約Φ90 (※200ブレード使用時)、塩ビ:木材(厚さ)/付属ブレード使用時 約Φ55mm/市販ブレード使用時 約Φ90mm ※210mmブレード使用時ストローク数(min-1[回/分])約0~3500(無段変速)サイズ(mm)約長さ175×幅63×高さ100刃渡り(mm)150
メンテナンスセット付超音波カッター
本多電子¥49,980税込¥54,9781セット5日以内出荷ノーマルモードとハイパワーモードの2つのモードを搭載。電源立ち上げ時、ボタンを押している間だけ動作する操作方法と、1度押したら10分動作する操作方法(もう1度押せば停止可能)の2種類を選択可能。ハンドピース内温度が上昇すると、停止する保護センサー搭載付属品BDC-200P×1ケース(替刃40枚入り、穴の開いた刃は利用不可)、刃固定具ZH04×1個、刃固定ビスHB03×3個、六角レンチRR02×1本、プロテクタZH805×1個質量(g)発信機(本体);約260 、ハンドピース;約70(ハンドピースケーブル含む)定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)ハンドピース:1.6消費電力最大80VA機能メンテナンス:ヤスリ×3、お掃除棒×保護回路ハンドピース内部に温度センサーを搭載発振周波数(kHz)40モードパワー切替:ノーマル/ハイパワーモード環境温度範囲(℃)10~35、湿度20~70%(ただし、結露しないこと)サイズ(mm)173×89×76適合アダプタ(AC)AC100V-240V 50/60Hz 80VA、(OUTPUT)DC12V 3.5A
充電工具 電動油圧式多機能工具 325タイプR
泉¥339,800税込¥373,7801台当日出荷オプション品を装着する事で「六角圧縮」、「T型コネクタ」に対応します。トラスコ品番354-4296電源(V)21.6
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥199,800税込¥219,7801台当日出荷ストレート形状で狭い場所でも楽々!用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42
S-Link 14.4V充電式電気のこぎり
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個当日出荷〈電気のこぎり〉無段変速、ブレーキ付き 〈バッテリーパック〉スマートフォン・タブレット端末の充電可能。USB機器の電源としても使用可能。継ぎ足し充電OK用途木材・枝の切断に 一般金属の切断に仕様【木工用ブレード】 刃部焼入:衝撃焼入、【フル充電での切断回数】切断対象部材:2×4材 切断数:約40回ストローク(mm)約13質量(kg)1タイプUSB出力付バッテリーパック、充電残量表示機能付定格電圧(V)AC100山数【木工用ブレード】9山/インチ、【鉄工用ブレード】18山/インチコード長さ(m)1.8定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)DC14.4、USB:DC5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約335×65×170板厚(mm)【木工用ブレード】0.9、【鉄工用ブレード】1出力電流(A)USB:1電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)14.4モーター電圧(V)DC14.4充電時間(分)約70最大切断能力(mm)木材(暑さ)約55、軟鉄パイプ(径)約Φ32、(厚さ)約2.0、軟鋼材(厚さ)約2.0ストローク数(min-1)約0~2300(無段変速)刃渡り(mm)【木工用ブレード】150、【鉄工用ブレード】130刃ピッチ(mm)【木工用ブレード】2.8、【鉄工用ブレード】1.4
ターボニブラー 本体・替えパンチ付
若井産業¥24,980税込¥27,4781台当日出荷平板・波板・折板などの軟鋼板を直線や曲線に切断可能!。インパクトドライバに取り付けて使用。板金バサミでは切断しにくい波板にも使用可能!。ダイスの開口部の方向は90°刻みで変更可能。【切断可能厚さ】(重ね切りには対応しておりません)。軟鋼板:1.6mmまで。ステンレス板:1.0mmまで。真鍮板、アルミニウム板:2.0mmまで切断能力(mm)軟鋼板1.6まで切断能力(mm)ステンレス板1.0まで切断能力(mm)アルミ板2.0まで
軸付ステンレスカッター(2.35mm軸)
エスコ¥1,170税込¥1,2871セット(3枚)翌日出荷3枚組 電動式ミニルーター・フレキシブルシャフト用 木材、アルミ、樹脂などの薄板材の精密切断作業に。 お手持ちのミニルーターに取り付けて精密切断作業などに使用できます。仕様●軸径:2.35mm●丸鋸:Φ16・19・22mm