絞り込み
電源(V)
電流(A)
コード長さ(m)
消費電力(W)
ブランド
マキタ・アサダ・REX(レッキス工業)・エスコ・本多電子・HiKOKI(ハイコーキ)・DIAMOND・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・オグラ・新ダイワ・アマダマシナリー(NCC)・ホーザン・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・パオック・SK11・SURE(石崎電機製作所)・サンワ(電動工具)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: 切断/曲げ

819件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売) マキタ

    ALC用カッタ(刃物/ダイヤモンドホイール別売)

    マキタ(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    125mm厚ALCを一気に切断!
    刃物外径(Φmm)405(ダイヤモンドホイール)、405(切断砥石)刃物内径(Φmm)25.4最大切込深さ(mm)(90°時)125回転数(min-1[r.p.m])2300消費電力(W)1430コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号CB-154全長(mm)550仕様マキタ製集じん機に接続できます。付属品ボックスレンチ17質量(kg)15.5
  • スライドマルノコ マキタ

    スライドマルノコ

    マキタ
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    電源(V)単相100コード長さ(m)5
  • 電気カンナ マキタ

    電気カンナ

    マキタ(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電源(V)単相100
  • ルーター マキタ

    ルーター

    マキタ
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    電源(V)単相100
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    管材は束ねて切断。能率型バンドソー。
    ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)180最大切断サイズ(角90°)(mm)150電源(V)単相100電流(A)(50/60Hz)4.8/4.4電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式チェンバイス本体質量(kg)47ノコ刃長さ(mm)1770
  • バンドソー 新ダイワ

    バンドソー

    新ダイワ(2件のレビュー)
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    200×100mmのH鋼を一発切断。鋸刃間隔調整機能付。
    ノコ刃周速(m/min)40、48最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)185最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)100最大切断サイズ(角90°)(mm)175最大切断サイズ(角45°)(mm)100最大切断サイズ(矩形90°)(mm)200×100電源(V)単相100電源コード(m)3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)935×320×395付属品ノコ刃:NF14山/インチレンチ周波数(Hz)50/60定格出力(W)200バイス方式ワンタッチ式平バイス本体質量(kg)54ノコ刃長さ(mm)1770トラスコ品番120-2740電流(A)4.8/4.4(50/60Hz)
  • バンドソービーバー6 (チェンバイス) アサダ

    バンドソービーバー6 (チェンバイス)

    アサダ
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    抜群の切断スピードで作業効率アップ。 。新荷重調整機構の採用で直角切断性能向上。軽量・可搬式で現場作業に最適。 。火花、臭気、切断粉塵がないため安全・無公害。 モーターの焼損を未然に防ぐ、過負荷保護装置付。
    用途鋼管、水道用ライニング鋼管、電線管、塩ビ管・ポリ管などの樹脂管、鋳鉄管、ステンレス管、鋼材、角パイプ、丸棒、アルミサッシなどの切断。切断能力(mm)パイプ鋼管:Φ180切断能力(mm)パイプ角□150切断能力(mm)H鋼150×150切断能力(mm)丸棒軟鋼材:Φ80対応材質鉄工/樹脂/アルミ切断角度90電源(V)100モーター(W)200バイス方式チェンバイス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)975×415×415付属品14山ハイス(コバルト入)×1本質量(kg)42トラスコ品番258-8609
  • チップソーマルチ切断機 サンコー(サンコーミタチ)

    チップソーマルチ切断機

    サンコー(サンコーミタチ)
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品純正チップソー(BS355T72)・メガネレンチ17mm・T型レンチ17mm・補助バイス・スパナ17mm質量(kg)17.8穴径(Φmm)25.4消費電力(W)1440最大開き(mm)バイス:180コード長さ(m)2芯 3.5モータータイプ単相直巻整流子モータ無負荷回転数(min-1[r.p.m])低速:1700/中速:2700/高速:3600(3段変速)外径(Φmm)305定格電流(A)15電圧(V)(50/60Hz)100刃厚(mm)4最大切断寸法(mm)【90°】バイス標準位置:○パイプ Φ120、□パイプ 115×100/バイス中間位置:□パイプ 140×90/バイス奥位置:□パイプ 175×75 アングル 120×120【45°】バイス標準位置:○パイプ Φ65 □パイプ 65×65 アングル 45×45最高使用周速度(m/s)58
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:8 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:8●適合機種:RB18/RB18-CV
  • バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ やまびこジャパン

    バンドソー替刃 規格:0.65t×13W×1770L のこ刃山数:18 RB18シリーズ

    やまびこジャパン
    18,980税込20,878
    1箱(10本)ほか
    翌々日出荷
    バンドソー用ソーブレード(のこ刃)です。ご使用前には、必ず取扱説明書をお読みください。バンドソー用ブレード(のこ刃)のシリーズ画像です。
    仕様●規格:0.65t×13W×1770L●のこ刃 山数:18●適合機種:RB18/RB18-CV
  • 刃物セット品 マキタ

    刃物セット品

    マキタ
    15,980税込17,578
    1セット
    3日以内出荷
  • Vノッチキットt3(アングルマシン用) アサダ

    Vノッチキットt3(アングルマシン用)

    アサダ
    109,800税込120,780
    1個
    3日以内出荷
  • 50Vバッテリーバンドソー 新ダイワ

    50Vバッテリーバンドソー

    新ダイワ
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    コードレスで携帯性に優れたバッテリー仕様。20.8kgで片手でも余裕で運べる!(。2Pバッテリー搭載モデル)。グローバルで活躍するECHOブランドの50Vリチウムイオンバッテリー採用。バッテリー容量の異なる2種類のバッテリーで、用途に応じて使い分けできます。2Pバッテリー:大容量タイプ、容量4.5Ah、質量1.8kg。1Pバッテリー:軽量タイプ、容量2.25Ah、質量1.0kg。高効率なDCブラシレスモータを採用することで、4インチライニング管(Φ114.3×t4.5mm、のこ刃:BM14P、のこ速:中速)を余裕で切断できます。【1充電あたりの作業量目安】2Pバッテリー:約30カット、1Pバッテリー:約14カット。切断能力はRB120FVと同等。【90度切断】丸パイプ:Φ120mm、角パイプ:105mm角。【45度切断】丸パイプ:Φ40mm、角パイプ:35mm角。アングルの溶接などで重宝する「コンター機能」を採用。高速・中速・低速の3段階でのこ刃の速度を調整できる「のこ速調整スイッチ」を採用。被削材とのこ刃に合わせてきめ細やかな切断条件を選択できるので、加工トラブルの低減が可能です。使用するバッテリーに応じて最適な切断負荷をレバーで切替できます。従来の荷重調整と合わせてのこ刃の負担が少ない切断条件を設定できます。持ち運びのガタ付きや予期せぬ開閉を防ぐため、ピン固定式に一新しました。これにより、運搬時のトラブル回避が可能です。
  • 高速切断機 KENOH

    高速切断機

    KENOH
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    サーキットブレーカーが過負荷時の通電を遮断し、モーターの焼き付きを抑えます。材料を素早く固定できるワンタッチバイスを搭載しています。
    用途鉄・アルミの丸パイプ、角パイプ、アングル材などの切断に。
  • 変速ジグソー KENOH

    変速ジグソー

    KENOH
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    木材・金属(軟材)・樹脂の直線、曲線切りに。全対応ブレードホルダB型&兼用刃取付可能。切削物によって切替:6段変速です。連続作業に:スイッチ固定ボタン。左右傾斜切断:各45°まで。二重絶縁:アース(接地)不要です。電気用品安全法に基づく技術基準に適合して製造されています。本品に付属しているブレードは木工用です。他の素材の切断には、切断素材に合うブレード(市販品)をお買い求めください。DIY専用です。
    用途木材・軟鋼・樹脂の直線切り、曲線切りに。
  • デッキ開口切断セット REX(レッキス工業)

    デッキ開口切断セット

    REX(レッキス工業)
    189,800税込208,780
    1セット
    4日以内出荷
    フラットデッキ開口作業の身体的負担を軽減します。治具で固定することで、無理な作業姿勢を防止。治具で固定することにより、今までずっしりとかかっていた電動式ノコ本体の重量・切断時の振動による負荷が軽減される為、作業者の身体的負担が軽減され、かつ安全な作業環境を実現します。
  • ラックカッター ネグロス電工

    ラックカッター

    ネグロス電工
    43,980税込48,378
    1個ほか
    10日以内出荷
    15Rタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりQR、SRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。カバーを取り外すことなく、移動刃の交換が可能です。カバーの覗き窓により、切断位置合わせが容易です。
  • ラックカッター ネグロス電工

    ラックカッター

    ネグロス電工
    28,980税込31,878
    1個ほか
    4日以内出荷から10日以内出荷
    QRタイプケーブルラックの親桁を切断できます。切断刃の交換によりSRタイプケーブルラックの親桁切断もできます。
  • アングルカッター ネグロス電工

    アングルカッター

    ネグロス電工
    22,980税込25,278
    1個ほか
    10日以内出荷
    等辺山形鋼の切断ができます。持ち運びに便利な専用収納ケース付きです。ステンレス鋼製アングルの切断もできます。
    適合25~50×t4~t6 SS400相当 25~50×t4~t5 SUS304相当(等辺山形鋼・平鋼)
  • 切断機 VERTEX(バーテックス)

    切断機

    VERTEX(バーテックス)
    309,800税込340,780
    1台
    翌々日出荷
    簡単操作で誰にでも簡単にエンドミル・ドリルの切断ができます。砥石とワークが同時に回転し、効率よく切断できます。
    切断能力2~20
  • 電気丸ノコ WIZ'A

    電気丸ノコ

    WIZ'A
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    用途木材や建材の切断に仕様二重絶縁構造付属品ノコ刃(147×2.4×20mm×40P)/T型定規/六角棒レンチ(ノコ刃交換用)/集塵用ジョイントアダプター(内径32mm)材質本体:樹脂サンドベージュ回転数(min-1[r.p.m])5000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)2定格電流(A)8定格消費電力(W)800最大切込深さ(mm)(90°)約48 (45°)約32ノコ刃サイズ(mm)(外径×厚さ×内径×刃数)147×2.4×20×40P定格時間(分)30
  • カンナ 京セラインダストリアルツールズ

    カンナ

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    切削深さの微調節が可能な木材の木材の平削り・面取りに適したカンナです。切込み深さ調整ツマミで0.1mmの切込み深さ調整が可能です。刃をまもる定盤リフト機構付です。両面使用ができる替刃式です。ブレーキ付きで安全に作業ができます。メーカー集じん機のホースを直接接続できます
    用途木材の平削り・面取り・相ジャクリ仕様カンナ刃:替刃式付属品82mm替刃式カンナ刃(本体取付)×1組・刃先調節ゲージ×1・プラスドライバー×1・ボックススパナ×1材質ハウジング:PA/定盤:アルミ/電源コード:PVC電源(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)2最大切削深さ(mm)1最大切削幅(mm)82最高回転速度(min-1)16000
  • ジグソー 京セラインダストリアルツールズ

    ジグソー

    京セラインダストリアルツールズ
    13,980税込15,378
    1台
    3日以内出荷
    工具なしでブレードの取付・取外しができてブレードの上下運動にしゃくり運動を加えたオビタル機構で厚材もスムーズに切断可能な曲線切りから切り抜き加工、直線切り、円弧切り等、幅広く使用できる低重心・低振動・コンパクトデザインのジグソーです。低振動で滑りにくいソフトグリップのため切断作業がしやすいです。オビタル機構付ですので厚材もスムーズに切断可能です。ダイヤル式無段変速スイッチを搭載しているので作業に合わせて無段階にスピードを調節できます。標準付属品の側面案内定規を使用すれば正確な直線切り・円弧切りができます。定盤を0度から45度の範囲で角度調節ができて傾斜切断が可能です
    用途各種木材・合成樹脂板・軟鋼板などの直線・曲線・円弧切り切断付属品ジグソーブレード(木工仕上げ用)×1・刃口板×1・六角棒レンチ3mm×1・側面案内定規×1材質ハウジング:PA/ベース:アルミ/電源コード:PVC電流(A)4.2電源(V)単相100消費電力(W)400切断能力(傾斜切断(左右)0~45°コード長さ(m)2切断能力(mm)軟鋼板6切断能力(mm)木材65ストローク量(mm)20ストローク数(min-1)1200~3000
  • コードレスベンダー DB1636BLH DIAMOND

    コードレスベンダー DB1636BLH

    DIAMOND
    349,800税込384,780
    1台
    3日以内出荷
    SD390・D16鉄筋の曲げ加工が可能です。壁際より65mm、床面より58mmから差し筋を曲げ加工できます
    付属品工具セット、充電器、バッテリー、樹脂ケーストラスコ品番698-0113曲げ角度90バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25曲げ能力16曲げ速度(90°曲げ)(秒)7.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
  • ポータブルねじ切機 アサダ

    ポータブルねじ切機

    アサダ
    349,800税込384,780
    1個
    3日以内出荷
    既設配管用充電式ねじ切機。配管の補修工事など、狭所での作業が可能。チェーザの付替えをせず、サイズ毎にダイヘッドを簡単脱着。ブラシレスモータを採用で高耐久。メンテナンスフリー。
    用途ねじ切り機寸法(mm)615×100×150質量(kg)7.0(D/Hなし)/6.4(バッテリなし)無負荷回転数(min-1[r.p.m])15(逆転:38)モーターブラシレスモータねじ切り能力PT1/4~2バッテリー【リチウムイオンバッテリー】18V/4.0Ah充電時間(フル充電)65分切削10(1口)/5(2口) ※1充電当たり
  • パイプサポートS アサダ

    パイプサポートS

    アサダ
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)80
  • 集塵機アダプタ アサダ

    集塵機アダプタ

    アサダ
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    用途樹脂管切断時の集塵機接続用アダプタ寸法(mm)(Φ40、Φ38、Φ36)×L80
  • ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様) アサダ

    ローベンド4000E-AMP(付属品なし仕様)

    アサダ
    339,800税込373,780
    1台
    当日出荷
    付属品三脚、三脚アダプタ、ケース適合【銅管】軟質銅管、半硬質銅管、硬質銅管(※2)、薄肉SUS管質量(kg)13.4(バッテリ含む)安全装置クラッチ式安全機構(クラッチでモータを無負荷に移行)設定角度(°)3刻みバッテリーリチウムイオンバッテリ18V/4.0Ah曲げ能力銅管:1/2"~1.3/8"(※1) 薄肉ステンレス管:10~20SU曲げ角度(°)~180(最大設定可能角度1951充電当たりの作業量1”の配管90°曲げ加工を60回
  • パイプマシン ネジプロ25ADステンレス MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ25ADステンレス

    MCC(松阪鉄工所)
    229,800税込252,780
    1台
    5日以内出荷
    ステンレス管用替刃を標準付属した特別仕様です。
    仕様●手動/電動:電動●標準付属ダイヘッド:自動切上15~25A●標準付属ダイヘッド(インチ):自動切上1/2~1●標準付属チェーザ:15~20A/25A●標準付属チェーザ(インチ):SKH1/2~3/4/1●適合ダイヘッド:PMHAD11●適合チェーザ:PSHCPT02/PSHCPT03種別PMNAS25幅(mm)324高さ(mm)310奥行(mm)372電源(V)100消費電力(W)350タンク容量(L)0.5切断能力1/4~1B無負荷回転数(min-1[r.p.m])52ねじ切り能力8A~25A(1/4B~1B)、8~25A電源コード(m)2.5
  • パイプマシン ネジプロ80本体 MCC(松阪鉄工所)

    パイプマシン ネジプロ80本体

    MCC(松阪鉄工所)
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    本体にアルミニウム合金を使用し、小型軽量、しかも堅固な構造でマシンは、丈夫で長持ち、プロのニーズにお応えする自慢のボディです。モータは750Wを採用、電圧降下に強く3インチまでの作業もラクラクこなす余裕のトルクを実現、カーボンブラシは、使用限界に達するとモータを保護し、自動的に停止させる「スイッチオフ・ブラシ」を採用しています。ネジ切り時以外は切削油を出さない独自の構造、切削油量調節は、ネジ切り中でも簡単に行え、作業性もアップします。自動ダイヘッド仕様なら操作も簡単・ワンタッチでネジ切りができます。ブレーキ付モータの採用により安全面にも配慮しています。
    電源(V)100電源コード(m)2.5
  • レースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)

    レースウェイカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    159,800税込175,780
    1台
    当日出荷
    ステンレス材を大量・連続で切りたい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。100Vだからとにかく速い!連続で切れる!(切断1.9秒)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
    付属品スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.5電源AC100(50/60Hz)外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×450×263
  • コードレスレースウェイカッター IKURATOOLS(育良精機)

    コードレスレースウェイカッター

    IKURATOOLS(育良精機)
    199,800税込219,780
    1台
    当日出荷
    電源が取れない現場でもすぐに作業したい方にオススメです。負荷時でも360°回転します。圧倒的な切断回数(1充電あたりの切断回数:D1鉄/540カット、D2ステンレス/550カット)。チップソーなどと違い火花と切粉が出ないです。端材が置台として使えます。使いやすい首折れ式のため手首の疲労を軽減します。工具レスで簡単アタッチメント交換。定寸での切断時にガイドとして使用できます。
    付属品バッテリーパック1個、充電器、スパナ#17、六角棒レンチ5mm、定寸棒、固定部品ストローク(mm)12質量(kg)9.3電源バッテリーパックDC36V 2.5Ah(リチウムイオン)、充電器AC100V 50/60Hz外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)131×389×336
  • D1用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D1用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
  • 替ヒーター 10本入(HC-300F用) SURE(石崎電機製作所)

    替ヒーター 10本入(HC-300F用)

    SURE(石崎電機製作所)
    9,898税込10,888
    1セット
    10日以内出荷
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス兼用です。カセットケース付です。
  • 穴あきアングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    穴あきアングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄、ステンレス兼用です。
  • アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    59,980税込65,978
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。
  • アングル用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    アングル用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    鉄専用です。カセットケース付です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    66,980税込73,678
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス専用です。
  • D2用替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    D2用替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    ステンレス専用です。カセットケース付です。
切断/曲げ