カテゴリ
絞り込み
電源(V)
電流(A)
コード長さ(m)
消費電力(W)
- 30~40未満(4)
- 50~60未満(6)
- 80~90未満(8)
- 100~200未満(8)
- 200~300未満(13)
- 300~400未満(24)
- 400~500未満(30)
- 500~600未満(29)
- 600~700未満(20)
- 700~800未満(31)
- 800~900未満(8)
- 900~1000未満(6)
- 1000~1100未満(86)
- 1100~1200未満(25)
- 1200~1300未満(10)
- 1300~1400未満(16)
- 1400~1500未満(50)
- 1500~2000未満(5)
- 2000以上(5)
- その他(9)
- 消費電力(W)をもっと見る
ブランド
- マキタ(107)
- アサダ(54)
- REX(レッキス工業)(46)
- 本多電子(38)
- エスコ(37)
- HiKOKI(ハイコーキ)(36)
- DIAMOND(34)
- 京セラインダストリアルツールズ(28)
- IKURATOOLS(育良精機)(26)
- オグラ(26)
- 新ダイワ(24)
- アマダマシナリー(NCC)(19)
- ホーザン(17)
- EARTH MAN(16)
- BOSCH(ボッシュ)(15)
- パオック(14)
- SK11(13)
- PROXXON(プロクソン)(10)
- SURE(石崎電機製作所)(9)
- ブランドをもっと見る
マキタ・アサダ・REX(レッキス工業)・本多電子・エスコ・HiKOKI(ハイコーキ)・DIAMOND・京セラインダストリアルツールズ・IKURATOOLS(育良精機)・オグラ・新ダイワ・アマダマシナリー(NCC)・ホーザン・EARTH MAN・BOSCH(ボッシュ)・パオック・SK11・PROXXON(プロクソン)・SURE(石崎電機製作所)・ブランドをもっと見る

バンドソービーバー4 Active
アサダ¥139,800税込¥153,7801個当日出荷仕様標準付属のこ刃:14山ハイス1本:コードNo.71151、荷重方式:自重式消費電力(W)240本体質量(kg)16.5切断能力(mm)パイプ角90°:□100/45°:□50モーター電圧(V)100切断能力(mm)鋼管90°:120(100A)/45°:50(40A)切断能力(mm)丸棒90°:50/45°:50
充電式レシプロソー
TOOLS LIFE¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷充電式のコードレス設計で、場所を選ばず大活躍!。【軽量&コードレスで疲れにくい】:取り回しが楽でコードレスがどこでもサクサク作業が進みます。充電式で、コンセントなしでもOK! 充電式のコードレス設計なので、場所を選ばず、様々なシーンで大活躍です。無段変速機構、高速ストローク、圧倒的な切断スピードと低振動、切断効率アップな充電式レシプロソーです。【高負荷時に差が出る驚愕の切断スピード】:ワンタッチで切り替えできる、切削動作調整。レバーの位置を変更するだけでカンタン操作が可能です。【抜群の切断能力】:最大約3000回/分のストローク数、2000mAh大容量バッテリー!DIY大工にも大活躍する、業務でもとっても便利なレシプロソーです。【幅広い用途】:リフォーム、設備・配管工事など、狭い場所での切断や少しだけの作業にもおすすめです。庭木の剪定・各種木材・合成樹脂の切断、家庭から出る粗大ゴミの解体作業に使えます。金属、木材、タイルなどの素材を簡単に切断し、家庭やDIYアプリケーションはもちろん、工業用にも最適です。【抜群の耐久性】:耐久性が向上したレシプロ機構部、バッテリやターミナル部への振動を低減するラバージョイント構造、高耐久なシュー、高いブレード固定強度、粉じんなどから本機を保護するなどタフな構造でハードな作業も安心です。【バッテリー残量表示灯付き】:バッテリー表示ボタンを押すとバッテリーの残量が確認できます。電池パック内に制御回路を搭載し、電池セルを個別に監視。使い過ぎ(過放電)や高温になる前に給電を自動停止して電池を保護します。 。純正品でない互換バッテリーの使用は事故につながる恐れがあります。バッテリーはTOOLS LIFE 純正品をお使いください。用途DIYや日曜大工、解体作業や粗大ごみの分解にも活躍します。付属品D.C. 20V2000mAhリチウムバッテリー× 1個・充電器× 1個・ノコギリ刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 1.4)× 1 枚・メタルソーの刃(刃のサイズ 150×19×1.2mm、歯数 4.0)× 1 枚・レシプロソー式鋸刃(木工用サイズ 228×19×1.45mm)× 1 枚・収納ケース× 1個・手袋× 1組仕様全長(工具なし)(mm):379質量(kg)1.72定格電圧(V)D.C20切断能力(mm)パイプ95切断能力(mm)木材115最大切断能力(mm)軟質金属/10ストローク長(mm)22ストローク数(min-1)0~3000
XB120Amini
REX(レッキス工業)¥139,800税込¥153,7801台当日出荷従来品の約半分の質量にモデルチェンジしました。業界最小・最軽量4インチバンドソーです。角度切断(最大45°)機能付きです。付属品のこ刃ハイス14山1本(本体装着済)仕様切断能力切断角度(°):90/45●切断能力鋼管(A):120トラスコ品番421-1998全長(mm)550電圧(V)100消費電力(W)260全幅(mm)320山数14全高(mm)330定格電流(A)26電源コード(m)3切断能力(mm)パイプ120(90°)/40(45°)切断能力(mm)パイプ角100(90°)/40(45°)切断能力(mm)丸棒60
ダイアソー SDCシリーズ専用チップソー
ダイア¥9,898税込¥10,8881枚当日出荷新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。トラスコ品番764-1095適合機種SDC-51E外径(Φmm)180刃厚(mm)1.8
ドラパス 超音波カッターZO-30プラⅡ
ドラパス¥40,980税込¥45,0781セット6日以内出荷「プラスチックがバターのように切れる!」のキャッチコピーで模型業界では好評中エコーテック社超音波カッターをドラパス仕様として販売。 細部磨きに便利な「ドラパスオリジナル ダイヤモンドコーティング電着やすり刃」と「ステンレス直尺15cm」を付属します。 体験された方はプラスチックにアクリルに・・・こんな風に刃が入るなんて!となること請け合いです。 力を入れずに硬い物が切れてゆくので女性にも安全です。是非、新感覚カッターご体験ください!用途ホビー製作に最適な「小型超音波カッター」ローコストモデル!付属品六角レンチ(PRO2:1本)/薄刃x1枚/薄刃用固定具(ZH15x1個)セット内容超音波カッターZO-30プラⅡ・薄刃1枚・ドラパスオリジナルダイヤモンドコート電着ヤスリ刃1枚・ステンレス直定規15cm質量(g)ハンドピース:約100(ケーブル含む)使用温度範囲(℃)10~35(ただし結露ないこと)電源(V)AC100(50/60Hz)ケーブル長(m)ハンドピース:1.6(ストレート)本体質量(g)360本体外形寸法(mm)173×89×76(突起部除く)消費電力(VA)最大40発振周波数(kHz)公称40切断可能 材質レジンキャスト・プラスチック・エポキシパテ・紙・ダンボール・化学繊維・布・モリパテ・光造形・シリコーン・カーボン 他
バンドソービーバー10
アサダ¥369,800税込¥406,7801個当日出荷安全性と切断精度を兼ね備えたポータブル切断機 作業者を選ばない:誰でも簡単に強力クランプ 火花が出ない:帯状の鋸刃で熱を持ちにく オートスイッチOFF:切断後、自動で電源スイッチが切れる機構 材質に合った荷重調整:切換えが簡単な切断調整ノブ 束ね切り、角度切り(6F):様々な用途で切断 安全作業:のこ刃の露出が少なく、簡単操作で切断作業を行うことができる Φ270mm(250A)まで切断可能 業界最小設計。 過負荷保護装置により、過負荷でのモータ焼傷を軽減。 遮断調整機能があるため、現場での遮断調整が可能。 不安定な場所でも平行調整できるアジャスタ機能。付属品【鋸刃】14 山ハイス(コバルト入)1本:コードNo.70446消費電力(W)200方式荷重:ばね式本体質量(kg)55切断能力(Φmm)鋼管:Φ270(250A)※最小クランプ径:Φ8、H鋼:200×200、角パイプ:□200、丸棒:Φ100モーター電圧(V)100アズワン品番65-2354-14
チップソー切断機 グローバルソーカッター
モトユキ¥199,800税込¥219,7801台当日出荷電子制御方式により、切断時の回転が落ちにくく切断スピードが従来機より25%向上しました。作業疲労を軽減できます。 チップ耐欠損性が従来機より50%向上しました。高剛性化によりガタツキが少ないので、チップ欠けが減少し、チップソーが長持ちします。 チップソーにあわせて3段変速できます。今まで難しかったアルミ・非鉄材や樹脂、軽天材の切断が可能になりました。 高剛性アルミダイカストベッド。アジャスター機構。ワンタッチバイス機構。LEDライト。補助バイス。ソフトスタート・ブレーキ機能。過負荷保護機能。用途低速:一般鉄鋼材・ステンレス鋼材など。 中速:軽天材・ハンガーレールなど。 高速:アルミ・非鉄金属/樹脂など。付属品GLA-355K(鉄・ステンレス兼用グローバルソー)、保護メガネ、T型レンチ、片口スパナ、補助バイス質量(kg)17.8(本体のみ)定格電流(A)15
パイプソー
HiKOKI(ハイコーキ)¥83,980税込¥92,3781台当日出荷標準付属チェーンで200Aをクランプ可能 ブレードホルダの強度が約1.5倍 モルタルライニング鋳鉄管の切断が可能用途解体、設備工事付属品湾曲ブレード(300mm)、チェンバイス、六角棒スパナ、ブレードホルダ寸法(mm)491×106×101質量(kg)4.1電流(A)12電圧(V)単相100消費電力(W)1150コード長さ(m)2心・2.5切断能力(mm)鋳鉄管(モルタルライニング有):外径165、鋳鉄管(モルタルライニング無):外径216モーター単相直巻整流子モーター切断能力(mm)パイプ鋼管・ステンレスパイプ:外径216ストローク量(mm)26無負荷ストローク数(min-1)800~2000
自動カンナ
パオック¥149,800税込¥164,7801個翌日出荷木材を挿入するだけで自動でカンナ作業ができます。 カッターゲージで切り込み深さも簡単に調整可能です。 切削幅は最大で330mmとワイドに加工できます。 二枚刃方式でキレイな仕上がりです。 セフティーロック機構で安全面を考慮しています。用途木材の平面削りに長さ(mm)最低切削材:250材質(本体)ABS電源(V)定格:AC100消費電力(W)定格:1400回転数(min-1[r.p.m])9700コード長さ(m)2.4本体質量(g)35000定格周波数(Hz)50/60最大切削深さ(mm)3最大切削幅(mm)330切削材厚さ(mm)10~150送材速度(m/min)7.6
電気のこぎり
エスコ¥9,480税込¥10,4281台翌日出荷無段変速 コード式なので、充電切れの心配なく作業が可能 木工切断から金工切断まで、さまざまな用途に使用可能 軽量・コンパクトで切断作業が容易に仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:400W●能力:木工:100×100mm金工:3.5mm厚●ストローク数:0~4,600rpm●ストローク長:10mm●サイズ:70(W)×270(D)×190(H)mm●重量:約1.8kg●コード長:3m●付属品:木工切断用ノコ刃(EA851SB-1)金属切断用ノコ刃(EA851SB-3)
255ミリ マルノコ盤
マキタ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷255mmマルノコ盤用途型枠コンパネの切断に質量(kg)40電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430回転数(min-1[r.p.m])3700コード長さ(m)5刃物内径(mm)25.4(25も可)ノコ刃外径(Φmm)255切り込み深さ(mm)92
304ミリ 自動カンナ(研磨式)
マキタ¥94,980税込¥104,4781台4日以内出荷304mm可搬型自動カンナ用途薄物幅広材を安定切断質量(kg)27最大切削深さ(mm)(150以下)3、(240以下)1.5、(304以下)1最大切削幅(mm)304
木工用スタンド付テーブルソー
パオック¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。 広範囲な角度切断に対応です。 チップソー傾斜0-45°までの傾斜切断が可能です。用途木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに付属品チップソー(本体取付済)、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、補助押し棒、交換用レンチ、六角棒レンチ5mm、取扱説明書定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)660×415定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1400刃数(p)60刃厚(mm)2.6電源コード(m)2回転速度(min-1[r.p.m])5000定格時間(分)20切削材厚さ(mm)70(チップソー角度0度)、60(チップソー角度45度)アズワン品番64-9343-25本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)660×970×620(スタンド装着時)チップソー外径(Φmm)255チップソー内径(Φmm)15.9材質(テーブル)アルミ
裁断機 ローラーカッター 558型
ダーレー¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷きれいなカットができるため、専門家に好評のロータリー式カッターです。 普通紙約5枚を一発裁断できます。 紙以外でもフィルムなどもきれいにカットできます。 操作は簡単で、用紙を紙押えの下に通しカッターヘッドを動かすだけで、天地両サイドどちらからでもカットできます。 新しくなったツインアームでより安定するため一層スムーズにカットできます。 上下にあるスケールバーでどちらに合わせても直角に近いカットが可能になります。 替刃の交換がより簡単になりました。用途設計事務所やグラフィックデザイン、写真スタジオ、各種のフィルムシートの裁断に。トラスコ品番207-3205セット内容ローラーカッター刃ユニット質量(kg)8.3高さ(mm)80奥行(mm)360アズワン品番64-8321-20適合替刃00650
コードレスノコギリ(本体のみ)
BOSCH(ボッシュ)¥23,980税込¥26,3781台3日以内出荷ボッシュDIYガーデンツール共用18Vバッテリーで使えるコードレスのこぎり(本体のみ)です。各種ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断に最適。少し太い枝落としからゴミの解体まで便利です。ブレード交換も工具不要のSDSシステムで簡単!。広範囲ラバーソフトグリップ・抜群に低振動だから安全で使いやすい。3段階のバッテリー残量インジケーター装備。電子無段変速。ECP機能(ElectronicCellProtection):過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。用途各種別売ブレードを選定して、木材・金属・プラスティック等の多目的な切断作業。質量(kg)3.4(バッテリー含む)定格電圧(V)DC18(充電式専用バッテリー)切断能力(mm)軟鋼板20切断能力(mm)木材100能力(mm)(アルミニウム)20ストローク数(min-1)0~3100ストローク幅(mm)23振動3軸合成値(m/s2)(木材切断時)10.5
ポータブルバンドソー
MEIHO(ワキタ)¥18,980~税込¥20,878~1箱(5本)翌日出荷硬さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性です。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。用途一般鋼材・ステンレスなどの難削材の切断に。材質コバルトハイスバイメタル全長(mm)1140全幅(mm)13
高速切断機 AC3561
京セラインダストリアルツールズ¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷●鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に適した砥石径355mmの高速切断機です ●材料の取付け・取外しが素早く行えるクイックバイス機構付きです ●切込深さの調整が可能なストッパボルト付きです ●砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付きです用途鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断付属品355mm切断砥石(本体装着)×1・両口スパナ(17×13mm)×1材質モーターケース:PA/ベース:鉄/電源コード:PVC質量(kg)17電流(A)15回転数(min-1[r.p.m])3550定格電流(A)15型番AC3561電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年最大切断能力(90°)丸 120mm、四角形 120×120、長角形 75×211、矩形130×130(45°)丸 102mm、四角形 102×102、長方形 75×130、矩形92×92電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])3550砥石内径(mm)25.4最大切断能力(Φmm)(丸形鋼材90°)120、(丸形鋼材45°)102切断能力(mm)鋼材【最大】(四角形90°)幅120×高さ120、(四角形45°)幅102×高さ102、(長角形90°)幅75×高さ211、(長角形45°)幅75×高さ130
卓上スライド丸ノコ ATSS192
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台4日以内出荷●レーザーマーカー付で墨線合わせが簡単な角度・傾斜・複合切断が出来るDIYerにも使いやすい卓上スライド丸ノコです ●鋭い切れ味とキレイな切断面が作れる「刀匠」チップソーを標準付属しています ●レーザーマーカー付で墨線の合わせが簡単にできます ●作業現場に持ち運びしやすい軽量コンパクト設計です ●集じん袋付で粉じんや切粉の排出を抑制できます用途各種木材・合板・化粧板・軟質繊維板・ハードボード・アルミサッシ材などの切断付属品チップソー(190mm)×1・集じん袋×1・スパナ×1・締付ハンドル×1・クランプ×1材質回転テーブル/ベース:アルミ/モーターケース:PA+TPE/電源コード:PVC質量(kg)10.5定格電流(A)11.6型番ATSS192電源(単相/V)100傾斜切断(°)範囲:0~左45最大切断寸法(mm)(テーブル回転0度傾斜左45度)38×220、(テーブル回転0度直角)51×220、(テーブル回転左右45度傾斜左45度)38×152、(テーブル回転左右45度直角)51×152保証期間1年電源タイプAC電源式最大切断能力(mm)51×220(テーブル回転0°直角時)回転数(min-1[回/分])5000ノコ刃直径(mm)190
ツライチカッター
DIAMOND¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
18V コードレスオービタルジグソー(バッテリー1個)
BLACK&DECKER¥18,980税込¥20,8781個当日出荷MultiEVOを含めたB+D 18Vシリーズの充電池を共用可。 オービタル機構が付いているのでツーバイ材もラクラク切断が可能。 ブレードはワンタッチで用意に交換可能。切断角度調節も容易に行えます。(最大45°まで)付属品電池パック(BL1518N-JP) 充電器(LC1418N-JP)木工用ジグソーブレード(10TPI、6TPI各1本)木工曲線切断用ジグソーブレード 平行定規 六角レンチ質量(kg)1.8定格電圧(V)18本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×80×215切断能力(mm)アルミニウム20無負荷ストローク数(min-1)0~2500最大切断能力(mm)(木材)55ストローク長(mm)19切断能力(mm)軟鋼8切断角度(°)最大左右45
電動油圧式鉄筋ストライナー
DIAMOND¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース電源(V)AC100曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
セーバーソー Morse (R)
M.K. モールス¥4,998~税込¥5,498~1セット(17本)ほか7日以内出荷バイメタル構造により、長寿命・耐熱性・耐摩耗性に優れています。専用ケース付で持ち運びに便利です。
トリマー
RELIEF¥9,698税込¥10,6681台当日出荷面取り・溝切り・円切り加工等に。刃先が見えるクリアーベース。 透明ベースなので細かい作業にも最適。テンプレートガイド標準装備。 切りこみ深さの調節が可能。始動時の反動が少ないソフトスタート。付属品ストレートガイド×1、高さ調整ケース(透明)×1、切り粉ガード×1、トリマーガイド(本体にセット)×1、テンプレートガイド×1、スパナ(大・小)×各1寸法(mm)215×90×90質量(kg)1.5(コード含む)電流(A)3.6電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])30000※モーターの温度、地域などに多少変化があります絶縁種別二重絶縁コード2芯 1.8m定格消費電力350W定格使用時間15分ビット軸径(Φmm)Φ6
ポータブルベンダー
オグラ¥219,800税込¥241,7801台5日以内出荷軽量、コンパクト化を実現した「台直し」ベンダー。 曲げ角度の無段階操作で 配筋ずみ主筋の修正をこなします。 現場での作業効率の大幅アップが可能です。付属品ローラー(一式)、商品ケース、油圧オイル(容器付)150cm3、接地アダプター、六角棒レンチ(4・5・6)、スパナ(17×19, 24)質量(kg)15.2電圧(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1330外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)486×194×226曲げ能力SD345相当品:490N/mm2(50kgf/mm2)最大D25曲げ角度範囲0~90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)D25/押し曲げ: 8.0・引き曲げ: 7.0
超音波カッター
日本アレックス¥159,800税込¥175,7801個当日出荷ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
トリマー 450W
E-Value(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781台当日出荷ウッドクラフトの定番商品です。握りやすく、操作しやすい細径ボディです。ゴムローラ式で切り込み深さの微調整が簡単です。 ワンタッチ式ベースロック機能でベースの固定・解除が簡単です。収納・移動に便利なケース入りです。用途木材の縁の飾り面加工、文字彫り、溝掘り加工。セット内容キャリングケース・トリミングガイド・ストレートビット6mm・スパナ2本・平行定規・テンプレートガイド軸径(Φmm)6電流(A)4.8電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)450回転数(min-1[r.p.m])29000コード長さ(m)約2.6絶縁方式二重絶縁