カテゴリ
絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪ジャッキ製作所(175)
- エスコ(71)
- マサダ製作所(52)
- 今野製作所(EAGLE)(44)
- エナパック(40)
- RIKEN(理研機器)(36)
- リケン(20)
- ダイキ(17)
- 理研商会(13)
- SKF(日本エスケイエフ)(9)
- JTC(9)
- TRUSCO(7)
- 長崎ジャッキ(6)
- 十川ゴム(4)
- 山本水圧工業所(4)
- IKURATOOLS(育良精機)(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- スーパーツール(3)
- JEFCOM(ジェフコム)(3)
- ブランドをもっと見る
12ページ目: ジャッキ

ケーブルジャッキ
JEFCOM(ジェフコム)¥129,800税込¥142,7801セット(2台)4日以内出荷ケーブルドラム用ジャッキ仕様ドラム押さえローラ付寸法(幅W×奥行D)(mm)(底部)540×300伸縮範囲(mm)487~688
単動形シリンダー スプリングリターン ショートタイプ
マサダ製作所¥59,980~税込¥65,978~1台翌々日出荷ラムカプラと着脱できる平アダプタ、ねじアダプタが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
単動形シリンダー スプリングリターンタイプ
マサダ製作所¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。付属品ハンドル仕様スプリング戻りタイプ最高使用圧力(MPa)70
ロング式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥79,980税込¥87,9781台当日出荷長揚程作業、立・横の支え、機械・機具の組み込みなどに最適なロング式油圧ジャッキです。付属品ハンドルトラスコ品番396-4931高さ(mm)550~1030最高高さ(mm)1030ヘッド径(Φmm)32最低高さ(mm)550呼び荷重(t)2
ラチェット式 610型押し・引きジャッキ
エナパック¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷操作力(N)(最大ハンドル)667ねじ外径(mm)32能力(kN)押し・引き/89(ネジ棒中心での能力を示します。)フックj片側使用時引き/18(ネジ棒の中心を外れた場合の能力を示します。)
ロック式油圧ジャッキ
マサダ製作所¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。 長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。付属品ハンドル
ロック式オイルジャッキ
マサダ製作所¥89,980税込¥98,9781箱(1台)翌々日出荷油圧ジャッキの操作力の軽さとジャーナルジャッキの保持力を兼ね備えたジャッキです。長時間の高さ保持(降下しません)が可能です。付属品ハンドルトラスコ品番396-4914高さ(mm)310~470最高高さ(mm)470ヘッド径(Φmm)52最低高さ(mm)310呼び荷重(t)20
防災向けジャッキケース
マサダ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷スチール製のジャッキ収納ケースです。仕様(収納可能商品)MHC-2RS-2/2Tトラスコ品番412-5193質量(kg)4.3高さ(mm)279奥行(mm)249間口(mm)292
ポート穴付油圧ジャッキ
マサダ製作所(1件のレビュー)¥58,980~税込¥64,878~1台翌々日出荷油圧ゲージの取り付けが可能です。(お客様作業)破壊試験機、理化機器用プレスなどにご使用いただけます。付属品ハンドル
手動油圧ポンプ
マサダ製作所¥39,980税込¥43,9781台当日出荷360度全方向での作業が可能な手動油圧ポンプです。トラスコ品番395-6547質量(kg)2.8最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT1/4
2スピード手動油圧ポンプ
マサダ製作所¥58,980税込¥64,8781台当日出荷10トン、20トン兼用の高低圧自動切替型の2スピードポンプです。高負荷時には低圧側にて吐出し、シングルタイプのポンプに比べ6.5倍のスピードでプランジャーを押し上げます。また、負荷がかかると70MPaのパワーを発生する高圧側に切り替わり、作業効率を著しく高めます。トラスコ品番395-6539質量(kg)8.5最高使用圧力70MPa吐出量(mL/回)高圧:2.26/低圧:14.1吐出口径PT3/8
油圧シリンダ(単動式)
スーパーツール¥25,980税込¥28,5781台3日以内出荷単動式でスプリングを内蔵していますので、1本の高圧ホースで往復します。用途単動式油圧シリンダ仕様カップリング(雌):HCF付材質本体:スチール接続口径(Rc)(カップリング)3/8
電動リモコン式油圧ポンプ
泉精器製作所¥339,800税込¥373,7801台翌々日出荷規定圧力まで出ればモーターがストップし、圧着不良を防ぎます。圧力規制が2重構造の安全対策です。 圧着・圧縮、ベンダーなどに接続使用できます。付属品2mホース(取付カプラ径:3/8)トラスコ品番405-2391寸法(mm)244×160×350質量(kg)14材質(本体)樹脂設定圧力(MPa)(高圧)68.5、(低圧)2JIS規格JIS9711適合タンク油量(L)2適合工具圧着端子工具-12号A、12号B、圧縮端子工具-16号B、EP-520C、EP-1000A
100MPAシリーズ 手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷種類その他ポンプ最高使用圧力(MPa)高圧:100/低圧:2使用流体一般作動油使用作動油ISO VG32吐出口径Rc3/8吐出量(cm3/ストローク)高圧:1・低圧:5
マサダ 爪付ジャッキ スプリングナシ
マサダ製作所¥89,980~税込¥98,978~1台翌日出荷爪位置が大変低く、操作性に優れます。有り溝式スライドレールを採用しました。ハンドルが回転式です。付属品ハンドル爪長さ(mm)60
マサダ 旋回用操作ハンドル全機種共通((1箱=1本)
マサダ製作所¥9,998税込¥10,9981箱当日出荷トラスコ品番396-4892適合本体MSW型・MUW型幅(mm)(取手)240全長(mm)1000
イーグル 低床・クリーンルームレバー回転油圧ジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥48,980税込¥53,8781台8日以内出荷ニッケルメッキを施した、ポータブル油圧ジャッキの低床タイプです。本体高さが低いので、高さやすき間に制限がある場合に最適です。オーバーロードを防ぐ安全弁を備え作業時の安全性を高めています。防災用資材としても最適です。付属品ハンドルタイプ低床タイプ
イーグル ローラーバー
今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個6日以内出荷しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-0997適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
イーグル クリーンルームローラーバー
今野製作所(EAGLE)¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。ニッケルメッキ加工を施したクリーンルーム仕様です。用途ワークの持ち上げ・異動作業トラスコ品番303-1004適合本体スチール全長(mm)1200許容荷重(t)1先端寸法(mm)120×2材質(ローラー部)MCナイロン
油圧ウェッジジャッキ
ダイキ(1件のレビュー)¥329,800税込¥362,7801台当日出荷コンパクトで狭い場所でも楽々操作 360度回転ハンドル。 特殊アルミ合金を併用し、軽量かつ強靭で耐久性に富んだ32トンのウエッジ式油圧ジャッキです。 5mmから最大34mmまでの狭い隙間に使用でき、ポンプピストンでウエッジを押し進め、重量物を持ち上げたり、移動させるなどの操作がこれ1台でできます。 救出のための開口作業や初期のリフト作業等、広範囲な用途に使用できる機能を1台にまとめました。 また、持ち運びに便利なグリップ付。 ハンドルが360度回転するため、狭い場所でも作業が容易に行える、優れた機能を持つジャッキです。 フランジを広げる場合も、ハンマーやノミ、クサビも不要、無駄な時間や労力を使わず迅速に作業できます。 用途によって機種を選択して下さい。用途全方向の「上・押・拡」作業に。高さ(mm)5~34
単動用エアー駆動油圧ポンプ
エナパック¥94,980税込¥104,4781台当日出荷エアを使用して高倍率に増圧した70MPaの高圧油圧を連続的に発生します。 エア駆動式ですので有機溶剤、化学薬品等の引火の危険のある場所でも使用可能です。トラスコ品番455-0064質量(kg)8.2設定圧力(MPa)(内部リリーフ)70入口圧力(MPa)(エア)0.2~0.7適合シリンダ単動運転音(dB)(A)76
水圧ジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥69,980~税込¥76,978~1台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)使用液水道水
手動ポンプ
大阪ジャッキ製作所¥119,800税込¥131,7801台3日以内出荷水道水で使用できます。 環境汚染がありません。 引火の恐れがありません。 ステンレス製で軽量且つコンパクトです。仕様単動式(スプリング戻しタイプ)トラスコ品番457-4753質量(kg)5.8温度範囲(℃)(周囲)氷点以上、60以下使用液水道水吐出量(mL)(高圧)2、(低圧)11ポート径(Φmm)Rc3/8
手動油圧ポンプ(単動式)
大阪ジャッキ製作所(1件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801台15日以内出荷ポンプボディは特殊材の使用で耐久性に優れています。 高低圧二段自動切換吐出形ポンプです。適合ジャッキS・G・Aタイプ吐出口径Rc3/8
アルミ手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥94,980税込¥104,4781台3日以内出荷安全弁、空気弁操作バルブ等をすべて内蔵しオイルタンクと一体になっており、軽量小型化されています。仕様単動タイプトラスコ品番467-6904質量(kg)4.8最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)21回の吐出量(mL)(高圧時)2.3、(低圧時)13.0吐出口径Rc3/8
スピンドル ・・・・・・ (1300mm)
エスコ¥27,200税込¥29,9201個翌日出荷エスコ品番EA632HS-130全長(mm)1300質量(kg)8内径(Φmm)20外径(Φmm)40耐荷重(kN)19.6(2t)
トレーラージャッキ
エスコ¥32,400税込¥35,6401個翌日出荷エスコ品番EA993MT-3材質(車輪)ポリウレタン耐荷重(kg)454取付寸法(mm)(最大)76×127リフト高さ(mm)580
手動ポンプ
RIKEN(理研機器)¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷安全弁、空気弁、操作バルブをすべて内蔵し、オイルタンクと一体となっていますので、軽量小型化され、移動が簡単です。付属品操作弁:SMVT-43種別手動油圧ポンプ概略質量(kg)9適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(高圧) (MPa)70最高使用圧力(低圧) (MPa)2タンク油量(mL)700吐出量(mL/ストローク)高圧時:2.3、低圧時:13.0吐出口径Rc3/8レバー荷重(kg)54.5
油圧ポンプ
RIKEN(理研機器)¥399,800税込¥439,7801個3日以内出荷から10日以内出荷種別手動油圧ポンプ質量(kg)56適合ジャッキ複動(油圧戻し)ジャッキ最高使用圧力(低圧) (MPa)2有効油圧8000cm^3
イーグル アトムジャッキ
今野製作所(EAGLE)(1件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781個6日以内出荷ツメ付油圧ジャッキ 隙間で低位置から持ち上げることができます。 頭と爪の両方が使えるため、幅広い場面で使用できます。 油圧式なので1~2mmの微調整ができます。 操作がかんたんです。 コンパクト、手動式で動力いらず。どこでも使えます。 ネジ+油圧なので強力なパワーを発揮。 ネジ送りのための1/100等の微調整が可能。 横使用においても最大能力が生かせます。 ネジ式のため沈下しにくく長時間の保持が可能。トラスコ品番241-4562種別サービスガレージジャッキ質量(kg)3.2高さ(mm)80~93本体高さ(mm)80本体幅(mm)70
高圧ゴムホース(S-1Hカップラ付)
十川ゴム¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷から4日以内出荷理研カップラS-1Rとの接続カップラ付です。材質NBR使用温度範囲(℃)-20~+70口径(Φ)3/8最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])70[700]使用作動油一般作動油
標準型油圧ジャッキ
マサダ製作所¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。種別油圧ジャッキ