絞り込み
使用荷重(t)
揚程(mm)
揚力(kN)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: ジャッキ

563件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ピストンロッドはメッキ付です。各部所に特殊鋼を使った軽量・コンパクトタイプです。 高圧精密プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンの製造を始め、超高液圧利用に最適です。 許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプVZ2、VZ5
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    複数台を円状に連結することで、船舶の推進用プロペラの圧入、抜き取りに使用できます。 ピストンロッドを戻すには外力が必要です。プロペラの着脱に使用できます。
    ポートネジmM22×1.5付属カップラBZ-4J推奨ポンプTWAZ-0.7
  • パワージャッキ用スリーブ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用スリーブ

    大阪ジャッキ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    9日以内出荷
  • 標準ウォームギヤジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    標準ウォームギヤジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    319,800税込351,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    このWJ形は主として荷重を下から上へ押し上げる際に使用されます。 引力は押力の1/2です(WJ0.1/0.2ともに押力とも同じです) スクリュ回転防止用キー付きです。 荷重はスクリュで自己保持が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-5~80(周囲50以内)
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    769,800税込846,780
    1個
    8日以内出荷から13日以内出荷
    新素材の製造や工業用ダイヤモンドなどの製造。 超高液圧成形用でベアリング・ブッシュ・プロペラ等。 極圧を必要とする各種試験装置。
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級E
  • パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    操作吐出量(mL)低圧11、高圧2
  • パワージャッキ用手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    269,800税込296,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)約13吐出量(mL/回)低圧:11、高圧:1
  • パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)

    大阪ジャッキ製作所
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    ポート径Rc3/8
  • パワージャッキ用手動ポンプ(複動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(複動用)

    大阪ジャッキ製作所
    179,800税込197,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ポンプボディは特殊材の使用で、耐久性に優れています。 高低圧に段自動切替吐出形ポンプです。
    操作吐出量(mL)低圧24、高圧2
  • パワージャッキ用手動ポンプ(単動用) 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用手動ポンプ(単動用)

    大阪ジャッキ製作所
    219,800税込241,780
    1個
    9日以内出荷
    高低圧に段自動切替形大吐出量ポンプです。 有効油量も多く大型ジャッキの駆動に適しています。
    質量(kg)約56有効油量(L)8ポート径Rc3/8
  • ジャーナルジャッキ用送り台 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ用送り台

    大阪ジャッキ製作所
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    送り台はジャッキに荷重を掛けたまま横移動させるときに使用します。 送りねじに直接負荷が影響しない構造になっているので横移動がスムーズに出来ます。
  • パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    54,980税込60,478
    1個
    6日以内出荷
    引張専用のジャッキです。 最大長さから油圧によって縮みます。 戻しはスプリング力により伸びます。
    質量(kg)約5受圧面積(cm2)7.36所要油量(mL)110付属カップラB-6J推奨ポンプ手動:TWA-0.3/0.7、電動:NEX-2
  • メカニカルプリングジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    メカニカルプリングジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    279,800税込307,780
    1個
    8日以内出荷
    重量物の引き寄せに使用します。 スクリュ(ネジ)構成に付き位置保持が出来ます。
    直径×長さL(Φmm×mm)25×700引張強度(kN)250試験荷重(kN)300
  • 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    259,800税込285,780
    1個
    8日以内出荷
    高さ(mm)(爪部まで)D:55、E:123、F:275奥行(mm)(爪部)B:55、C:約280寸法(直径Φ×高さH)(mm)32×700全高(mm)A:332揚力(kN)(爪部)60操作トルク(N・m)960
  • パワージャッキ用電磁開閉器 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用電磁開閉器

    大阪ジャッキ製作所
    9,698税込10,668
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    油圧ポンプG形の標準装備品です。
  • パワージャッキ用軽量手動ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用軽量手動ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    69,980税込76,978
    1個
    6日以内出荷
    オイルタンク・ハンドルソケット・スタンドなどの非圧部はアルミニウム材を使用しています。 超軽量で防音効果もあります。
    操作吐出量(mL)高圧2、低圧11
  • アルミ製ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    アルミ製ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    チューブ・ピストンロッド等主要部材はアルミニウム材を使用しており、鋼製に比べて軽量です(LJA100A1除く)。 底部・角部は鋼製です(LJA100A1除く)。
    ポートネジmRc3/8
  • 安全ナット付ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    159,800税込175,780
    1個
    6日以内出荷から8日以内出荷
    許容横荷重は揚力の1/2で油圧戻り形ジャッキの戻り回路に安全弁を組み込んであります。 打上した荷重を長時間その位置に保持しなければならない時に、安全ナット付のJN形ジャッキをご使用ください。 ロッドを上昇させたとき後、安全ナットが止まるまで下方に移動すればロッドは下降しません。 ロッドを戻すときは、ロッドを少し上昇させ、安全ナットを解除、ナットを成功へ移動させた後、ロッドの戻し作業を行います。
  • ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    189,800税込208,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    ジャーナルジャッキはスクリュー構造につき、位置保持が出来ます。 鍛造歯車を使っていますので、強力かつ耐久性に優れています。 ラチェットハンドルは、ホイールとブランジャがくさびの原理で噛み合い耐久性に優れています。
    用途ジャッキアップ・ダウン(重量物の昇降)用、重量物の位置決め、橋梁工事用、造船工事及び補修、土木及び建築工事用、重量物の支持用
  • 安全ナット付低床ジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    安全ナット付低床ジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    179,800税込197,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    高速道路・鉄道の高架橋や橋梁等の橋脚と桁の間に設置されているシュー(沓)の取替に使用できます。 荷重保持のため、安全ナットが付いています。傾斜体に使用の際はJFNR形を推奨いたします。
    ポートネジmRc3/8付属カップラC-6J
  • パワージャッキ用油圧引張りジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧引張りジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    149,800税込164,780
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    ジャッキの両端にクレビス(フック)を設けて使いやすくしました。
    用途船体ブロックの引き等に寸法H(mm)約40寸法G(mm)110寸法K(mm)35~185寸法I(Φmm)12.7推奨ポンプTWA-0.7
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    799,800税込879,780
    1個
    8日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)3.7
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    579,800税込637,780
    1個
    8日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)2.2
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    489,800税込538,780
    1個
    8日以内出荷
    回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)1.5
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    379,800税込417,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様手動切替弁質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    389,800税込428,780
    1個
    8日以内出荷
    質量(kg)約53回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.75
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    仕様手動切替弁極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    299,800税込329,780
    1個
    8日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • パワージャッキ用油圧ポンプ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用油圧ポンプ

    大阪ジャッキ製作所
    249,800税込274,780
    1個
    8日以内出荷
    極数4回転数(min-1[r.p.m])1800/1500絶縁階級(電動機)E電動機(kW)0.4
  • ウォームギヤジャッキ用先端金具 大阪ジャッキ製作所

    ウォームギヤジャッキ用先端金具

    大阪ジャッキ製作所
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
  • パワージャッキ用圧力計取付金具 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用圧力計取付金具

    大阪ジャッキ製作所
    16,980税込18,678
    1個
    9日以内出荷
    手動ポンプへの圧力計取付など、回路途中に圧力計を設置する為に使用します。
    最高使用圧力(MPa)200
  • パワージャッキ用電源用プラグ 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用電源用プラグ

    大阪ジャッキ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
  • ケーブルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    ケーブルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    電線やケーブル線の巻き取りに使用するドラム専用ジャッキです。 2台1組で使用します。
    寸法(mm)調整伸:200
  • 爪付パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所

    爪付パワージャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    89,980税込98,978
    1個
    6日以内出荷から9日以内出荷
    狭小な隙間に爪部を入れ、重量物・機械等昇降に使用できます。 重量物から離れていて作業ができるので安全です。
    付属カップラB-6JG
  • パワージャッキ用高圧積層弁ベースプレート 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧積層弁ベースプレート

    大阪ジャッキ製作所
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    用途高圧積層弁をGHポンプに取り付ける際の接続プレートとして
  • パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック 大阪ジャッキ製作所

    パワージャッキ用高圧積層弁PGPS取付ブロック

    大阪ジャッキ製作所
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    BP-G01-PGに圧力計・圧力スイッチの2ライン必要時に用いる。 KGS取付により使用。
  • MMJ-10用リリーズステム ASSY マサダ製作所

    MMJ-10用リリーズステム ASSY

    マサダ製作所
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
  • OJ 爪付ジャーナルジャッキ 大阪ジャッキ製作所

    OJ 爪付ジャーナルジャッキ

    大阪ジャッキ製作所
    189,800税込208,780
    1個
    3日以内出荷
    爪付ジャーナルジャッキは低床なところに爪を挿入し荷重を揚降するときに使用します。又、爪を外せばジャーナルジャッキと同様に使用できます。
    用途機械の据え付け用、工作機械の位置決め用、構造物の微調整用付属品ハンドル棒トラスコ品番851-9953高さ(mm)【爪まで】40最低高さ(mm)290爪奥行(mm)50爪部揚力(kN)100
  • OJ 油圧ゴムホース 大阪ジャッキ製作所

    OJ 油圧ゴムホース

    大阪ジャッキ製作所
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    非常に堅牢なホースで、耐久性も優れています。
    仕様片側カップラ付最高使用圧力(MPa)72材質(ホース)ゴム
  • ジャッキアップ用球面キャップ(70MPa) RIKEN(理研機器)

    ジャッキアップ用球面キャップ(70MPa)

    RIKEN(理研機器)
    25,980税込28,578
    1個
    6日以内出荷
ジャッキ