絞り込み
ブランド
- 三木ネツレン(2)
使用荷重(t)
- 0.5(1)
クランプ範囲(mm)
- 120
- 16(27)
- 19(9)
- 20(31)
- 22(8)
- 25(57)
- 28(14)
- 30(53)
- 35(23)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(69)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

IV型 内面吊クランプ
三木ネツレン¥83,980税込¥92,3781台91日以内出荷吊上荷重の増加に応じてますます強い力でかみこむ構造になっており、引きおこし、吊上げ、反転作業が可能です。吊環を押す、引くのワンタッチ操作で取付け、取外しができます。安全ロックばねによってつねに一定の初荷重が働きますので、着地してワイヤーがゆるんでもはずれることはありません。特殊合金鋼を使用し最適な熱処理調質が施してありますので強靭です。径(Φmm)【吊環】40基本使用荷重(t)0.5