絞り込み
ブランド
- スーパーツール(1)
クランプ範囲(mm)
- 155
- 16(28)
- 19(9)
- 20(31)
- 22(8)
- 25(56)
- 28(14)
- 30(53)
- 35(24)
- 36(6)
- 38(10)
- 40(68)
- 45(17)
- 50(26)
- 60(14)
- 70(9)
- 80(14)
- 100(14)
- 150(6)
- 160(8)
- 500(8)
- クランプ範囲(mm)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

ALCパネル吊クランプ
スーパーツール¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷スプリング式締付ロック機構で、無負荷状態でもクランプは確実なグリップ。 吊上げ荷重に比例して、グリップ力がより強固に増加する機構。 遠隔操作で締付ロックの解除ができ、高所での危険な取外し作業が不要(遠隔操作用ロープ2m付)。 片面スパイク付特殊ウレタンパッドがガッチリとグリップし、尚一層安全確保。 パネルの表面に傷をつけないよう、ウレタンゴムパッドを片面に装着。 二重安全のためスプリングベルト取付用安全フックボルト付。用途ALCパネル専用クランプです。質量(kg)6.9容量(kg)260