絞り込み
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(2)
- 三木ネツレン(1)
使用荷重(t)
- 2.5
- 0.1(12)
- 0.15(8)
- 0.2(17)
- 0.25(13)
- 0.3(13)
- 0.35(20)
- 0.5(121)
- 0.6(6)
- 0.75(5)
- 1(161)
- 1.2(4)
- 1.5(20)
- 1.6(5)
- 2(127)
- 3(101)
- 3.2(4)
- 4(8)
- 5(55)
- 6(7)
- 10(10)
- 使用荷重(t)をもっと見る
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

ねじ式万能型クランプ 2.5
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥69,980税込¥76,9781個翌日出荷縦吊り、横吊り、横引き等万能型です。 自動締め付け構造ですのでI形鋼等のスロープのついた物の吊り上げに非常に有効です。 スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。 スクリューのねじは戻りにくい「細目」を使用しております。トラスコ品番851-6190質量(kg)6.8寸法d(mm)35寸法A(mm)78寸法t(mm)30寸法B(mm)48有効寸法(mm)3~42
RH型 ラッシングホールハンガー
三木ネツレン¥96,980税込¥106,6781台91日以内出荷甲板などの平面状部材の芯穴にクランプの一部を差込み、コッタープレートを開いて引掛け、ほぼ水平に吊上げるクランプです。