絞り込み
ブランド
- 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(8)
使用荷重(t)
- 4
- 0.1(12)
- 0.15(8)
- 0.2(17)
- 0.25(13)
- 0.3(13)
- 0.35(20)
- 0.5(121)
- 0.6(6)
- 0.75(5)
- 1(161)
- 1.2(4)
- 1.5(20)
- 1.6(5)
- 2(127)
- 3(101)
- 3.2(4)
- 5(55)
- 6(7)
- 10(10)
- 使用荷重(t)をもっと見る
クランプ範囲(mm)
- 40(1)
- 47(1)
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。

横つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から6日以内出荷横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
水平つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥109,800税込¥120,7801個3日以内出荷従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板のつり上げ、移動に適したクランプです。 クランプの先端がクサビ形状になっているのでつり荷への差し込みが簡単に行えます。 敷鉄板の水平移動に最適です。トラスコ品番851-6181質量(kg)9寸法d(mm)25寸法A(mm)113寸法t(mm)19寸法B(mm)50有効寸法(mm)5~48
縦つり専用クランプ
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781個翌日出荷から3日以内出荷反転作業が可能です。 軽量鋼矢板(短尺物)の引き抜きにも使用できます。用途鋼板・形鋼などの縦つりに仕様安全ロック付
縦つり専用クランプ(安全ロック付)
日本クランプ(JAPAN CLAMP)¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から6日以内出荷本機は米国レンフロー社に於て開発された鋼材つり上げ工具です。レンフロージャパン(株)と技術援助契約を締結し国産化しました。本品は全て生産物賠償保険がついています。鋸刃状のカムと凹型のジョオでつかむ力はつり上げ物そのものの重さに比例します。重い程引張る程強くかむため荷重時に外れることはありません。鋼板・異形ブロック・組立て済ブロック等のつり上げ・移動等に最適。反転作業が可能です。軽量鋼矢(短尺物)の引き抜きに。種別立吊