絞り込み
ブランド
  • 日本クランプ(JAPAN CLAMP)(5)
  • 象印チェンブロック(1)
  • 三木ネツレン(1)
使用荷重(t)
  • 6
  • 0.1(12)
  • 0.15(8)
  • 0.2(17)
  • 0.25(13)
  • 0.3(13)
  • 0.35(20)
  • 0.5(121)
  • 0.6(6)
  • 0.75(5)
  • 1(161)
  • 1.2(4)
  • 1.5(20)
  • 1.6(5)
  • 2(127)
  • 3(101)
  • 3.2(4)
  • 4(8)
  • 5(55)
  • 10(10)
クランプ範囲(mm)
  • 43(1)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
吊りクランプとは、鋼板や鉄骨の吊り上げや運搬に使用するためのつなぎの金具です。用途に合わせて、さまざまな構造のクランプがあります。主に作業構台等の部材の結合に適しているクランプは、ボルト締めや溶接結合と比較して、効率良く安全に構築解体作業を進めることが可能です。吊り上げ、運搬作業用に適しているねじクランプは、2個の吊り穴があり全方向の作業に対応。立吊り型のクランプは、吊り上げ荷重に比例して、より強固にグリップ力が増加する仕組みです。また石材専用のクランプは、薄い巾でも厚い巾でも確実につかみ吊ることができます。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 横つり専用クランプ(安全ロック付) 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つり専用クランプ(安全ロック付)

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    169,800税込186,780
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横つり専用クランプです。 立て起こし作業も可能です。 クランプのアゴ部が、二股になっているのでH形鋼等の長手方向や補強材を挟んでつり上げるのに最適です。
    用途H形鋼等の運搬やトラック等からの積み下ろしや鉄骨梁の建て方などの横つり作業に最適です。種別横吊
  • 超強力スクリュークランプ 三木ネツレン

    超強力スクリュークランプ

    三木ネツレン
    9,598税込10,558
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    使用最大締付荷重を加えても、あご部は永久変形を残しません。ボルトはメートル台形ねじで熱処理調質していますから強靭です。
    ピッチ3.0
  • 横つりクランプ(ABA)6.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    横つりクランプ(ABA)6.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)6適合機種ABA6t
  • 縦つりクランプ(WRA)6.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(WRA)6.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)6適合機種WRA6t
  • 縦つりクランプ(S)6.0t用部品 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    縦つりクランプ(S)6.0t用部品

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    使用荷重(t)6適合機種S6t
  • クランプ SCPA型 日本クランプ(JAPAN CLAMP)

    クランプ SCPA型

    日本クランプ(JAPAN CLAMP)
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
    溶接構造のねじ式クランプです。
    用途鋼材の吊り上げ、引張、固定ピース用にトラスコ品番851-6208質量(kg)5.1有効寸法(mm)5~54
  • チェーンエコライザー 象印チェンブロック

    チェーンエコライザー

    象印チェンブロック
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    耐摩耗性、屈曲性に優れた強力チェーンの採用により、小型・軽量化され、万一片側の玉掛けが外れても、絶対に吊り上げ構造物が落下しない安全構造になっています。さらにチェーンエコライザーに、コラムロックを接続することにより、玉掛け外し作業は簡単な遠隔操作で行えるようになり、安全性と能率が飛躍的に向上しました。
    用途鉄骨の建て方作業に。基本使用荷重(t)6適合(コムラック)SF-03000×2台トラスコ品番390-1971質量(kg)18材質(ボディ)スチール
吊りクランプ