カテゴリ
絞り込み
形状
適合材
- その他(17)
- アルミ(178)
- ガラス(132)
- コンクリート(1)
- ステンレス(123)
- スレート(4)
- セラミックス(128)
- タイル(1)
- レンガ(1)
- 木工(68)
- 樹脂(160)
- 石材(16)
- 石膏ボード(17)
- 貴金属(11)
- 超硬合金(88)
- 鉄(394)
- 銅・真鍮(139)
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・120・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 20~30未満(4)
- 40~50未満(8)
- 50~60未満(30)
- 60~70未満(16)
- 70~80未満(7)
- 80~90未満(37)
- 90~100未満(17)
- 100~120未満(64)
- 120~140未満(59)
- 140~160未満(260)
- 160~180未満(206)
- 180~200未満(252)
- 200~220未満(374)
- 220~240未満(43)
- 240~260未満(75)
- 260~280未満(37)
- 300~350未満(104)
- 350~400未満(78)
- 400~450未満(20)
- 450~500未満(14)
- 全長(mm)をもっと見る
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(522)
- ツボサン(318)
- ヤマグチ(224)
- TRUSCO(102)
- RS PRO(99)
- 呉英製作所(81)
- ミニター(64)
- リューター(日本精密機械工作)(47)
- バローベ(44)
- 永興電機工業(40)
- BAHCO(バーコ)(35)
- PFERD 馬印(35)
- SK11(35)
- Y-SK11(25)
- ミネシマ(25)
- トップマン[工具・金物](20)
- BIGMAN(ビッグマン)(19)
- H&H(18)
- バローべ(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・RS PRO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・永興電機工業・BAHCO(バーコ)・PFERD 馬印・SK11・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・BIGMAN(ビッグマン)・H&H・バローべ・ブランドをもっと見る

両刃ヤスリ 木柄付き
SK11¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷鋸刃の目立て作業や細かい箇所の研削作業におススメの両刃ヤスリです。切れ味の落ちた鋸刃の目立て作業に使えます。目立て作業以外にも、金属・プラスチックなどの狭い箇所の研削作業に使えるヤスリです。木柄付きでしっかり握って使えます。用途鋸刃の目立て作業やプラスチック・金属の細かい箇所の研削作業用。仕様木柄付き適合材鋸刃・金属・プラスチック
デザインナイフ型 強力ダイヤモンドヤスリ
高森コーキ¥649税込¥7141個当日出荷から5日以内出荷デザインナイフ型で使いやすいダイヤモンドヤスリ!用途狭い隙間や細い溝にまで先端が届き作業が美しく仕上がります。超鋼焼入材、陶器、プラスチック製品のバリ取りや面取り作業に。造形物の細部修正やスジボリ後の溝修正作業に最適です。材質(替刃)炭素鋼長さ(mm)185形状デザインナイフ型幅(mm)45材質(本体)アルミ奥行(mm)20
やすり RS PRO ハンド セコンドカット 250mm
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷RS Pro 平やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの手動やすりは、屋内外の面のやすりがけや仕上げに最適な優れた品質の中目やすりです。RS Pro 手動工具には、さまざまな作業や用途に合わせてさまざまなサイズを用意しています。セカンドカットフラットやすりは、軟質金属、硬質金属、プラスチックなど、さまざまな素材に使用できます。特長と利点. Durable ハイカーボンスチール製 各種サイズを用意 さまざまな素材に適しています 吊り下げ用の穴が付いたソフトグリップのハンドルを装備している 2 の切断により、材料の迅速な除去とバリ取りを実現. 一般的な用途. 平やすりは、金属から木材までのさまざまな材料及び次のような用途で使用できます。 金属加工 ウッドワーク 溶接 産業用. 平やすりと手やすりの違いは何ですか?. やすりと手やすりはいずれも、バリ取りに使用される類似の工具で、材料をすばやく効率的に除去します。主な違いは、フラットやすりの端には、ダブルカットの面とシングルカットのエッジがあるテーパー状のものがある傾向があることです。平やすりは何に使用しますか?. ダブルカットやすりは、アルミや合金スチールなどの素材をすばやく効率的にバリ取りや除去するための手動工具です。また、滑らかな材料や、場合によっては工具を研ぐのにも最適です。ヤスリの粗さは?. 粗さとは、ヤスリの歯の近さによって、ヤスリの粗く滑らかさを表します。粗目、荒目、二重目、滑らかさが主なカテゴリです。RS Pro 平やすりの粗さはセカンドカットされており、材料をすばやく効率的に取り外すことができます。その他のサイズはありますか?. RS Pro やすりシリーズは、さまざまなやすりサイズに対応し、やすり掛けのニーズや用途に対応できます。このシリーズのその他のサイズ: インチ ; 1611472 1611472 インチ ; 1611473 1611473 10 インチ ; 1611474 1611474 12 インチ ; 1611475 1611475. ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。仕様やすりの種類 = エンジニア用やすりカットタイプ = セコンドカット長さ = 250mmハンドルが付属 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
焼結ダイヤモンドハンドラッパー
永興電機工業¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷から8日以内出荷焼結ダイヤモンドブロックが優れた耐久性と研削性を実現しました。ハンドルは握りやすく高剛性のアルミ材を使用しています。用途超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼など、各種金属のキズ取りやバリ取り金型や精密部品の各種研磨適合材超硬合金、ダイス鋼、高速度鋼、焼入れ鋼などの各種金属、金型、精密部品入数1
ダイヤモンドヤスリ
ツボサン¥4,498税込¥4,9481本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。トラスコ品番253-2877形状平幅(mm)11粒度150(#)厚さ(mm)3.5全長(mm)215刃長(mm)50適合材セラミックス、超硬金属、焼入鋼
紐(ひも)ヤスリ 非鉄材用
ミッチェル¥3,998~税込¥4,398~1巻(15m)当日出荷から4日以内出荷砥粒は高硬度タイプのシリコンカーバイドでアルミニウム、真鍮、チタン、プラスチックや木材などの非鉄材料に適しています。切れにくく耐久性、作業性の良い紐(ひも)ヤスリです。工業製品から楽器、ジュエリーまで幅広く使われており、紐の特性を生かして溝、フチ、窪み、直線、内周、外周、チューブ内の研磨、仕上げ、面取り、バリ取りなどの研磨作業を効率よく行えます。用途手の届かない、届きにくい箇所の研磨に。1巻長さ(m)15
プラスチックヤスリ
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本4日以内出荷ヤスリ目は単目で目詰まりしやすい材質の加工に適しています。標準の複目より仕上がり面がきれいです。仕上げ切削やバリ取りができる、プラスチック用のヤスリです。用途プラスチック、木材、アルミニウムの加工をするのに最適です。
鉄工ヤスリ 平 中目 木柄 200mm
グリーンクロス¥1,488税込¥1,6371個翌々日出荷用途鉄材等の金属加工に材質ヤスリ:SK120以上全長(mm)330色ウッド目の粗さ中目刃幅(mm)21刃厚(mm)5ヤスリ部形状平適合材鉄材等の金属加工に柄木柄
クイックカットヤスリ
ツボサン¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼形状平RoHS指令(10物質対応)対応
クイックカットヤスリ 組
ツボサン¥4,698~税込¥5,168~1セット(5本)当日出荷から3日以内出荷最先端の表面処理(電解研磨)技術により、最強の切れ味を実現しました。鉄・ステンレスなど焼き入れ前程度の硬度なら何でもサクサク削れます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質炭素工具鋼
組ヤスリ5本組半丸
ヤマグチ¥1,798税込¥1,9781本当日出荷鋭い目立てとより優れた耐久性が持続します。用途バリ取り、仕上げなどに使用下さい。トラスコ品番468-7949材質SKS8形状半丸寸法(mm)215×12×3.8(先幅3.5)タイプ5本組中目目の粗さ中目(目切幅 110mm)
ダイヤモンドヤスリ K-5 平
ツボサン¥5,998税込¥6,5981本当日出荷NI電着法によりダイヤ粒を固定し、密着度、研削度、耐摩耗性の性能がアップしました。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料に。金型の仕上げ、加工修正に。形状平全長(mm)215刃長(mm)100刃幅(mm)11刃厚(mm)3.5
のこやすり(荒削用)
エスコ¥2,050税込¥2,2551個翌日出荷金属鋸刃を組み合わせて特殊加工しているので目詰まりが少ない。材質はSK材なので、耐久性は抜群。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れています。両面使用可能。裏表で目の粗さが違います。グリップはエラストマー樹脂を採用。・握りやすいグリップ・汗などで滑りにくいグリップ・プラスチックとエラストマーの二重構造で丈夫なグリップ・作業性の高いグリップ用途木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがしに
のこやすり(サンダー型)
エスコ¥2,810税込¥3,0911個翌日出荷木材加工、プラスチック加工、金属加工、ペンキはがし。金切鋸刃を組合わせ特殊加工したもので、他社やすりに比べ目詰まりが発生しにくい。一般木材からプラスチック、軟鋼材まで幅広い用途で作業性に優れている。作業性に優れたサンダー型。
チタンダイヤヤスリ215 丸
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(丸)相当粒度150相当全長(mm)215
両刃ヤスリ 150mm
ツボサン¥1,198税込¥1,3181本当日出荷鋸刃の目立てやプラスチックを削るのに最適なヤスリです。鋸の刃研ぎ修正に使用します。用途鋸等の目立修正用のヤスリ。材質本体:SK材形状菱型刃長(mm)150目の粗さ単目適合材プラスチック柄無目数【ヤスリ】20CUT/cm
鉄工ヤスリ 中目 平
ツボサン¥1,398税込¥1,5381本欠品中一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。材質本体:SK材形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)250柄無目数【ヤスリ】12CUT/cm
鉄工ヤスリ 中目 平
ツボサン¥869税込¥9561本3日以内出荷一般金属加工用のヤスリです。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。形状平サイズ(ヤスリ部根元幅)16mm・(ヤスリ部根元厚)4mm・(全長)190mm・(ヤスリ部長)150mm目の粗さ中目目数【ヤスリ】16山/cm
細工用12本型 半丸 中目
ツボサン¥959税込¥1,0551本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状半丸タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用12本型 平 中目
ツボサン¥599税込¥6591本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)70目数【ヤスリ】26CUT/cm
細工用8本型 平 中目
ツボサン¥719税込¥7911本当日出荷小細工加工の仕上げに最適です。鉄等の一般金属の切削加工に使用します。用途一般金属加工用のヤスリ。仕様ソフトグリップ付形状平タイプ【目種】複目刃長(mm)100目数【ヤスリ】20CUT/cm
ダイヤモンドシャープナー
WIZ'A¥1,998税込¥2,1981個当日出荷家庭用の刃物全般対応。平面・局面の荒砥ぎや仕上げ研ぎが可能。包丁差しや吊り下げ収納も可能用途刃物研ぎ粒度#150/#130色ブラック
万能用ヤスリ (大荒目)
ツボサン(1件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷から4日以内出荷従来の荒目より粗い大荒目のヤスリです。 目が粗い為、高い切削力があります。 あらゆるワークに対応します。用途鉄、軟鉄材、アルミ、樹脂、ワックス、木材などの粗削りに。目の粗さ大荒目
ヤスリハンドル木柄中
BIGMAN(ビッグマン)¥279税込¥3071個4日以内出荷ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約23全長(mm)115サイズ中質量(g)33適合サイズ(mm)200-250穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約6柄タイプ(ヤスリ)No.3
細工用精密ヤスリ 半丸 ブリスターパック入り
バローべ¥2,198~税込¥2,418~1本4日以内出荷スイス製で高レベルの精度と切れ味・耐久性を兼ね備えた精密ヤスリです。均一なヤスリ目で研削面がきれいに仕上がります。持ち手にはローレット加工が施されており作業性を高めています。保管に便利な専用袋入りです。半円の形状で刃先まで鋭利な刃が刻まれています。用途鉄をはじめ、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属の研削に。機械部品の精密加工、彫金細工、プラモデル製作などのの仕上げに。形状半丸適合材鉄、プラスチック、真鍮、アルミ、銅などあらゆる金属
目立てヤスリ
ケニス¥1,498税込¥1,6481個当日出荷耐久性に優れ、目立ての鋭さが特長のヤスリです。 木工や金属、のこ刃再生などの研磨、ガラス管の切断や面取りに使用可能です。長さ(mm)75(ヤスリ)規格柄なし
精密ニードルヤスリ用ハンドル
バローべ(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷バローべ精密ニードルヤスリ用のハンドルです。200mm、180mm、160mm、140mmサイズに適合します。全長(mm)86
鉄工ヤスリ 木柄付き
ツボサン¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から6日以内出荷目立てが鋭く、耐久性に優れています。木柄付きですぐにご使用になれます。用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。仕様木柄付BP入り
やすりハンドル
バローベ¥999~税込¥1,099~1個ほか当日出荷から4日以内出荷丸ヤスリ用ハンドル。3.2mm、3.6mm用。スイスバローべ社のハンドル。 ねじ込んで使うタイプの為ヤスリと柄がしっかり固定され刃砥作業の効率を高めます。 ねじ込み式でしっかり固定。用途丸ヤスリ用ハンドル種別No.15/1No.1材質ポリプロピレン長さ(mm)94形状丸直径(Φmm)26
精密ヤスリセット
Bcross¥1,098税込¥1,2081セット当日出荷先端形状が平・半丸・丸・角・三角の5種類がセットされた、お得なセットです。収納ケース付です。用途金属・プラモデルなどの仕上げ加工に。セット内容ヤスリ:平、半丸、丸、角、三角・収納ケース全長(mm)165先端形状平、半丸、丸、角、三角組数5本
軽量ボードヤスリ
H&H¥1,898税込¥2,0881個翌日出荷石膏ボード、スレート、木材、樹脂などの切削加工に 軽い!らくらく作業材質アルミニウム・ニッケルメッキ寸法(mm)250目の粗さ表面:鬼目、裏面:中目
ホビーヤスリセット
trad¥899税込¥9891セット(5本)当日出荷収納、保管に便利なビニールケース付き 握りやすく、疲れにくい大型の硬質樹脂グリップ プラモデル、ラジコン、金工作業に。削り肌がきれいなので刃物研ぎや仕上げにも最適。RoHS指令(10物質対応)対応
ダイヤモンドヤスリ グリップ付
Strong Tool¥819税込¥9011個翌々日出荷から3日以内出荷ダイヤモンドヤスリ用途超硬金属・ガラス・七宝・包丁・ハサミ等の精密研磨仕様グリップ付全長(mm)170
ダイヤモンドヤスリ 弾力刃
GISUKE(タカギ)(1件のレビュー)¥859税込¥9451本当日出荷しなやかで柔軟性の高い弾力刃 #300(中目) #500(細目)の2WAYタイプ用途超硬合金の研削に 爪のお手入れに材質本体:スプリング鋼+工業用ダイヤモンド グリップ:PVC粒度#300(中目)#500(細目)