絞り込み
形状
幅(mm)
粒度・番手
ヤスリの長さ(mm)
25・30・40・45・50・60・65・70・75・80・85・90・100・110・125・150・200・250・300・350・ヤスリの長さ(mm)をもっと見る
全長(mm)
20~30未満・40~50未満・50~60未満・60~70未満・70~80未満・80~90未満・90~100未満・100~120未満・120~140未満・140~160未満・160~180未満・180~200未満・200~220未満・220~240未満・240~260未満・260~280未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・全長(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・エスコ・ツボサン・ヤマグチ・TRUSCO・呉英製作所・ミニター・リューター(日本精密機械工作)・バローベ・BAHCO(バーコ)・SK11・PFERD 馬印・Y-SK11・ミネシマ・トップマン[工具・金物]・H&H・BIGMAN(ビッグマン)・バローべ・E-Value・インターナショナルダイヤ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: ヤスリ

1,842件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハンドラッパー 緑超精密仕上げ TRUSCO

    ハンドラッパー 緑超精密仕上げ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
    用途カエリ・バリ取り用に最適。仕様超精密仕上用トラスコ品番220-8369長さ(mm)150幅(mm)12粒度#600厚さ(mm)5全長(mm)150質量(g)28
  • チタンダイヤヤスリ215半丸 ツボサン

    チタンダイヤヤスリ215半丸

    ツボサン
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    通常のダイヤヤスリにチタンコーティングで耐久性UP。幅広い研磨に使用できます。通常のダイヤモンドヤスリにチタンコーティングを施して、耐久性が向上しております。普通のヤスリで売れ筋の215mmサイズの大きさを使用しています。
    用途難削材等(焼入鋼)、刃物や陶器等の研磨修正に使用。仕様滑りにくい発泡樹脂製グリップ材質母材:SKS8種相当、ダイヤモンドパウダー150、ニッケル鍍金・チタン鍍金形状細工用ヤスリ(半丸)相当粒度150相当全長(mm)215
  • ブライト900 組タイプ パック入り ツボサン

    ブライト900 組タイプ パック入り

    ツボサン(10件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐錆・耐食性に優れ、多湿環境・海洋環境などのサビによる劣化を防げます。 耐久性は従来品に比べ3~6倍にアップしました(被削材により異なります)。 切削粉のハク離性が特に優れ、ヤスリの目詰まり現象がほとんどなくなく、簡単に切削粉を除去できるので、シャープな切れ味が持続します。
    用途鉄・木工製品・ロウ・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器の加工に。全長(mm)215刃長(mm)110
  • ダイヤモンドハンドラッパー NORITAKE(ノリタケ)

    ダイヤモンドハンドラッパー

    NORITAKE(ノリタケ)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をレジンボンドで固めた、みがき用の工具です。
    用途金型等の磨き作業、バリ取り作業幅(mm)10全長(mm)140砥粒SD適合材各種金属ダイヤ層厚さ(mm)5ダイヤ層長さ(mm)40
  • ヤスリ柄小108MM ヤマグチ

    ヤスリ柄小108MM

    ヤマグチ(2件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    用途鉄工ヤスリに。適合150~200mmの鉄工ヤスリトラスコ品番811-6940全長(mm)108質量(g)23
  • 組ヤスリ 平5本組 TRUSCO

    組ヤスリ 平5本組

    TRUSCO
    3,798税込4,178
    1セット(5本)
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    材質合金工具鋼(SKS-8)形状幅(mm)11厚さ(mm)3.5全長(mm)215サイズ(L/l)5本組セット215/110質量(g)300刃長(mm)110セット数5質量(g/セット)300
  • 五万石スティックセット オカスギ

    五万石スティックセット

    オカスギ(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1組(5個)
    当日出荷
    素材を極力傷めずに仕上げ、サビ取り等ができる。 手になじみと狭い箇所でも楽に仕上げができるスリムな形状。 ソフトタイプ粒度違い5種セット。 様々な材質に対応。 スティックタイプなので手の届きにくいスミや凹凸に最適です。
    用途磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げなどセット内容五万石スティックソフト(AL-12S-5 #46・#80・#120・#220・#320)
  • プラモデルヤスリ ミネシマ

    プラモデルヤスリ

    ミネシマ(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    プラモデル用の基本的なヤスリです。
  • ダイヤモンド片コテヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド片コテヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ダイヤ部をコテ状に曲げています。 線径はS-10タイプのダイヤモンドヤスリと同形です。 NI電着法によりダイヤ粒を固定。密着度、研削度、耐摩耗性等の性能UPしました。
    用途金型の底部・溝カドのような細部の修正に。 セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。種別金型用材質炭素工具鋼全長(mm)170対応材質硬化鉄系金属、石・ガラスなど
  • ダイヤモンド ウス平ヤスリ ツボサン

    ダイヤモンド ウス平ヤスリ

    ツボサン
    2,598税込2,858
    1本ほか
    当日出荷
    全体的に厚みの薄いダイヤモンドヤスリです。 Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。 高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。 高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。
    用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼等の高硬度材料の研削に。 金型の仕上げ、加工修正に。
  • ダイヤモンドシャープナー ペン型 モノタロウ

    ダイヤモンドシャープナー ペン型

    モノタロウ(8件のレビュー)
    549税込604
    1本
    当日出荷
    ポケットに入れて持ち運び出来るペン型ダイヤモンドシャープナーです。 片方は丸形、もう片方は半丸になっているので様々な用法に活用できます。 局面部にはV溝が搭載されているので、キリや釣り針など尖ったものも研磨できます。
    用途ヤスリ・シャープナーとして形状半丸・丸粒度400全長(mm)ホルダー:125、本体:130材質(本体)刃物鋼(表面:ダイヤモンド粒子)質量(g)36.5ヤスリの長さ(mm)半丸:60、丸:65ヤスリ部幅W(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)6.5材質(ホルダー)アルミヤスリ部厚T(mm)(半丸)先端:1.8、末端:6.6、(丸)5.5
  • 精密チタンDヤスリ E-Value

    精密チタンDヤスリ

    E-Value(2件のレビュー)
    229税込252
    1本
    当日出荷
    細かい作業に最適な精密作業用のダイヤモンドヤスリです。精密ダイヤモンドヤスリの丸型です。ダイヤモンドパウダーを基材に電着させているので、目詰まりしにくくなっています。 チタンコーティングを施し、表面のダイヤモンド粒子の保持力をアップさせています。研削方向がなく押しても引いても削れ、ダイヤモンド粒子によって研削力が高くなっているので、軽く押し当てるだけで削れます。基材にはメッキを施し、防錆処理を施しています。
    用途高硬度素材・研削困難な難削材の仕上げ加工、精密機械部品のバリ取り、金属・樹脂のヤスリかけ。形状粒度150材質(本体)S45C適合材金属・樹脂
  • ヤスリブラシ ツボサン

    ヤスリブラシ

    ツボサン(10件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    鉄工ヤスリ・組ヤスリや精密ヤスリなどヤスリの目詰まり掃除に。
    目の粗さ粗目
  • 鉄工用ヤスリ 半丸 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 半丸

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状半丸適合材鉄工
  • 鉄工用ヤスリ 角 TRUSCO

    鉄工用ヤスリ 角

    TRUSCO(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。
    形状適合材鉄工
  • 細工用5本型 半丸 細目 ツボサン

    細工用5本型 半丸 細目

    ツボサン
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    市場に出回っている同サイズで、PROが使用する頻度の高いヤスリです。滑りにくい樹脂グリップです。
    用途鉄、ステンレス、軽金属、プラスチックの切削加工。仕様215MMサイズ(5本組)相当材質SK材相当形状半丸寸法(mm)【半丸】12×3.8タイプ【目種】細目
  • 両面ダイヤプレート GOLD SK11

    両面ダイヤプレート GOLD

    SK11(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理による驚きの研磨力です。電着ダイヤモンドにチタンコーティング処理を施しており、切れ味が持続します。コンパクトサイズで取り回しが簡単です。
    用途粗研磨、刃物の刃付けや砥石面直し。材質電着ダイヤモンド寸法(mm)25×100×5
  • クラフトヤスリ5本組 ミネシマ

    クラフトヤスリ5本組

    ミネシマ
    699税込769
    1個
    当日出荷
    リーズナブルな価格設定のヤスリセットです。
  • ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット ツボサン

    ステンレス用ヤスリ(GRIP付) トリカット

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,588税込1,747
    1本
    当日出荷
    素材は特殊高級鋼材SKS-8種を使用。斜刃の働きにより、難削材に切り込みが入り、平行刃でなめらかな仕上がり。ステンレス鋼などの難削材に適しています。手になじみやすいグリップ付きです。
    用途ステンレスをはじめ、あらゆる金属の加工にご使用下さい。材質合金工具鋼(SKS-8)形状
  • 刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー) 龍宝丸

    刃砥ぎやすり(ダイヤモンドシャープナー)

    龍宝丸(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    荒砥ぎから仕上げまで一本でできる4面タイプ
    用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨全長(mm)300刃長(mm)195刃幅(mm)20
  • 魚地球印精密ヤスリ 広島ヤスリ製造所

    魚地球印精密ヤスリ

    広島ヤスリ製造所(6件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1セット(12本)
    当日出荷
    非常に目の細かいヤスリです。より精密に仕上げる作業に適します。 丸シャンク
    用途金属の精密仕上加工に。 貴金属等の精密仕上加工に。仕様精密仕上セット内容平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刀刃、腹丸、先細背取、平背取種別精密タイプ12本組
  • マジカット ニコルソン

    マジカット

    ニコルソン(24件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    一本のヤスリで荒削りから仕上げまでOKの万能ヤスリです。 被削材を選びません。
    用途ステンレス ダイス鋼 真ちゅう ダイカスト ブロンズ アルミ仕様万能種別万能形状適合材ステンレス、ダイス鋼、真ちゅう、ダイカスト、ブロンズ、アルミ
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)

    TRUSCO
    519税込571
    1本
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。粒度#170全長(mm)100材質/仕上人造ダイヤ粒タイプ精密用タイプ刃長(mm)40適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材
  • ダイヤモンドヤスリL TAKAGI(高儀)

    ダイヤモンドヤスリL

    TAKAGI(高儀)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    角度付ハンドルで平面作業ラクラク
    用途焼入鋼材・超硬合金・セラミック・ガラスなどの研ぎ・研削に形状寸法(幅W×高さH)(mm)20×168、(ヤスリ部)20×50
  • けずるくんプラスチック用 千吉

    けずるくんプラスチック用

    千吉(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    持ちやすく、便利なカラーソフトグリップ付きのヤスリです。プラスチックをはじめ、軽金属の研削、研磨に最適です。荒目と仕上目の兼用タイプです。
    用途プラスチック等の研削、研磨作業。仕様プラスチック用形状全長(mm)215グリップ:緑目の粗さ荒目・仕上目適合材プラスチック等
  • ヤスリ丸 ENGINEER(エンジニア)

    ヤスリ丸

    ENGINEER(エンジニア)(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番827-9396形状全長(mm)200外径(Φmm)4ヤスリ部寸法(mm)100
  • バローベヤスリ バローベ

    バローベヤスリ

    バローベ(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    世界中の技能五輪選手が使用するヤスリメーカー。面精度、切れ味、耐久性ともに世界最高峰です。
    規格組ヤスリタイプ
  • 細工用ヤスリセット ツボサン

    細工用ヤスリセット

    ツボサン
    2,298税込2,528
    1セット(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的な鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、銅などの研削・細工に最適です。目立てが鋭く、耐久性に優れています。使用頻度の高い形状をパッケージしたヤスリセットです。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。材質本体;SK材、柄部:樹脂グリップ目の粗さ中目包装ブリスターパック
  • ブライト900 ヴァリト-M 舟型 ツボサン

    ブライト900 ヴァリト-M 舟型

    ツボサン(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます。表面にブライト900コーティングを施すことによって、切削粉のはく離性に特に優れ、ヤスリの目詰まり現象が殆どなく、簡単に切削粉を除去できますので、シャープな切れ味が持続します。ナバエ(ヤスリ目の角度)を鈍角に設定したVRカットを採用することにより、今までにないバリ取り感を味わえます。
    用途鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削に。形状
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400) TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ#400)

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1本ほか
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。台金に弾力があり被削材にフィットします。独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。適合材各種金型、ガラス、セラミックス、あらゆる硬質材料
  • 鉄工ヤスリ バローベエコノミー

    鉄工ヤスリ

    バローベエコノミー(4件のレビュー)
    779税込857
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    福島鑢商店とバローベ社の限定コラボ企画として、十分な品質を備えたバローベのエントリーモデルが誕生いたしました。徹底的なコストカットによって、コスパ最高のヤスリを実現いたしました。国産ヤスリと比較して、切削力に約28%の優位性がございます(※福島鑢商店調べ)。一般的な仕上げ作業に最適です。
    用途金属の手仕上げ
  • 鉄工用ヤスリSG SK11

    鉄工用ヤスリSG

    SK11(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    握りやすく、滑りにくいソフトグリップ装着のヤスリです。鉄工用なので鉄をはじめとして銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨に使用できます。握りやすいソフトグリップを採用しています。
    用途鉄をはじめ銅・真鍮・アルミ等の研削・研磨。仕様鉄工用、ソフトグリップ柄付き刃長(mm)200適合材鉄・銅・真鍮・アルミ等
  • ホビーヤスリセット M&M

    ホビーヤスリセット

    M&M(1件のレビュー)
    819税込901
    1セット(5本)
    当日出荷
    様々な作業をこなす5本組。握りやすく力の入るソフトグリップ。
    用途プラモデル・金属細工など細かな作業に便利。セット内容平、半丸、丸、四角、三角柄長さ(mm)約60
  • 筋ヤスリ LP1136 バローベ

    筋ヤスリ LP1136

    バローベ(6件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1本
    当日出荷
    ピンセットの先の溝のように、一度に同じ間隔の筋目を刻む時に用います。
    厚さ(mm)4.5
  • 極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ ツボサン

    極薄平(ゴクウスヒラ)ヤスリ

    ツボサン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    厚みの薄い(0.5mm)ヤスリです。 スリット状の溝の修正加工に最適です。
    トラスコ品番852-8025形状厚さ(mm)0.5ヤスリ部寸法(mm)90
  • ヤスリ柄 ニコルソン

    ヤスリ柄

    ニコルソン(11件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷
    どのメーカーのヤスリにも適応します。 丈夫な金属のはめ輪が付いています。
  • 組ヤスリ 三角 ツボサン

    組ヤスリ 三角

    ツボサン
    4,498税込4,948
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。
    用途鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット TRUSCO

    ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ) セット

    TRUSCO
    2,798税込3,078
    1セット(5本)
    当日出荷
    超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材の研削加工に最適です。 ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続します。 台金に弾力があり被削材にフィットします。 独自に開発した電着技術で安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持します。
    用途バリ取り仕上切削・修正・すり合わせなどの使用に最適。各種金型の仕上げ・修正・R取り・各種刃物の研削・ガラス・セラミックス・あらゆる硬質材料の研削。トラスコ品番206-6609セット内容GS-100-HI、GS-100-HA、GS-100-M、GS-100-K、GS-100-S粒度#170材質/仕上人造ダイヤ粒質量(g)38.2タイプ精密用タイプ柄の形状丸、三角は角柄。平、半丸、角は丸柄。適合材超硬合金、焼き入れ鋼、セラミックス、ガラス、強化プラスチックなどの硬質材アズワン品番64-8540-69
  • 六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ 高芝ギムネ製作所

    六角軸 ロータリーダイヤモンドヤスリ

    高芝ギムネ製作所
    859税込945
    1本
    当日出荷
    1:どんな加工物にも繊細に対応する!。2:六角軸でインパクトドリルにもワンタッチ取り付け!
    用途焼入れ材・超硬・ハイス鋼・ガラスなどの硬い材料の研磨・切削に。金型の保全、補修、バリとりに。シャンク径(Φmm)六角軸6.35
  • 横に削るヤスリ ツボサン

    横に削るヤスリ

    ツボサン(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本ほか
    当日出荷
    従来の前方に押して削るヤスリと違い、カッターナイフのように持ち、被切削面に対して横に滑らせるように使用します。 刃物のように刃先が喰い込まない、熟練者の仕上がりです。#200相当クラスの仕上がり面で、右利き、左利き関係なく使用可能です。
    用途面取り、パイプの内側Rの研削などに。軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)などに。全長(mm)130刃長(mm)40刃幅(mm)10適合材軽金属(鉄以外)、木材、プラスチック、アルミ、FRP、ダンボール(厚紙)など

手研磨』には他にこんなカテゴリがあります

ヤスリ